9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●パッケージタイプ : TSSOP●ロジックタイプ : シフトレジスター●ステージ数 : 8●論理回路 : HCT●実装タイプ : 表面実装●動作/操作モード : シリアル to パラレル●ピン数 : 16●動作供給電圧 Min : 4.5 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●寸法 : 5.1 x 4.5 x 1.05mm●動作温度 Min : -55 ℃●この MC74HCT595A は● 8 ビットシフトレジスタと 3 ステートパラレル出力の 8 ビット D タイプラッチで構成されています。シフトレジスタはシリアルデータを受け付け●シリアル出力を提供します。また●シフトレジスタは● 8 ビットラッチに並列データを提供します。シフトレジスタとラッチには●独立したクロック入力があります。このデバイスには●シフトレジスタの非同期リセットもあります。74HCT595A は● CMOS MPU と MCU の SPI シリアルデータポートと直接インターフェイスします。デバイス入力は●標準 CMOS 又は LSTTL 出力に対応しています。出力駆動能力: 15 LSTTL 負荷 CMOS ● NMOS ● TTL との直接インターフェイスで出力 動作電圧範囲 :4.5 ~ 5.5 V 低入力電流: 1.0 uA 高ノイズ耐性 CMOS デバイスの特性 チップの複雑さ: 328 FET または 82 等価 Gates RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様74VHCファミリ、Fairchild Semiconductors. アドバンスド高速CMOSロジック 動作電圧: 2.0 → 5.5 互換性: 入力CMOS、出力CMOS、リセットタイプ:非シンクロナス、論理回路:VHC 寸法(mm)10.2×5.3×1.8 タイプロジック:シフトレジスター ピン数(ピン)14 モード(動作/操作)シリアル to パラレル RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)5.5 エレメント数1 ステージ数8
1箱(20個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

仕様●パッケージタイプ : TSSOP●ロジックタイプ : シフトレジスター●ステージ数 : 8●論理回路 : 74HC●実装タイプ : 表面実装●動作/操作モード : シリアル, パラレル - シリアル●エレメント数 : 1●ピン数 : 16●動作供給電圧 Min : 2 V●動作供給電圧 Max : 6 V●寸法 : 5.1 x 4.5 x 1.2mm●リセットタイプ : 非シンクロナス●MC74HC165A のピン配列は LS165 と同じです。このデバイス入力は●プルアップ抵抗を備えた標準 CMOS 出力と互換性があり● LSTTL 出力と互換性があります。このデバイスは●最後のステージからの相補出力を備えた 8 ビットシフトレジスタです。データは●並列またはシリアル形式でレジスタにロードできます。シリアルシフト/パラレルロード( bar )入力が低い場合●データは並列で非同期にロードされます。シリアルシフト / パラレルロード( bar )入力が高い場合●データはクロックまたはクロックインヒビットの立上りエッジに連続的にロードされます。2 つの独立したクロックソースを組み合わせるか●クロックインヒビットとして動作するクロック入力の 1 つを指定することにより● 2 入力またはクロックを使用できます。出力駆動能力: 10LSTTL 負荷 CMOS ● NMOS ●および TTL に直接インタフェースします 動作電圧範囲: 2 ~ 6V 低入力電流: 1mA CMOS デバイスの高ノイズ耐性特性 チップの複雑さ :286 FET または 71.5 Gates RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

仕様●パッケージタイプ : TSSOP●ロジックタイプ : シフトレジスター●ステージ数 : 8●論理回路 : HC●実装タイプ : 表面実装●動作/操作モード : パラレル-シリアル●シリアル●エレメント数 : 1●ピン数 : 16●動作供給電圧 Min : 2 V●動作供給電圧 Max : 6 V●寸法 : 5.1 x 4.5 x 1.05mm●方向性タイプ : 単方向●74HC シリーズ●ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS●出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
67,980 税込74,778
7日以内出荷

仕様●ロジックタイプ:シフトレジスター●動作/操作モード:シリアル, パラレル●論理回路:74HC 寸法(mm)10×4×1.5 ピン数(ピン)16 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Max)6、(Min) 2 エレメント数1 ステージ数8 最大動作温度(℃)85
1箱(5個)
659 税込725
5日以内出荷

仕様●パッケージタイプ : SOIC●ロジックタイプ : シフトレジスター●ステージ数 : 8●論理回路 : MC74●実装タイプ : 表面実装●動作/操作モード : シリアル, パラレル - シリアル●エレメント数 : 1●ピン数 : 16●動作供給電圧 Min : 2 V●動作供給電圧 Max : 6 V●寸法 : 10 x 4 x 1.5mm●動作温度 Min : -55 ℃●74HC シリーズ●ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS●出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(48個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

仕様論理回路:74HC 寸法(mm)10×4×1.5 タイプロジック:シフトレジスター ピン数(ピン)16 モード(動作/操作)シリアル、パラレル RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)6 エレメント数1 ステージ数8 方向性タイプ単方向
1箱(20個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様●パッケージタイプ : SOIC●ロジックタイプ : シフトレジスター●ステージ数 : 8●論理回路 : 4000●実装タイプ : 表面実装●動作/操作モード : シリアル - シリアル, パラレル●エレメント数 : 1●ピン数 : 16●動作供給電圧 Min : 3 V●動作供給電圧 Max : 18 V●寸法 : 10 x 4 x 1.5mm●方向性タイプ : 単方向●4000シリーズカウンタ / シフトレジスタ●ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

仕様●ラッチエレメント : デコーダ●ビット数 : 4●出力タイプ : パルス●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 16●セット/リセット : Yes●寸法 : 10.45 x 7.6 x 2.4mm●高さ : 2.4mm●長さ : 10.45mm●動作温度 Min : -55 ℃mm●MC14536B プログラマブルタイマは● 24 段バイナリリップルカウンタで● 16 段階はバイナリコードで選択できます。オンチップ RC 発振器又は外部クロックを用意しています。パルスタイプ出力を内蔵したオンチップモノステーブル回路が搭載されています。適切な入力クロック周波数と組み合わせて適切なカウンタ段を選択することで●さまざまなタイミングを実現できます。24 のフリップフロップの段階 - 20 から 224 まで数える 4 ビット選択コードで選択可能な最新 16 段階 8 バイパス入力により●最初の 8 つのステージをバイパスできます 入力を設定およびリセットします クロックインヒビット及びオシレータインヒビット入力 オンチップ RC オシレータによりプロビジョニングされています オンチップモノステーブル出力プロビジョニング クロック調整回路は●非常に長い立ち上がり時間及び立ち下がり時間で動作できます Test Mode \81\5c Fast Test Sequence (高速テストシーケンス)を可 \94\5c に 供給電圧範囲: 3.0 → 18 V dc 定格温度範囲で 2 つの低電力 TTL 負荷又は 1 つの低電力ショットキー TTL 負荷を駆動可能 鉛フリーパッケージを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(47個)
5,798 税込6,378
7日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります