受動部品その他関連用品 :「Aタイプ」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力電圧 : 24 V●ラインレギュレーション : 480 mV●ロードレギュレーション : 480 mV●極性 : 正●パッケージタイプ : TO-220mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定W●寸法 : 10.28 x 4.82 x 15.75mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 10.28mm●7824リニア電圧レギュレータ●ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
829 税込912
翌々日出荷

仕様●ダイオードタイプ:整流器●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ダイオード構成:シングル●整流タイプ:スイッチング●最大連続 順方向電流:15A ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性整流ダイオード、10 A → 80 A、Fairchild Semiconductor パッケージTO-220AC 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(V)3.2 ピーク逆繰返し電圧(V)1200 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)200 ピーク逆回復時間(ns)75
1個
349 税込384
5日以内出荷

仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-41●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●直径 : 2.7mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 25A●ON Semi 1N5817 / 8 / 9アキシャルリード整流器. このシリーズは、金属-シリコンのパワーダイオードで構成されています。これらのダイオードは、クロムバリア金属、酸化物不動態化、金属オーバーラップコンタクトの形で提供されます。. 特長:. 超低VF 低い蓄積電荷 多数キャリア伝導 低電力損失 / 高効率. 特長:. ケース: エポキシ、成形 質量: 0.4 g 仕上げ: すべての外面に耐腐食性、端子リードは容易にはんだ付け可能 はんだ付けのリード温度: 最高260 ℃ (10秒間) 極性: 極性バンドでカソードを表示. 代表的用途:. 高周波数インバータ 還流ダイオード 極性保護ダイオード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46 税込51
5日以内出荷

仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 6 mV●精度 : ±1%●極性 : 正●パッケージタイプ : SOT-223mA●ピン数 : 3+Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.7 x 3.7 x 1.69mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 6.7mm●NCP1117 及び NCV1117 シリーズ LDO レギュレータ ON Semiconductor. NCP1117 及び NCV1117 シリーズの LDO ポジティブ固定 / 可変電圧レギュレータは● 1 A を超える出力電流を備えています。SOT-223 パッケージと DPAK パッケージを選択可能ですが●固定と調整可能のさまざまな出力電圧オプションもあります。この固定電圧には●調整を維持するための最小負荷要件はありません。出力電圧オプションも調整可能で● 1.25 → 18.8 V の範囲でプログラムできます 他の 3 端子調整可能レギュレータと比較して● NCP1117 デバイスは●ドロップアウト電圧を大幅に低減し●出力電圧精度と温度安定性を向上させます。 出力電流は 1A を超えます 固定または可変電圧オプション 1.2V ドロップアウト電圧(最大) @800mA (過熱時 電流制限およびサーマルシャットダウン保護 NCV 部品番号は自動車用途向けです. 用途 消費者および産業機器に関する規制のポイント 2.85 V バージョンのアクティブな SCSI 終端 スイッチング電源ポストレギュレーション ハードドライブコントローラ バッテリ充電器 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 10 mV●精度 : 2.5%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSOPμA●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●寸法 : 3.1 x 1.7 x 1mm●入力電圧 Min : 1.8 Vmm●長さ : 3.1mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●150 mA●3.0 → 3.5 V●ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
889 税込978
7日以内出荷

仕様●出力電流 Max : 300mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 10 mV●精度 : 2%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-223μA●ピン数 : 3+Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.7 x 3.7 x 1.65mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 6.7mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●250 → 300 mA●ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力電圧 : 24 V●ラインレギュレーション : 60 mV●精度 : ±4%●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.28 x 4.82 x 30.02mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 10.28mm●7824リニア電圧レギュレータ●ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 10 mV●ロードレギュレーション : 25 mV●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-223μA●ピン数 : 3+Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.7 x 3.7 x 1.65mm●入力電圧 Max : 13 Vmm●長さ : 6.7mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●250 → 300 mA●ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
969 税込1,066
7日以内出荷

仕様●出力電流 Max : 150mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 30 mV●精度 : 2%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 8μA●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●寸法 : 3 x 1.5 x 1mm●高さ : 1mm●幅 : 1.5mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●150 mA●3.0 → 3.5 V●ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
88,980 税込97,878
7日以内出荷

仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力電圧 : -18 V●ラインレギュレーション : 360 mV●精度 : ±4%●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.28 x 4.82 x 9.28mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 10.28mm●負電圧リニアレギュレータ●ON Semiconductor. 短絡 / 過熱保護機能を搭載した経済的な負電圧レギュレータです。 さまざまな用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DSN (0502)●最大連続 順方向電流 : 1A●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : -490mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 18A RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●レギュレータ機能 : 反転●レギュレータタイプ : バックブーストスイッチングA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 19 mA●25 mA●250 mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●最大スイッチング周波数 : 250 kHz●スイッチングレギュレータ : あり●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●高さ : 1.5mm●幅 : 4mm●スイッチングレギュレータ●ステップアップ / ステップダウンDC-DCコンバータ●ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
369,800 税込406,780
7日以内出荷

仕様●ロジックタイプ : CMOS●出力電流 : 2 A●供給電圧 : 20V●ピン数 : 8●パッケージタイプ : PDIP●出力数 : 1●トポロジー : ハイ/ローサイド●ドライバ数 : 1●ブリッジタイプ : ハーフブリッジ●極性 : 反転●実装タイプ : スルーホール●ON Semiconductor MOSFET ; IGBT ドライバ. ローサイド / ハイサイド / ハーフブリッジ回路用MOSFET ; IGBT 電源ドライバ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
8,498 税込9,348
7日以内出荷

仕様●ロジックタイプ : CMOS, TTL●出力電流 : 5 A●供給電圧 : 20V●ピン数 : 8●パッケージタイプ : SOIC●出力数 : 2●トポロジー : ローサイド●ドライバ数 : 2●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●ON Semiconductor MOSFET ; IGBT ドライバ. ローサイド / ハイサイド / ハーフブリッジ回路用MOSFET ; IGBT 電源ドライバ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
239,800 税込263,780
7日以内出荷

仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AC●最大連続 順方向電流 : 8A●ピーク逆繰返し電圧 : 100V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ファストリカバリー●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ピーク逆回復時間 : 35ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 100A RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AC●最大連続 順方向電流 : 10A●ピーク逆繰返し電圧 : 60V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 150A●メーカー品番がNSV-又はSBR-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ショットキーバリアダイオード、10 A → 25 A、ON Semiconductor
1袋(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力電圧 : 12 V●ラインレギュレーション : 120 mV●ロードレギュレーション : 25 mV●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 6mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.28 x 4.82 x 15.75mm●高さ : 15.75mm●幅 : 4.82mm●MC7800 シリーズの正のリニア電圧レギュレータは●ローカルのカード上での調整などの幅広い用途で固定電圧レギュレータとして設計されたモノリシック集積回路です。これらのレギュレータは●内部電流制限●サーマルシャットダウン●安全区域補償を採用しています。十分なヒートシンクを使用すれば● 1.0 A を超える電流を出力することができます主に固定電圧レギュレータとして設計されていますが●このデバイスを外部コンポーネントと併用すると●調整可能な電圧と電流を得ることができます。リニア電圧レギュレータには●自動車の NCV7800 タイプもあります。出力電流: 1.0 A 超 外付け部品不要 内部の熱的過負荷保護 内部の短絡電流制限 出力トランジスタ安全動作領域補償 出力電圧提供(許容差 2 % 及び 4 % 鉛フリーパッケージを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

onsemionsemi 電源スイッチIC
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●出力電流 Max : 100mA●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 0.02 %●ロードレギュレーション : 0.02 %●極性 : 正●静止電流 : 75μA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●入力電圧 Min : 2.3 Vmm●自動車規格 : AEC-Q100mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●最大120 mA●ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●チャンネルタイプ : P●最大連続ドレイン電流 : 2.6 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 60 V●パッケージタイプ : SOT-223●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 185 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4V●最大パワー消費 : 2.3 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●動作温度 Max : +175 ℃mm●動作温度 Min : -55 ℃mm●ON Semiconductor P チャンネルパワー MOSFET●30 → 500 V RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
76,980 税込84,678
7日以内出荷

仕様●チャンネルタイプ : P●最大連続ドレイン電流 : 1.9 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 30 V●パッケージタイプ : SOT-23●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 350 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 1.25 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●動作温度 Min : -55 ℃mm●ON Semiconductor P チャンネルパワー MOSFET●30 → 500 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
469 税込516
7日以内出荷

仕様●チャンネルタイプ : P●最大連続ドレイン電流 : 2.9 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 30 V●パッケージタイプ : SOT-223●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 150 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 3.13 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●幅 : 3.7mm●高さ : 1.65mm●ON Semiconductor P チャンネルパワー MOSFET●30 → 500 V RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
279,800 税込307,780
7日以内出荷

1袋(2個)ほか
109 税込120
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 2.5 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 30 V●パッケージタイプ : WDFN●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 6●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 250 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 1V●最大パワー消費 : 2.3 W●トランジスタ構成 : 絶縁型●最大ゲート-ソース間電圧 : -8 V, +8 V●動作温度 Max : +150 ℃mm●高さ : 0.75mm●デュアルNチャンネルMOSFET●ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
979 税込1,077
7日以内出荷

仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 2.2 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 60 V●パッケージタイプ : SOT-23●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 155 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 2.5V●最大パワー消費 : 900 mW●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●高さ : 1.01mm●ON Semiconductor NチャンネルパワーMOSFET 60V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
849 税込934
7日以内出荷

仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 23 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 100 V●パッケージタイプ : DPAK (TO-252)●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 56 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 2V●最大パワー消費 : 83 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●高さ : 2.38mm●NチャンネルパワーMOSFET●100 V → 1700 V●ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 20 mV●ロードレギュレーション : 25 mV%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DPAKmA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.73 x 6.22 x 2.38mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 6.73mm●ON Semiconductor 5V MC7805リニア電圧レギュレータ. ON Semiconductor優れた5Vリニア電圧レギュレータは●MC7805ファミリに属しています。これらの製品は●ローカル●オンカード調整など●幅広い用途向けの固定電圧レギュレータとして設計されたモノリシック統合回路です。正電圧7805電圧レギュレータは外付け部品を必要とせず●内部の熱過負荷保護と電流制限●さらに安全領域補償を内蔵しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(75個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AC●最大連続 順方向電流 : 10A●ピーク逆繰返し電圧 : 45V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 150A●メーカー品番がNSV-又はSBR-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ショットキーバリアダイオード、10 A → 25 A、ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 10 mV●ロードレギュレーション : 25 mV%●極性 : 正●パッケージタイプ : TO-220mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.28 x 4.82 x 30.02mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 10.28mm●ON Semiconductor 5V MC7805リニア電圧レギュレータ. ON Semiconductor優れた5Vリニア電圧レギュレータは●MC7805ファミリに属しています。これらの製品は●ローカル●オンカード調整など●幅広い用途向けの固定電圧レギュレータとして設計されたモノリシック統合回路です。正電圧7805電圧レギュレータは外付け部品を必要とせず●内部の熱過負荷保護と電流制限●さらに安全領域補償を内蔵しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
379 税込417
翌々日出荷

仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220●最大連続 順方向電流 : 15A●ピーク逆繰返し電圧 : 45V●ダイオード構成 : コモンカソードペア2組●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 150A●メーカー品番がNSV-又はSBR-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ショットキーバリアダイオード、10 A → 25 A、ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
7,798 税込8,578
7日以内出荷

仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 2.4 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 30 V●パッケージタイプ : SOT-23●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 110 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 1.4V●最低ゲートしきい値電圧 : 0.6V●最大パワー消費 : 480 mW●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : ±12 V●動作温度 Max : +150 ℃mm●高さ : 1.01mm●NチャンネルパワーMOSFET●30 V●ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 30 mV●ロードレギュレーション : 55 mV●極性 : 正●パッケージタイプ : D2PAKmA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.236 x 9.347 x 4.572mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 10.24mm●MC7815リニア電圧レギュレータ●ON Semiconductor. ON Semiconductorのリニア電圧レギュレータは●2 %又は4 %の公差で15 Vの固定電圧を出力します。 MC7815正電圧レギュレータには●安全動作領域補償が組み込まれています。また●内部の電流制限及びサーマルシャットダウン過負荷保護の機能も備えています。 出力を調整する場合を除き●外部コンポーネントは不要です。 このデバイスは●電子産業におけるさまざまな用途に適しています。. 出力電圧: 15 V 鉛フリーパッケージを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DSN - 0603●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : -480mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 28A RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220●最大連続 順方向電流 : 20A●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : コモンカソードペア2組●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 400mV●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 150A RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様●レギュレータ機能 : ステップダウン●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 37 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAK●ピン数 : 5●出力タイプ : 可変●最大スイッチング周波数 : 63 kHz●スイッチングレギュレータ : あり●効率 : 77%●寸法 : 10.23 x 9.34 x 4.57mm●高さ : 4.57mm●幅 : 9.34mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(98個)ほか
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力電圧 : 1.2 → 37 V●ラインレギュレーション : 0.04 %/V●ロードレギュレーション : 0.5 %●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220●ピン数 : 3V●出力タイプ : 可変●寸法 : 10.28 x 4.82 x 9.28mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 10.28mm●1.2 → 37 V リニア電圧レギュレータ● ON Semiconductor. ON SemiconductorのLM317シリーズは可変リニア電圧レギュレータです。この3端子正電圧レギュレータは●出力電圧範囲1.2 → 37 Vで1.5 A以上の出力電流を供給できます。LM317可変電圧レギュレータは使いやすく●オンカードレギュレーションなどの多様な用途に使用できるほか●プログラマブル出力レギュレータとしても使用できます。調整端子と出力端子の間に固定抵抗を入れると●高精度の電流レギュレータとして使用できます。. 出力電圧範囲: 1.25 → 37 V 出力電流: 1.5 A 短絡電流制限●熱保護及び安全領域補償 高電圧用途向けのフローティング動作 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 2 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 100 V●パッケージタイプ : SOT-223 (SC-73)●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 2 W●最小DC電流ゲイン : 120●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 140 V dc●最大エミッタ-ベース間電圧 : 7 V●最大動作周波数 : 1 MHz●ピン数 : 3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用NPNトランジスタ●1 A超●ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
969 税込1,066
7日以内出荷

仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AB●最大連続 順方向電流 : 16A●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●ダイオード構成 : コモンカソード●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 1.5V●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 60ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 100A●メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、10 A → 30 A、ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
5日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります