FA現場のお役立ち情報
15,158件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.5mm 1列 B5B-EH-A (LF) (SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.5mm 1列 B5B-EH-A (LF) (SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥309税込¥340
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証. メーカー品番がBxxB-EH-Aの製品は長さ 3.2 mm のピンが付いて、品番がBxxB-EHの製品は長さ 4.0 mm のピンが付いています。. EH シリーズストレートヘッダ. 日本圧着端子製造のEHシリーズの2.5 mm ピッチ単列シュラウド付きトップエントリ(ストレート)基板接続用ヘッダです。嵌合時に正しい極性を確保するためのキーイングが組み込まれています。対応する圧着ソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6209 311-6209 を参照してください。IDCソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6287 311-6287 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数5シリーズEH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm SM06B-GHS-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm SM06B-GHS-TB(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥589税込¥648
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様1.25 mm電線対基板GHシリーズサイドエントリヘッダ. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチ、SMTサイドエントリシュラウドヘッダは、フォーク形のコンタクトを備えていますが、このコンタクトは、ハウジング側部に切られた溝でサポートされているため、変形を防止できます。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番 ; 752-1734 752-1734 を参照してください。ピッチ(mm)1.25極数6シリーズGH定格電流(A)1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
  • JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:2mm 2列 PUDP-10V-S JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:2mm 2列 PUDP-10V-S

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥509税込¥560
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様JST 2.0 mm PUDシリーズ圧着ソケットハウジング. PUDシリーズの2.0 mmピッチ電線対基板ケーブル取り付け圧着ソケットハウジングです。高密度2列設計と低挿入力を特長としています。 このPUD 2.0 mm圧着ソケットコネクタは、かん合時にクリック音がし、ヘッダコネクタへの正確なかん合に役立つキーイングを備えています。 このPUDシリーズ2.00 mm圧着ハウジング用の圧着ソケットコンタクトは別途購入の必要があります(品番 ; 906-0275 906-0275 及び ; 906-0278 906-0278 を参照のこと)。長さ(mm)12幅(mm)8.3ピッチ(mm)2極数10シリーズPUD材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品PUDシリーズコネクタ実装タイプPCBマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 2列 XADRP-10V JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 2列 XADRP-10V

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥399税込¥439
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様安全ロック機構を備えた、2列タイプコネクタで、電線対電線接続又は基板対電線接続に適しています。既存のxadソケットとのかん合が可能 インナー型コンタクトランス さまざまなパネルに取り付け可能 安全なロック構造長さ(mm)17.2幅(mm)11.4ピッチ(mm)2.5極数10シリーズXAD材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品XADコネクタ実装タイプPCBマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:2mm 2列 PADP-10V-1-S JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:2mm 2列 PADP-10V-1-S

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥239税込¥263
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様PADPレセプタクルハウジング. PADPシリーズレセプタクルハウジングでは、コンタクト(品番 ; 820-1740 820-1740 )又は圧着済みコンタクト付きケーブルアセンブリ(代表品番 ; 820-1743 820-1743 )を使用します。 PADPシリーズレセプタクルハウジングの材質はUL 94V-0等級です。 PADSSヘッダのかん合製品については、代表品番 ; 820-1706 820-1706 を参照してください。長さ(mm)12幅(mm)10ピッチ(mm)2極数10シリーズPADP材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品SPHシリーズ圧着コンタクト実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 14極 ピッチ:1mm 1列 SHR-14V-S-B (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 14極 ピッチ:1mm 1列 SHR-14V-S-B (LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥339税込¥373
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様SHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのSHシリーズは、超小型、低プロファイルの1.0 mmピッチのコネクタハウジングです。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。スペースが限られている継手や、電線対基板接続に最適です。. 特長と利点. 1.0 mmピッチ 低プロファイル、超小型設計 自然色(白) ワイヤを保持せずに両端の突起を指で掴んでヘッダから取り外し可能 極性付きハウジングにより、確実なかん合を実現 1列長さ(mm)17幅(mm)2.8ピッチ(mm)1極数14シリーズSH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 S6B-PH-K-S(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 S6B-PH-K-S(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥239税込¥263
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。ピッチ(mm)2極数6シリーズPH定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
  • JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 1列 EHR-12 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 1列 EHR-12

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥269税込¥296
    1袋(10個)
    欠品中
    仕様ULファイル番号60389、CSAファイル番号LR20812. EHシリーズ圧着ソケットコネクタハウジング. JSTのEHシリーズは、スリムでコンパクトな、2.5 mmピッチの圧着型ソケットハウジングで、基板への高密度接続に最適です。この組み立てコネクタは、低コンタクト抵抗で信頼性が高く、圧着式又は圧接構成のHRコネクタと併用できます。. 特長と利点. 2.5 mmピッチ 2 → 15極 スリムでコンパクトな設計 簡単で効果的な圧着 高信頼性 極性ガイド長さ(mm)32幅(mm)3.8ピッチ(mm)2.5極数12シリーズEH材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 S4B-PH-K-S(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 S4B-PH-K-S(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥139税込¥153
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。ピッチ(mm)2極数4シリーズPH定格電流(A)2行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ライトアングル
  • JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 SMR-03V-N JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 SMR-03V-N

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥599税込¥659
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様SMシリーズは2.5 mmピッチの電線対電線コネクタで、高密度の微電流用途で高い信頼性を発揮します。高接触圧 確実なロック機構 さまざまな厚さのパネルに工具なしで取り付け可能です。 コンタクトはハウジングの壁で個別に囲まれています。長さ(mm)10.5幅(mm)7.5ピッチ(mm)2.5極数3シリーズSMR材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品SMコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:1.2mm 1列 ACHR-03V-S JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:1.2mm 1列 ACHR-03V-S

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥259税込¥285
    1袋(10個)
    当日出荷
    長さ(mm)3.8幅(mm)1.2ピッチ(mm)1.2極数3シリーズACH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ACHコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.5mm 1列 EHR-7 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.5mm 1列 EHR-7

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥139税込¥153
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ULファイル番号60389、CSAファイル番号LR20812. EHシリーズ圧着ソケットコネクタハウジング. JSTのEHシリーズは、スリムでコンパクトな、2.5 mmピッチの圧着型ソケットハウジングで、基板への高密度接続に最適です。この組み立てコネクタは、低コンタクト抵抗で信頼性が高く、圧着式又は圧接構成のHRコネクタと併用できます。. 特長と利点. 2.5 mmピッチ 2 → 15極 スリムでコンパクトな設計 簡単で効果的な圧着 高信頼性 極性ガイド長さ(mm)19.5幅(mm)3.8ピッチ(mm)2.5極数7シリーズEH材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST 圧着工具 SZHコンタクト WCシリーズ WC-491 JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着工具 SZHコンタクト WCシリーズ WC-491

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    当日出荷
    タイプ圧着工具シリーズWC使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応特性JST WC-491手動圧着工具、SZH圧着端子用. 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリ-フを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。JST WC-491手動圧着工具 - 概要. JSTは、高品質素材からできた耐久性、信頼性、使いやすい手動圧着工具を製造しています。この圧着工具は、快適に使用できるように人間工学に基づいてデザインされ、ソフトグリップが付けられた2本のハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイアセンブリ、ロケ-タ、ワイヤストッパで構成されています。ダイアセンブリには、ワイヤサイズ26 AWG、28 AWGの2つのキャビティがあります。工具の事前に設定されている荷重は簡単に調整できます。ラチェット機構. このラチェットは、一定の加圧力に設定済みで、ハンドルが完全に閉じてダイが底に付くまでロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできません。したがって、中途半端な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが再び開きます。ラチェットにより、一貫した質の高い圧着を繰り返し行えるようになります。ジャミングや端子の誤配置が発生した場合は、ラチェットリリ-スレバ-を押すことで、ハンドルを簡単に開くことができます。ロケ-タとワイヤストッパ. 圧着プロセスで端子を正確に配置できるように、この手動圧着工具には、ユ-ザ-フレンドリなフラップスタイルのロケ-タが備わっています。端子を正しい側面に挿入できるようにするロケ-タは簡単に開くことができます。端子を挿入すると、ロケ-タが所定の位置に戻り、圧着工具が最初のラチェットまで閉じられます。この後、被覆を除去したワイヤをワイヤストッパに当たるまで端子に挿入していきます。挿入したら、手動工具は、ラチェットが解除されるまで閉じておくことが可能です。ロケ-タが開かれ、完全に圧着した端子を慎重に取り外すことができます。主な特長と利点. 優れた耐久性と使いやすさ 高精度のグラウンドダイ 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリ-スラッチ ロケ-タとワイヤストッパで、端子を正確に配置可能 荷重の再調整が簡単 エルゴノミックデザインの使いやすいソフトグリップハンドル. 質問と回答. この圧着工具にはどの端子を使用できますか この手動圧着工具は、JSTル-ズピ-スSZH-002T-P0.5非絶縁圧着端子(ワイヤサイズ28 ~ 26 AWG用)をケ-ブルに圧着するように設計されています。ラチェット機構あり併用可能製品SZHコンタクト
  • JST 圧着工具 SPUDコンタクト WCシリーズ WC-PUD1 JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着工具 SPUDコンタクト WCシリーズ WC-PUD1

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷
    仕様JST WC-PUD1手動圧着工具 SPUD圧着端子用. 高精度な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、将来における電気接続と絶縁の劣化を防止することができます。. JST WC-PUD1手動圧着工具 概要. JSTは、高品質素材を使用した高い耐久性と信頼性を兼ね備え、使いやすい手動圧着工具を製造しています。この圧着工具は、快適に使用できるように人間工学に基づいてデザインされ、ソフトグリップが付けられた2本のハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイアセンブリ、ロケータ、ワイヤストッパで構成されています。ダイアセンブリには、ワイヤサイズ22 AWG、24 AWG、26 AWGの3つのキャビティがあります。工具の事前に設定されている荷重は簡単に調整できます。. ラチェット機構. このラチェットは、あらかじめ一定の圧力を設定済みです。ハンドルが完全に閉じてダイスが噛みあうまで、ロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできず、不完全な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが開きます。ラチェットにより、一貫した高精度の圧着を繰り返し行えます。ジャミングや端子の誤配置が発生した場合は、緊急ラチェットリリースレバーにより、ハンドルを簡単に開くことができます。. ロケータとワイヤストッパ. 圧着を行う時に端子を正確に配置できるように、この手動圧着工具には、使いやすいフラップ型ロケータが備わっています。端子を正しい側面に挿入できるようにするロケータは簡単に開くことができます。端子を挿入すると、ロケータが所定の位置に戻り、圧着工具が最初のラチェットまで閉じられます。この後、被覆除去されたワイヤをワイヤストッパに当たるまで端子に挿入していきます。手動工具は、ラチェットが解除されるまで閉じておくことが可能です。ロケータが開かれ、完全に圧着した端子を慎重に取り外すことができます。. 特長. 優れた耐久性と使いやすさ 高精度のグラウンドダイス 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリースラッチ ロケータとワイヤストッパにより、端子を正確に配置 荷重の再調整が簡単 使いやすい人間工学に基づいたソフトグリップ付きハンドル設計. ;A. この圧着工具に対応する端子は? この手動圧着工具は、JST SPUD-001T-P0.5非絶縁圧着端子(ワイヤサイズ26 22 AWG用)をケーブルに圧着するように設計されています。タイプ圧着工具シリーズWC使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品SPUDコンタクト
  • Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, ECA1HM2R2 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, ECA1HM2R2

    Panasonic(パナソニック)
    ¥209税込¥230
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様MシリーズタイプA電解コンデンサ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)20最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
  • Panasonic コンデンサ 1000μF, ,6.3V dc, EEUFR0J102 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1000μF, ,6.3V dc, EEUFR0J102

    Panasonic(パナソニック)
    ¥539税込¥593
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様自動車には適用不可. FRシリーズ: 6.3 → 25 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)8×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)6.3dcシリーズFR寿命6000h静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 560μF, ,16V dc, EEUFC1C561 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 560μF, ,16V dc, EEUFC1C561

    Panasonic(パナソニック)
    ¥799税込¥879
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16電圧(V)16dc寿命3000h許容差±20%静電容量560μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 47μF, ,16V dc, EEUFC1C470 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 47μF, ,16V dc, EEUFC1C470

    Panasonic(パナソニック)
    ¥329税込¥362
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)16dc寿命1000h許容差±20%静電容量47μF実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, EEUFC1H2R2 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, EEUFC1H2R2

    Panasonic(パナソニック)
    ¥329税込¥362
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc許容差±20%静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2
  • Panasonic コンデンサ 22μF, ,50V dc, EEUFC1H220 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 22μF, ,50V dc, EEUFC1H220

    Panasonic(パナソニック)
    ¥339税込¥373
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc寿命1000h許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic タクタイルスイッチ SPST 表面実装 モーメンタリ 6.6 x 6mm Panasonic(パナソニック)

    Panasonic タクタイルスイッチ SPST 表面実装 モーメンタリ 6.6 x 6mm

    Panasonic(パナソニック)
    ¥439~税込¥483~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様末端様式:表面実装長さ(mm)6.6幅(mm)6寸法(mm)6.6×6アクチュエータの種類押し板接点構成SPSTボタン色白動作特性モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズ. パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。. 確実なクリック感覚 幅広い操作動力 常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番 ; 756-1811 756-1811 を除く)コンタクト定格電流(mA)20
  • 熱伝導シート Panasonic 厚さ0.07mm, 180 x 115mm Panasonic(パナソニック)

    熱伝導シート Panasonic 厚さ0.07mm, 180 x 115mm

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    材質グラファイト長さ(mm)180幅(mm)115厚さ(mm)0.07寸法(mm)180×115熱伝導率(W/mk)1000RoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニック 熱分解グラファイトシート(PGS) タイプ EYG. パナソニック PGS 熱対策グラファイトシートは、熱管理 / ヒートシンク用途向けに製造された、非常に薄い合成素材の高配向性グラファイトポリマーフィルムです。PGSグラファイトシートはスペースが限られる状況での使用、又は既存エリアを対象に放熱機能を拡充する場合に特に適しています。パナソニック PGS 熱対策グラファイトシートは、優れた熱伝導性(銅の2~4倍)と柔軟性を持ち(繰り返し折り曲げが可能)、好きな形状にカットできます。主な用途には、携帯電話、DVC、DSC、PCとその周辺機器、ピックアップ、半導体製造装置、光通信機器などがあります。. 特長:. PGSは高い熱伝導率を持ち、省エネ(電力が不要)で、環境に優しい(純炭素) 軽量で曲げやすく、スタム形状を速やかにカットすることが可能 換気空間に限りがある小型携帯機器への用途に最適 PGS素材は最大約500 ℃でも変質せず、電磁シールド機能も備わっています
  • Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V, 13.8nF, ERZV20D390 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V, 13.8nF, ERZV20D390

    Panasonic(パナソニック)
    ¥439税込¥483
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上材質ZNR長さ(mm)44.5厚さ(mm)5.5寸法(mm)21.5(Dia.)×5.5直径(Φmm)21.5電流(A)クランプ:20シリーズV静電容量13.8nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)77最大定格電圧(V)AC:25、直流:31バリスタ電圧(V)39最大サージ電流(A)3000リード間隔(mm)10
  • Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V, 6.3nF, ERZV10D330 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V, 6.3nF, ERZV10D330

    Panasonic(パナソニック)
    ¥449税込¥494
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上材質ZNR長さ(mm)34.5厚さ(mm)5寸法(mm)11.5(Dia.)×5直径(Φmm)11.5電流(A)クランプ:5シリーズV静電容量6.3nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)65最大定格電圧(V)AC:20、直流:26バリスタ電圧(V)33最大サージ電流(A)1000リード間隔(mm)7.5
  • Panasonic コンデンサ 56μF, ,35V dc, EEUFC1V560 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 56μF, ,35V dc, EEUFC1V560

    Panasonic(パナソニック)
    ¥309税込¥340
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)35dc静電容量56μF漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.5
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,10V dc, EEUFM1A101 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,10V dc, EEUFM1A101

    Panasonic(パナソニック)
    ¥359税込¥395
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)10dc静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)280最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
  • Panasonic リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥499~税込¥549~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式基板実装接点構成SPSTコイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ラッチなし
  • Panasonic コンデンサ 820μF, ,16V dc, EEUFC1C821 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 820μF, ,16V dc, EEUFC1C821

    Panasonic(パナソニック)
    ¥759税込¥835
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様FCシリーズ: 820 → 1500 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)16dc寿命3000h許容差±20%静電容量820μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 10μF, ,25V dc, EEAFC1E100 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 10μF, ,25V dc, EEAFC1E100

    Panasonic(パナソニック)
    ¥329税込¥362
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)4(Dia.)×7直径(Φmm)4高さ(mm)7電圧(V)25dc許容差±20%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)1.5
  • コンデンサ 220μF, ,6.3V dc Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 220μF, ,6.3V dc

    Panasonic(パナソニック)
    ¥319~税込¥351~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    直径(Φmm)6.3電圧(V)6.3dc静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解
  • LC-3-G YELLOW MAC8(マックエイト)

    LC-3-G YELLOW

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,310税込¥1,441
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様絶縁あり色黄材質(本体)リン青銅
  • LC-3-G WHITE MAC8(マックエイト)

    LC-3-G WHITE

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,310税込¥1,441
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様絶縁あり色白材質(本体)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーコネクタ デュアルタイプ 45A,8AWG 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ デュアルタイプ 45A,8AWG

    日本コネクト工業
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(2セット)
    4日以内出荷
    BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
    材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)22.5外径(Φmm)11.18寸法D(mm)34.9定格電流(A)45寸法E(mm)16.9寸法B(mm)41.5寸法C(mm)48材質(ピン)黄銅コンタクト保持力222.4NコンタクトNo.8適合電線範囲 AWG(#)8挿抜力平均:66.7N
  • バッテリーコネクタ デュアルタイプ 35A,12-10AWG 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ デュアルタイプ 35A,12-10AWG

    日本コネクト工業
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(2セット)
    4日以内出荷
    BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
    材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)22.5外径(Φmm)11.18寸法D(mm)34.9定格電流(A)35寸法E(mm)16.9寸法B(mm)41.5寸法C(mm)48材質(ピン)黄銅コンタクト保持力222.4NコンタクトNo.5適合電線範囲 AWG(#)12~10挿抜力平均:66.7N
  • バッテリーコネクタ シングルタイプ 60A,8AWG 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ シングルタイプ 60A,8AWG

    日本コネクト工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(2セット)
    4日以内出荷
    BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
    材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズM使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600外径(Φmm)11定格電流(A)60材質(ピン)黄銅コンタクト保持力222.2NコンタクトNo.8適合電線範囲 AWG(#)8挿抜力平均:31.0N
  • NYS373-9 NEUTRIK

    NYS373-9

    NEUTRIK
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
  • NYS373-2 NEUTRIK

    NYS373-2

    NEUTRIK(1件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    3日以内出荷
  • M22-LED230-W EATON(イートン)

    M22-LED230-W

    EATON(イートン)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-KC10 EATON(イートン)

    M22-KC10

    EATON(イートン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-KC01 EATON(イートン)

    M22-KC01

    EATON(イートン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品その他関連用品