FA現場のお役立ち情報
15,350件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 1318108-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 1318108-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    439税込483
    1袋(10個)
    当日出荷
    シリーズDynamic 2000適合電線(mm2)【最小】0.08【最大】0.2材質(コンタクト)銅合金AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品Dynamic 2000コネクタハウジング表面処理(コンタクト)金AWG
  • TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 170364-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 170364-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    当日出荷
    シリーズMini-Universal MATE-N-LOK適合電線(mm2)【最小】0.3材質(コンタクト)真鍮AWG適合電線サイズ【最小】22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.5mm 1列 S4B-XH-A(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.5mm 1列 S4B-XH-A(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    199税込219
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様XH シュラウドヘッダ. JST XH シリーズボックスタイプスルーホールシュラウドヘッダは 2.5 mm ピッチ、 単列電線対基板ディスコネクト、圧着式コネクタ。トップエントリーとサイドエントリーの構成を用意しています。XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダのウエハー材質は、 UL 94V-0 等級の PA66 です。これらの XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダ用に、ポストはスズめっき真鍮製です。 XH シリーズレセプタクルハウジングのかん合については、品番 820-1611 を参照してください。. 特長. ワイヤサイズ: 30 → 22 AWG コンタクト数: 2 → 20 ピン 定格電圧: 250 V ac/dc 用途 産業用ピッチ(mm)2.5極数4シリーズXH行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシリーズ番号S4Bシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 B3B-XH-A(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 B3B-XH-A(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    119税込131
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様XH シュラウドヘッダ. JST XH シリーズボックスタイプスルーホールシュラウドヘッダは 2.5 mm ピッチ、 単列電線対基板ディスコネクト、圧着式コネクタ。トップエントリーとサイドエントリーの構成を用意しています。XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダのウエハー材質は、 UL 94V-0 等級の PA66 です。これらの XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダ用に、ポストはスズめっき真鍮製です。 XH シリーズレセプタクルハウジングのかん合については、品番 820-1611 を参照してください。. 特長. ワイヤサイズ: 30 → 22 AWG コンタクト数: 2 → 20 ピン 定格電圧: 250 V ac/dc 用途 産業用ピッチ(mm)2.5極数3シリーズXH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 6極 ピッチ:1mm 1列 NSHR-06V-S JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 6極 ピッチ:1mm 1列 NSHR-06V-S

    JST(日本圧着端子製造)
    269税込296
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様JST 1.0 mm NSH電線対基板ヘッダ / ソケットコネクタ. NSHシリーズ1.0 mmピッチ電線対基板表面実装ヘッダ / ケーブル取り付けソケットコネクタは、省スペースのサブミニチュア設計です。特別構造のスプリング機能の使用を通じ、低挿入力を実現しています。 NSH 1.0 mmコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るラッチロック機構を備えています。 NSH表面実装ヘッダは、はんだ保持機能を備えています。垂直又はライトアングル取り付け構成があります。 このNSH圧着ソケットハウジングはSLEH圧着ソケットコンタクト(品番 ; 906-0014 906-0014 )に対応します。長さ(mm)8幅(mm)4.2ピッチ(mm)1極数6シリーズNSH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品NSHシリーズコネクタ実装タイプPCBマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-07V-1 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-07V-1

    JST(日本圧着端子製造)
    199税込219
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン長さ(mm)19.8幅(mm)6.9ピッチ(mm)2.5極数7シリーズXA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 5極 ピッチ:2mm 1列 PHR-5 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 5極 ピッチ:2mm 1列 PHR-5

    JST(日本圧着端子製造)
    119税込131
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様PHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのPHシリーズは、PHシリーズ圧着コンタクト用の信頼性の高い薄型1列ハウジング製品です。基板内の高密度配線に対応するように設計されています。. 特長. 2.0 mmピッチ 2 → 16極 信頼性の高いコンタクト 完全にカバーされたヘッダにより、かん合ハウジングへの正しい接続を確保 ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級長さ(mm)8幅(mm)4.5ピッチ(mm)2極数5シリーズPHR材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品PHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Panasonic コンデンサ 330μF, ,25V dc, EEEFP1E331AP Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 330μF, ,25V dc, EEEFP1E331AP

    Panasonic(パナソニック)
    899税込989
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FPシリーズ. パナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 低ESRを特長とするこれらの表面実装コンデンサの抵抗は、パナソニックFKシリーズよりも30~50 %小さいです。 これらのアルミコンデンサは、長期間にわたり鉛を使用しない高温リフローはんだ付けに耐えることができます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 長寿命 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 表面実装. 用途. パナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FPシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)8(Dia.)×10.2直径(Φmm)8高さ(mm)10.2電圧(V)25dc寿命2000h許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • 高精度型 マイクロスイッチ AVLシリーズ Panasonic(パナソニック)

    高精度型 マイクロスイッチ AVLシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    189税込208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • M22-K10 EATON(イートン)

    M22-K10

    EATON(イートン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2428PCF HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2428PCF

    HIROSE(ヒロセ電機)
    429税込472
    1箱(50個)
    当日出荷
    仕様ディスクリートワイヤ接続用2.5 mmピッチコネクタ圧接と圧着の新発想 ポッティングヘッダを使用可能 幅広いバリエーションシリーズDF1B最大電流(A)1材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
  • TE Connectivity タクタイルスイッチ SPST 表面実装 スルーホール モーメンタリ 6 x 6 x 9.5mm TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity タクタイルスイッチ SPST 表面実装 スルーホール モーメンタリ 6 x 6 x 9.5mm

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    429税込472
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様イルミネーションなし/【末端様式】スルーホール長さ(mm)6幅(mm)6寸法(mm)6×6×9.5アクチュエータの種類ボタン定格電圧24V dc接点構成SPSTボタン色動作特性モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-35~85アクチュエータ長さ(mm)5.9実装タイプ表面実装コンタクト定格電流(mA)50 @ 24 V dc
  • TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 171822-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 171822-2

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    429税込472
    1袋(10個)
    当日出荷
    長さ(mm)6.9幅(mm)6.7ピッチ(mm)2.5極数2シリーズEI材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品レセプタクル接続方向ストレート
  • onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 200 mA, 2N3904BU onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 200 mA, 2N3904BU

    onsemi
    1,598税込1,758
    1箱(50個)
    当日出荷
    仕様onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 Vピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)40最大パワー消費(mW)625最大エミッタ-ベース間電圧(V)6最大コレクタ-ベース間電圧(V)60トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(mA)200トランジスタタイプNPN最大動作周波数(MHz)100
  • JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:1mm 1列 NSHR-04V-S JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:1mm 1列 NSHR-04V-S

    JST(日本圧着端子製造)
    249税込274
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様JST 1.0 mm NSH電線対基板ヘッダ / ソケットコネクタ. NSHシリーズ1.0 mmピッチ電線対基板表面実装ヘッダ / ケーブル取り付けソケットコネクタは、省スペースのサブミニチュア設計です。特別構造のスプリング機能の使用を通じ、低挿入力を実現しています。 NSH 1.0 mmコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るラッチロック機構を備えています。 NSH表面実装ヘッダは、はんだ保持機能を備えています。垂直又はライトアングル取り付け構成があります。 このNSH圧着ソケットハウジングはSLEH圧着ソケットコンタクト(品番 ; 906-0014 906-0014 )に対応します。長さ(mm)6幅(mm)4.2ピッチ(mm)1極数4シリーズNSH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品NSHシリーズコネクタ実装タイプPCBマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:1mm 1列 NSHR-08V-S JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:1mm 1列 NSHR-08V-S

    JST(日本圧着端子製造)
    289税込318
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様JST 1.0 mm NSH電線対基板ヘッダ / ソケットコネクタ. NSHシリーズ1.0 mmピッチ電線対基板表面実装ヘッダ / ケーブル取り付けソケットコネクタは、省スペースのサブミニチュア設計です。特別構造のスプリング機能の使用を通じ、低挿入力を実現しています。 NSH 1.0 mmコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るラッチロック機構を備えています。 NSH表面実装ヘッダは、はんだ保持機能を備えています。垂直又はライトアングル取り付け構成があります。 このNSH圧着ソケットハウジングはSLEH圧着ソケットコンタクト(品番 ; 906-0014 906-0014 )に対応します。長さ(mm)10幅(mm)4.2ピッチ(mm)1極数8シリーズNSH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品NSHシリーズコネクタ実装タイプPCBマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 10極, SH, 白 SHR-10V-S-B JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 10極, SH, 白 SHR-10V-S-B

    JST(日本圧着端子製造)
    249税込274
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様圧着端子ハウジング. 1 mmピッチの突き出しのある圧着ソケットハウジングは、終端処理済み圧着リード線(代表品番 ; 311-6647 311-6647 )に対応します。トップ / サイドエントリヘッダ(代表品番515-1529及び515-1490)とかん合します。材質PBT長さ(mm)13種類レセプタクル極数10シリーズSH適合電線サイズ32~28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • JST コネクタハウジング 7極 ピッチ:2mm 1列 PAP-07V-S JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 7極 ピッチ:2mm 1列 PAP-07V-S

    JST(日本圧着端子製造)
    219税込241
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様日本圧着端子製造 基板コネクタハウジング - PAシリーズ. JST 基板コネクタハウジングは、コネクタ用PAシリーズに含まれます。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのコネクタハウジングの一般的な用途は様々だが、家電製品、産業用制御機器、ストレージやネットワークシステムなどでよく使われています。. 特長. 2 mm ピッチ 電線対基板接続 継手と確実に接続するためのロック機能を追加 コンパクトで耐久性に優れる UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証長さ(mm)16幅(mm)5.8ピッチ(mm)2極数7シリーズPA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.25mm 1列 GHR-10V-S JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.25mm 1列 GHR-10V-S

    JST(日本圧着端子製造)
    219税込241
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様GHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのGHシリーズは、低挿入力用に開発されたコネクタ製品で、PDP、LCD、又は小型の電子機器に適合します。この設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。. 特長と利点. 1.25 mmピッチ ハウジングとコンタクトの確実なロック 低挿入でかん合が容易 圧着時のコンタクト変形の防止 低挿入力と明瞭なクリック音長さ(mm)13.75幅(mm)4.15ピッチ(mm)1.25極数10シリーズGH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル, ストレート
  • Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V, 380pF, ERZV10D241 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V, 380pF, ERZV10D241

    Panasonic(パナソニック)
    309税込340
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上材質ZNR長さ(mm)34.5厚さ(mm)5寸法(mm)11.5(Dia.)×5直径(Φmm)11.5電流(A)クランプ:25シリーズV静電容量380pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395最大定格電圧(V)AC:150、直流:200バリスタ電圧(V)240最大サージ電流(A)3500リード間隔(mm)7.5
  • バッテリーコネクタ デュアルタイプ 50A,6AWG 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ デュアルタイプ 50A,6AWG

    日本コネクト工業
    3,898税込4,288
    1箱(2セット)
    4日以内出荷
    BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
    材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)22.5外径(Φmm)11.18寸法D(mm)34.9定格電流(A)50寸法E(mm)16.9寸法B(mm)41.5寸法C(mm)48材質(ピン)黄銅コンタクトNo.14適合電線範囲 AWG(#)6挿抜力平均:66.7N
  • スパークキラー XEBシリーズ 岡谷電機産業

    スパークキラー XEBシリーズ

    岡谷電機産業
    18,980税込20,878
    1セット(100個)
    欠品中
  • トリマポテンショメータ RJ-6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ RJ-6シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    479税込527
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    0Ω~5MΩの幅広い抵抗値範囲、接触抵抗変化(C.R.V.)は 1 % 以下。貴金属合金多接点ワイパ採用。 抵抗値範囲:10Ω~5MΩ回転寿命:200回、端子強度:10N(1.02kgf)minimum、操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、はんだ付け性:245±3度 2~3s、熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル、負荷寿命:70度・0.5W・1000h、低温動作:-55度(2時間)、高温放置:120度(250時間)、耐水・密閉性:85度 60s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s、残留抵抗:1 % 又は 2 Ω の何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1 % 又は 3 Ω の何れか大きい方以下
    仕様操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下材質ロータ:PBT、カバー:ステンレス、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、電極体:Ag-Pdサーメット、抵抗体:RuO2、ベースエレメント:セラミック、端子:ニッケル・金メッキ、接着剤:エポキシ、ワイパ:多元合金形状上面調整質量(g)0.6使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)抵抗(Ω)10~5M入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s回転トルク(mN・m[gfcm])2~15(20~153)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)230(1ターン)機械的回転角度(°)270(1ターン)
  • 基板実装型 小型高スイッチング容量 汎用リレー LQシリーズ Panasonic(パナソニック)

    基板実装型 小型高スイッチング容量 汎用リレー LQシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    279税込307
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 172159-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    172159-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
  • IRLZ44NPBF INFINEON

    IRLZ44NPBF

    INFINEON
    229税込252
    1個
    当日出荷
  • IRL540NPBF INFINEON

    IRL540NPBF

    INFINEON
    299税込329
    1個
    当日出荷
  • IRF4905PBF INFINEON

    IRF4905PBF

    INFINEON
    479税込527
    1個
    当日出荷
  • PDB241-GTR01-504A2 BOURNS

    PDB241-GTR01-504A2

    BOURNS(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3端子レギュレータ TAEJIN Technology

    3端子レギュレータ

    TAEJIN Technology(1件のレビュー)
    29税込32
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 3端子レギュレーター +12V出力 STマイクロエレクトロニクス

    3端子レギュレーター +12V出力

    STマイクロエレクトロニクス
    94税込103
    1個
    当日出荷
    仕様●入力電圧:35V(max)●出力電圧範囲[V]:12V●出力電流[A]:1.5A●機能:-●パッケージ:TO-220●入力電圧:35V(max)アズワン品番68-2024-82
  • TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 170361-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 170361-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    シリーズMini-Universal MATE-N-LOK適合電線(mm2)【最小】0.1適合電線サイズ【最小】26AWG【最大】22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)10最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-20
  • TE Connectivity コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.5mm 1列 171822-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.5mm 1列 171822-5

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    869税込956
    1袋(10個)
    当日出荷
    長さ(mm)14.4幅(mm)5.8ピッチ(mm)2.5極数5シリーズEI材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品レセプタクル接続方向ストレート
  • TE Connectivity 280755-4 スペードコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 280755-4 スペードコネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    欠品中
    サイズ【タブ】9.53×1.22タイプレセプタクルシリーズFASTIN-FASTON .375適合電線(mm2)【最大】10絶縁種別非絶縁適合電線サイズ【最小】10AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着
  • TE Connectivity 170151-2 スペードコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 170151-2 スペードコネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,698税込2,968
    1袋(100個)
    当日出荷
    全長(mm)30.3サイズ【タブ】6.35×0.81タイプタブシリーズFASTIN-FASTON .250適合電線(mm2)【最大】2.27絶縁種別非絶縁適合電線サイズ【最小】18AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着
  • Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 3-Pin SIP ホール効果センサ A1324LUA-T Allegro Microsystems

    Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 3-Pin SIP ホール効果センサ A1324LUA-T

    Allegro Microsystems
    519税込571
    1箱(2個)
    当日出荷
    仕様A1324 / 5 / 6リニアホール効果センサ(アナログ出力付)、Allegro Microsystems. Allegro A1324 / 5 / 6リニアホール効果センサICは、電圧出力が印加磁場に比例します。 供給電圧の50 %の静止電圧を出力し、事前にそれぞれ5.0 mV/g、3.125 mV/g、及び2.5 mV/gの感度に設定されています。 各ICには、ホール素子、温度補償回路、小信号高ゲインアンプ、固定低インピーダンス出力段、及び独自のダイナミックオフセットキャンセル技術が組み込まれていまセンサータイプホール効果センサピン数(ピン)3マグネットリニアRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 4.5最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-40
  • FTDI Chip USB-UART ケーブル for Raspberry Pi TTL-232R-Rpi FTDI Chip

    FTDI Chip USB-UART ケーブル for Raspberry Pi TTL-232R-Rpi

    FTDI Chip
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    仕様FTDI Chip Raspberry Pi USB-TTLレベルシリアルUARTコンバ-タケ-ブル. FTDIのTTL-232R-RpiはUSB-TTLレベルシリアルUARTコンバ-タケ-ブルで、Raspberry Piで使用するために設計されています。Hi-Speed USB2.0対応のUSBコネクタと、Raspberry Piボ-ド上のシリアルポ-トに接続する3単極0.1 mピッチヘッダを備えています。このケ-ブルは、+3.3 VロジックレベルのUART信号を処理・駆動するように電気的に構成されています。 このケ-ブルの用途は このケ-ブルを使えば、Raspberry Piプログラミングの解析とデバッグを簡単に行えます。このケ-ブルは、Raspberry Pi ARMプロセッサのUART送受信部に接続し、詳細な情報をLinuxカ-ネルからPCへ送ります。 ケ-ブル信号の説明 GND;黒色 - デバイスのア-ス供給ピン。RPiア-スピンに接続 TxD;オレンジ色 - 非同期デ-タ出力を送信。RPiボ-ドのRXD入力に接続 RXD;黄色 - 非同期デ-タ入力を受信。RPiボ-ドのTXD出力に接続 TTL-232R-Rpiの主な機能 内蔵EEPROM 動作時とサスペンド時の消費電流を低減 低USB帯域幅消費 高出力ドライブオプション UARTピン信号反転 FCCとCEに適合 3.3 V TTL入力 FCCとCEに適合 通信パラメ-タ 通信速度:115200 baud ビット: 8 パリティ:なし ストップビット: 1 フロ-制御:なし アプリケ-ション情報 FTDIのTTL-232R-RPiケ-ブルは、USB-TTLレベルのUARTソリュ-ションを提供し、Raspberry Piで使用するためにカスタマイズされています。 Raspberry Pi コミュニティ Raspberry Piには大きなコミュニティが育っています。Raspberry Piサイトには、プロジェクト、ブログ、ダウンロ-ド可能なソフトウェアが用意されており、本格的に取り組むためにも、アイデアをみつけるのにも役立ちます。他のRaspberryPiユ-ザ-と話し合ったり、協力を求めたりできるフォ-ラムセクションもあります。ヘルプガイドなどのドキュメンテ-ションも用意されており、プロジェクトの開始で参考にすることができます。黒色ケーブル長(m)1電池USB - UARTケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • FTDI Chip 開発キットアクセサリ TTL-232R-5V-WE FTDI Chip

    FTDI Chip 開発キットアクセサリ TTL-232R-5V-WE

    FTDI Chip
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    仕様FTDI Chip USB-UART ケーブルFTDI Chip USB-UART ケーブルは、 TTL レベルシリアルインターフェイス付きデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。TTL ロジックレベル 5 V で使用できます。各ケーブルには、FT232Rを使用した小型回路基板が内蔵されており、ケーブルの端にあるUSBコネクタ内に搭載されています。このケーブルのゲージは 24 AWG 、直径は 5 mm です。終端処理されていない、スズめっきの裸線となっています。この回路はUSB +5 V電源ピンから給電を受けます。Vcc接続は常に+5 V dcです。これらのケーブルは、 Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバWindows用及び Apple Mac / Linux 用VCPドライバに対応しています。特長接続はマイクロコントローラに直接あるいはUARTまたはI / Oピンを使用 データ転送速度:最大 3 Mbps USBによる消費帯域を低減 VCC で最大出力 250 mA 動作温度範囲: -40 ℃ → 85 ℃ 様々な終端の USB-TTL シリアルインターフェイスを用意 USBコネクタから給電 長さ 1.8 m の 6 芯ケーブル UHCI / OHCI / EHCI ホストコントローラ 互換 ユニークなシリアル番号が付属、ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティの為に使用 USB 2.0最高速互換 様々なUART終端オプションを用意用途通信 組み込みシステム認証CE / FCC認定RoHS指令(10物質対応)対応
  • FTDI Chip 開発キットアクセサリ TTL-232R-3V3-AJ FTDI Chip

    FTDI Chip 開発キットアクセサリ TTL-232R-3V3-AJ

    FTDI Chip
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    仕様FTDI Chip USB-UART ケーブルFTDI Chip USB-UART ケーブルは、 TTL レベルシリアルインターフェイス付きデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。3.3 VのTTL ロジックレベルで使用できます。各ケーブルには、FT232Rを使用した小型回路基板が内蔵されており、ケーブルの端にあるUSBコネクタ内に組み込まれています。。このケーブルのゲージは 24 AWG 、直径は 5 mm です。このケーブルの終端は、標準の3.5 mmオーディオジャック( AJ )になっています。回路は、 USB5 V 電源と Vcc 接続を使用して給電します、常に5VDCです。このケーブルは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple MacとLinux用のVCPドライバに対応しています。特長マイクロコントローラに直接接続UARTまたはI / Oピンを用意 データ転送速度:最大 3 Mbps 35mm オーディオジャック付き USB帯域の消費量を低減 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 様々なロジックレベルを備えた USB-TTL シリアルインターフェイスを用意 USBコネクタから給電 長さ 1.8 m の 2 芯スパイラルケーブル UHCI/OHCI/EHCIホストコントローラに対応 ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティ目的で使用される、一意のシリアル番号が付属 USB 2.0 互換 様々なUART終端オプションを用意用途通信 組み込みシステム認証CE / FCC認定RoHS指令(10物質対応)対応
  • FTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:DB-9 UT232R-200 FTDI Chip

    FTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:DB-9 UT232R-200

    FTDI Chip
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    仕様USB-RS232 変換ケーブル、FTDI Chip. このUSB-RS-232ケーブルにより、FT232Rチップを設計に組み込む前にチップの機能をテストできるようになります。ケーブルの長さは10 cm、1 m、5 mで、標準のDB9コネクタが付いています。このケーブルは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、MacとLinux用のVCPドライバに対応しています。. 用途. USB-RS232コンバータ. レガシー周辺機器をUSBにアップグレード. USB産業用制御. USBバーコードリーダー. USBソフトウェア / ハードウェア暗号化ドングルケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB AコネクタBDB-9コネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーメスバス仕様RS232USB規格USB 2.0

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品その他関連用品