絞り込み
検出方式
- 反射型(2)
- 拡散反射型(1)
- 透過型(1)
- 限定反射型(1)
検出距離(mm)
- 10
- 15(9)
- 25(8)
- 30(24)
- 50(20)
- 100(29)
- 150(13)
- 200(21)
- 250(10)
- 300(34)
- 500(31)
- 1000(38)
- 1200(10)
- 2000(23)
- 3000(19)
- 5000(13)
- 10000(15)
- 15000(13)
- 30000(16)
- -(11)
- その他(21)
- 検出距離(mm)をもっと見る
検出対象
- その他(1)
ヘッド形状
- -(2)
- 円(1)
- 溝(1)
- 角(1)
ブランド
- omron(オムロン)(4)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- azbil(旧:山武)(1)

ファイバセンサヘッド:HPFシリーズ
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から113日以内出荷ファイバユニット単体(※アンプは別置き:HPX/HP7系などと組合せ) 狭小スペース・曲げ配線に強い(細径・柔軟な光ファイバ) 先端部が小さく耐環境性が高い→ 高温・油・飛散物がある場所でも設置しやすい 多彩な先端形状・検出方式(透過形/反射形) 金属ボディタイプありで耐久性が必要な現場に対応用途微小ワーク・小部品の有無検出 装置内の狭い隙間での検出 高温部・振動部・油ミスト環境での検出 金属部品・樹脂部品・電子部品の位置確認 組立装置・検査装置・包装機内の検出用途
カラーマークセンサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から9日以内出荷デジタルカラーマークセンサLX-100シリーズは、高精度センシングを可能にする、同軸反射光学系と約1mm×5mmのシャープなスポットで、安定したマーク検出が可能です。種類ファイバユニット検出距離(mm)10±3曲げ半径(mm)R2
カラーマーク光電センサ E3S-DC
omron(オムロン)¥47,980税込¥52,7781個69日以内出荷保護構造IEC60529規格 IP67検出距離白画用紙10×10mm: 7~13mm光源赤色発光ダイオード (635 nm) 緑色発光ダイオード (525 nm) 青色発光ダイオード (465 nm)