絞り込み
ブランド
- BALLUFF
- omron(オムロン)(259)
- SICK(219)
- 岩田製作所(212)
- 北陽電機(140)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(134)
- オムロンヘルスケア(79)
- azbil(旧:山武)(60)
- Baumer(51)
- AUTONICS(オートニクス)(46)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(44)
- PEPPERL+FUCHS(34)
- TELEMECANIQUE SENSORS(34)
- Banner(33)
- Festo(18)
- IDEC(和泉電気)(12)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- 竹中電子工業(9)
- CONTRINEX(コントリネックス)(5)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
光電センサ バレル形 検出範囲 8 m
BALLUFF¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:8 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4ピンコネクタ●コード番号:240-5398アズワン品番65-7268-55
光電センサ バレル形 検出範囲 25 mm
BALLUFF¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:25 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4ピンコネクタ●コード番号:240-5393アズワン品番65-7271-91
光電センサ ブロック形 検出範囲 5 m
BALLUFF¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:透過型●検出範囲:5 m●出力タイプ:PNP / NPN●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●コード番号:240-5388アズワン品番65-7268-83
光電センサ バレル形 検出範囲 30 mm
BALLUFF¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:30 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:コネクタ付きケーブル●コード番号:240-5396アズワン品番65-7268-46
光電センサ フォーク形
BALLUFF¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷BGLタイプスロット型スイッチ。精度、コタがコンポーネント検知、そして詳細認識において他社の追随を許しません! 高レベルの現場安全性を備えるだけでなく、送信機と受信機で複雑な調整が必要ありません。 こういったことはスロット型スイッチの大きな利点です。 送信機と受信機は、頑丈な金属製ハウジングに収納されています。広範なスロット型スイッ仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-10℃●代表規格:CE認定、cULus認定、IEC60529、IEC60947-5-2アズワン品番65-7326-19
光電センサ バレル形 検出範囲 150 mm
BALLUFF¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:150 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:コネクタ付きケーブルアズワン品番65-7268-47