絞り込み
ブランド
  • AUTONICS(オートニクス)
  • azbil(旧:山武)(60)
  • BALLUFF(7)
  • Banner(33)
  • Baumer(51)
  • CONTRINEX(コントリネックス)(5)
  • Festo(18)
  • IDEC(和泉電気)(12)
  • omron(オムロン)(284)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(44)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • PEPPERL+FUCHS(34)
  • SICK(219)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(57)
  • オムロンヘルスケア(97)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(133)
  • 北陽電機(140)
  • 岩田製作所(212)
  • 竹中電子工業(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型高機能長距離光電センサ AUTONICS(オートニクス)

    小型高機能長距離光電センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スイッチによるライト/ダークオン動作モード選択ができます。感度調整ボリューム内蔵です。
    用途製品移動ラインの製品検出に。長さ(mm)20幅(mm)10.6材質/仕上ケース:PC+ABS、LEDキャップ:PC●検出部:PMMA、ブラケット:SUS304●ボルト:SCM●ナット:SCM高さ(mm)32寸法(m)透過形:15、拡散反射形:1、ミラー反射形:3(MS-2A)各種認証CE出力形式NPNオープンコレクタ出力
  • AC/DCフリー電源タイプ光電センサBENシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    AC/DCフリー電源タイプ光電センサBENシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    プリ―電源アップ内蔵型でコンパクト化。 長距離でも識別可能な表示灯。 ライトオン/ダークオンスイッチ切替。 安定入光表示灯による安定動作確認。
    耐電圧AC1000V(50/60Hz)で1分間接続コード引き出しタイプ2m取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミラーテープ AUTONICS(オートニクス)

    ミラーテープ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    高反射率ミラーテープです。
    用途屈曲面や狭いスペースなどミラー設置が難しい環境に。適合機種BJ3M-PDT、BJX3M-PDT長さ(mm)0.38材質/仕上紙質量(g)1各種認証CE
  • U字型光電センサBUPシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    U字型光電センサBUPシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    強化プラスチックケーズ。 応答時間(1ms以下)が速い。 コントローラ接続によるライトオン/ダークオン選択可能。 電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。
    検出方式透過型電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、RoHS
  • 長距離検出小型光電センサBJXシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    長距離検出小型光電センサBJXシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    長距離検出(透過型10m/15m/30m、拡散反射型100mm/300mm/1m、回帰反射型3m)。 ライトオン/ダークオンスイッチ切替。 感度調整ボリューム内蔵。 電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。 相互干渉防止機能(透過型を除く)。
    出力NPNオープンコレクタ電源電圧(V)DC10~30保護等級IP65(IEC規格)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×11×32RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピッキングセンサ AUTONICS(オートニクス)

    ピッキングセンサ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    小型・薄型サイズで、長距離/短距離の検出モード切替機能付きです。ライトON/ダークON動作切替が可能です。
    用途部品移動感知、部品取り出し確認などに。材質検出部:PMMA長さ(mm)10.5幅(mm)30材質/仕上ケース:PC/ABS 検出部:PMMA高さ(mm)140質量(g)梱包込み約220g(本体約180g)ピッチ(mm)光軸:25検出方式透過型(ダイレクトビーム)材質(ケース)PC、ABS電源電圧(V)12~24DC±10%(リップルP-P:10%以下)保護等級IP40光源赤外LED(850nm変調式)使用周囲温度(℃)-10~55、保存時:-20~60接続ケーブル配線引出型(Φ4、2m)ケーブルΦ4mm、4芯、2m(但し、投光器:Φ4、3芯、2m)(AWG22、素線直径:0.08mm、素線数:60、絶縁体外径:Φ1.25mm)検出物体Φ35mm以上の不透明体検出距離(m)長距離モード:0.1~3、短距離モード:0.05~1使用周囲照度(Lx)太陽光: 10000以下、白熱灯:3000以下(受光面照度)動作モードライトオン/ダークオン(スイッチ)取得規格CE出力形式NPNまたはPNPオープンコレクタ出力光軸数5個検出幅(mm)100IP等級IP40使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85応答時間(ms)30最大/max
  • 投光器用ケーブル AUTONICS(オートニクス)

    投光器用ケーブル

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    翌々日出荷から21日以内出荷
    BWシリーズ接続ケーブルです。
    用途BW接続ケーブルに。幅(mm)14材質/仕上ABS高さ(mm)14
  • 小型長距離光電センサ M.S.R. (Mirror Surface Rejection) 機能内蔵 (ミラー反射形) AUTONICS(オートニクス)

    小型長距離光電センサ M.S.R. (Mirror Surface Rejection) 機能内蔵 (ミラー反射形)

    AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷
    最大30mの長距離検出が可能です(透過形)。相互干渉防止機能付きで密着設置が可能です。Light ON/Dark ON 動作モードをスイッチで簡単に選べます。M.S.R. (Mirror Surface Rejection) 機能内蔵 (ミラー反射形)です。
    用途印刷用紙の積載量検出に。仕様ボリューム式感度調節長さ(mm)20幅(mm)11材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA高さ(mm)32各種認証CE出力形式トランジスタ出力
  • 超小型光電センサ BTS シリーズ (横幅7.2mm) AUTONICS(オートニクス)

    超小型光電センサ BTS シリーズ (横幅7.2mm)

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    横幅7.2mmの超小型サイズ。微小物体検出可能:透過型・ミラー反射型 Φ2mm、限定距離反射型 Φ0.15mm。ステンレス(SUS304)マウンティングブラケット採用。IP67保護構造
    保護構造IP67接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型光電センサBYDシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    小型光電センサBYDシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    小型、省スペース取り付け可能。 検出体色の影響を受けずに検出可能(限定距離反射型)。 上面表示灯により動作識別が容易(-Uタイプ)。 電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。
    接続コード引き出しタイプ2m電源電圧(V)DC12~24保護等級IP64(IEC規格)RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJX専用コネクタ AUTONICS(オートニクス)

    BJX専用コネクタ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    22日以内出荷
    M8「L形4ピン」コネクタ。
    材質PVCコード長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型光電センサ AUTONICS(オートニクス)

    小型光電センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    小型で狭いスペースに設置可です。過電流保護回路、電源逆接続保護回路を内蔵しています。
    用途製品移動ラインの製品検出に。材質検出部:PC長さ(mm)18幅(mm)12材質/仕上ケース:ABS 検出面:アクリル ブラケット:SPCC ボルト:SCM ナット:SCM高さ(mm)32材質(ケース)PC電源電圧(V)12~24DC±10%(リップルP-P:10%以下)光源赤外LED制御出力NPNオープンコレクタ使用周囲温度(℃)-20~65、保存時:-25~70接続ケーブル配線引出型(Φ3.5、2m)材質(スリーブ)黄銅、Niメッキ取得規格CE材質(ボルト)SCM材質(ナット)SCM材質(ブラケット)SPCC各種認証CE出力形式NPNオープンコレクタ出力使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
  • ミラー AUTONICS(オートニクス)

    ミラー

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    高反射率ミラーです。
    用途ミラー反射形光電センサの高反射率ミラーに。適合機種BJ3M-PDT、BJX3M-PDT各種認証CE
  • 趙小型光電センサ AUTONICS(オートニクス)

    趙小型光電センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥8,698税込¥9,568
    1セット(2個)
    12日以内出荷
    ・横幅 7.2mm 超小型の製品サイズ、・透過型 : 検出距離3m、・安定的で均一な検出を実現、・動作表示灯(黄色 LED)、安定表示灯(緑色 LED)で動作状態の確認が容易、・保護構造 : IP67、・UL認証獲得
    タイプM2取り付けタイプ長さ(m)【配線】2検出方式透過型、不透明体接続方式ケーブル引出型電源電圧(V)DC10~30Vケーブル一般型検出距離(m)3動作モードライトオンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 趙小型光電センサ AUTONICS(オートニクス)

    趙小型光電センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥8,698税込¥9,568
    1セット(2個)
    12日以内出荷
    ・横幅 7.2mm 超小型の製品サイズ、・透過型 : 検出距離3m、・安定的で均一な検出を実現、・動作表示灯(黄色 LED)、安定表示灯(緑色 LED)で動作状態の確認が容易、・保護構造 : IP67、・UL認証獲得
    タイプM2取り付けタイプ長さ(m)【配線】2検出方式透過型、不透明体接続方式ケーブル引出型電源電圧(V)DC10~30Vケーブル一般型検出距離(m)3動作モードダークオンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 趙小型光電センサ AUTONICS(オートニクス)

    趙小型光電センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(2個)
    12日以内出荷
    ・ケーブル特性:柔軟型、・横幅 7.2mm 超小型の製品サイズ、・透過型 : 検出距離3m、・安定的で均一な検出を実現、・動作表示灯(黄色 LED)、安定表示灯(緑色 LED)で動作状態の確認が容易、・保護構造 : IP67、・UL認証獲得
    タイプM2取り付けタイプ長さ(m)【配線】2検出方式透過型、不透明体接続方式ケーブル引出型電源電圧(V)DC10~30Vケーブル柔軟型検出距離(m)3動作モードライトオンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 趙小型光電センサ AUTONICS(オートニクス)

    趙小型光電センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(2個)
    12日以内出荷
    ・ケーブル特性:柔軟型、・横幅 7.2mm 超小型の製品サイズ、・透過型 : 検出距離3m、・安定的で均一な検出を実現、・動作表示灯(黄色 LED)、安定表示灯(緑色 LED)で動作状態の確認が容易、・保護構造 : IP67、・UL認証獲得
    タイプM2取り付けタイプ長さ(m)【配線】2検出方式透過型、不透明体接続方式ケーブル引出型電源電圧(V)DC10~30Vケーブル柔軟型検出距離(m)3動作モードダークオンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバーアンプ(BFNシリーズ)専用エンドプレート AUTONICS(オートニクス)

    ファイバーアンプ(BFNシリーズ)専用エンドプレート

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥239税込¥263
    1個
    4日以内出荷
    種類エンドプレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバーアンプ(BFNシリーズ)専用通信コンバータ AUTONICS(オートニクス)

    ファイバーアンプ(BFNシリーズ)専用通信コンバータ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    20日以内出荷
    外部機器(PC、PLC)を使用したBFNシリーズ機能の遂行及びパラメータ設定。通信プロトコル:Modbus RTU。サイドコネクタによる多段接続:最大30台
    種類ファイバーアンプ接続方法配線引出型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバーアンプ(BFNシリーズ)専用通信コンバータ AUTONICS(オートニクス)

    ファイバーアンプ(BFNシリーズ)専用通信コンバータ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    20日以内出荷
    外部機器(PC、PLC)を使用したBFNシリーズ機能の遂行及びパラメータ設定。通信プロトコル:EtherCAT。サイドコネクタによる多段接続:最大16台
    種類ファイバーアンプ接続方法配線引出型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバーアンプ(BFNシリーズ)専用通信コンバータ AUTONICS(オートニクス)

    ファイバーアンプ(BFNシリーズ)専用通信コンバータ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    20日以内出荷
    外部機器(PC、PLC)を使用したBFNシリーズ機能の遂行及びパラメータ設定。通信プロトコル:CC-Link。サイドコネクタによる多段接続:最大16台
    種類ファイバーアンプ接続方法配線引出型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバーセンサBFNシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    ファイバーセンサBFNシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    ユーザー環境に応じた多様なモデル対応:ディスプレイ標準型。放熱板の適用により発熱を最小化。白/緑のFNDディスプレイで視認性向上。側面コネクタにより最大30台まで接続
    種類ファイバーアンプ出力方式デジタル出力(OUT1)接続方法配線引出型応答速度50μs、150μs、500μs、4ms、10ms通信機能【IO-LINK通信】無主な機能飽和防止、ティーチング、DPC(予知保全)、タイマ、Zero Shift、相互干渉防止などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバーセンサBFNシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    ファイバーセンサBFNシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    20日以内出荷
    ユーザー環境に応じた多様なモデル対応:ディスプレイ標準型。放熱板の適用により発熱を最小化。白/緑のFNDディスプレイで視認性向上。側面コネクタにより最大30台まで接続
    種類ファイバーアンプ出力方式デジタル出力(OUT1)接続方法コネクタ型応答速度50μs、150μs、500μs、4ms、10ms通信機能【IO-LINK通信】無主な機能飽和防止、ティーチング、DPC(予知保全)、タイマ、Zero Shift、相互干渉防止などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバーセンサBFNシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    ファイバーセンサBFNシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    20日以内出荷
    ユーザー環境に応じた多様なモデル対応:ディスプレイ高機能型。放熱板の適用により発熱を最小化。白/緑のFNDディスプレイで視認性向上。側面コネクタにより最大30台まで接続
    種類ファイバーアンプ応答速度25μs、50μs、150μs、500μs、4ms、10ms、20ms通信機能【IO-LINK通信】有主な機能飽和防止、ティーチング、DPC(予知保全)、タイマ、Zero Shift、相互干渉防止などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバーセンサBFNシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    ファイバーセンサBFNシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    4日以内出荷から20日以内出荷
    ユーザー環境に応じた多様なモデル対応:ボリューム調節基本型。放熱板の適用により発熱を最小化。LED表示灯
    種類ファイバーアンプ接続方法配線引出型応答速度50μs、150μs、500μs通信機能【IO-LINK通信】無主な機能タイマ、感度設定などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバーセンサBFNシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    ファイバーセンサBFNシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    20日以内出荷
    ユーザー環境に応じた多様なモデル対応:ディスプレイ高機能型。放熱板の適用により発熱を最小化。白/緑のFNDディスプレイで視認性向上。側面コネクタにより最大30台まで接続
    種類ファイバーアンプ接続方法配線引出型応答速度25μs、50μs、150μs、500μs、4ms、10ms、20ms通信機能【IO-LINK通信】有主な機能飽和防止、ティーチング、DPC(予知保全)、タイマ、Zero Shift、相互干渉防止などRoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトマイクロコネクタケーブル ロボットケーブル CTシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    フォトマイクロコネクタケーブル ロボットケーブル CTシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    6日以内出荷
    フォトマイクロセンサBS4専用コネクタケーブル(ロボットケーブル)
  • フォトマイクロコネクタケーブル CTシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    フォトマイクロコネクタケーブル CTシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    6日以内出荷
    フォトマイクロセンサBS4専用コネクタケーブル
  • 小型アンプ内蔵光電センサ BJR シリーズ (防油型) AUTONICS(オートニクス)

    小型アンプ内蔵光電センサ BJR シリーズ (防油型)

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    27日以内出荷
    油の多い環境に強い(自動車、工作機械業種に最適化)。高性能レンズ採用による長距離検出。スイッチによるLight ON/Dark ON動作モード選択。IP67 保護構造(IEC規格)、IP67F 防油強化保護構造(JEM規格)
    保護構造IP67、IP67F(JEM規格)電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型アンプ内蔵光電センサ BJR シリーズ (耐油型) AUTONICS(オートニクス)

    小型アンプ内蔵光電センサ BJR シリーズ (耐油型)

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    27日以内出荷
    特殊コーティングにより油の多い環境に強い(自動車、工作機械業種に最適化)。高性能レンズ採用による長距離検出。スイッチによるLight ON/Dark ON動作モード選択。電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路内蔵。IP67 保護構造(IEC規格)、IP67G 耐油強化保護構造(JEM規格)
    保護構造IP67、IP67F(JEM規格)電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板検出用光電センサ AUTONICS(オートニクス)

    基板検出用光電センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    22日以内出荷
    30×3mm(検出距離30mm基準)長方形透明ビームによるPCB基板の穴、ホール、不完全加工、突出部位などの影響を受けずに安定した検出可能。 BGSによる背景物体の色、材質の影響を受けずに安定した検出実現。 ライトオン/ダークオン切替。 電源逆接続保護回路、負荷短絡過電流保護回路内蔵。
    検出方式BGS反射型検出距離(mm)10~100(設定可能:20~100)接続コード引き出しタイプ2m電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応検出対象不透明体
  • BJX専用コネクタ AUTONICS(オートニクス)

    BJX専用コネクタ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    22日以内出荷
    M8「L形4ピン」コネクタ。
    材質PVCコード長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJX専用コネクタ AUTONICS(オートニクス)

    BJX専用コネクタ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    22日以内出荷
    M8「ー形4ピン」コネクタ。
    材質PVCコード長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJX専用コネクタ AUTONICS(オートニクス)

    BJX専用コネクタ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    22日以内出荷
    M8「ー形4ピン」コネクタ。
    材質PVCコード長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護ブラケット(2個セット) AUTONICS(オートニクス)

    保護ブラケット(2個セット)

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット(2個)
    20日以内出荷
    BWP用保護ブラケットです。 取付面の形状に合わせてお選びください。
    用途BWP20-16用保護ブラケットに。トラスコ品番217-8931長さ(mm)17.5幅(mm)35材質/仕上鉄高さ(mm)354質量(g)300
  • 保護ブラケット(2個セット) AUTONICS(オートニクス)

    保護ブラケット(2個セット)

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット(2個)
    20日以内出荷
    BWP用保護ブラケットです。 取付面の形状に合わせてお選びください。
    用途BWP20-12用保護ブラケットに。トラスコ品番217-8930長さ(mm)17.5幅(mm)35材質/仕上鉄高さ(mm)274質量(g)240
  • 11pinソケット DINレールタイプ AUTONICS(オートニクス)

    11pinソケット DINレールタイプ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥569税込¥626
    1個
    3日以内出荷
    11pinソケット、DINレールタイプです。
    用途コネクタに。トラスコ品番227-6039適合機種AT11DN-1長さ(mm)23.8幅(mm)74.3材質/仕上プラスチック高さ(mm)50質量(g)85タイプ11ピンDINレール対応
  • 保護ブラケット(2個セット) AUTONICS(オートニクス)

    保護ブラケット(2個セット)

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(2個)
    20日以内出荷
    BWP用保護ブラケットです。 取付面の形状に合わせてお選びください。
    用途BWP20-08用保護ブラケットに。トラスコ品番217-8929長さ(mm)17.5幅(mm)35材質/仕上鉄高さ(mm)194質量(g)180
  • 保護ブラケット(2個セット) AUTONICS(オートニクス)

    保護ブラケット(2個セット)

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(2個)
    20日以内出荷
    BWP用保護ブラケットです。 取付面の形状に合わせてお選びください。
    用途BWP20-20用保護ブラケットに。トラスコ品番217-8845長さ(mm)17.5幅(mm)35材質/仕上鉄高さ(mm)434質量(g)370
  • 保護ブラケット AUTONICS(オートニクス)

    保護ブラケット

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    21日以内出荷
    ピッキングエリアセンサBWP・BWPKシリーズ用の取付ブラケットです。取付面の形状に合わせてお選びください。
    用途取付アクセサリーに。トラスコ品番207-9727長さ(mm)17.5幅(mm)35材質/仕上鉄高さ(mm)144質量(g)60
光電・ファイバセンサ