絞り込み
ブランド
  • Baumer
  • omron(オムロン)(261)
  • SICK(219)
  • 岩田製作所(212)
  • 北陽電機(140)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(134)
  • オムロンヘルスケア(79)
  • azbil(旧:山武)(60)
  • AUTONICS(オートニクス)(46)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(44)
  • PEPPERL+FUCHS(34)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(34)
  • Banner(33)
  • Festo(18)
  • IDEC(和泉電気)(12)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • 竹中電子工業(9)
  • BALLUFF(7)
  • CONTRINEX(コントリネックス)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 500 mm Baumer

    光電センサ ブロック形 検出範囲 500 mm

    Baumer
    589,800税込648,780
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の 500 mm レーザー距離測定 OADM 距離センサは、マイクロコントローラを内蔵した正確な出力インテリジェントな内部信号解析により、センサは色や表面のタイプに関係なく、小型の可視レーザースポットを使用して正確にセンサを配置できます。5 ピンの M12 コネクタによるアナログ PNP 出力を備えています。動作温度: 0 → +50℃ 保護クラス IP 67
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:500 mm●出力タイプ:アナログ PNP●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●シリーズ:OADM 20I●コード番号:210-7840アズワン品番65-7286-04
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 300 mm Baumer

    光電センサ ブロック形 検出範囲 300 mm

    Baumer
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の光バリアは、30 → 300 mm の背景位置の側面を備え、パルスピンポイント LED を使用しています。 ティーチイン IO-Link 付きのプッシュプル出力を備えています。4 ピンコネクタ M8 を備え、短絡及び逆極性に対する保護機能も備えています。動作温度範囲: -25 → +60℃ 保護クラス IP 67
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:光バリア●検出範囲:300 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:O300.SP●コード番号:210-0710アズワン品番65-7323-57
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 15 mm →、80 mm Baumer

    光電センサ ブロック形 検出範囲 15 mm →、80 mm

    Baumer
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    Baumer ミニチュア拡散反射型センサ、バックグラウンド抑制 7 ~ 80 mm の調整可能な検出範囲 光源:赤色 LED がパルス表示されました 出力プッシュプル ティーチ:外部ティーチイン/ 1 ステップティーチイン スリーブの滑らかな(ステンレススチール)機械的取り付け M8 ( 4 ピン)コネクタ、200 mm フライリード付き -25 → 50℃
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:15 mm → 、80 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:<1 ms●材質:プラスチック●代表規格:CE、cULus●コード番号:187-1808アズワン品番65-7309-57
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 30 mm、→ 120 mm Baumer

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 30 mm、→ 120 mm

    Baumer
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    Baumer SmartReflect 光 バックグラウンド位置 30 ~ 120mm、スキャン範囲 90% ~ 85% 光源:赤色のパルスレーザダイオード 出力プッシュプル ティーチイン IO-Link M8、4ピンコネクタ -10 → 60℃
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:光バリア●検出範囲:30 mm 、→ 120 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:<1.5 ms●材質:プラスチック●代表規格:CE、cULus●コード番号:187-1804アズワン品番65-7308-37
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 20 mm → 120 mm Baumer

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 20 mm → 120 mm

    Baumer
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    Baumer のミニチュア拡散センサ(バックグラウンド抑制付き)は、3 → 132 mm の検出範囲でパルスピンポイント LED を使用します。 コネクタ M8 では、プッシュプル出力とティーチイン IO-Link を備え、スリーブは滑らかに機械的に取り付けられています。 4 ピンで 200 mm のフライリード付きです。動作温度: -20 → +50 ℃ 保護クラス IP 67
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:20 mm → 120 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:O200.GL●コード番号:210-0700アズワン品番65-7325-17
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 15 mm →、180 mm Baumer

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 15 mm →、180 mm

    Baumer
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の光バリアは、15 → 180 mm の背景位置側で、パルスピンポイント LED を使用 コネクタ M8 により、プッシュイン式 IO-Link 付きのプッシュプル出力とスリーブスムーズな機械的取り付けが可能です。 4 ピンと 200 mm のフライリードを備え、短絡及び逆極性からも保護されています。動作温度: -20 → +50 ℃ 保護クラス IP 67
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:光バリア●検出範囲:15 mm → 、180 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:ピンポイントLED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:0.25 ms●動作温度 Max:+50℃●コード番号:210-0707アズワン品番65-7325-14
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 0 → 800 mm Baumer

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 0 → 800 mm

    Baumer
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の回帰反射型センサは、検出範囲が 1.2 mm で、パルスピンポイント LED を使用しています。 ティーチイン IO-Link のプッシュプル出力と、コネクタ M8 によるスリーブスムーズな機械的取り付けで、4 ピンと 200 mm のフライリードを備えています。長距離に焦点を当てるために平行ビームを使用し、短絡及び逆極性から保護しています。動作温度: -20 → +50 ℃ 保護クラス IP 67
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:0 → 800 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●インターフェイス:IO-Link●実装タイプ:M3 の滑らかなスリーブ●コード番号:210-0703アズワン品番65-7325-01
  • 光電センサ フォーク形 検出範囲 50 mm Baumer

    光電センサ フォーク形 検出範囲 50 mm

    Baumer
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
    仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:50 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●実装タイプ:ねじ取り付け●代表規格:CE●コード番号:220-7176アズワン品番65-7332-08
  • 光電センサ フォーク形 検出範囲 100 mm Baumer

    光電センサ フォーク形 検出範囲 100 mm

    Baumer
    64,980税込71,478
    1個
    7日以内出荷
    Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
    仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:100 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE●コード番号:220-7206アズワン品番65-7333-69
  • ファイバアンプ 840 mm IP50 8 → 30 V dc Baumer

    ファイバアンプ 840 mm IP50 8 → 30 V dc

    Baumer
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の光ファイバセンサは、プログラマブル入力構成及び Advanced Remote直感的な OLED ディスプレイ ワイヤなしで 2 つのセンサ間のクロストークリジェクション 6 つの自動設定モード
    仕様●検出範囲:840 mm●出力タイプ:NPN●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:ケーブル●ライトソース:赤色LED●電気的接続:配線済みケーブル●IP保護等級:IP50●材質:ポリカーボネート●電源電圧:8 → 30 V dc●長さ:27.8mm●幅:10mm●奥行き:82.3mm●コード番号:220-7202アズワン品番65-7329-18
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 600 mm Baumer

    光電センサ ブロック形 検出範囲 600 mm

    Baumer
    549,800税込604,780
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の高精度レーザー距離センサは、測定距離 100 → 600 mm で、パルス赤レーザーダイオードの光源として使用されます。プッシュプルと RS 485 出力のライブモニタ機能付きタッチディスプレイを備えています。8 ピン M12 コネクタを使用しました。動作温度: -10 → +50℃ 保護クラス IP 67
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:600 mm●出力タイプ:RS 485●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●シリーズ:OM70-L●コード番号:210-7841アズワン品番65-7291-39
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 5 mm Baumer

    光電センサ ブロック形 検出範囲 5 mm

    Baumer
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の再帰反射センサは、5 mm の検出範囲を備え、パルスピンポイント LED を使用します。 ティーチイン IO-Link 付きのプッシュプル出力を備えています。4 ピンコネクタ M8 を備え、短絡及び逆極性に対する保護機能も備えています。動作温度範囲: -25 → +60℃ 保護クラス IP 67
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:5 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:O300.RR●コード番号:210-0709アズワン品番65-7323-25
  • 光電センサ フォーク形 検出範囲 80 mm Baumer

    光電センサ フォーク形 検出範囲 80 mm

    Baumer
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    Baumer フォークセンサは、スルービームタイプのセンサです。ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
    仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:80 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE●コード番号:220-7177アズワン品番65-7330-24
  • 光電センサ フォーク形 検出範囲 80 mm Baumer

    光電センサ フォーク形 検出範囲 80 mm

    Baumer
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
    仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:80 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE●コード番号:220-7208アズワン品番65-7331-71
  • 光電センサ フォーク形 検出範囲 170 mm Baumer

    光電センサ フォーク形 検出範囲 170 mm

    Baumer
    87,980税込96,778
    1個
    7日以内出荷
    Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
    仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:170 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE●コード番号:220-7211アズワン品番65-7329-99
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 250 mm Baumer

    光電センサ ブロック形 検出範囲 250 mm

    Baumer
    429,800税込472,780
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の 50 mm レーザー距離測定 OADM 距離センサは、マイクロコントローラを内蔵した正確な出力インテリジェントな内部信号解析により、センサは色や表面のタイプに関係なく、小型の可視レーザースポットを使用して正確にセンサを配置できます。5 ピンの M12 コネクタによるアナログ出力を備えています。動作温度: 0 → +50℃ 保護クラス IP 67
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:250 mm●出力タイプ:アナログ PNP●電気的接続:M12 5 ピンコネクタ●シリーズ:OADM 20I●コード番号:210-7836アズワン品番65-7291-46
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 0 → 800 mm Baumer

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 0 → 800 mm

    Baumer
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の回帰反射型センサは、検出範囲が 1.2 mm で、パルスピンポイント LED を使用しています。 ティーチイン IO-Link のプッシュプル出力と、コネクタ M8 によるスリーブスムーズな機械的取り付けで、4 ピンと 200 mm のフライリードを備えています。長距離に焦点を当てるために平行ビームを使用し、短絡及び逆極性から保護しています。動作温度: -20 → +50 ℃ 保護クラス IP 67
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:0 → 800 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:O200.RL●コード番号:210-0702アズワン品番65-7323-67
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 600 mm Baumer

    光電センサ ブロック形 検出範囲 600 mm

    Baumer
    72,980税込80,278
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の光バリアは、60 → 600 mm の背景位置で使用され、パルスピンポイント LED を備えています。 ティーチイン及び IO-Link 付きのプッシュプル出力を備えています。4 ピン M12 コネクタを備え、短絡や逆極性に対しても保護されます。動作温度範囲: -25 → +60℃ 保護クラス IP 67
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:光バリア●検出範囲:600 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:O500Wアズワン品番65-7323-83
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 50 mm Baumer

    光電センサ ブロック形 検出範囲 50 mm

    Baumer
    429,800税込472,780
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の 250 mm レーザー距離測定 OADM 距離センサは、マイクロコントローラを内蔵した正確な出力インテリジェントな内部信号解析により、センサは色や表面のタイプに関係なく、小型の可視レーザースポットを使用して正確にセンサを配置できます。5 ピンの M12 コネクタによるアナログ出力を備えています。動作温度: 0 → +50℃ 保護クラス IP 67
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:50 mm●出力タイプ:アナログ PNP●電気的接続:M12 5 ピンコネクタ●シリーズ:OADM 20Iアズワン品番65-7288-33
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 30 mm Baumer

    光電センサ ブロック形 検出範囲 30 mm

    Baumer
    88,980税込97,878
    1個
    7日以内出荷
    Baumer FHDK シリーズ拡散センサは、バックグラウンド抑制がパルス赤 LED 光源で、コネクタ M8 4 ポイントコネクタを備えています。PNP トランジスタ出力を使用し、逆極性保護を実現 及び短絡が発生しています動作温度: -25 → +65 ℃ 保護クラス IP65 応答時間: 1 ms
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:30 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:FHDK 10Pアズワン品番65-7323-46
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 3 mm → 15 mm Baumer

    光電センサ ブロック形 検出範囲 3 mm → 15 mm

    Baumer
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    Baumer ミニチュア拡散反射型センサ、バックグラウンド抑制 3 ~ 検出範囲: 15 mm 光源:赤色 LED がパルス表示されました 出力 PNP コンプリ 検出調整なし スリーブの滑らかな(ステンレススチール)機械的取り付け M8 ( 4 ピン)コネクタ、200 mm フライリード付き -25 → 50℃
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:3 mm → 15 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:<1 ms●実装タイプ:ケーブル取り付け●代表規格:CE、cULusアズワン品番65-7346-93
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 250 mm Baumer

    光電センサ ブロック形 検出範囲 250 mm

    Baumer
    549,800税込604,780
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の高精度レーザー距離センサは、測定距離 50 → 250 mm で、パルス赤レーザーダイオードの光源として使用されます。プッシュプルと RS 485 出力のライブモニタ機能付きタッチディスプレイを備えています。8 ピン M12 コネクタを使用しました。動作温度: -10 → +50℃ 保護クラス IP 67
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:250 mm●出力タイプ:RS 485●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●シリーズ:OM70-Pアズワン品番65-7287-33
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 250 mm Baumer

    光電センサ ブロック形 検出範囲 250 mm

    Baumer
    429,800税込472,780
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の 250 mm レーザー距離測定 OADM 距離センサは、マイクロコントローラを内蔵した正確な出力インテリジェントな内部信号解析により、センサは色や表面のタイプに関係なく、小型の可視レーザースポットを使用して正確にセンサを配置できます。5 ピンの M12 コネクタによるアナログ PNP 出力を備えています。動作温度: 0 → +50℃ 保護クラス IP 67
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:250 mm●出力タイプ:アナログ PNP●電気的接続:M12 5 ピンコネクタ●シリーズ:OADM 20Iアズワン品番65-7292-22
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 200 mm Baumer

    光電センサ ブロック形 検出範囲 200 mm

    Baumer
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    Baumer のバックグラウンド抑制付き拡散センサは、30 → 200 mm の検出範囲を備え、パルスピンポイント LED を使用します。 ティーチイン IO-Link 付きのプッシュプル出力を備えています。4 ピンコネクタ M8 を備え、短絡及び逆極性に対する保護機能も備えています。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 68
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:200 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:O300Wアズワン品番65-7323-58
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 130 mm Baumer

    光電センサ ブロック形 検出範囲 130 mm

    Baumer
    429,800税込472,780
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の 130 mm レーザー距離測定 OADM 距離センサは、マイクロコントローラを内蔵した正確な出力インテリジェントな内部信号解析により、センサは色や表面のタイプに関係なく、小型の可視レーザースポットを使用して正確にセンサを配置できます。5 ピンの M12 コネクタによるアナログ出力を備えています。動作温度: 0 → +50℃ 保護クラス IP 67
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:130 mm●出力タイプ:アナログ PNP●電気的接続:M12 5 ピンコネクタ●シリーズ:OADM 20Iアズワン品番65-7286-03
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 120 mm Baumer

    光電センサ ブロック形 検出範囲 120 mm

    Baumer
    70,980税込78,078
    1個
    7日以内出荷
    Baumer 拡散反射型センサの測定距離は 20 → 120 mm で、バックグラウンド抑制電圧供給範囲は 10 30 V dc です。このセンサは長方形のプラスチック( ASA )ハウジングを備えています。PNP出力 短絡保護 逆極性保護 接続タイプはフライリードコネクタ M8 3 ピンです
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:120 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●シリーズ:FHDK 10Pアズワン品番65-7305-16
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 1.5 m Baumer

    光電センサ ブロック形 検出範囲 1.5 m

    Baumer
    549,800税込604,780
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の高精度レーザー距離センサは、測定距離 150 → 1500 mm で、パルス赤レーザーダイオードの光源として使用されています。プッシュプルと RS 485 出力のライブモニタ機能付きタッチディスプレイを備えています。8 ピン M12 コネクタを使用しました。動作温度: -10 → +50℃ 保護クラス IP 67
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:1.5 m●出力タイプ:RS 485●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●シリーズ:OM70-Pアズワン品番65-7288-40
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 0 3 → m Baumer

    光電センサ ブロック形 検出範囲 0 3 → m

    Baumer
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    Baumer ミニチュア回帰反射型 公称検出範囲: 4 m 光源:赤色 LED がパルス表示されました 出力プッシュプル ティーチイン:リモート /1 ステップティーチイン スリーブの滑らかな(ステンレススチール)機械的取り付け M8 ( 4 ピン)コネクタ、200 mm フライリード付き -25 → 50℃
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:0 3 → m●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:<500 μ s●動作温度 Min:-25℃●代表規格:CE、cULusアズワン品番65-7308-69
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 25 mm →、180 mm Baumer

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 25 mm →、180 mm

    Baumer
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
    Baumer のミニチュア拡散センサ(バックグラウンド抑制付き)は、25 → 180 mm の検出範囲でパルスピンポイント LED を使用します。 コネクタ M8 では、プッシュプル出力とティーチイン IO-Link を備え、スリーブは滑らかに機械的に取り付けられています。 4 ピンで 200 mm のフライリード付きです。焦点距離が 160 mm で、短絡及び逆極性から保護されてい
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:光バリア●検出範囲:25 mm → 、180 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:O200.SLアズワン品番65-7324-14
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 20 mm → 120 mm Baumer

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 20 mm → 120 mm

    Baumer
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    Baumer ミニチュア拡散反射型センサ、バックグラウンド抑制 検出範囲: 3 ~ 132 mm 光源:パルスピンポイント LED 出力プッシュプル ティーチイン IO-Link スリーブの滑らかな(ステンレススチール)機械的取り付け M8 ( 4 ピン)コネクタ、200 mm フライリード付き -25 → 50℃
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:20 mm → 120 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:ピンポイントLED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●インターフェイス:IO-Link●動作温度 Max:+50℃●代表規格:CE、cULusアズワン品番65-7267-38
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 20 mm → 120 mm Baumer

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 20 mm → 120 mm

    Baumer
    81,980税込90,178
    1個
    7日以内出荷
    Baumer のミニチュア拡散センサ(バックグラウンド抑制付き)は、3 → 132 mm の検出範囲でパルスピンポイント LED を使用します。 コネクタ M8 では、プッシュプル出力とティーチイン IO-Link を備え、スリーブは滑らかに機械的に取り付けられています。 4 ピンで 200 mm のフライリード付きです。焦点距離が 60 mm で、短絡及び逆極性から保護されていま
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:20 mm → 120 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:0.25 ms●材質:プラスチック( ASA 、PMMA )アズワン品番65-7325-15
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 15 mm →、180 mm Baumer

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 15 mm →、180 mm

    Baumer
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の光バリアは、15 → 180 mm の検出範囲でパルスピンポイント LED を使用します。 ティーチイン IO-Link のプッシュプル出力と、コネクタ M8 によるスリーブスムーズな機械的取り付けで、4 ピンと 200 mm のフライリードを備えています。焦点距離が 60 mm で、短絡及び逆極性から保護されています。動作温度: -20 → +50 ℃ 保護クラス IP 67
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:光バリア●検出範囲:15 mm → 、180 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:O200.SLアズワン品番65-7324-12
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 15 mm → 120 mm Baumer

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 15 mm → 120 mm

    Baumer
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    Baumer 拡散反射型センサ、バックグラウンド抑制 ラインビーム 15 ~ 120mm の検出範囲 光源:赤色のパルスレーザダイオード 出力プッシュプル ティーチイン IO-Link M8、4ピンコネクタ -10 → 60℃
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:15 mm → 120 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:<1.5 ms●材質:プラスチック●代表規格:CE、cULusアズワン品番65-7267-37
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 1 m Baumer

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 1 m

    Baumer
    64,980税込71,478
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の光バリアは、60 → 1000 mm の背景位置で使用でき、パルスピンポイント LED を使用しています。 ティーチイン及び IO-Link 付きのプッシュプル出力を備えています。4 ピン M12 コネクタを備え、短絡や逆極性に対しても保護されます。動作温度範囲: -25 → +60℃ 保護クラス IP 67
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:光バリア●検出範囲:1 m●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M12コネクタ●ライトソース:ピンポイントLED●IP保護等級:IP-67●電流 Max:40 mA●応答時間:0.25 ms●動作温度 Max:+60℃アズワン品番65-7323-82
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 0 → 800 mm Baumer

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 0 → 800 mm

    Baumer
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の回帰反射型センサは、検出範囲が 1 mm で、パルスピンポイント LED を使用しています。 コネクタ M8 により、プッシュイン式 IO-Link 付きのプッシュプル出力とスリーブスムーズな機械的取り付けが可能です。 4 ピンと 200 mm のフライリードを備え、短絡及び逆極性からも保護されています。動作温度: -20 → +50 ℃ 保護クラス IP 67
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:0 → 800 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:ピンポイントLED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:0.25 ms●材質:プラスチック( ASA 、PMMA )アズワン品番65-7323-39
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 0 → 5 m Baumer

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 0 → 5 m

    Baumer
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    Baumer ミニチュアスルービームセンサ(エミッタ) レシーバについては、RS 品番 1871-810 を参照してください 公称検出範囲: 6 m 光源 : 赤色 LED のインパルス スリーブの滑らかな(ステンレススチール)機械的取り付け M8 ( 4 ピン)コネクタ、200 mm フライリード付き -25 → 50℃
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 5 m●出力タイプ:エミッタ●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:20 mA●インターフェイス:IO-Link●材質:プラスチック●代表規格:CE、cULusアズワン品番65-7308-70
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 0 → 5 m Baumer

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 0 → 5 m

    Baumer
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    Baumer スルービームセンサは、検出範囲が 6 mm でパルスピンポイント LED を使用 ティーチイン IO-Link のプッシュプル出力と、コネクタ M8 によるスリーブスムーズな機械的取り付けで、4 ピンと 200 mm のフライリードを備えています。長距離に焦点を当てるために平行ビームを使用し、短絡及び逆極性から保護しています。動作温度: -20 → +50 ℃ 保護
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 5 m●出力タイプ:エミッタ●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:20 mA●インターフェイス:IO-Link●材質:プラスチック( ASA 、PMMA )アズワン品番65-7324-07
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 0 → 5 m Baumer

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 0 → 5 m

    Baumer
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
    Baumer スルービームセンサは、検出範囲が 6 mm でパルスピンポイント LED を使用 コネクタ M8 では、プッシュプル出力とティーチイン IO-Link を備え、スリーブは滑らかに機械的に取り付けられています。 4 ピンで 200 mm のフライリード付きです。焦点距離が 60 mm で、短絡及び逆極性から保護されています。動作温度: -20 → +50 ℃ 保護クラス IP 67
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 5 m●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:0.1 ms●材質:プラスチック( ASA 、PMMA )アズワン品番65-7325-33
  • 光電センサ フォーク形 検出範囲 80 mm Baumer

    光電センサ フォーク形 検出範囲 80 mm

    Baumer
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
    仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:80 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●動作温度 Max:+60℃●代表規格:CEアズワン品番65-7331-03
  • 光電センサ フォーク形 検出範囲 60 mm Baumer

    光電センサ フォーク形 検出範囲 60 mm

    Baumer
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
    仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:60 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CEアズワン品番65-7331-82
光電・ファイバセンサ