絞り込み
ブランド
- Baumer
- モノタロウ(3)
- omron(オムロン)(1,018)
- RS PRO(703)
- SIEMENS(494)
- SICK(358)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(346)
- TELEMECANIQUE SENSORS(340)
- 渡辺電機工業(316)
- azbil(旧:山武)(288)
- 岩田製作所(254)
- アサ電子工業(232)
- ヤガミ(214)
- 北陽電機(144)
- IDEC(和泉電気)(134)
- CHINO(チノー)(124)
- AUTONICS(オートニクス)(123)
- オムロンヘルスケア(107)
- ハネウェル(104)
- BULGIN(104)
- BOURNS(102)
- ブランドをもっと見る
特価

位置センサ
Baumer¥86,980税込¥95,6781個13日以内出荷My-Com series precision switches Range of measurement and precision control switches Very accurate switch point, with a repeat accuracy of ±0.001mm Ruby or saphire switches Nickel-plated brass housing, IP67 for the My-Com H75/80 PVC, 80 cm cable connection Applications:quality control, jigs, positioning control, dilation control, small-scale shifts, etc.仕様●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●スイッチング周波数:0 → 10 Hz●ターミナルタイプ:ワイヤリード●取付けスタイル:ケーブル取り付け●スイッチング電流:50mA●最大DC電圧:36V●電源電圧:5 → 36V dc●ハウジング材質:黄銅、ニッケルめっき●IP評価:IP50●LED状態表示:あり●長さ:29.5mm●寸法:28×8mm●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:203-7004アズワン品番68-4149-76
光電センサ ブロック形 検出範囲 500 mm
Baumer¥589,800税込¥648,7801個7日以内出荷Baumer の 500 mm レーザー距離測定 OADM 距離センサは、マイクロコントローラを内蔵した正確な出力インテリジェントな内部信号解析により、センサは色や表面のタイプに関係なく、小型の可視レーザースポットを使用して正確にセンサを配置できます。5 ピンの M12 コネクタによるアナログ PNP 出力を備えています。動作温度: 0 → +50℃ 保護クラス IP 67仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:500 mm●出力タイプ:アナログ PNP●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●シリーズ:OADM 20I●コード番号:210-7840アズワン品番65-7286-04
光電センサ ブロック形 検出範囲 300 mm
Baumer¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷Baumer の光バリアは、30 → 300 mm の背景位置の側面を備え、パルスピンポイント LED を使用しています。 ティーチイン IO-Link 付きのプッシュプル出力を備えています。4 ピンコネクタ M8 を備え、短絡及び逆極性に対する保護機能も備えています。動作温度範囲: -25 → +60℃ 保護クラス IP 67仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:光バリア●検出範囲:300 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:O300.SP●コード番号:210-0710アズワン品番65-7323-57
光電センサ ブロック形 検出範囲 15 mm →、80 mm
Baumer¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷Baumer ミニチュア拡散反射型センサ、バックグラウンド抑制 7 ~ 80 mm の調整可能な検出範囲 光源:赤色 LED がパルス表示されました 出力プッシュプル ティーチ:外部ティーチイン/ 1 ステップティーチイン スリーブの滑らかな(ステンレススチール)機械的取り付け M8 ( 4 ピン)コネクタ、200 mm フライリード付き -25 → 50℃仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:15 mm → 、80 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:<1 ms●材質:プラスチック●代表規格:CE、cULus●コード番号:187-1808アズワン品番65-7309-57
光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 30 mm、→ 120 mm
Baumer¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷Baumer SmartReflect 光 バックグラウンド位置 30 ~ 120mm、スキャン範囲 90% ~ 85% 光源:赤色のパルスレーザダイオード 出力プッシュプル ティーチイン IO-Link M8、4ピンコネクタ -10 → 60℃仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:光バリア●検出範囲:30 mm 、→ 120 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:<1.5 ms●材質:プラスチック●代表規格:CE、cULus●コード番号:187-1804アズワン品番65-7308-37
光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 20 mm → 120 mm
Baumer¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷Baumer のミニチュア拡散センサ(バックグラウンド抑制付き)は、3 → 132 mm の検出範囲でパルスピンポイント LED を使用します。 コネクタ M8 では、プッシュプル出力とティーチイン IO-Link を備え、スリーブは滑らかに機械的に取り付けられています。 4 ピンで 200 mm のフライリード付きです。動作温度: -20 → +50 ℃ 保護クラス IP 67仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:20 mm → 120 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:O200.GL●コード番号:210-0700アズワン品番65-7325-17
光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 15 mm →、180 mm
Baumer¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷Baumer の光バリアは、15 → 180 mm の背景位置側で、パルスピンポイント LED を使用 コネクタ M8 により、プッシュイン式 IO-Link 付きのプッシュプル出力とスリーブスムーズな機械的取り付けが可能です。 4 ピンと 200 mm のフライリードを備え、短絡及び逆極性からも保護されています。動作温度: -20 → +50 ℃ 保護クラス IP 67仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:光バリア●検出範囲:15 mm → 、180 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:ピンポイントLED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:0.25 ms●動作温度 Max:+50℃●コード番号:210-0707アズワン品番65-7325-14
光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 0 → 800 mm
Baumer¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷Baumer の回帰反射型センサは、検出範囲が 1.2 mm で、パルスピンポイント LED を使用しています。 ティーチイン IO-Link のプッシュプル出力と、コネクタ M8 によるスリーブスムーズな機械的取り付けで、4 ピンと 200 mm のフライリードを備えています。長距離に焦点を当てるために平行ビームを使用し、短絡及び逆極性から保護しています。動作温度: -20 → +50 ℃ 保護クラス IP 67仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:0 → 800 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●インターフェイス:IO-Link●実装タイプ:M3 の滑らかなスリーブ●コード番号:210-0703アズワン品番65-7325-01
光電センサ フォーク形 検出範囲 50 mm
Baumer¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:50 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●実装タイプ:ねじ取り付け●代表規格:CE●コード番号:220-7176アズワン品番65-7332-08
光電センサ フォーク形 検出範囲 100 mm
Baumer¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:100 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE●コード番号:220-7206アズワン品番65-7333-69
傾きセンサ
Baumer¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷Baumer の GIM500R 1 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲 0 → 360 ° の金属製ハウジングを使用し、極性反転から保護しています。長さ 1 m のケーブルで M12 コネクタを使用しました。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護: IP 69K 長さ: 52 mm仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:210-0666アズワン品番65-7325-24
傾きセンサ
Baumer¥48,980税込¥53,8781個欠品中Baumer の 1 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲が 0 → 360 ° の金属製ハウジングを使用し、短絡及び極性反転から保護しています。長さ 0.3 m のケーブルを使用しています。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護等級は IP 67 / IP 69K です 分解能: 0.2 °仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:210-0656アズワン品番65-7325-23
近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8
Baumer¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷Baumer の 8 mm ミニチュアセンサは、密閉型誘導型検出器を備えています。この検出器は埋込型で取り付けられ、赤色の LED ステータス2 ピンのコネクタ M8 による NAMUR 出力を使用し、ハウジング素材にステンレススチールを使用しています。動作温度: -25 → +75 ℃ 保護クラス IP 67仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●出力タイプ:NAMUR●検出範囲:1.5 mm●接続方式:コネクタ M8●電源電圧:30 V●長さ:50mm●コード番号:210-0676アズワン品番65-7325-22
距離センサ ブロック形 検出範囲 50 mm → 250 mm
Baumer¥559,800税込¥615,7801個7日以内出荷Baumer 高精度レーザー距離 測定距離: 50 → 250 mm 光源:赤色のパルスレーザダイオード 出力:アナログおよび RS 485 ライブモニタ機能 RS485 付きタッチディスプレイです 設定可能なスイッチング出力 フィルタモードとトリガモードを選択可能 M12 ( 8 ピン)コネクタ -10 → 50℃仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:50 mm → 250 mm●出力タイプ:アナログ●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●最大DC電圧:28V●接続方式:M12コネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:800 μs●実装タイプ:ケーブル取り付け●代表規格:CE, cULus, EAC●コード番号:187-1817アズワン品番65-7308-72
距離センサ ブロック形 検出範囲 16 mm → 26 mm
Baumer¥269,800税込¥296,7801個7日以内出荷Baumer の距離センサは、露出時間を自動で調整して材料の交換時に正確ポイントビーム形状で正確に測定可能 特に安定した測定結果を得るための調整可能フィルタ仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:16 mm → 26 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8 4 ピンコネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●応答時間:0.4 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE、cULus●コード番号:220-7182アズワン品番65-7330-05
距離センサ ブロック形 検出範囲 150 mm → 1.5 m
Baumer¥569,800税込¥626,7801個7日以内出荷Baumer 高精度レーザー距離 測定距離: 150 → 1500 mm 光源:赤色のパルスレーザダイオード 出力:アナログおよび RS 485 ライブモニタ機能 RS485 付きタッチディスプレイです 設定可能なスイッチング出力 フィルタモードとトリガモードを選択可能 3 mm までの繰り返し精度 M12 ( 8 ピン)コネクタ -10 → 50℃仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:150 mm → 1.5 m●出力タイプ:アナログ●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●最大DC電圧:28V●接続方式:M12コネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:800 μs●材質:アルミ●代表規格:CE, cULus, EAC●コード番号:187-1820アズワン品番65-7308-74
距離センサ ブロック形 検出範囲 15 mm →、500 mm
Baumer¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷Baumer 超音波距離測定センサは、デュアルチャンネルを介して IO-Link チャンネルに並列出力IOLink により、柔軟なパラメータ化と追加の診断データが実現されています。正確な測定原理により、最高の測定性能を発揮します クラス内の最短ブラインドゾーン コンパクトなハウジングで高性能を発揮します仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:15 mm → 、500 mm●出力タイプ:アナログ●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8 4 ピンコネクタ●IP保護等級:IP67●応答時間:16 ms●実装タイプ:ねじ取り付け●代表規格:CE、cULus●コード番号:220-7192アズワン品番65-7333-20
ファイバアンプ 840 mm IP50 8 → 30 V dc
Baumer¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷Baumer の光ファイバセンサは、プログラマブル入力構成及び Advanced Remote直感的な OLED ディスプレイ ワイヤなしで 2 つのセンサ間のクロストークリジェクション 6 つの自動設定モード仕様●検出範囲:840 mm●出力タイプ:NPN●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:ケーブル●ライトソース:赤色LED●電気的接続:配線済みケーブル●IP保護等級:IP50●材質:ポリカーボネート●電源電圧:8 → 30 V dc●長さ:27.8mm●幅:10mm●奥行き:82.3mm●コード番号:220-7202アズワン品番65-7329-18
アブソリュート形 磁気式 軸径:12mm
Baumer¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷エンコーダシングル又はマルチターン / CANopen R 正確な磁気検出 角度精度:最大 ± 0.15 ° 追加のインクリメンタル信号 高い耐衝撃性と耐振動性 電子ギア機能仕様●エンコーダー技術:磁気式●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:中空●軸径:12mm●解像度:MT 18 ビット、ST 14 ビット●IP保護等級:IP65●インターフェイス:CANOpen●全体の幅:58mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:ブラインド中空シャフトフランジ●接続タイプ:フランジコネクタ M12●コード番号:189-2691アズワン品番65-7353-52
アブソリュート形 オプティカル 軸径:12mm
Baumer¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷アブソリュートエンコーダ多回転 光学検出方式 最大分解能:単回転 18 ビット、多回転 16 ビット 中空シャフトを通します LEDステータス表示 PROFINET IO です 磁場に対する最大の耐性仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:中空●軸径:12mm●解像度:MT 13 ビット、ST 18 ビット●IP保護等級:IP65●インターフェイス:PROFINET●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:中空シャフトフランジ経由●接続タイプ:フランジコネクタ M12●コード番号:189-2680アズワン品番65-7320-55
アブソリュート形 オプティカル 軸径:10mm
Baumer¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷Absolute encoder multi turn Optical sensing method Max。resolution: single turn 18 bit, multi turn 16 bit Clamping flange LED status display PROFINET IO Maximum resistant against magnetic fields仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:MT16 bit, ST 13 bit●IP保護等級:IP65●インターフェイス:PROFINET●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Clamping Flange●接続タイプ:Flange connector M12●コード番号:188-3523アズワン品番65-7350-47
光電センサ ブロック形 検出範囲 600 mm
Baumer¥549,800税込¥604,7801個7日以内出荷Baumer の高精度レーザー距離センサは、測定距離 100 → 600 mm で、パルス赤レーザーダイオードの光源として使用されます。プッシュプルと RS 485 出力のライブモニタ機能付きタッチディスプレイを備えています。8 ピン M12 コネクタを使用しました。動作温度: -10 → +50℃ 保護クラス IP 67仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:600 mm●出力タイプ:RS 485●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●シリーズ:OM70-L●コード番号:210-7841アズワン品番65-7291-39
光電センサ ブロック形 検出範囲 5 mm
Baumer¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷Baumer の再帰反射センサは、5 mm の検出範囲を備え、パルスピンポイント LED を使用します。 ティーチイン IO-Link 付きのプッシュプル出力を備えています。4 ピンコネクタ M8 を備え、短絡及び逆極性に対する保護機能も備えています。動作温度範囲: -25 → +60℃ 保護クラス IP 67仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:5 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:O300.RR●コード番号:210-0709アズワン品番65-7323-25
光電センサ フォーク形 検出範囲 80 mm
Baumer¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷Baumer フォークセンサは、スルービームタイプのセンサです。ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:80 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE●コード番号:220-7177アズワン品番65-7330-24
光電センサ フォーク形 検出範囲 80 mm
Baumer¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:80 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE●コード番号:220-7208アズワン品番65-7331-71
光電センサ フォーク形 検出範囲 170 mm
Baumer¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:170 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE●コード番号:220-7211アズワン品番65-7329-99
傾きセンサ
Baumer¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷Baumer の 1 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲が 0 → 360 ° の金属製ハウジングを使用し、短絡及び極性反転から保護しています。長さ 0.3 m のケーブルを使用しています。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護等級は IP 67 / IP 69K です 長さ: 45 mm仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:210-0654アズワン品番65-7323-52
近接センサ ブロック形 検出範囲 70→、1000 mm ねじの呼び M12 x 1 IO-Link
Baumer¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷Baumer 超音波距離監視 スキャン範囲: 70 ~ 1000 mm アナログ出力( 4-20 mA teach: qTeach, line-Teach IO-Link 頑丈なフェイス M12、5ピンコネクタ -25 → 65℃仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12 x 1●検出範囲:70→ 、1000 mm●接続方式:5ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 30 V dc●長さ:56.2mm●幅:32.2mm●奥行き:18mm●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+65℃●逆極性保護:あり●コード番号:187-1797アズワン品番65-7307-21
近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M12 ねじ付きバレル
Baumer¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷Baumer の 18 mm 誘導距離測定センサは、擬似フラッシュマウントを使用するシールド付き誘導検出器を備え、3 ピンでコネクタ M12 からの電流出力を使用して、逆極性及び短絡から保護します。動作温度: -40 → +70 ℃ 保護クラス IP 67仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:電流●検出範囲:7 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●電源電圧:30 V●長さ:60mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:ねじ付きバレル●出力開閉電流:40 mA●材質:ステンレススチール 1.4404 ( V4A )●短絡過負荷保護:あり●コード番号:210-0689アズワン品番65-7323-22
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12
Baumer¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Baumer の 12 mm ミニチュアセンサは、密閉型誘導型検出器を備えています。この検出器は埋込型で取り付けられ、3 ポートの赤色 LED ステータス3 ピンのクロージャ( N/O )コネクタ M12 を備えた PNP 出力を使用し、逆極性及び短絡から保護しています。動作温度: -25 → +75 ℃ 保護クラス IP 67仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●電源電圧:30 V●長さ:40.4mm●コード番号:210-0678アズワン品番65-7323-62
近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M12
Baumer¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷Baumer 誘導型近接スイッチは、非埋込型で、検出範囲は 10 mm で、3 ポート赤色 LED を使用しています。 PNP 出力で開閉可能( NO )3 ピン M12 コネクタを備え、短絡や逆極性に対しても保護されます。動作温度: -25 → +75 ℃ 保護クラス IP 67仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●電源電圧:36 V●長さ:60mm●コード番号:210-0683アズワン品番65-7324-22
距離センサ ブロック形 検出範囲 50 mm →、100 mm
Baumer¥269,800税込¥296,7801個7日以内出荷Baumer の距離センサは、露出時間を自動で調整して材料の交換時に正確ポイントビーム形状で正確に測定可能 特に安定した測定結果を得るための調整可能フィルタ仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:50 mm → 、100 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 4 ピンコネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●応答時間:0.4 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE、cULus●コード番号:220-7186アズワン品番65-7329-53
距離センサ ブロック形 検出範囲 16 mm → 120 mm
Baumer¥269,800税込¥296,7801個7日以内出荷Baumer の距離センサは、露出時間を自動で調整して材料の交換時に正確ポイントビーム形状で正確に測定可能 特に安定した測定結果を得るための調整可能フィルタ仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:16 mm → 120 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 4 ピンコネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●応答時間:0.4 ms●動作温度 Max:+60℃●代表規格:CE、cULus●コード番号:220-7184アズワン品番65-7334-30
距離センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 600 mm
Baumer¥559,800税込¥615,7801個7日以内出荷Baumer 高精度レーザー距離 測定距離: 100 → 600 mm 光源:赤色のパルスレーザダイオード 出力:アナログおよび RS 485 ライブモニタ機能 RS485 付きタッチディスプレイです 設定可能なスイッチング出力 フィルタモードとトリガモードを選択可能 M12 ( 8 ピン)コネクタ -10 → 50℃仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:100 mm → 600 mm●出力タイプ:アナログ●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●最大DC電圧:28V●接続方式:M12コネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:800 μs●材質:アルミ●代表規格:CE, cULus, EAC●コード番号:187-1818アズワン品番65-7308-73
レベルセンサ IO-Link
Baumer¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷仕様●検出タイプ:Adaptive Trigger 衛生試験●実装タイプ:ねじ込み●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●最大DC電圧:35V●電流 Max:53 mA●最大圧力:10バール●併用可能製品:液体、固体、顆粒、ペースト●許容電流値:100 mA●コード番号:210-0727アズワン品番65-7323-75
レベルスイッチ
Baumer¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷周波数スイープ技術に基づくポイントレベル検出。多様なメディアで信頼性を発揮します さまざまなプロセス接続 衛生的な産業用途に最適です 最高 200 ℃ のプロセス温度仕様●検出タイプ:レベルスイッチ●実装タイプ:G1/2 インチ継手●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●最大DC電圧:30V●電流 Max:50 mA●最大圧力:5バール●シリーズ:LBFS●コード番号:189-2700アズワン品番65-7352-03
アブソリュート形 磁気式 軸径:10mm
Baumer¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷Solid shaft with clamping flange.Encoder single- or multiturn / Analogue High resistance to shock and vibrations Protection against corrosion Wire cross section 0.5 mm2 Teach input for adjustment of measuring range仕様●エンコーダー技術:磁気式●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:12 bit●IP保護等級:IP67●インターフェイス:アナログ: 4 → 20 mA●全体の幅:58mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Clamping Flange●接続タイプ:Flange connector M12●コード番号:189-2688アズワン品番65-7353-27
アブソリュート形 磁気式 軸径:10mm
Baumer¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷Encoder single- or multi turn / SSI Precise magnetic sensing Resolution max。32 bit (14 bit ST, 18 bit MT) Angular accuracy up to ±0.15° Additional incremental signals High protection High resistance to shock and vibrations仕様●エンコーダー技術:磁気式●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:MT 12 bit, ST 13 bit●IP保護等級:IP67●インターフェイス:SSI (グレー)●全体の幅:58mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Clamping Flange●接続タイプ:Cable output 2 m●コード番号:188-3534アズワン品番65-7352-17
アブソリュート形 オプティカル 軸径:10mm
Baumer¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷クランプフランジ付きのソリッドシャフト。アブソリュートエンコーダ多回転 光学検出方式 最大分解能:単回転 18 ビット、多回転 16 ビット クランプフランジ LEDステータス表示 EtherCAT 磁場に対する最大の耐性仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:MT 13 ビット、ST 18 ビット●IP保護等級:IP65●インターフェイス:EtherCAT●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●接続タイプ:フランジコネクタ M12●コード番号:189-2683アズワン品番65-7321-26
光電センサ ブロック形 検出範囲 250 mm
Baumer¥429,800税込¥472,7801個7日以内出荷Baumer の 50 mm レーザー距離測定 OADM 距離センサは、マイクロコントローラを内蔵した正確な出力インテリジェントな内部信号解析により、センサは色や表面のタイプに関係なく、小型の可視レーザースポットを使用して正確にセンサを配置できます。5 ピンの M12 コネクタによるアナログ出力を備えています。動作温度: 0 → +50℃ 保護クラス IP 67仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:250 mm●出力タイプ:アナログ PNP●電気的接続:M12 5 ピンコネクタ●シリーズ:OADM 20I●コード番号:210-7836アズワン品番65-7291-46