FA現場のお役立ち情報
751件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アタッチN(丸シャフト用) 岩田製作所

    アタッチN(丸シャフト用)

    岩田製作所
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    翌々日出荷
    カメラ/LED照明ブラケットをシャフトに取り付けるためのアタッチです。 反射を防ぐ黒アルマイト仕様もラインアップ。
    材質A6063(アルミ)表面処理アルマイト(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビアタッチTレバー付(角シャフト用) 岩田製作所

    クサビアタッチTレバー付(角シャフト用)

    岩田製作所
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    翌々日出荷
    カメラ/LED照明ブラケットをシャフトに取り付けるためのアタッチです。 反射を防ぐ黒アルマイト仕様もラインアップ。
    材質A6063(アルミ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護ブラケット AUTONICS(オートニクス)

    保護ブラケット

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    21日以内出荷
    ピッキングエリアセンサBWP・BWPKシリーズ用の取付ブラケットです。取付面の形状に合わせてお選びください。
    用途取付アクセサリーに。トラスコ品番207-9727長さ(mm)17.5幅(mm)35材質/仕上鉄高さ(mm)144質量(g)60
  • 平型ブラケット(BWP用) AUTONICS(オートニクス)

    平型ブラケット(BWP用)

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    21日以内出荷
    BWP用ブラケットです。取付面の形状に合わせてお選びください。
    用途BWP 平型ブラケットに。トラスコ品番208-1019長さ(mm)1.6幅(mm)35材質/仕上鉄高さ(mm)75質量(g)95
  • 平型ブラケット AUTONICS(オートニクス)

    平型ブラケット

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    21日以内出荷
    ピッキングエリアセンサBWP・BWPKシリーズ用の取付ブラケットです。取付面の形状に合わせてお選びください。
    用途取付アクセサリーに。トラスコ品番207-9725長さ(mm)75幅(mm)35材質/仕上鉄高さ(mm)1.6質量(g)190
  • 受光器用ケーブル AUTONICS(オートニクス)

    受光器用ケーブル

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    翌々日出荷から21日以内出荷
    BWシリーズ接続ケーブルです。
    用途BW接続ケーブルに。幅(mm)14材質/仕上ABS高さ(mm)14
  • L型ブラケット(BWP用) AUTONICS(オートニクス)

    L型ブラケット(BWP用)

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    BWP用ブラケットです。取付面の形状に合わせてお選びください。
    用途BWP L型ブラケットに。トラスコ品番208-1020長さ(mm)1.6幅(mm)35材質/仕上鉄高さ(mm)36.6質量(g)100
  • L型ブラケット AUTONICS(オートニクス)

    L型ブラケット

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    21日以内出荷
    ピッキングエリアセンサBWP・BWPKシリーズ用の取付ブラケットです。取付面の形状に合わせてお選びください。
    用途取付アクセサリーに。トラスコ品番207-9726長さ(mm)41幅(mm)36.6材質/仕上鉄高さ(mm)35質量(g)200
  • レーザーセンサ azbil(旧:山武)

    レーザーセンサ

    azbil(旧:山武)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    5日以内出荷
    仕様アクセサリ 取付ブラケット
  • アンプ内蔵溝形光電スイッチ azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵溝形光電スイッチ

    azbil(旧:山武)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    22日以内出荷
    泡や水滴による誤動作が少ない検出方式。液体の有無に対して,出力モードを選択可能。 オペレーション部を側面に配置。センサ連装時にも見易い表示灯位置。 センサ連装時にも操作可能な出力切り換えスイッチ。 電源投入時誤出力防止回路および電源逆接続保護回路を内蔵。
    付属品束線バンドおよびシリコンチューブ×2本保護構造IP50(IEC529)検出方式溝形・透過屈折方式電源電圧(V)DC 10~28V消費電流(mA)25以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)
  • SA1E形アンプ内蔵小形光電スイッチ IDEC(和泉電気)

    SA1E形アンプ内蔵小形光電スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥229税込¥252
    1個
    22日以内出荷
    求められる機能だけをシンプルに追求。さらなる小形化を実現した「世界標準」の光電スイッチ
  • エリアファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    エリアファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナット型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ナット型ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    型式反射型種類ナット型ファイバ長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンプ分離 デジタルレーザセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    アンプ分離 デジタルレーザセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1個
    欠品中
    使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RHRoHS指令(10物質対応)対応
  • 基本構成(8芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    基本構成(8芯ケーブル)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥9,098~税込¥10,008~
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基本構成(8芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    基本構成(8芯ケーブル)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥9,098~税込¥10,008~
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基本構成(8芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    基本構成(8芯ケーブル)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基本構成(8芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    基本構成(8芯ケーブル)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基本構成(5芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    基本構成(5芯ケーブル)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • S-LINK 8チャンネル コネクタ 入力ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    S-LINK 8チャンネル コネクタ 入力ユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    17日以内出荷
  • S-LINK コネクタリンクケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    S-LINK コネクタリンクケーブル

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    17日以内出荷
    使い易い省配線システムを実現 高い耐ノイズ性 異常S-LINK入・出力機器を特定 技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減 簡単・確実接続 センサ・アクチュエータを幹線へ直結可能 幹線・支線の途中で着脱が可能 トータルコストダウンと大幅な工期短縮が可能 副資材を削減 省スペース 上位ネットワークへの接続が可能
    用途分散設置、集中設置規格CE
  • オープンネットワーク対応通信ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    オープンネットワーク対応通信ユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    7日以内出荷
    トレーサビリティ 設備のリモート監視 メンテナンス作業の効率化 予防保全 メモリ機能で簡単メンテナンス 省配線・省施工・省スペース 空きユニット設定で省スペース 余ったチャンネルも無駄なく活用が可能
  • センサ用 偏光フィルタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサ用 偏光フィルタ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    33日以内出荷
  • 光軸別出力センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    光軸別出力センサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    17日以内出荷から33日以内出荷
    多彩な制御ができる光軸別出力 物体の通過位置検出が可能 保護構造IP67 便利な機能を装備
  • シールスリット FT-A11用 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    シールスリット FT-A11用

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    17日以内出荷から33日以内出荷
  • 小形ビームセンサ[アンプ内蔵]スタンダードタイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    小形ビームセンサ[アンプ内蔵]スタンダードタイプ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    6日以内出荷から63日以内出荷
    消費電力最大60%削減で環境負荷を低減 バージョンアップでさらにノイズに強い 厳しい環境下でも、 安定した検出性能を発揮 環境配慮 自動干渉防止機能を装備 水やほこりに強い保護構造IP67 干渉に強い 寒冷地にも強い 省施工
  • 汎用光電センサ E3S-R omron(オムロン)

    汎用光電センサ E3S-R

    omron(オムロン)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    67日以内出荷
  • カラーマーク光電センサ E3S-DC omron(オムロン)

    カラーマーク光電センサ E3S-DC

    omron(オムロン)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    70日以内出荷
    保護構造IEC60529規格 IP67検出距離白画用紙10×10mm: 7~13mm光源赤色発光ダイオード (635 nm) 緑色発光ダイオード (525 nm) 青色発光ダイオード (465 nm)
  • スマートファイバアンプ E3NX-FA omron(オムロン)

    スマートファイバアンプ E3NX-FA

    omron(オムロン)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
  • センサ通信ユニット E3NW omron(オムロン)

    センサ通信ユニット E3NW

    omron(オムロン)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    3日以内出荷
    適合機種E3NW
  • 耐油光電センサ 反射板 omron(オムロン)

    耐油光電センサ 反射板

    omron(オムロン)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    種類耐油反射板
  • ステンレスケース小型光電センサ(BGS反射形)(距離固定)E3ZM-C omron(オムロン)

    ステンレスケース小型光電センサ(BGS反射形)(距離固定)E3ZM-C

    omron(オムロン)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    3日以内出荷から67日以内出荷
    食品業界に最適なステンレスケース(SUS316L) 洗浄剤・殺菌剤・ジェット水流にも強い 欧州Ecolab社の認証取得
  • ステンレスケース小型光電センサ(拡散反射形)E3ZM-C omron(オムロン)

    ステンレスケース小型光電センサ(拡散反射形)E3ZM-C

    omron(オムロン)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷
    食品業界に最適なステンレスケース(SUS316L) 洗浄剤・殺菌剤・ジェット水流にも強い 欧州Ecolab社の認証取得
    保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)SUS316L制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式消費電流(mA)25以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度、白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)[ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ]応差検出距離の20%以下光色赤外線光源(発光波長)赤外発光ダイオード(860nm)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min検出光拡散光衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
  • センサブラケット 反射板用(OMRON社) 岩田製作所

    センサブラケット 反射板用(OMRON社)

    岩田製作所
    ¥779~税込¥857~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    反射板を取り付けるためのブラケットです。
    材質SUS304厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット クランプタイプ 岩田製作所

    センサブラケット クランプタイプ

    岩田製作所
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    相手側の穴加工を必要とせず、ボルトによるクランプで簡単に取付が可能です。
    付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本、六角ボルト(SUS×M7)M4×14×2本材質SUS304厚さ(mm)3.0適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐真空透過形ファイバユニット azbil(旧:山武)

    耐真空透過形ファイバユニット

    azbil(旧:山武)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    82日以内出荷
    モデル透過形
  • SA1Uシリーズ IDEC(和泉電気)

    SA1Uシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    37日以内出荷
    種類電源内蔵型保護構造IP67(IEC)ヘッド形状角光色赤
  • 新標準ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    新標準ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    保護構造IP67
  • マニュアル設定ファイバセンサ FX-311シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    マニュアル設定ファイバセンサ FX-311シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    材質(ケース)耐熱ABS、(ケースカバー)ポリカーボネート質量(g)約15種類ファイバアンプ電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下タイマ機能オフディレイタイマ装備 有効(約10msまたは約40ms)/無効切換式使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-20~+70消費電力(mW)840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)保存湿度範囲35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備自動干渉防止機能装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ: 受光面照度3000以下感度ボリウムインジケータ(指針部:赤色バックライト)付12回転ボリウム装備出力動作入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択耐衝撃(m/s2)耐久98(約10G) XYZ各方向5回絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
  • センサブラケット(反射板用)RG-R12 L型タイプ 岩田製作所

    センサブラケット(反射板用)RG-R12 L型タイプ

    岩田製作所
    ¥949税込¥1,044
    1個
    翌々日出荷
    付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本材質SUS304質量(g)32タイプRG-R12寸法t(mm)2適合センサオムロン:E39-R12RoHS指令(10物質対応)対応
光電・ファイバセンサ