絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

デジタルファイバセンサ FX-300シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥20,980~税込¥23,078~1個4日以内出荷から63日以内出荷質量(g)約20種類ファイバアンプ電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下使用湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-20~+70保存湿度範囲35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)設定感度微調整機能装備使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下出力動作入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択デジタル表示4桁赤色LED表示曲げ半径(mm)R2耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
センサブラケット(反射板用)RG-R13 L型タイプ
岩田製作所¥859税込¥9451個翌々日出荷付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本材質SUS304質量(g)14タイプRG-R13寸法t(mm)2適合センサオムロン:E39-R13RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(反射板用)RE-サイドタイプ
岩田製作所¥919税込¥1,0111個当日出荷から翌々日出荷質量(g)57タイプRE-SY寸法L(mm)45.5寸法A(mm)25適合センサオムロン:E39-R1RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(反射板用)RE-Z型タイプ
岩田製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷質量(g)64タイプRE-ZX寸法L(mm)57.5寸法A(mm)32適合センサオムロン:E39-R1RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(反射板用)RC-ストレートタイプ
岩田製作所¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から翌々日出荷付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本材質SUS304タイプRC-SX寸法t(mm)2適合センサSUNX:RF-220、山武:FE-RR18、オムロン:E39-R9RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(反射板用)RC-サイドタイプ
岩田製作所¥819税込¥9011個翌々日出荷付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本材質SUS304質量(g)30タイプRC-SY寸法L(mm)39寸法A(mm)21寸法t(mm)2適合センサSUNX:RF-220、山武:FE-RR18、オムロン:E39-R9RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(反射板用)RC-Z型タイプ
岩田製作所¥919税込¥1,0111個翌々日出荷付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本材質SUS304質量(g)36タイプRC-ZX寸法L(mm)52寸法A(mm)29寸法t(mm)2適合センサSUNX:RF-220、山武:FE-RR18、オムロン:E39-R9RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(反射板用)RC-L型タイプ
岩田製作所¥989~税込¥1,088~1個翌々日出荷付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本材質SUS304タイプRC-LX寸法t(mm)2適合センサSUNX:RF-220、山武:FE-RR18、オムロン:E39-R9RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(反射板用)RB-サイドタイプ
岩田製作所¥779~税込¥857~1個翌々日出荷タイプRB-SY適合センサSUNX:RF-210、山武:FE-RR20、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(光電センサ用)パイプトップセンサ
岩田製作所¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷透過型、ミラー反射型専用です。付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M3×6L 2本、六角穴付止めネジ(SUSXM7)M3×3L 2本、セムスビス(SUSXM7)M3×6L 1本、セムスビス(SUSXM7)M3×12L 2本適合(反射板)SUNX:FR-210、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5材質クリアキャップ:アクリル、ベース:アルミ(A2017)、ブラケット:ステンレス(SUS304)質量(g)73タイプパイプトップセンサ適合センサSUNX:CX、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(光電センサ用)ネジシャフト付ブラケット(ヨコタイプ)
岩田製作所¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から翌々日出荷付属品六角ナットM8×2、SUSXM7材質SUS304タイプブラケット付ネジシャフト ヨコタイプ寸法t(mm)2寸法M(mm)M8適合センサSUNX:CX、オプテックスFA:Z、山武:HPB、オムロン:E3Z、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(光電センサ用)E2-SWタイプ
岩田製作所¥389~税込¥428~1個翌々日出荷から9日以内出荷タイプE2-SWタイプ適合センサSUNX:EX-20、竹中電子:UMRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(光電センサ用)CZ-SYタイプ
岩田製作所¥729~税込¥802~1個当日出荷から3日以内出荷タイプCZ-SYタイプ適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(光電センサ用)CZ-SWタイプ
岩田製作所¥639~税込¥703~1個当日出荷から翌々日出荷付属品セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本材質SPCCタイプCZ-SWタイプ寸法t(mm)2.3適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3ZRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(光電センサ用)CZ-LYタイプ
岩田製作所¥779~税込¥857~1個翌々日出荷タイプCZ-LYタイプ適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(光電センサ用)CZ-LXタイプ
岩田製作所¥599~税込¥659~1個当日出荷から6日以内出荷タイプCZ-LXタイプ適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(光電センサ用)CZ-LVタイプ
岩田製作所¥739~税込¥813~1個翌々日出荷付属品セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本材質SUS304タイプCZ-LVタイプ寸法t(mm)2適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(光電センサ用)CZ-LH HDタイプ(高剛性)
岩田製作所¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷から3日以内出荷付属品セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本材質鉄(SPHC)/カチオン電着塗装タイプCZ-LH HDタイプ(高剛性)寸法t(mm)4適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPAHPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3ZE3S-A、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(光電センサ用)CZ-LC HDタイプ(高剛性)
岩田製作所¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷から3日以内出荷付属品セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本材質SPHCタイプCZ-LC HDタイプ(高剛性)寸法t(mm)4適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPAHPB、(FSCZLC030GにはHPAは取付けられません)、オプテックスFA:Z、オムロン:E3ZE3S-A、(FSCZLC030GにはE3S-Aは取付けられません)、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(光電センサ用)CZ-LBタイプ(左30°角度付)
岩田製作所¥739~税込¥813~1個翌々日出荷タイプCZ-LBタイプ(左30°角度付)適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット 角シャフト(中実シャフト)
岩田製作所¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS304-D)タイプノーマルタイプRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット フリーヘッドジョイント
岩田製作所¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本材質アルミ(A2017)寸法L1(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット フリーセンサアタッチ
岩田製作所¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から翌々日出荷付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本材質アルミ(A2017)寸法A(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット フランジ付丸シャフト(中実シャフト)
岩田製作所¥3,198~税込¥3,518~1個翌々日出荷材質ステンレス(SUS304-D)RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ14
センサブラケット センサアタッチF
岩田製作所¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷から6日以内出荷付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット サドルベースLX
岩田製作所¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷から5日以内出荷付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)20寸法t(mm)5寸法d(Φmm)7RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット サドルベースF
岩田製作所¥839~税込¥923~1個翌々日出荷付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)5寸法d(Φmm)7RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット クサビセンサアタッチN クランプレバー付
岩田製作所¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M5 1本、クサビ(SUS304) 1個、クランプレバー(ネジ部:SUS303、レバー部:亜鉛ダイカスト/粉体塗装) 1本材質アルミ(A6063)/白色アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット L 角シャフト(パイプシャフト)
岩田製作所¥2,698~税込¥2,968~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)2寸法D(mm)□12公差D(mm)0/-0.11RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット HDサドルベースF
岩田製作所¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 4本材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)5寸法d(Φmm)7RoHS指令(10物質対応)対応