絞り込み
ブランド
  • コンバム(旧:妙徳)
  • AMPHENOL(1)
  • AUTONICS(オートニクス)(1)
  • azbil(旧:山武)(17)
  • honeywell(3)
  • KINGBRIGHT(2)
  • NACHI(不二越)(1)
  • NMB(ミネベア)(1)
  • NXP(8)
  • omron(オムロン)(5)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(2)
  • RS PRO(55)
  • SICK(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(4)
  • WIKA(4)
  • アクト電機(1)
  • ハネウェル(3)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧力センサ 電子式圧力センサ MVS-030AB MVS-030AB-CVF コンバム(旧:妙徳)

    圧力センサ 電子式圧力センサ MVS-030AB MVS-030AB-CVF

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    16日以内出荷
    小型で高精度な真空専用の圧力センサ!。2msecの高速応答 を実現しました。設定圧力範囲 : -101.2~-2.7kPa。各種メーカーコンバムに搭載可能。・センサの交換は簡単にできます。
    タイプコンバム搭載用(CVF)電源電圧DC12~24V±10%応答時間2msec以下消費電流(mA)20保証耐圧力(MPa)0.5設定値出荷時:-46.6kPa定格圧力範囲(kPa)-101~0繰返し精度±3%F.S応差設定値の5%スイッチ出力NPNオープンコレクタ 1点出力設定圧力範囲-101.2~-2.7kPa
  • 圧力センサ 分離形圧力センサヘッド MPS-81 コンバム(旧:妙徳)

    圧力センサ 分離形圧力センサヘッド MPS-81

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    7日以内出荷から31日以内出荷
    省スペースに貢献。・センサヘッドは小型10mm幅、狭い場所への設置が可能。豊富な配管仕様。・センサヘッドはM5、プッシュイン継手用Φ4、Φ6を用意
    タイプセンサヘッド電源電圧DC12~24V±10%アナログ出力DC1~5V(±0.1%)F.S、直線性±0.5% F.S以下応答時間2ms以下消費電流(mA)20以下保証耐圧力(MPa)0.5温度特性1%F.S以下(基準温度25℃、範囲0~60℃)定格圧力範囲(kPa)-100~0設定圧力範囲-100~0kPa圧力レンジ真空圧
  • 圧力センサ 電磁弁制御機能付省エネ圧力センサ MVS-202 MVS-202-E-C コンバム(旧:妙徳)

    圧力センサ 電磁弁制御機能付省エネ圧力センサ MVS-202 MVS-202-E-C

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    圧力を監視して制御することで省エネ効果を引き出します!。・真空発生用および真空破壊用電磁弁の制御回路を搭載し、圧力センサにより真空圧力を監視し、必要時のみ真空発生用電磁弁を動作させることにより、大幅なコンバムの空気消費量を削減します。省配線。・PLCへの入出力の配線は、4芯ケーブル1本のみで、真空発生電磁弁・真空破壊電磁弁の配線は不要。・装置の省スペース化、PLCへの負荷の低減、電気配線の工数の削減ができます。警告機能の充実。・真空/破壊到達時間を監視し、警告表示(点滅)します。・着到達時間オーバー、破壊到達時間オーバー、ピーク圧低下。・マニホールドタイプでも、どこか不具合か一目で分かります。・警告時間の設定は、0(OFF)~9.99秒まで設定できます。・警告表示はどれかのキーを押されるまで保持されます。・シーケンサ等で、吸着/破壊確認出力(OUT1)が出ない時アラートにしてください。
    タイプ単体タイプ電源電圧DC24V±10%消費電流(mA)45 (電磁弁駆動電流含まず)保証耐圧力(MPa)0.8温度特性±2%F.S以下(基準温度25℃、範囲0~50℃)定格圧力範囲(kPa)-101~500繰返し精度±0.3%F.S 1digit以下応差可変スイッチ出力NPNオープンコレクタ 1点出力設定圧力範囲-101~500kPaデジタル入力無接点入力1点(1msec以上)(吸着 / 破壊指令)応答時間(ms)2.5以下
  • 圧力センサ 薄形デジタル表示付圧力センサ MPS-9 コンバム(旧:妙徳)

    圧力センサ 薄形デジタル表示付圧力センサ MPS-9

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    7日以内出荷から31日以内出荷
    LED表示反転機能付。・LED表示反転機能であらゆる向きの設置が可能!。・本体を上下反転させても表示が逆さまになりません。スイッチ出力以外にアナログ出力(1~5V)標準装備。ゴム製キーで快適操作
    電源電圧DC12~24V±10%アナログ出力DC1~5V(±0.1%)F.S、直線性1.0% F.S消費電流(mA)40保証耐圧力(MPa)0.3温度特性±2%F.S以下(基準温度25℃、範囲0~50℃)定格圧力範囲(kPa)-101.3~0繰返し精度±0.2%F.S 1digit以下設定圧力範囲-101.3~10kPa圧力レンジ真空圧応答時間(ms)1.5以下
  • 圧力センサ デジタル表示付差圧センサ MPS-23 コンバム(旧:妙徳)

    圧力センサ デジタル表示付差圧センサ MPS-23

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    16日以内出荷
    コンパクト&鮮明表示!。スイッチ出力以外にアナログ出力(1~5V)標準装備。3種類のキーで簡単操作、アナログ出力を標準搭載。・UP・DOWNキー/MODEキー
    タイプコンバム搭載用(MC22)電源電圧DC12~24V±10%アナログ出力DC1~5V(±0.1%)F.S、直線性±0.5% F.S以下消費電流(mA)55以下保証耐圧力(MPa)0.8温度特性±2%F.S以下(基準温度25℃、範囲0~50℃)定格圧力範囲(kPa)-101~500繰返し精度±0.2%F.S 1digit以下スイッチ出力NPNオープンコレクタ 1点出力設定圧力範囲-101~500kPa圧力レンジ連成圧応答時間(ms)2.5以下(可変)
圧力・流量センサ