絞り込み
ブランド
  • 緑測器
  • BOURNS(90)
  • omron(オムロン)(58)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(28)
  • 日本抵抗器製作所(10)
  • SIRC(サーク)(6)
  • AUTONICS(オートニクス)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • スイッチサイエンス(2)
  • 北陽電機(1)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
  • アサ電子工業(1)
  • 共立電子産業(1)
  • Seeed Studio(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多回転ポテンションメーター HP-18 緑測器

    多回転ポテンションメーター HP-18

    緑測器(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    本体ボディを樹脂にした金属巻線抵抗の多回転ポテンショメータです。 軸に直結したボビンに金属巻線抵抗をヘリカル(螺旋)状に巻きつけて多回転に対応した構造の非常に安価な設定用ポテンショメータです。 制御盤設定用や計測器の精密ボリュームとして最適です。
    付属品M9ナット、内歯形歯付座金適合(ダイヤル)H-22、H-46、D-12、DM-15種別接触形(巻線抵抗体)多回転タイプ軸径(Φmm)6取付ブッシングマウント質量(g)約19種類接触形使用温度範囲(℃)-40~125定格電力(W)2(40℃)耐電圧AC1500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V温度係数(抵抗)50ppm/K以下耐衝撃(m/s2)500耐振動(m/s2)150回転トルク(mN・m[gfcm])8.5以下抵抗値許容差(%)±5ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])450以上バックラッシュ1°以下単独直線性(%)±0.25電気的回転角度(°)3600機械的回転角度(°)3600(0~+10)摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100以下
  • 多回転形ダイヤル 緑測器

    多回転形ダイヤル

    緑測器(3件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷
    多回転用アナログ型ダイヤル。
  • 多回転形ダイヤル DM-15 緑測器

    多回転形ダイヤル DM-15

    緑測器(3件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    多回転用デジタル形(0~10回転)です。 セットスクリュー2個で簡単に取り付けが可能。 ツマミも大きく回しやすい。 最小1/5000まで読み取り可能。
    適合多回転形ポテンショメータHP-16質量(g)約40
  • 直線変位センサ LP-FJシリーズ 緑測器

    直線変位センサ LP-FJシリーズ

    緑測器(3件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷
    種類その他の変位センサ耐電圧AC500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V印加電圧(V)DC36以下/50℃温度抵抗±400ppm/K抵抗値許容差(%)±20出力スムーズネス0.1%以下
  • 直線変位センサ LP-10Fシリーズ 緑測器

    直線変位センサ LP-10Fシリーズ

    緑測器
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    質量(g)約60種類その他の変位センサ抵抗値(Ω)1k
  • 接触形回転角度センサ CP-2F シリーズ 緑測器

    接触形回転角度センサ CP-2F シリーズ

    緑測器
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷
    軸径(Φmm)3.175質量(g)約20種類接触形定格電力(W)0.5(50℃)抵抗値許容差(%)±20単独直線性(%)±1電気的回転角度(°)340(-3~+2)機械的回転角度(°)360/エンドレス
  • 直線変位センサ LP-20Fシリーズ 緑測器

    直線変位センサ LP-20Fシリーズ

    緑測器
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    Green Pot 接触形(コンダクティブ・プラスチック抵抗素子使用)直線変位センサ 検出ストローク:20mm 入力軸インタフェースは2タイプ用意
    質量(g)約60種類測長センサ定格電力(W)0.6(70℃)抵抗値許容差(%)±20単独直線性(%)±1出力スムーズネス0.1%以下有効ストローク(mm)20±0.5
  • 回転角度センサ CP-2FABSJ シリーズ 緑測器

    回転角度センサ CP-2FABSJ シリーズ

    緑測器(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    防塵防滴タイプのポテンショメータです。 防水性IP65で屋外での悪環境下でも使用可能で荷役車両や産業車両等の悪環境下でも信頼性を損なうことなく高寿命、しかも樹脂ケースで量産安価。 軸はリターンスプリング機能付で、軸は2面幅加工+ネジ切加工付とし、リンクレバーが取付けやすい設計としました。 アプリケーションは農機やフォークリフト、建設機械や道路工事用車両等に広く使用されています。
    軸径(Φmm)6質量(g)約35種類接触形絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC1000V印加電圧(V)DC18以下(50℃)回転トルク(mN・m[gfcm])20~100抵抗値許容差(%)±20抵抗値(Ω)1k単独直線性(%)±3電気的回転角度(°)90±3機械的回転角度(°)100±5
  • 無接触形回転角度センサ CP-45H シリーズ 緑測器

    無接触形回転角度センサ CP-45H シリーズ

    緑測器
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    CP-45Hシリーズは定評のあるコンダクティブプラスティックポテンショメータ"CPP-45B"の無接触版として開発したCP-45Hをリニューアルしました。 ホールICとマグネットの組合せにより優れた耐久性と高い信頼性及びノイズレスの実現に加え、温度特性向上、入出力バリエーションの追加など、様々な用途に対応出来る様カスタマイズ可能な範囲を拡大しました。 電源対応のバリエーション追加 静電気耐性向上 出力バリエーションの追加 耐放射電磁波特性向上 2出力バリエーションの追加 消費電流低減
    仕様EMS:100V/m 1M~1GHz (ISO 11452)軸径(Φmm)6質量(g)約100種類無接触形使用温度範囲(℃)-40~+100 (結露なきこと)応答時間0.9ms保存温度範囲(℃)-40~+100 (結露なきこと)応差(ヒステリシス)±0.2 以下許容スラスト荷重(N)2電気的回転角度(°)360機械的回転角度(°)360/エンドレス許容ラジアル荷重(N)6静電耐圧(kV)端子間/±15以下 (IEC 61000-4-2)
  • 無接触形回転角度センサ CP-20H シリーズ 緑測器

    無接触形回転角度センサ CP-20H シリーズ

    緑測器
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    欠品中
    小型スタンダードサイズ(Φ22)の新しい無接触センサです。 コンダクティブプラスティックポテンショメータとして定評のあるCP-2FBの無接触版と言える製品で広角度、高精度、 無接触であるため振動等の影響(ディザー)にも不安はなく、耐久性に対する信頼性向上が図れます。 本体取付面にノックピン付。
    軸径(Φmm)6質量(g)約20種類無接触形使用温度範囲(℃)-30~100出力2(4線)角度(°)90~359分解能12bit/Vin消費電流(mA)16以下直線性(絶対)±1%FS(FS=340°印加電圧(V)DC5回転トルク(mN・m[gfcm])2単独直線性(%)±1相当電気的回転角度(°)±170機械的回転角度(°)360/エンドレス静電耐圧(kV)±16、(端子間)±8
  • 直線変位センサ LP-FPシリーズ 緑測器

    直線変位センサ LP-FPシリーズ

    緑測器(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    種類測長センサ抵抗値許容差(%)±20抵抗値(Ω)1k単独直線性(%)±1出力スムーズネス0.1%以下
  • 接触形直線変位センサ LP-50F シリーズ 緑測器

    接触形直線変位センサ LP-50F シリーズ

    緑測器
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    質量(g)約75種類その他の変位センサ
  • 無接触形回転角度センサ CP-3HABS シリーズ 緑測器

    無接触形回転角度センサ CP-3HABS シリーズ

    緑測器(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    ホールICを使用した無接触ポテンショメータでQP-3HBと同じ取付ピッチで本体を樹脂化することによりローコスト化、ESD耐性にも強化を図りました。 フェールセーフ用として6線2出力、軸にはリターンスプリングを内蔵を標準としています。振動や衝撃に強く、防塵防滴性もあり、車両用防滴コネクタ付で悪環境下での使用に適しています。 特殊仕様対応もQP-3HBと同等対応。 レジャーボートやフォークリフトのリモコンレバー、トラックのクラッチストロークやシフトポジションなど高い信頼性を求められる場所で多くの実績があり、高い評価を得ています。
    仕様(EMS)100V/m質量(g)約30タイプ密閉性/IP65種類無接触形使用温度範囲(℃)-40~125角度(°)120分解能12bit/Vin消費電流(mA)20以下直線性(絶対)±4%FS・FS=90°印加電圧(V)DC5回転トルク(mN・m[gfcm])5~60単独直線性(%)±3相当電気的回転角度(°)±45機械的回転角度(°)120±5静電耐圧(kV)(接触)±16、(端子間)±8
  • 無接触回転角度センサ CP-2UNシリーズ 緑測器

    無接触回転角度センサ CP-2UNシリーズ

    緑測器(2件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    欠品中
    磁気抵抗素子を使用した無接触のポテンショメータです。 近接させたマグネットの磁界の移動により抵抗値を変位させるので、摺動によるノイズの影響を受ける事なく、低トルク、高耐久性を実現。 温度補正回路も内蔵し、テンションコントロールやバルブ開度発信機など幅広い分野で活躍しています。
    軸径(Φmm)3質量(g)約10種類無接触形電気的回転角度(°)±45
変位・測長・回転角度センサ