絞り込み
極数
  • 9(16)
  • 15(18)
  • 25(15)
  • 37(14)
  • 50(11)
区分
  • その他(1)
  • ソケット(14)
  • ピン(14)
ブランド
  • JAE(日本航空電子工業)
  • 3M(スリーエム)(28)
  • AMPHENOL(118)
  • ASSMANN WSW(21)
  • CVILUX(16)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(111)
  • GB[制御機器](21)
  • LINKMAN(19)
  • MH CONNECTORS(49)
  • NORCOMP(67)
  • omron(オムロン)(34)
  • RS PRO(176)
  • SAMTEC(81)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(94)
  • サンキューテクノス(15)
  • ハーティング(254)
  • ワイドミュラー(16)
  • 三桂製作所(44)
  • 廣杉計器(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型

    JAE(日本航空電子工業)(6件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷
    半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。
    形状ストレート種類角型定格電流(A)5(コンタクト1芯当り)仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以下接触抵抗(mΩ)2.7以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#20耐電圧(V/min)AC1250結線方法はんだ
  • D-subコネクタマシンコンタクト JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタマシンコンタクト

    JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
    ¥33~税込¥36~
    1個
    当日出荷
  • D-subコネクタ圧着型 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ圧着型

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷
    操作の簡単な圧着工具を用いた結線作業ですから、作業能率が一段とアップし、結線工数を大幅に削減します。また結線形状の個人差もなく仕上がりを均一に出来ます。コンタクトは、結線後コネクタの後面よりインシュレータに挿入します。
    形状ストレート材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理種類角型定格電流(A)5(1芯あたり)結合方式ねじ結線方法圧着
  • D-subコネクタEMI対策型嵌合固定台 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタEMI対策型嵌合固定台

    JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    当日出荷
    コネクタ両端に装着し、相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台です。1個のコネクタに対し、固定台は2個必要です。
  • D-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型

    JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。
    材質/仕上(フード)ABS樹脂/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキ
  • D-subコネクタプラスチックフード JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタプラスチックフード

    JAE(日本航空電子工業)(5件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種別ストレートクランプ・プラスチック製分割型使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ジャンクションシェル
  • D-subコネクタEMI対策型圧着及びスルーホール型 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタEMI対策型圧着及びスルーホール型

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷
    圧着式又は基板用スルーホールコンタクトを装着して使用するD□UタイプのEMI対策型です。結線作業の簡単な手動式圧着工具や多量の結線用に半自動圧着機も完備。コンタクト(別売)は、結線後にインシュレータ後面より挿入、専用工具にて引き抜く事も出来ます。(材質/仕上)シェル:鋼/ニッケルメッキ、インシュレータ:ガラス入り合成樹脂(UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ。
    形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型定格電流(A)5(1芯あたり)適合電線(mm2)(AWG#18)0.81、(AWG#20)0.52、(AWG#22)0.32、(AWG#24)0.21、(AWG#26)0.13、(AWG#28)0.08、(AWG#30)0.05絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)(AWG#18~#22)2.7以下、(AGW#24~#26)4.5以下、(AGW#28~#30)6以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#18~#30耐電圧(V/min)AC1000結線方法圧着
  • D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト) JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト)

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷
    ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
    タイププレスコンタクト使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125定格電流(A)5コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法はんだ付け
  • D-subコネクタ嵌合固定台(六角形) JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ嵌合固定台(六角形)

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷
    コネクタ両端に装着し相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台(雌ネジ)です。1個のコネクタに対し固定台は2個必要です。ご発注の際はネジの種類を確認のうえご指示下さい。
    形状六角形材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート
  • D-subコネクタスクリュウロック装置 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタスクリュウロック装置

    JAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    コネクタフランジの両サイドに取り付けて、コネクタ同士の固定をはかる雄雌の一対のネジロック部品で、ロッキングスクリュウとロックナットで構成されます。
    仕様ロッキングスクリュウ(雄側)材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメートタイプロッキングスクリュウ(雄側)
  • D-subシリーズ 挿入・引抜工具 JAE(日本航空電子工業)

    D-subシリーズ 挿入・引抜工具

    JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    用途コンタクト挿入・引抜工具適合被覆外径Φ1.7mm以下材質プラスチック製
  • D-subコネクタダストキャップ JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタダストキャップ

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    コネクタ形状ダストキャップ材料ポリエチレン色相赤色
  • D-subコネクタ圧着型コンタクト JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ圧着型コンタクト

    JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1パック(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート種類丸型仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法圧着
  • D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト) JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト)

    JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
    タイプマシンコンタクト・ガラス入りナイロンインシュレータ使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125耐電圧AC1250Vr.m.s(1分間)定格電流(A)5コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)2.7以下適合電線0.52mm2以下、AWG#20以下結線方法はんだ付け
  • D-subコネクタ金属フード電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ金属フード電磁障害(EMI)対策型

    JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
    ¥878~税込¥966~
    1個
    当日出荷から96日以内出荷
    組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。ニッケルメッキ仕上げで金属製とプラスチック製の2種類があります。相手コネクタとの嵌合固定用ネジは、ドライバ操作のショートタイプと指で操作が出来るロングスクリュウタイプがあり、ミリ及びインチネジを揃えております。
    種別ジャンクションシェル材質/仕上(フード)アルミダイカスト/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキタイプC4型(金属フード)使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ジャンクションシェル
  • D-subコネクタ嵌合固定台(長方形) JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ嵌合固定台(長方形)

    JAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    コネクタ両端に装着し相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台(雌ネジ)です。1個のコネクタに対し固定台は2個必要です。ご発注の際はネジの種類を確認のうえご指示下さい。
    形状長方形材質/仕上亜鉛合金/亜鉛メッキ上3価クロメート使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
  • D-subコネクタ金属製長方形フード JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ金属製長方形フード

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ジャンクションシェル仕上亜鉛メッキ上3価クロメート処理材料鋼
  • D-subコネクタ金属製丸型クランプ JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ金属製丸型クランプ

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    欠品中
    使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ジャンクションシェル仕上亜鉛メッキ上3価クロメート処理材料鋼
  • D-subコネクタ圧着式高密度小型EMI対策型 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ圧着式高密度小型EMI対策型

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥389税込¥428
    1個
    欠品中
    Dsubコネクタの9極シェルサイズ(DE)に15極コンタクトを配備した高密度タイプ。コンタクト配列は、MIL-C-24308規格に準拠した15極。結線容易な圧着型コンタクト
    形状ストレート種類角型極数15使用温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)AC300定格電流(A)3以下表面処理錫メッキ(シェル)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)(プレスタイプ)20以下、(マシンタイプ)10以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#22~#28適合基板寸法(mm)1.6(厚さ)耐電圧(V/min)AC900結線方法圧着
  • D-subコネクタ金属製角型クランプ JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ金属製角型クランプ

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷
    仕上亜鉛メッキ上3価クロメート処理材料鋼
  • D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート) JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート)

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    基板スルーホール接続用のストレートタイプD□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ又は接触部金メッキ、結線部錫又は錫合金メッキ。
    形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型定格電流(A)5仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)4以下結合方式ねじコンタクト形状オス耐電圧(V/min)AC1250結線方法圧着基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
  • D-subコネクタ圧着型コンタクト JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ圧着型コンタクト

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1パック(100本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    圧着式 高密度多芯型
    形状ストレート種類丸型仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法圧着
  • D-subコネクタEMI対策型スルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタEMI対策型スルーホールタイプ

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    プリント基板用スルーホールとして、徹底したコストダウンを図った低価格汎用型のアングルタイプコネクタです。コネクタボディと基板固定用ブラケットがプラスチック一体構造の軽量型です。
    形状アングル種類角型定格電流(A)5仕上(コンタクト接触部)金めっき結合方式ねじ結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
  • D-subコネクタスライディングロック装置 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタスライディングロック装置

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リテーナーとポストの組み合わせでリテーナーを左右に移動させてロックを行います。
    材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート
  • D-subコネクタスプリングロック装置 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタスプリングロック装置

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    プレートとスプリングの組み合わせでワンタッチでロックする事が出来ます。
    材質/仕上ステンレス鋼寸法A(mm)12.4寸法B(mm)14.2
  • D-subコネクタ紐付きダストキャップ JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ紐付きダストキャップ

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ダストキャップ
  • D-subコネクタアングルスルーホール型(プレスコンタクト) JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタアングルスルーホール型(プレスコンタクト)

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。基板スルーホールに半田付にてコンタクトを接続、ブラケットで固定します。
    仕様プレスコンタクトタイプ形状アングルタイププレスコンタクトタイプ種類角型定格電流(A)5コネクタ形状アングルスルーホール仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法はんだ基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
  • D-subコネクタ ロケーター JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ ロケーター

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    当日出荷
    D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。
    仕様マシンタイプマシン
  • D-subコネクタプラスチック製ストレートフード JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタプラスチック製ストレートフード

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ジャンクションシェル
  • D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    基板スルーホール接続用のアングルタイプD□UL規格材、ローコスト型)と同形状のEMI対策型です。ピン側フロントジシェルにグランディングディンプル加工付きで、相手シェルとの接触を確実にします。(材質/仕上)シェル:鋼/ニッケルメッキ、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ、ブラケット:合成樹脂、UL94V-0、黒色
    形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型仕上(コンタクト接触部)金めっき結合方式ねじ結線方法圧着基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
  • D-subコネクタストレートスルーホール型(プレスコンタクト) JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタストレートスルーホール型(プレスコンタクト)

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。
    タイププレスコンタクトタイプ
  • D-subコネクタ高密度小型EMI対策型アングルスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ高密度小型EMI対策型アングルスルーホールタイプ

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Dsubコネクタの9極シェルサイズ(DE)に15極コンタクトを配備した高密度タイプ。コンタクト配列は、MIL-C-24308規格に準拠した15極。結線容易な圧着型コンタクト
    仕様アングルスルーホール形状アングルタイプアングルスルーホール種類角型極数15定格電圧(V)AC300定格電流(A)3以下仕上(コンタクト接触部)金めっき結合方式ねじコンタクト形状メス結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
  • D-subコネクタアングルスルーホール型(マシンコンタクト) JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタアングルスルーホール型(マシンコンタクト)

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。基板スルーホールに半田付にてコンタクトを接続、ブラケットで固定します。
    仕様マシンタイプ形状アングルタイプマシンタイプ種類角型定格電流(A)5コネクタ形状アングルスルーホール仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法はんだ基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
  • D-subコネクタEMI対策型ストレインリリーフ JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタEMI対策型ストレインリリーフ

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥71~税込¥78~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    D□SPタイプコネクタにリボンケーブルを結線した後に、ケーブルをはさみ込んで使用します。結線部を保護しケーブル固定が出来ます。ストレインリリーフはコネクタ本体とは別にご発注下さい。
    材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理
  • D-subコネクタストレートスルーホール型(マシンコンタクト) JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタストレートスルーホール型(マシンコンタクト)

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。
    仕様マシンタイプ形状ストレートタイプマシンタイプ種類角型定格電流(A)5コネクタ形状ストレートスルーホール仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)4以下結合方式ねじ耐電圧(V/min)AC1250結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
  • D-subコネクタ圧接形コネクタ JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ圧接形コネクタ

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    フラットリボンケーブルを絶縁被覆むき等の前処理をすることなく、全芯数を同時に一括して、ワンタッチで結線できるセルフピアシング方式の圧接型コネクタです。
    材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125定格電流(A)1コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法圧接
  • D-subコネクタアングルスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタアングルスルーホールタイプ

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    6日以内出荷
    プリント基板用スルーホールとして、徹底したコストダウンを図った低価格汎用型のアングルタイプコネクタです。コネクタボディと基板固定用ブラケットがプラスチック一体構造の軽量型です。
    仕様L9型フックラグタイプ形状アングルタイプL9型フックラグタイプ種類角型ねじ嵌合固定台の種類:短形・M2.6ミリネジ仕様仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
  • D-subコネクタEMI対策型圧接型 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタEMI対策型圧接型

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    3日以内出荷から50日以内出荷
    フラットリボンケーブルの被覆除去作業が不要で、全芯数を同時に一括結線できるセルフピアシング方式の圧接型コネクタです。汎用型D□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ。
    形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型定格電流(A)1(1芯あたり)仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)15以下結合方式ねじ保持力N(kgf)カバー/98(10)以上適合電線範囲 AWG(#)#26~#28(撚線又は単線)耐電圧(V/min)AC600結線方法はんだ
  • D-sub ストレートクランプ JAE(日本航空電子工業)

    D-sub ストレートクランプ

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    コネクタを結合後、両側のロック用ねじをまわして相手側に組込まれた嵌合固定台に結合、固定します。
    適合(シェルサイズ)DBトラスコ品番417-7843材質フード本体:合成樹脂、クランプ:鋼又は銅合金(亜鉛メッキ上3価クロメート)、ねじ、ナット:鋼(亜鉛メッキ上3価クロメート)質量(g)29使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125ねじ径M3寸法A(mm)46寸法D(mm)55コネクタ形状ジャンクションシェル寸法B(mm)21寸法C(mm)47.04
角型コネクタ