11ページ目: 角型コネクタ

FA現場のお役立ち情報
1,381件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D-SUBコネクタ(9Pメス 基板取付) LINKMAN

    D-SUBコネクタ(9Pメス 基板取付)

    LINKMAN
    ¥209税込¥230
    1個
    3日以内出荷
    基板取り付けタイプのD-SUBコネクター9ピンのメスです。 基板取り付けピンは千鳥になっているのでユニバーサル基板には取り付けられません。 オスコネクターは、【3223DB9RP1G1E】を参照してください。
    使用温度範囲(℃)-55~+105絶縁抵抗(MΩ)1000(min)電流容量(A)5ピン数(ピン)9オス・メスメス最大接触抵抗(mΩ)30
  • D-SUBコネクタ(9Pオス 基板取付 固定具なし) LINKMAN

    D-SUBコネクタ(9Pオス 基板取付 固定具なし)

    LINKMAN
    ¥209税込¥230
    1個
    3日以内出荷
    コネクター固定用ネジのついていない基板取り付けタイプのD-SUBコネクター9ピンのオスです。 基板側ピンは千鳥足になっているので、ユニバーサル基板などに取り付けられません。 メスコネクターは、【3223DB9RS1S2】を参照してください。
    備考固定具なしピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • D-SUBコネクタ(9Pメス、基板取付、固定具付) CVILUX

    D-SUBコネクタ(9Pメス、基板取付、固定具付)

    CVILUX
    ¥199税込¥219
    1個
    3日以内出荷
    直角スルーホールタイプのD-subコネクタ(9Pメス)
    備考固定ネジ付(ネジ部#4-40 UNC)定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
  • D-SUBコネクタ(9Pオス、基板取付、固定具付) CVILUX

    D-SUBコネクタ(9Pオス、基板取付、固定具付)

    CVILUX
    ¥199税込¥219
    1個
    3日以内出荷
    直角スルーホールタイプD-Subコネクタ(9Pオス)
    備考固定ネジ付(ネジ部#4-40 UNC)定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
  • ラックアンドパネルコネクタ 90極 ノーブランド

    ラックアンドパネルコネクタ 90極

    ノーブランド
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    I/O用角型コネクタ
  • 角型コネクタ 50ピン用 本多通信工業

    角型コネクタ 50ピン用

    本多通信工業
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
    コネクタ形状オスコネクタピン数(ピン)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型コネクタ 25ピン用 本多通信工業

    角型コネクタ 25ピン用

    本多通信工業
    ¥589~税込¥648~
    1個
    3日以内出荷
    ピン数(ピン)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-SUBコネクタカバー(25P用、インチネジ) CVILUX

    D-SUBコネクタカバー(25P用、インチネジ)

    CVILUX
    ¥439税込¥483
    1個
    3日以内出荷
    25ピン用でインチネジタイプのD-Subコネクタカバー ネジ規格はインチネジ(#4-40 UNC)に対応 低コストで使いやすく、各種ケーブルアセンブリに最適 標準D-Subコネクタや高密度D-Subコネクタに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ 本多通信工業

    コネクタ

    本多通信工業
    1箱(100個)
    欠品中
    MRシリーズは発売50年以上の長期間お求めいただいている角形コネクタです。FA機器を主に多くの機器に採用され、多数のバリエーションを展開している商品です。基板用、ケーブル用、パネル用、ケーブル中継用コネクタを用意し、芯数はそれぞれ8~96芯を用意しています。
    ピッチ2.6使用温度範囲(℃)-40~+55耐電圧AC1,000V(r.m.s)1分間定格電流(A)3/ピン芯数8~96接触抵抗(mΩ)~30絶縁抵抗DC500Vにて1,000MΩ以上
  • MC SCEM AG 4.0 D=3.6 MALE CONTACT EPIC

    MC SCEM AG 4.0 D=3.6 MALE CONTACT

    EPIC
    ¥6,898税込¥7,588
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO D-subコネクタ, 15極, メス, PCBマウント RS PRO

    RS PRO D-subコネクタ, 15極, メス, PCBマウント

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 15。オス/メス = メス。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = PCBマウント。結線方法 = ねじ端子。。はんだ不要 VGA モジュール. 必要に応じて、はんだ不要の VGA モジュールを独自の機器又はプレートに取り付けることができます HD 15 極メス D タイプ及び背面ねじ止め端子を備えており、現場ですばやく簡単に取り付けられます
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 角形チューブプラグ 黒 RS PRO

    RS PRO 角形チューブプラグ 黒

    RS PRO
    ¥7,998税込¥8,798
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    ストラクチャーエレメントタイプ = スクエアチューブプラグ。適合正方形管プロフィール = 38mm。カラー = 黒。製品ファミリー = RS。。RS Pro 黒色角型チューブプラグ、 38 mmメーカーがテストして試した RS Pro シリーズには、これらの角型チューブプラグが用意されています。堅牢な低密度ポリエチレン( LDPE )製で、錆と腐食の両方に耐性があります。アルカリ、酸、及び有機溶剤に対する良好な耐性を備えているため、軽工業環境での用途に適しています。 このプラグは、断面が 38 mm の角型チューブに対応しています。外側にテーパーリブが付いているため、チューブ内にしっかりと装着できます。リブ付きのため、特に視認性の高い壁での配管に適しています。これは、すっきりとした仕上げになっているためです。 RS Pro シリーズには、品質と一貫性がテストされています。RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠のこの角型チューブプラグは、有害物質の使用を最小限に抑えるため、環境に優しい製品です。特長と利点.角型チューブプラグ .黒色 . 38 mm の角型チューブに適しています プロファイル . LDPE (低密度ポリエチレン)構造により、耐錆性と耐腐食性を実現しています .弱酸に対する公正な耐性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 角形チューブプラグ 黒 RS PRO

    RS PRO 角形チューブプラグ 黒

    RS PRO
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    ストラクチャーエレメントタイプ = スクエアチューブプラグ。適合正方形管プロフィール = 25mm。カラー = 黒。製品ファミリー = RS角型チューブシステム。。RS PRO V9
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 角形チューブプラグ 黒 RS PRO

    RS PRO 角形チューブプラグ 黒

    RS PRO
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    ストラクチャーエレメントタイプ = スクエアチューブプラグ。適合正方形管プロフィール = 30mm。カラー = 黒。製品ファミリー = RS。。RS Pro 黒色角型チューブプラグ、 30 mmRS Pro のこの角型チューブプラグは、チューブ内にぴったりフィットするように、外側にテーパーが施されたリブを備えています。リブ付きデザインにより、視認性の高い壁のパイプに最適です。すっきりとした仕上げが実現され、見苦しいプラスチックの削りくずが出ないようになっています。 このプラグは、断面側面が 30 mm の角型チューブに適合するように設計されています。Durable Black 低密度ポリエチレン( LDPE )構造により、優れた耐錆性と耐腐食性が実現されています。-30 → +50 ° C の範囲で動作温度に耐えられますRS Pro シリーズには、品質と一貫性がテストされています。 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠のこの角型チューブプラグは、有害物質の使用を最小限に抑えるため、環境に優しい製品です。弱酸、アルカリ、有機溶剤に対する良好な耐性により、さまざまな軽工業環境に適しています。特長と利点.角型チューブプラグ .黒色 . 30 mm の角型チューブに適しています プロファイル . LDPE (低密度ポリエチレン)構造により、耐錆性と耐腐食性を実現しています .弱酸に対する公正な耐性 .強力なアルカリや有機溶剤に対する優れた耐性 ( +60 ° C 未満) . -30 ° C の範囲での動作温度に適しています +50 ° C までRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 角形チューブプラグ 黒 RS PRO

    RS PRO 角形チューブプラグ 黒

    RS PRO
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    ストラクチャーエレメントタイプ = スクエアチューブプラグ。適合正方形管プロフィール = 20mm。カラー = 黒。製品ファミリー = RS。。RS PRO V9
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装 RS PRO

    RS PRO D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 9。オス/メス = オス。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = はんだ。定格電流 = 3A。ハウジング材質 = サーモプラスチック。定格電圧 = 350 V dc。長さ = 30.81mm。深さ = 20.6mm。寸法 = 30.81 x 20.6mm。動作温度 Min = -55℃。。RS PRO 12
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO D-Sub バックシェエル 15 極 A, 黒 RS PRO

    RS PRO D-Sub バックシェエル 15 極 A, 黒

    RS PRO
    ¥8,398税込¥9,238
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    極数 = 15。D-Subシェルサイズ = A。接続方向 = ストレート。色 = 黒。ストレインリリーフ = あり。。RS PRO 12
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO D-subコネクタ, 37極, メス, スルーホール実装 RS PRO

    RS PRO D-subコネクタ, 37極, メス, スルーホール実装

    RS PRO
    ¥9,598税込¥10,558
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    極数 = 37。オス/メス = メス。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = スルーホール実装。ピッチ = 2.77mm。結線方法 = はんだ。定格電流 = 5.0A。ハウジング材質 = 鋼。定格電圧 = 250.0 V。長さ = 69.32mm。幅 = 4.1mm。深さ = 12.55mm。寸法 = 69.32 x 4.1 x 12.55mm。シリーズ番号 = 528℃。。基板用製品の定格電流は5Aです。90°基板用プラグ / ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ ディンプルプラグシェルで確実なアース
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 角形チューブプラグ 黒 RS PRO

    RS PRO 角形チューブプラグ 黒

    RS PRO
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    ストラクチャーエレメントタイプ = スクエアチューブプラグ。適合正方形管プロフィール = 25.4mm。カラー = 黒。製品ファミリー = RS。。チューブエンドインサート. ; 629-0164 629-0164 ・ 19 mm径チューブ用 ; 526-0544 526-0544 ・ 25.4 mm径チューブ用 ; 237-2199 237-2199 ・ 38 mm径チューブ用 ; 629-0120 629-0120 ・ 20 x 20角型チューブ用 ; 629-0142 629-0142 ・ 25 x 25角型チューブ用 ; 526-0667 526-0667 ・ 25.4 x 25.4角型チューブ用 ; 629-0136 629-0136 ・ 30 x 30角型チューブ用 ; 629-0158 629-0158 ・ 38 x 38角型チューブ用. . 黒色低密度ポリエチレン . メートル系 / インチ系サイズ .サイズはチューブ外径 x 壁厚さ。表示される寸法はチューブ外径の寸法です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Dサブコネクタ・パワーコンタクト メス はんだ ニッケルの上に金めっき RS PRO

    RS PRO Dサブコネクタ・パワーコンタクト メス はんだ ニッケルの上に金めっき

    RS PRO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    センター導体に対応するジェンダーの詳細. パワー / 同軸コンタクト. 電源、同軸及び高電圧タイプなどのミックスドレイアウトコネクタシェルとの使用向けコンタクト製品。 同軸プラグ及びソケット用の基板穴: 直径1.3 mm、中心間5.08 mmの4穴、及び直径1.3 mmのセンター穴。 基板実装インサートは、ライトアングル基板コネクタとの使用には不適。 20 A及び40 Aの基板コンタクト用の穴はそれぞれ2.85 mm、3.75 mm。スナップ取り付け式コンタクト、取り外しには工具を使用、品番 ; 485-221 485-221 'M' DIN41612コネクタは、ミックスレイアウトDシェルでも使用可能 50 Ohm同軸コンタクト(ストレート)は、RG178B/U及びRG174A/Uケーブルに対応。 センターコンタクト用のブレード及びはんだには、圧着工具を使用(品番 ; 470-099 470-099 )。 コンタクトの取り外しには工具(品番 ; 485-221 485-221 )を使用
    仕様オス/メス = メスコンタクト材質 = 銅合金結線方法 = はんだ最大接触抵抗 = 1mΩ定格電流 = 20A長さ = 18.1mm
  • RS PRO 変換コネクタ HD15用 RS PRO

    RS PRO 変換コネクタ HD15用

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様種類 = アダプタ併用可能製品 = HD15極数 = 15RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 太陽光発電用コネクタ オス RS PRO

    RS PRO 太陽光発電用コネクタ オス

    RS PRO
    ¥8,498税込¥9,348
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = ソーラーコネクタ圧着オス/メス = オスケーブルCSA = 2.5 mm2, 4 and 6 mm2実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = 圧着Better Worldについて = 再生可能エネルギーソリューションRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 太陽光発電用コネクタ メス RS PRO

    RS PRO 太陽光発電用コネクタ メス

    RS PRO
    ¥8,498税込¥9,348
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = ソーラーコネクタ圧着オス/メス = メスケーブルCSA = 2.5 mm2, 4 and 6 mm2実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = 圧着Better World 製品 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント RS PRO

    RS PRO D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント

    RS PRO
    ¥439税込¥483
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 15オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.29mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub定格電流 = 3A長さ = 31.2mm幅 = 17.4mm深さ = 12.6mmコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -55℃
  • RS PRO 太陽光発電用コネクタ オス/メス RS PRO

    RS PRO 太陽光発電用コネクタ オス/メス

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = ソーラーコネクタオス/メス = オス/メスケーブルCSA = 10mm2実装タイプ = スナップイン結線方法 = 圧着IP保護等級 = IP68定格電流 = 70A定格電圧 = 1.5 kV(10 個入り)プラグ/ソケット = プラグ, ソケット動作温度 Max = +110℃動作温度 Min = -40℃Better Worldについて = 再生可能エネルギーソリューションRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO D-subコネクタ, 25MHz極, メス, パネルマウント RS PRO

    RS PRO D-subコネクタ, 25MHz極, メス, パネルマウント

    RS PRO
    ¥519税込¥571
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 25MHzオス/メス = メス接続方向 = ライトアングル実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 53.05mm幅 = 12.55mm深さ = 18.5mm表面処理:コンタクト = 金フラッシュmm動作温度 Min = -50℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO D-subコネクタ, 25MHz極, オス, パネルマウント RS PRO

    RS PRO D-subコネクタ, 25MHz極, オス, パネルマウント

    RS PRO
    ¥919税込¥1,011
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 25MHzオス/メス = オス接続方向 = ライトアングル実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 53.05mm幅 = 12.55mm深さ = 18.5mm寸法 = 53.05x12.55x18.5mm動作温度 Min = -50℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント RS PRO

    RS PRO D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント

    RS PRO
    ¥449税込¥494
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 15オス/メス = メス接続方向 = ライトアングル実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 39.2mm幅 = 12.55mm深さ = 18.5mm表面処理:コンタクト = 金フラッシュmm動作温度 Max = +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント RS PRO

    RS PRO D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント

    RS PRO
    ¥459税込¥505
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 15オス/メス = オス接続方向 = ライトアングル実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 39.2mm幅 = 12.55mm深さ = 18.5mm寸法 = 39.2x12.55x18.5mm動作温度 Min = -50℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント RS PRO

    RS PRO D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント

    RS PRO
    ¥529税込¥582
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 9オス/メス = メス接続方向 = ライトアングル実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = E定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 30.8mm幅 = 12.55mm深さ = 18.5mm寸法 = 30.8x12.55x18.5mm動作温度 Min = -50℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント RS PRO

    RS PRO D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント

    RS PRO
    ¥729税込¥802
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 9オス/メス = オス接続方向 = ライトアングル実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 30.8mm幅 = 12.55mm深さ = 18.5mmコンタクト材質 = 真鍮mm端子サイズ = 1.09mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO D-subコネクタ, 50極, メス, パネルマウント RS PRO

    RS PRO D-subコネクタ, 50極, メス, パネルマウント

    RS PRO
    ¥6,598税込¥7,258
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 50オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 67mm幅 = 15.4mm深さ = 11mm表面処理:コンタクト = 金フラッシュmm端子サイズ = 1.09mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO D-subコネクタ, 50極, メス, パネルマウント RS PRO

    RS PRO D-subコネクタ, 50極, メス, パネルマウント

    RS PRO
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 50オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 67mm幅 = 15.4mm深さ = 11mm寸法 = 67x15.4x11mm動作温度 Min = -50℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO D-subコネクタ, 50極, オス, パネルマウント RS PRO

    RS PRO D-subコネクタ, 50極, オス, パネルマウント

    RS PRO
    ¥6,998税込¥7,698
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 50オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 67mm幅 = 15.4mm深さ = 11mmコンタクト材質 = 真鍮mm動作温度 Min = -50℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO D-subコネクタ, 37極, メス, パネルマウント RS PRO

    RS PRO D-subコネクタ, 37極, メス, パネルマウント

    RS PRO
    ¥4,698税込¥5,168
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 37オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 69.4mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm寸法 = 69.4x12.55x11mm動作温度 Max = +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO D-subコネクタ, 37極, メス, パネルマウント RS PRO

    RS PRO D-subコネクタ, 37極, メス, パネルマウント

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 37オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 69.4mm幅 = 12.55mm深さ = 11mmコンタクト材質 = 真鍮mm端子サイズ = 1.09mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO D-subコネクタ, 37極, オス, パネルマウント RS PRO

    RS PRO D-subコネクタ, 37極, オス, パネルマウント

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 37オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 69.4mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm寸法 = 69.4x12.55x11mm動作温度 Min = -50℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO D-subコネクタ, 25MHz極, メス, パネルマウント RS PRO

    RS PRO D-subコネクタ, 25MHz極, メス, パネルマウント

    RS PRO
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 25MHzオス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 53.04mm幅 = 12.55mm深さ = 11mmコンタクト材質 = 真鍮mm端子サイズ = 1.09mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO D-subコネクタ, 25MHz極, メス, パネルマウント RS PRO

    RS PRO D-subコネクタ, 25MHz極, メス, パネルマウント

    RS PRO
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 25MHzオス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 53.04mm幅 = 12.55mm深さ = 11mmコンタクト材質 = 真鍮mm動作温度 Min = -50℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO D-subコネクタ, 25MHz極, オス, パネルマウント RS PRO

    RS PRO D-subコネクタ, 25MHz極, オス, パネルマウント

    RS PRO
    ¥24,980税込¥27,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 25MHzオス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 53.04mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm寸法 = 53.04x12.55x11mm動作温度 Min = -50℃RoHS指令(10物質対応)対応
角型コネクタ