絞り込み
ブランド
  • カナレ電気
  • AMPHENOL(2,769)
  • 七星科学研究所(339)
  • フエニックス・コンタクト(320)
  • BULGIN(255)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(199)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(186)
  • LEMO(171)
  • RADIALL(136)
  • SOURIAU(114)
  • マル信無線電機(113)
  • LINKMAN(89)
  • SWITCHCRAFT(74)
  • GB[制御機器](56)
  • JAE(日本航空電子工業)(47)
  • ITT CANNON(46)
  • 多治見無線電機(44)
  • RS PRO(30)
  • LUMBERG(27)
  • Lumberg Automation(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XLRシリーズ コネクタ カナレ電気

    XLRシリーズ コネクタ

    カナレ電気
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
  • XLRコネクタダストキャップ カナレ電気

    XLRコネクタダストキャップ

    カナレ電気
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
  • 小型同軸コネクタ着脱工具 カナレ電気

    小型同軸コネクタ着脱工具

    カナレ電気
    8,698税込9,568
    1本
    4日以内出荷
    コネクタに手が届かない場所や、密集して指でつまめない場合に使用する着脱工具です。お使いのコネクタに合わせてお選びください。BET-HBNCは、HBCP-D25HDA,HBCP-D25HWA,HBCP-D33UHDAとの組み合わせにより、8ミリピッチを可能にします。
    付属品HBCP-D シリーズ、DCP-C シリーズ
  • オーディオ用XLRコネクタ盤 カナレ電気

    オーディオ用XLRコネクタ盤

    カナレ電気
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    機器の増設などにともなう回線変更に幅広く対応できるコネクタ盤です。2UタイプはXLR型角型フランジ付き中継コネクタを装着してありますので、あらかじめ接続ケーブルをご用意いただければ、現場で面倒なはんだ付け作業は不要です。
  • ノイトリックコネクタ カナレ電気

    ノイトリックコネクタ

    カナレ電気
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    仕様結束バーあり・なし:なし形状パネルのみタイプコストパフォーマンスタイプ表面処理電着塗装穴数コネクタ穴×12 (※1)
  • オーディオ用XLRコネクタ盤 カナレ電気

    オーディオ用XLRコネクタ盤

    カナレ電気
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    12G-SDI対応品です。中継タイプの75ΩBNC型リセプタクルを1Uあたり16個搭載したコネクタ盤です。普段特定の相手のない測定器の入力盤・出力盤として、あるいは外端盤と呼ばれる外線との区分けに使われます。回線によってはターミネーション(終端抵抗器)を差しておく必要があります。
  • ピンプラグ カナレ電気

    ピンプラグ

    カナレ電気
    8,798税込9,678
    1箱
    4日以内出荷
    折れ強度に優れた業務用コネクタです。ケーブルをしっかりクランプでき、断線を防止します。Φ6.0mmまでのケーブルに適合します。スプリングをはずすとΦ7.5mmまでのケーブルに使用できます。(*)。(*)F-12Sは、Φ5.0mmまでのケーブルに適合します。スプリングをはずすとΦ6.7mmまでのケーブルに使用できます。F-15、F-16は本体一体化構造に加え、スリーブ根元にはR加工を施しているため折れ強度に優れています。F-15Lは、ヘッドにローレットを設けることで、グリップ感を向上させています。F-15Lは、スリーブ根本の径を大きくしR加工を施しているため、F-15、F-16と同様、折れ強度に優れています。
    種別ステレオフォンプラグ入数10個プラグ径(Φmm)6.3
  • XLR変換コネクタ カナレ電気

    XLR変換コネクタ

    カナレ電気
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    ワゴンコンソールの中継コネクタとして最適です。面倒なはんだ付け加工なしで機器の接続ができます。フランジサイズはITTキャノン製XLR-F77タイプです。
  • ピンプラグ カナレ電気

    ピンプラグ

    カナレ電気
    7,298税込8,028
    1箱
    4日以内出荷
    業務用として使用できる信頼性の高いRCAコネクタです。ケーブルをしっかりクランプでき、断線を防止します。音声・映像用としてご使用いただけます。
    入数10個適合ケーブル(Φmm)6.0までのケーブル
  • モノラルフォンプラグ カナレ電気

    モノラルフォンプラグ

    カナレ電気
    7,498税込8,248
    1個
    62日以内出荷
  • ミニプラグF-11 カナレ電気

    ミニプラグF-11

    カナレ電気
    7,298税込8,028
    1個
    62日以内出荷
  • L型2極大型短頭プラグ カナレ電気

    L型2極大型短頭プラグ

    カナレ電気
    11,980税込13,178
    1個
    62日以内出荷
  • 3極小型単頭プラグ カナレ電気

    3極小型単頭プラグ

    カナレ電気
    7,798税込8,578
    1個
    62日以内出荷
  • XLRタイプケーブルコネクタ カナレ電気

    XLRタイプケーブルコネクタ

    カナレ電気
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
  • XLRシリーズ メスプラグ カナレ電気

    XLRシリーズ メスプラグ

    カナレ電気
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
  • XLRシリーズ オスプラグ カナレ電気

    XLRシリーズ オスプラグ

    カナレ電気
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
  • スピーカ用コネクタ カナレ電気

    スピーカ用コネクタ

    カナレ電気
    939税込1,033
    1個
    4日以内出荷
  • スキニジャック カナレ電気

    スキニジャック

    カナレ電気
    3,898税込4,288
    1個
    23日以内出荷
    スキニジャックは MIL規格 で製造されております。
    アズワン品番67-0466-26
丸型コネクタ