絞り込み
ブランド
- カナレ電気
- モノタロウ(5)
- AMPHENOL(3,700)
- 日本モレックス(molex)(2,225)
- RS PRO(1,767)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,569)
- フエニックス・コンタクト(1,249)
- HIROSE(ヒロセ電機)(469)
- ワゴジャパン(462)
- ハーティング(422)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(366)
- 七星科学研究所(341)
- 東洋技研(316)
- BULGIN(313)
- HUBER & SUHNER(304)
- SAMTEC(302)
- JST(日本圧着端子製造)(280)
- WURTH ELEKTRONIK(239)
- omron(オムロン)(212)
- ダイヤトレンド(209)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(199)
- ブランドをもっと見る

75ΩBNC型プラグ
カナレ電気¥6,398税込¥7,0381箱当日出荷L-5CFB、LS-5CFB、 V*-5CFB、5C-FB、 S-5C-FB用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
75ΩBNC型中継アダプタ
カナレ電気¥7,198税込¥7,9181箱当日出荷BNC型コネクタ付ケーブルどうしを接続するための中継アダプタ。12G-SDI対応。 1箱20個入り。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。種類中継アダプタインピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
75ΩBNC型プラグ
カナレ電気¥6,398税込¥7,0381箱当日出荷L-3C2V、L-3C2VS、3C-2V、V*-3C用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
75ΩBNC型プラグ
カナレ電気(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381箱当日出荷L-5C2V、L-5C2VS、5C-2V、V*-5C用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
75ΩBNCコネクタ プラグ
カナレ電気¥8,398税込¥9,2381箱当日出荷から翌々日出荷3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。用途によりお選びいただけます。BCP-A:26dB以上(~2GHz)、20dB以上(~3GHz)(※)。※BCP-A25は20dB以上(~1GHz)、BCP-A25Fは20dB以上(~2GHz)、BCP-A4は20dB以上(~3GHz)。中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。接続スリーブの識別溝により、かん合状態のチェックが可能です。入数20個
75ΩBNC型リセプタクル
カナレ電気¥11,980~税込¥13,178~1箱当日出荷から3日以内出荷75ΩBNC型リセプタクル[パネル取付タイプ]はインピーダンス(75Ω)整合を重視したBNC型リセプタクルです。BCJ-JRKのリターンロスは、26dB以上(~3GHz)、15dB以上(~12GHz)です。他製品は26dB以上(~2GHz*)*パネルジャックタイプは(~1GHz)。BCJ-JRKの絶縁体色は、他75ΩBNC型リセプタクルとは異なり灰色となります。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。(金めっき仕上げ)。直接配線タイプおよびパネルジャックタイプの中心コンタクトは、はんだ付けです。パネルジャックタイプは、機器内配線を考慮した省スペース設計です。パネルジャックタイプのケーブル接続部は、圧着スリーブで覆ってシールドしています。適合ケーブル-入数20個
BNC-RCA変換アダプタ
カナレ電気¥999税込¥1,0991個5日以内出荷中心コンタクトは経年変化の少ない金メッキ仕上げです。BNCオス側はオリジナルのロングスリーブ形状で、着脱が容易です。(BCP-RCAJ)。BCP-RCAJのVSWRは100MHzまで1.1以下です。(75Ωで終端して測定)仕様BNC (オス) - RCA (メス)
F型プラグ
カナレ電気¥7,198税込¥7,9181箱当日出荷CATVの室内TV受信器用のコネクタ。圧着式。 1箱 20個入り。中心コンタクトのズレや抜けを防止する抜け止め構造です。 屋内配線用にご使用いただけます。結線方式圧着コネクタタイプF型
KPシリーズ フルカラープレート用金属枠付
カナレ電気¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から15日以内出荷一般的なコンセント取付枠に対応したAVコンセントです。メーカー製CPシリーズに金属取付枠WN3700(パナソニック製)を取り付けました。枠【取付枠】フルカラーモダンプレート用金属枠付き
ケーブルブーツ
カナレ電気¥529~税込¥582~1箱3日以内出荷コネクタとケーブルの接続部に取り付けることにより、屈曲性能が向上します。BCJ-C4,FPシリーズ,RCAPシリーズ,スリムBNC型プラグ,ミニビデオパッチプラグには、CB24,CB25,CB26をお使いください。入数20個
BCP-B シリーズ 圧着式75ΩBNC型プラグ
カナレ電気¥8,398~税込¥9,238~1箱当日出荷から3日以内出荷3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。用途によりお選びいただけます。リターンロスは、BCP-B:26dB以上(~3GHz)です。中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。接続スリーブの識別溝により、かん合状態のチェックが可能です。入数20個
75Ω同軸ケーブル(充実絶縁
カナレ電気¥23,980~税込¥26,378~1巻(100m)ほか3日以内出荷充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。屈曲に強い、より線構造の内部導体を採用した2Vケーブルです。しなやかで扱いやすく、特に可とう性を要求される場面やパッチコード等に最適です。信号識別に便利な、豊富なシースカラーをご用意しました。特性インピーダンス(Ω)75静電容量(pF)67/m
50ΩBNC型リセプタクル
カナレ電気¥23,980税込¥26,3781箱3日以内出荷主に無線通信・計測機器に用いられているコネクタです。破損防止構造の埋め込みタイプです。フランジは、ITTキャノン製XLR-F77タイプと同サイズです。形状BNC(メス)-BNC(メス)タイプ中継タイプ入数20個
75ΩBNC型プラグ
カナレ電気¥23,980税込¥26,3781箱当日出荷7C-2V用75ΩBNCコネクタ。圧着式。 1箱 20個入り。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。 中心コンタクトのズレや抜けを防止する、絶縁体ロック機構を採用しています。結線方式圧着インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
SPXプレート
カナレ電気¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷SPXパネルに取り付け可能なコネクタ付きプレートです。DsubやHDMI、光コネクタなど、さまざまなコネクタが取付可能です。SPXパネルに取り付け可能な、SPXプレートです。Dsub、HDMI、DVIや光コネクタなど、サイズの異なるさまざまなコネクタをラインアップしました。
圧着式ピンプラグ
カナレ電気¥19,980税込¥21,9781箱3日以内出荷業務用に信頼性の高いコネクタをご用意しました。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。圧着工具は、メーカー製BNCプラグと共用の経済設計です。中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。入数20個
圧着式75ΩBNC型プラグ
カナレ電気¥12,980税込¥14,2781箱当日出荷ケーブル接続強度に優れたはんだ式プラグです。BCP-H31F、BCP-H45HW、BCP-H51Fのリターンロスは26dB以上(~1GHz)、20dB以上(~2GHz)です。その他製品は26dB以上(~1GHz)です。フェルール部は、はんだ付けが容易な銀めっき仕上げです。(BCP-C1を除く)。ケーブルストリッパが使用できます。(L-3CFW、V*-3CFW、L-4.5CHWS、L-5CFW、V*-5CFW使用時および、BCP-C1を除く)適合ケーブルL-1.5C2VS, 1.5C-2V, V -1.5C入数20個適合ブーツCB01
MFPプレート×2枚用
カナレ電気¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷仕様結束バーあり・なし:なし形状パネルのみタイプコストパフォーマンスタイプ表面処理電着塗装穴数MFPプレートフルサイズ×2、コネクタ穴×6 (※1)
75ΩBNC型リセプタクル
カナレ電気¥15,980~税込¥17,578~1箱3日以内出荷75ΩBNC型リセプタクル[パネル取付フランジタイプ(埋込)]はインピーダンス(75Ω)整合を重視したBNC型リセプタクルです。BCJ-JRUK、BCJ-JRUDK、BCJ-JRUDBKのリターンロスは、26dB以上(~3GHz)、15dB以上(~12GHz)です。他製品は26dB以上(~2GHz*)。*パネルジャックタイプ(~1GHz)。BCJ-JRUK、BCJ-JRUDK、BCJ-JRUDBKの絶縁体色は、他75ΩBNC型リセプタクルとは異なり灰色となります。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。(金めっき仕上げ)。フランジタイプは、破損防止構造の埋込タイプです。〈図1〉。フランジサイズは、ITTキャノン製XLR-F77タイプとノイトリック製Dシリーズタイプの2種類があります。〈図2〉。それぞれ同質仕上げですので同一パネルに並べても違和感なく使えます。直接配線タイプおよびパネルジャックタイプの中心コンタクトは、はんだ付けです。パネルジャックタイプは、機器内配線を考慮した省スペース設計です。パネルジャックタイプのケーブル接続部は、圧着スリーブで覆ってシールドしています。※取付には工具が必要です。BCJ-RUDB、BCJ-JRUDBKのフランジは黒色です。入数20個
データケーブル
カナレ電気¥25,980~税込¥28,578~1巻(100m)ほか3日以内出荷ノイズに強く、さらに作業性にも優れています。 。アルミラップシールド構造で電磁波ノイズを防ぎます。はんだ熱に強く、周波数特性に優れた架橋ポリエチレン絶縁体を採用しています。絶縁体のカラー4色(赤・黄・緑・白)で線心識別が可能です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。質量(kg)4.1/100m色セピアピッチ(mm)よりピッチ:30導体断面積(mm2)0.37(AWG22)外径(mm)5.2導体構成(本/mm)7/0.26TA線心数4導体抵抗心線:5.3Ω/100m特性インピーダンス(Ω)64
中継ケーブル
カナレ電気¥69,980~税込¥76,978~1本(0.5m)15日以内出荷複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。形状メス-メス色黒タイプ中継ケーブル(※2)長さ(m)0.5
データケーブル
カナレ電気¥49,980~税込¥54,978~1巻(100m)ほか3日以内出荷ノイズに強く、さらに作業性にも優れています。 。外来ノイズを防ぐ一括編組シールド。はんだ熱に強く、周波数特性に優れた架橋ポリエチレン絶縁体を採用しています。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。色黒ピッチ(mm)よりピッチ:40導体断面積(mm2)0.18(AWG25)線間容量(pF/m)心-心:55導体構成(本/mm)7/0.18TA特性インピーダンス(Ω)92シールド編組密度(%)91以上
小型同軸コネクタ着脱工具
カナレ電気¥8,698税込¥9,5681本3日以内出荷コネクタに手が届かない場所や、密集して指でつまめない場合に使用する着脱工具です。お使いのコネクタに合わせてお選びください。BET-HBNCは、HBCP-D25HDA,HBCP-D25HWA,HBCP-D33UHDAとの組み合わせにより、8ミリピッチを可能にします。付属品HBCP-D シリーズ、DCP-C シリーズ
壁用端子盤プレート
カナレ電気¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から21日以内出荷各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。付属品取付ねじ(M3×10)
壁用端子盤プレート
カナレ電気¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷各種フレームに取り付けることで、壁用端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。付属品取付ねじ(M3×10)
壁用端子盤プレート
カナレ電気¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷TP2D-Wプレートは、TP2-Bプレートに比べてコネクタを中央よりに配置しているため、スイッチボックスへの搭載も可能になりました。付属品取付ねじ(M3×10)
圧着式F型プラグ
カナレ電気¥9,998税込¥10,9981箱3日以内出荷CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)。屋内配線用にご使用いただけます。入数20個
圧着式ケーブルジャック
カナレ電気¥16,980税込¥18,6781箱3日以内出荷主に無線通信・計測機器に用いられているコネクタです。VSWRは4GHzまで1.2以下と高性能です。中心コンタクトはズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。ケーブルの取付作業は、加工が確実で手早くできる圧着式です。仕様●ブーツ:CB05A●圧着ダイス:TCD-35DF, TCD-55FA適合ケーブルL-5DFB, 5D-FB入数20個
圧着式BSCX用F型プラグ
カナレ電気¥9,398税込¥10,3381箱3日以内出荷CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)。屋内配線用にご使用いただけます。仕様●ブーツ:CB25●圧着ダイス:TCD-4CA, TCD-451CA適合ケーブルL-4CFB, LS-4CFB, S-4CFB, V -4CFB, TVEFCX入数20個
圧着式RG59B用F型プラグ
カナレ電気¥9,398税込¥10,3381箱3日以内出荷CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)。屋内配線用にご使用いただけます。仕様●ブーツ:CB25●圧着ダイス:TCD-4CA, TCD-451CA適合ケーブルLV-61S, RG-59B/U入数20個
圧着式3C2V用F型プラグ
カナレ電気¥9,398税込¥10,3381箱3日以内出荷CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)。屋内配線用にご使用いただけます。仕様●ブーツ:CB24●圧着ダイス:TCD-35CA適合ケーブルL-3C2V, L-3C2VS, 3C-2V, V -3C入数20個
圧着式75ΩBNC型プラグ
カナレ電気¥8,398~税込¥9,238~1箱当日出荷から3日以内出荷3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。用途によりお選びいただけます。BCP-A:26dB以上(~2GHz)、20dB以上(~3GHz)(※)。※BCP-A25は20dB以上(~1GHz)、BCP-A25Fは20dB以上(~2GHz)、BCP-A4は20dB以上(~3GHz)。中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。接続スリーブの識別溝により、かん合状態のチェックが可能です。入数20個
圧着式3CFB用F型プラグ
カナレ電気¥9,398税込¥10,3381箱3日以内出荷CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)。屋内配線用にご使用いただけます。仕様●ブーツ:CB24●圧着ダイス:TCD-35CA適合ケーブルL-3CFB, LS-3CFB, V -3CFB入数20個