絞り込み
極数
シェルサイズ
定格電流(A)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 丸型コネクタ

FA現場のお役立ち情報
1,131件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6.3mmステレオジャック(ボックス型) マル信無線電機

    6.3mmステレオジャック(ボックス型)

    マル信無線電機
    ¥439税込¥483
    1個
    3日以内出荷
    3極PCBマウント型の1/4インチフォン用ステレオジャック Φ6.3/3極の大型単頭ジャック
    仕様ステレオ極数3極形式ライトアングルコネクタ形状6.3mmジャック
  • MICコネクタセット 6極 GB[制御機器]

    MICコネクタセット 6極

    GB[制御機器]
    ¥509税込¥560
    1セット
    3日以内出荷
    プラグ、レセプタクルのセット品
    極数6極
  • 3.5mmステレオジャック 基板取付用 4極タイプ GB[制御機器]

    3.5mmステレオジャック 基板取付用 4極タイプ

    GB[制御機器]
    ¥81税込¥89
    1個
    3日以内出荷
    基板取付け用の3.5mmステレオミニジャックです。4極プラグに対応しています。
  • 6.3mmステレオプラグ ケーブルガード付き LINKMAN

    6.3mmステレオプラグ ケーブルガード付き

    LINKMAN
    ¥239税込¥263
    1個
    3日以内出荷
    ギターや本格オーディオ等に使われる6.3mm径のステレオプラグです。プラスチック部は回すと外れるので外してから電線とはんだづけしてください。
    材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状6.3mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ
  • 2.5mmステレオプラグ LINKMAN

    2.5mmステレオプラグ

    LINKMAN
    ¥269~税込¥296~
    1個
    3日以内出荷
    2.5mm径のステレオプラグです。黒い部分は取り外せますので外してからはんだづけして下さい。
    材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状2.5mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ
  • 3.5mmモノラルプラグ L型 LINKMAN

    3.5mmモノラルプラグ L型

    LINKMAN
    ¥139税込¥153
    1個
    3日以内出荷
    3.5mm径のL字型モノラルプラグです。 プラスチック部は外れますので外してからはんだづけしてお使いください。
    仕様Φ3.5mmプラグ極数2極形式L型RoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
  • 3.5mmステレオプラグ LINKMAN

    3.5mmステレオプラグ

    LINKMAN
    ¥189税込¥208
    1個
    3日以内出荷
  • 3.5mmモノラルジャック(メタル) LINKMAN

    3.5mmモノラルジャック(メタル)

    LINKMAN
    ¥239税込¥263
    1個
    3日以内出荷
    仕様3.5mmジャック材質メタル備考コードブッシュ付(スプリング)形式ストレートRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
  • 3.5mmステレオジャック LINKMAN

    3.5mmステレオジャック

    LINKMAN
    ¥189~税込¥208~
    1個
    3日以内出荷
    電線取り付け用3.5mm径ステレオジャックです。
    極数3極形式ストレートRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオジャック径(Φmm)3.5
  • 3.5mmモノラルジャック LINKMAN

    3.5mmモノラルジャック

    LINKMAN
    ¥149~税込¥164~
    1個
    3日以内出荷
    形式ストレートRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
  • 3.5Φステレオプラグ(黒 3.5Φ線 ニッケルメッキ) LINKMAN

    3.5Φステレオプラグ(黒 3.5Φ線 ニッケルメッキ)

    LINKMAN
    ¥869税込¥956
    1個
    3日以内出荷
    直径3.5mmのステレオプラグです。 本体部分は取り外せますので、外してはんだづけしてください。
    材質カーボンファイバー(シェル部)備考はんだ結線極数3極コネクタ形状3.5mmプラグ加工【端子部】ニッケルメッキ音声ステレオ
  • 6.3mmステレオプラグ(メタル) LINKMAN

    6.3mmステレオプラグ(メタル)

    LINKMAN
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    材質メタル極数3極形式ストレートコネクタ形状6.3mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ
  • 6.3mmモノラルジャック(メタル) LINKMAN

    6.3mmモノラルジャック(メタル)

    LINKMAN
    ¥559税込¥615
    1個
    3日以内出荷
    電線中継型6.3mmモノラルジャックです。本体部は外れますので外してはんだづけしてください。
    材質メタル形式ストレートコネクタ形状6.3mmジャックRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
  • 6.3mmモノラルプラグ LINKMAN

    6.3mmモノラルプラグ

    LINKMAN
    ¥179税込¥197
    1個
    3日以内出荷
    ギターやオーディオに使われる6.3mm径のモノラルプラグです。プラスチック部は外れますのではずしてからはんだづけしてご使用ください。
    材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状6.3mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
  • RCA中継用コネクタ 共立電子産業

    RCA中継用コネクタ

    共立電子産業
    ¥329税込¥362
    1個
    4日以内出荷
    RCAP-RCAP(RCA-PP)。RCAケーブルの中継用に。
    用途音響や信号用途メッキ金メッキ処理
  • RCA延長用アダプタ 共立電子産業

    RCA延長用アダプタ

    共立電子産業
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    RCAジャック=RCAジャック。ピンプラグ付きコードをつなぎ合わせるときに使います。
    用途音響や信号用途メッキニッケルメッキ
  • チェーン付フレアキャップ イチネンTASCO

    チェーン付フレアキャップ

    イチネンTASCO
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    翌々日出荷
    チェーン付で紛失を防ぎます。
    フレアサイズ(inch)1/2″入数(個)2
  • シガーソケット 共立電子産業

    シガーソケット

    共立電子産業(2件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    シガーソケットの増設や延長用などに。
    電極はんだ付け端子コンタクト形状電極:はんだ付け端子適合ケーブル(Φmm)6以下
  • WEBシリーズプラグキャップ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    WEBシリーズプラグキャップ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    27日以内出荷
    嵌合面保護に使用するゴムキャップ
    用途WEBシリーズプラグの嵌合面保護に使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • WEBシリーズボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    WEBシリーズボックスレセプタクル

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    27日以内出荷
    嵌合ロック方式コネクタを差し込んで90°回転し”カチッ”という音によりロック完了およびロック解除を確認できます。 。小形、高密度 小形で、高密度なコンタクト配列です。 。JMシリーズと同じインサート配列を有しています。 。5個のキーによる確実な結合:シェルには5個の位置決めキーがありますので、確実な結合が得られます。 。容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えてありますので、結線が容易です。 。各種の規格に適合 絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。 。防水性 嵌合状態でIP67以上。 。RoHS2適合品
    用途WEBシリーズは、水滴・切削油等がかかるFA関連装置や粉塵等が多い悪環境下で使用される機器等へ適用できる様に。 開発された耐振動、防水タイプのコネクタです。定格電圧(V)AC250(r.m.s)又はDC350RoHS指令(10物質対応)対応
  • JMシリーズケーブルレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    JMシリーズケーブルレセプタクル

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    27日以内出荷
    ・小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です。・5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます。・容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます。・各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。
    用途工作機、ロボット、FA機器などタイプ【フード】プラスチック定格電圧AC250V(r.m.s)又はDC350VRoHS指令(10物質対応)対応
  • CE01シリーズボックスレセプタクル(ガスケット付) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE01シリーズボックスレセプタクル(ガスケット付)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    27日以内出荷
    嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 93 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
    用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-93 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。極数17定格電圧AC500V,DC700V定格電流(A)13コネクタ形状ピン(オス)シェルサイズ20コンタクトサイズ適合:#16RoHS指令(10物質対応)対応
  • CE01シリーズケーブルレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE01シリーズケーブルレセプタクル

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    27日以内出荷
    嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 77 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
    用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-77 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。極数24定格電圧AC200V,DC250V定格電流(A)13コネクタ形状ピン(オス)シェルサイズ24コンタクトサイズ適合:#16RoHS指令(10物質対応)対応
  • CE01シリーズケーブルレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE01シリーズケーブルレセプタクル

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    27日以内出荷
    嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 65 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
    用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-65 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。極数17定格電圧AC500V,DC700V定格電流(A)13コネクタ形状ピン(オス)シェルサイズ20コンタクトサイズ適合:#16RoHS指令(10物質対応)対応
  • CE01シリーズボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE01シリーズボックスレセプタクル

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    27日以内出荷
    嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 19 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
    用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-19 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。極数7定格電圧AC500V,DC700V定格電流(A)46コネクタ形状ピン(オス)シェルサイズ24コンタクトサイズ適合:#8RoHS指令(10物質対応)対応
  • CE01シリーズ圧着用ピンコンタクト フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE01シリーズ圧着用ピンコンタクト

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個ほか
    27日以内出荷
    コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
    用途CE01シリーズに使用する圧着タイプのコンタクトですコンタクト形状ピン(オス)RoHS指令(10物質対応)対応結線圧着
  • 金メッキ 3極プラグ 共立電子産業

    金メッキ 3極プラグ

    共立電子産業
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    金メッキ仕様のΦ3.5mmステレオプラグ。ハウジング:マットブラック、ローレット加工付。
    形状ストレート極数3(TRS)端子金メッキ
  • Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 5ピンケーブルコネクタ シルバー NEUTRIK

    Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 5ピンケーブルコネクタ シルバー

    NEUTRIK
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB389用 固定ホルダー タカチ電機工業

    THB389用 固定ホルダー

    タカチ電機工業
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    THB389用固定ホルダーです。パネルやポールなどに取付けることができるオプション部品です。防水中継コネクタを固定したい場合にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PA66RoHS指令(10物質対応)対応
  • CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE05コネクタシリーズ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    防水ストレートバックシェル。コンジットを使用しない場合にケーブルを保持するために使用
    用途CE05-6A単体ブロックプラグに使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCRコネクタ ワイヤーマウントリセプタクル 3M(スリーエム)

    SCRコネクタ ワイヤーマウントリセプタクル

    3M(スリーエム)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    耐こじり、耐振動に優れたベローズタイプコンタクトです。2mmのコンタクトピッチと特殊なソルダーテール配置で小型化と太径ケーブル対応を両立します。
    用途各種サーボエンコーダ接続材質ナイロン、銅合金色黒極数10極使用温度範囲(℃)-55~85、85%RH以下定格電流(A)最大1/極適合コネクタ36110-30000FD、36110-1110PL、36110-2220PE導体径(mm)適合電線:外径Φ2.8mm以下(収縮チューブ含む)RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)#18~30
  • スタンダード丸型コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スタンダード丸型コネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    電線対電線 M12 リセプタクル ライトアングル Aコード シールド無し
    用途電線中継用コネクタタイプ勘合:ネジ定格電流(A)4適合電線(mm2)0.82-0.2保護等級IP67コード極性:A適合電線サイズAWG:18-24RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダード丸型コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スタンダード丸型コネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    電線対電線 M12 リセプタクル ストレート Aコード シールド無し
    用途電線中継用コネクタタイプ勘合:ネジ定格電流(A)4適合電線(mm2)0.82-0.2保護等級IP67コード極性:A適合電線サイズAWG:18-24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水コネクタ ハウジングCJ01シリーズ(中継・基板用) ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    防水コネクタ ハウジングCJ01シリーズ(中継・基板用)

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    ¥54,980税込¥60,478
    1パック(500個)
    60日以内出荷
    5.8mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)31.1幅(mm)23.8高さ(mm)16.4極数3使用温度範囲(℃)-55~125適合電線(mm2)1.25~5.5(銅線/単線)適合電線範囲 AWG(#)10~16
  • 防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ(中継・基板用) ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ(中継・基板用)

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1パック(500個)
    17日以内出荷から60日以内出荷
    4.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)23.55高さ(mm)10.1使用温度範囲(℃)-40~105適合電線(mm2)0.3~1.25(銅線/単線)適合電線範囲 AWG(#)16~22
  • 丸形プラグPA製ライトグレー 三桂製作所

    丸形プラグPA製ライトグレー

    三桂製作所
    ¥199~税込¥219~
    1個
    4日以内出荷から24日以内出荷
  • 丸形プラグ(PA製)黒 三桂製作所

    丸形プラグ(PA製)黒

    三桂製作所
    ¥199~税込¥219~
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
  • 同軸 50Ω 超小型  固定カプラ 00シリーズ LEMO

    同軸 50Ω 超小型 固定カプラ 00シリーズ

    LEMO
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    3日以内出荷
    小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
    用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置材質真鍮、クロム形状ストレート種類丸型定格電流(A)4コンタクト形状メスコンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50
  • プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 気密ソケット Bシリーズ LEMO

    プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 気密ソケット Bシリーズ

    LEMO
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    91日以内出荷
    装置内の気密性を保持した状態で嵌合が可能な真空用レセプタクル。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により簡単案な抜き差しが可能。真空装置など気圧差がある環境でも、高気密封止が可能。 - 省スペース高密度設計 - エポキシ樹脂充填 ―エア漏れ率: <10-7mbar.ls-1/IEC60512-7 test14b ―耐熱80℃~100℃まで対応可(モデルにより異なります) ―最高使用圧力 50bars~60bars/IEC 60512-7 test14d(装置に取り付けられたコネクタの内側と外側の最大圧力差) ―完全360°EMC遮断
    用途真空用途の半導体製造装置や試験・分析機器に最適。材質真鍮、クロム形状ストレート種類丸型コンタクト形状メスIP等級IP68結線方法はんだ
  • 同軸 50Ω超小型 プリント基板用ストレートソケット 00シリーズ LEMO

    同軸 50Ω超小型 プリント基板用ストレートソケット 00シリーズ

    LEMO
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
    用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置材質真鍮、ニッケル形状ストレート種類丸型定格電流(A)4コンタクト形状メスコンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50結線方法基板実装
丸型コネクタ