絞り込み
極数
コンタクト形状
シェルサイズ
定格電流(A)
ブランド
- 七星科学研究所(230)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(197)
- LEMO(132)
- マル信無線電機(98)
- LINKMAN(82)
- RADIALL(67)
- GB[制御機器](55)
- JAE(日本航空電子工業)(35)
- 多治見無線電機(23)
- シンワエレクトリック(17)
- ITTキャノン(15)
- NEUTRIK(14)
- 共立電子産業(13)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(12)
- タカチ電機工業(11)
- テクノベインズ(11)
- ノーブランド(9)
- azbil(旧:山武)(9)
- ブランドをもっと見る

露出型光ローゼット
八光電機製作所¥19,980税込¥21,9781セット(30個)当日出荷コンパクトで余長収容無しタイプの光ローゼットです。許容曲げ半径15mmの光インドアケーブルを使用します。細径光インドアケーブルにも対応しています。SCコネクタに対応しています。用途住戸内や分電盤に引き込まれた光ファイバーとONUを光コードでワンタッチ接続できます。仕様対応心数:単心SCコネクタ対応、引き込み:1方向取付方式木ネジ(2本添付)、マグネット(添付無し)、結束バンド(添付無し)シャッターバネ式RoHS指令(10物質対応)対応![プッシュターミナル 2ピン ワンタッチ式 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68765055-251222-02.jpg)
プッシュターミナル 2ピン ワンタッチ式
GB[制御機器]¥119税込¥1311個3日以内出荷配線の先端を差し込むだけで、固定と接続ができる、ワンタッチ式プッシュターミナルです。スピーカーケーブルや、DC電源ケーブルの接続に使われています。誤配線防止の為、赤と黒に色分けされています。仕様2色(赤・黒)×1列 2ピン![プッシュターミナル 4ピン ワンタッチ式 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68765071-251222-02.jpg)
プッシュターミナル 4ピン ワンタッチ式
GB[制御機器]¥189税込¥2081個3日以内出荷配線の先端を差し込むだけで、固定と接続ができる、ワンタッチ式プッシュターミナルです。スピーカーケーブルや、DC電源ケーブルの接続に使われています。誤配線防止の為、赤と黒に色分けされています。仕様2色(赤・黒・黒・赤)×1列 4ピン
マイクコネクタ(4ピン メス)
APEX¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷4ピンマイクコネクターのメス定格250V/10A絶縁抵抗(MΩ)2000 MIN.(DC 500V)ピン数(ピン)4シェルサイズ25mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(AC.V.rms)パッケージPLT-25シリーズ抵抗(mΩ)接点/3mΩ MAX.(DC 1A)
マイクコネクタ(3ピン メス)
APEX¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷3ピンマイクコネクターのメスピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応抵抗(mΩ)接点/3mΩ MAX.(DC 1A)
マイクコネクタ(2ピン メス)直径が太い
APEX¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷2ピンマイクコネクターのメス定格125V/5A絶縁抵抗(MΩ)1000 MIN.(DC 500V)ピン数(ピン)2シェルサイズ18mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000(AC.V.rms)パッケージPLK-16シリーズ抵抗(mΩ)接点/3mΩ MAX.(DC 1A)![スピーカーターミナル 黒 12Φ穴 パネル用 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640507-251222-02.jpg)
スピーカーターミナル 黒 12Φ穴 パネル用
GB[制御機器]¥359税込¥3951個3日以内出荷全長(mm)50取付穴径パネル:Φ12(±0.2/ずれ止め対応)取付部端子/M5ナットを使用色(本体)黒つまみ径(Φmm)15(±0.2)![スピーカーターミナル 赤 12Φ穴 パネル用 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640516-251222-02.jpg)
スピーカーターミナル 赤 12Φ穴 パネル用
GB[制御機器]¥359税込¥3951個3日以内出荷全長(mm)50取付穴径パネル:Φ12(±0.2/ずれ止め対応)※回り止めの溝加工が必要です取付部端子/M5ナットを使用色(本体)赤つまみ径(Φmm)15(±0.2)
DINプラグ7ピン
マル信無線電機¥249税込¥2741個当日出荷DIN規格対応の7ピンプラグです。本体部分は取り外せますので外してはんだづけしてお使いください。径(Φ)ケーブル挿入穴:8コネクタ形状プラグピン数(ピン)7極パッケージDIN4実装タイプケーブル挿入![DCジャック 1.3mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626620-251222-02.jpg)
DCジャック 1.3mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ)
GB[制御機器]¥129税込¥1421個当日出荷1.3mmDCプラグを2.1mmDCプラグに変換するコネクタです。寸法(mm)ジャック側/Φ3.5×1.3、プラグ側/Φ5.5×2.1![DCジャック 2.1mmから8分配DCプラグ2.1mmへの変換ケーブル(5A 40cm) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626769-251222-02.jpg)
DCジャック 2.1mmから8分配DCプラグ2.1mmへの変換ケーブル(5A 40cm)
GB[制御機器]¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷仕様プラグ/ジャック:分岐アングルストレート材質(ボディ)プラスチック![DCジャック 2.1mmから3分配DCプラグ2.1mm(スイッチ付き)への変換ケーブル GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626735-251222-02.jpg)
DCジャック 2.1mmから3分配DCプラグ2.1mm(スイッチ付き)への変換ケーブル
GB[制御機器]¥589税込¥6481個3日以内出荷仕様プラグ/ジャック:分岐アングルストレート材質(ボディ)プラスチック![ケーブル付きDCジャック 2.1mm(1.8m 線径AWG22) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626656-251222-02.jpg)
ケーブル付きDCジャック 2.1mm(1.8m 線径AWG22)
GB[制御機器]¥489税込¥5381個当日出荷2.1mmのDCジャックが付いたケーブルです。ケーブルの片側は、切りっぱなしになっています。 センター電極側コードに赤色寸法(mm)DCジャック/Φ5.5×2.1サイズ電線/AWG22ケーブル長(m)1.8適合プラグGB-DCP-21-L、GB-DCP-21-S、GB-DCP-214F-S、GB-DCP-218F-S、GB-DCP-21L-S、GB-DCP-LT21-Sなど![DCジャック 1.65mm(2.54mmピッチ) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616095-251222-02.jpg)
DCジャック 1.65mm(2.54mmピッチ)
GB[制御機器]¥39税込¥431個3日以内出荷基板取付け用の内径1.65mmサイズのDCジャックです。タイプ基板取付け種類DCジャックピッチ(mm)2.54内径(Φmm)1.65
DCプラグ(5.5mm/2.1mm フォークタイプ)
LINKMAN¥259税込¥2851個3日以内出荷内径(Φmm)2.1耐電圧AC500V at 1minute外径(Φmm)5.5定格電流(A)5定格電圧 DC V24絶縁抵抗DC500V/100MΩ min
DCプラグ 2.5mm
LINKMAN¥169税込¥1861個3日以内出荷外径5.5mm内径2.5mm径のDCプラグです。プラスチック部は外れるので外してからはんだづけしてください。材質プラスチック色黒形式ストレートコネクタ形状2.5mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応
DCジャック 2.1mm 基板取付け用
LINKMAN¥189税込¥2081個3日以内出荷外径5.5mm 内径2.1mmの基板取り付け型DCジャックです。プラグが挿入されると切れるスイッチがついていますので、いつもは電池駆動をしてプラグ挿入時にはプラグ給電に切り替えるという使い方も可能です。材質プラスチック色黒備考基板取付形式ストレート定格DC12V-2A(MAX)コネクタ形状2.1mmジャックRoHS指令(10物質対応)対応
DCジャック 2.1mm パネル取付け用(スイッチ付き)
T.SIN(テイシン電機)¥239税込¥2631個10日以内出荷寸法(mm)Φ5.5×2.1ジャック色黒形式ストレート定格DC12V 0.5Aコネクタ形状ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
RCAジャック 白 パネル取付型
MSK¥749税込¥8241個3日以内出荷パネル取り付け(絶縁) GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。 プラスチック(白)部はΦ19と大型です。材質プラスチック色白形式ストレートコネクタ形状ジャック加工【端子部】金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
RCAジャック 赤 19Φ穴 パネル用・金メッキ・絶縁型
MSK¥749税込¥8241個3日以内出荷パネル取り付け(絶縁)。 GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。 プラスチック(白)部はΦ19と大型です。材質プラスチック色赤形式ストレートコネクタ形状ジャック加工【端子部】金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
RCAプラグ ニッケルメッキ
シンワエレクトリック¥379税込¥4171個3日以内出荷3C-2Vケーブル用ケーブルガード付RCAプラグ(ピンプラグ)です。材質メタル色シルバー備考3C-2V用形式ストレートコネクタ形状プラグ材質(端子)/処理ニッケルメッキ結線方法はんだ付け
RCAプラグ(赤 8Φ線 金メッキ)
LINKMAN¥959税込¥1,0551個3日以内出荷色ラインカラー:赤(Rch用)備考外形:Φ12.9mm(max)、適合ケーブル:~Φ8.3mm形式ストレートコネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキ
RCAジャック 黄
LINKMAN¥119税込¥1311個3日以内出荷ピンジャックとも呼ばれる、ケーブル中継型RCAジャックです。材質プラスチック色黄形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状ジャックキャップ8角RoHS指令(10物質対応)対応
RCAプラグ(白 8Φ線 金メッキ)
LINKMAN¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷色ラインカラー:白(Lch用)備考外形:Φ12.9mm(max)、適合ケーブル:~Φ8.5mm形式ストレートコネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキ
RCAプラグ(黄 L型)
マル信無線電機¥199税込¥2191個3日以内出荷はんだ付け不要のRCAプラグ(L型) ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。はんだ付けが不要なタイプです。材質プラスチック形状L型色黄備考信号線は「ねじ止め」、GNDは「かしめ」コネクタ形状プラグ
RCAプラグ 赤 金メッキ
マル信無線電機¥339税込¥3731個当日出荷金メッキタイプのRCAプラグ ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。 GOLD PLATING (金メッキタイプ)材質プラスチック色赤形式ストレート定格DC12V耐電圧AC250V(1分間)コネクタ形状プラグ材質(端子)/処理金メッキ
RCAプラグ 黄 金メッキ
マル信無線電機¥349税込¥3841個3日以内出荷金メッキタイプのRCAプラグ ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。 GOLD PLATING (金メッキタイプ)材質プラスチック色黄形式ストレート定格DC12V耐電圧AC250V(1分間)コネクタ形状プラグ材質(端子)/処理金メッキ
5.5ΦDCジャック用キャップ(10個入)
テクノベインズ¥1,098税込¥1,2081袋3日以内出荷用途DC機器、ACアダプタ差込口用のコネクタ保護用仕様つまみ:あり材質天然ゴム色黒適合コネクタ5.5ΦDCジャック機器本体側コネクタ入数10個入UL規格非対応RoHS指令(10物質対応)対応
NJC・NR・NET兼用L座(シェルΦ16)
七星科学研究所¥689税込¥7581個3日以内出荷レセプタクルの取り付け部分に使用することによって、レセプタクルの向きを変更できるアングル材です。 パネルと平行にプラグ類とケーブルを配置することができます。型番NJC16LザシェルサイズΦ16RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズNJC・NR・NET・シェルサイズ16,20,24,28






![プッシュターミナル 2ピン ワンタッチ式 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68765055-251222-02.jpg)
![プッシュターミナル 4ピン ワンタッチ式 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68765071-251222-02.jpg)




![スピーカーターミナル 黒 12Φ穴 パネル用 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640507-251222-02.jpg)
![スピーカーターミナル 赤 12Φ穴 パネル用 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640516-251222-02.jpg)



![DCジャック 2.1mm(センタープラス)からICテスタークリップへの変換ケーブル(25cm) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626805-251222-02.jpg)
![DCジャック 1.3mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626620-251222-02.jpg)
![DCジャック 2.1mmから8分配DCプラグ2.1mmへの変換ケーブル(5A 40cm) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626769-251222-02.jpg)
![DCジャック 2.1mmから3分配DCプラグ2.1mm(スイッチ付き)への変換ケーブル GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626735-251222-02.jpg)
![ケーブル付きDCジャック 2.1mm(1.8m 線径AWG22) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626656-251222-02.jpg)
![DCジャック 2.5mm 基板取付け用 はんだ付け用 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616217-251222-02.jpg)
![DCジャック 1.65mm(2.54mmピッチ) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616095-251222-02.jpg)







![RCAジャック 白 基板取付け用 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573140-251222-02.jpg)
![RCAジャック 黄 基板用 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573115-251222-02.jpg)










![MICコネクタセット 4極 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557828-251222-02.jpg)
![3.5Φヘッドホンジャック 基板用 スイッチ付き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558160-251222-02.jpg)