絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

31ページ目: 丸型コネクタ


FA現場のお役立ち情報
5,711件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NJW・ENJW・ENRW・NAW・NRW・NEW兼用L座 Φ28 七星科学研究所NJW・ENJW・ENRW・NAW・NRW・NEW兼用L座 Φ28七星科学研究所
1個
欠品中
仕様●種別:-●呼び径:Φ28●篏合部形状:L字台座●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:ねじロック方式●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:-●防水対応:対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2212-93
NJCレセプタクル シェルΦ20・14極 七星科学研究所NJCレセプタクル シェルΦ20・14極七星科学研究所
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:レセプタクル●コンタクト極性:オス(正芯)●極数:14極●ロック機構:ねじロック方式●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:-●防水対応:非対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2211-49
NJCアダプタ シェルΦ20・4極 七星科学研究所NJCアダプタ シェルΦ20・4極七星科学研究所
1,898税込2,088
1個
10日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:アダプタ●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:4極●ロック機構:ねじロック方式●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:-●防水対応:非対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2211-59
NJCアダプタ シェルΦ16・8極 七星科学研究所NJCアダプタ シェルΦ16・8極七星科学研究所
2,198税込2,418
1個
10日以内出荷
NJC・NR・NET兼用L座 シェルΦ24 七星科学研究所NJC・NR・NET兼用L座 シェルΦ24七星科学研究所
939税込1,033
1個
10日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ24●篏合部形状:L字台座●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:ねじロック方式●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:-●防水対応:非対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2211-92
NJC・NR・NET兼用L座 シェルΦ16 七星科学研究所NJC・NR・NET兼用L座 シェルΦ16七星科学研究所
729税込802
1個
10日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ16●篏合部形状:L字台座●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:ねじロック方式●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:-●防水対応:非対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2211-39
NETレセプタクル シェルΦ24・3極 七星科学研究所NETレセプタクル シェルΦ24・3極七星科学研究所
1個
欠品中
仕様●種別:-●呼び径:Φ24●篏合部形状:レセプタクル●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:3極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ●ケーブル径: ●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2211-21
NCSレセプタクル シェルΦ60・10極 七星科学研究所NCSレセプタクル シェルΦ60・10極七星科学研究所
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ60●篏合部形状:レセプタクル●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:10極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2211-12
NCSフランジ付アダプタ シェルΦ25・4極 七星科学研究所NCSフランジ付アダプタ シェルΦ25・4極七星科学研究所
1個
欠品中
仕様●種別:-●呼び径:Φ25●篏合部形状:アダプター(レセプタクル同形)●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:4極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ(+ケーブルハウジング)●ケーブル径:9.5-11.5mm●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2210-42
NCSフランジ付アダプタ シェルΦ25・3極 七星科学研究所NCSフランジ付アダプタ シェルΦ25・3極七星科学研究所
5,698税込6,268
1個
10日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ25●篏合部形状:アダプター(レセプタクル同形)●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:3極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ(+ケーブルハウジング)●ケーブル径:9.5-11.5mm●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2210-34
NCSフランジ付アダプタ シェルΦ25・2極 七星科学研究所NCSフランジ付アダプタ シェルΦ25・2極七星科学研究所
5,498税込6,048
1個
10日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ25●篏合部形状:アダプター(レセプタクル同形)●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:2極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ(+ケーブルハウジング)●ケーブル径:9.5-11.5mm●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2210-27
NCSフランジ付アダプタ シェルΦ16・2極 七星科学研究所NCSフランジ付アダプタ シェルΦ16・2極七星科学研究所
5,098税込5,608
1個
10日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ16●篏合部形状:アダプター(レセプタクル同形)●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:2極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ(+ケーブルハウジング)●ケーブル径:6.5-8mm●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2210-23
NCSプラグキャップ シェルΦ54 七星科学研究所NCSプラグキャップ シェルΦ54七星科学研究所
5,598税込6,158
1個
10日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ54●篏合部形状:プラグキャップ●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(キャップ)●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2211-11
NCSショートプラグ シェルΦ25・2極 七星科学研究所NCSショートプラグ シェルΦ25・2極七星科学研究所
3,598税込3,958
1個
10日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ25●篏合部形状:ショートプラグ●コンタクト極性:オス(逆芯)●極数:2極●ロック機構:ねじロック方式●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:-●防水対応:非対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2210-32
NAWレセプタクル シェルΦ20・12極 七星科学研究所NAWレセプタクル シェルΦ20・12極七星科学研究所
2,798税込3,078
1個
10日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:レセプタクル●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:12極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2210-17
ENRWイーサネット用防水コネクタ 樹脂・ワンタッチ式 七星科学研究所ENRWイーサネット用防水コネクタ 樹脂・ワンタッチ式七星科学研究所
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
NRプラグ シェルΦ24・10極 七星科学研究所NRプラグ シェルΦ24・10極七星科学研究所
3,898税込4,288
1個
10日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ24●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:メス(正芯)●極数:10極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:12.6-16.5mm●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2213-17
NRプラグ シェルΦ20・10極 七星科学研究所NRプラグ シェルΦ20・10極七星科学研究所
1個
欠品中
仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:メス(正芯)●極数:10極●ロック機構:ワンタッチロック方式●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:-●防水対応:非対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2212-95
NCSプラグ シェルΦ60・32極 七星科学研究所NCSプラグ シェルΦ60・32極七星科学研究所
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ60●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:メス(正芯)●極数:32極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:29-33mm●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2211-14
NCSプラグ シェルΦ60・30極 七星科学研究所NCSプラグ シェルΦ60・30極七星科学研究所
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ60●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:オス(逆芯)●極数:30極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:29-33mm●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2211-13
NAWプラグ シェルΦ20・7極 七星科学研究所NAWプラグ シェルΦ20・7極七星科学研究所
2,698税込2,968
1個
10日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:オス(逆芯)●極数:7極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:6Φ(パッキン呼び径)●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2210-18
NAWプラグ シェルΦ20・12極 七星科学研究所NAWプラグ シェルΦ20・12極七星科学研究所
3,198税込3,518
1個
10日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:オス(逆芯)●極数:12極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:10Φ(パッキン呼び径)●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2210-16
Switchcraft 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, ケーブルマウント, EN3C3MX SWITCHCRAFTSwitchcraft 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, ケーブルマウント, EN3C3MXSWITCHCRAFT
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダードプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68、IP69Kシリーズ = EN3定格電圧 = 600 → 0 Vストレインリリーフ = ありコンタクト材質 = 銅Switchcraft 丸型Switchcraft EN3 シリーズ 3 コンタクトオスコードコネクタは、プラグインこのケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 250 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 13 A です。このコネクタは、銅合金の熱可塑性ゴム製ハウジングとニッケルめっきコンタクトの上に金めっきが施されています。また、ブーツバックシェルスタイルでコネクタの背面にプッシュフィットし、直径 6.7 mm までのケーブルのストレインリリーフをさらに強化します。このコネクタは、バヨネットロック機構が採用されていて、一体型の O リングとガスケットで簡単かつ確実に接続できます。このため、さまざまな用途に適しています。 Switchcraft EN3 及び EN2 O リングとガスケットを内蔵したミニ耐候性コネクタにより、漏れ防止性能に優れ、部品数が少なくなっています。かん合又は覆われた場合、 IP68 保護等級により、プロセス制御、海洋、医療機器、輸送、産業用電子用途、及び同様の過酷な環境での使用に最適です。極性キー溝と 1/4 回転ロック機構により、ずれや意図しない切断を防止します。ケーブル取り付けアセンブリは、スナップイン式のストレインリリーフ機構を備えています。熱可塑性ゴムブーツは、コネクタの背面にプッシュフィットし、直径 6.7 mm までのケーブルのストレインリリーフをさらに強化します。未使用時のパネルプラグ及びソケット用にオプションの保護キャップが用意されています。 注: ケーブルコネクタは、インラインコネクタ及びパネルコネクタ(ソケットとソケットの間、又はその逆)とかん合します。インラインコネクタは、パネルコネクタとはかん合しません。特長と利点ボディはストレートです はんだカップ終端 ケーブル開口幅は 4.6 mm → 6.73 mm です 挿抜が簡単 最小絶縁抵抗: 100 M Ω 動作温度範囲: -40 → 65 ° C シールドなし コンタクトサイズは 20 AWG です用途一般的な産業用電子機器用途 GPS 位置情報装置 計装 海洋用途 医療データカート 軍事及び産業用途 輸送認定CFR 46 パート 110.20 IEC 60529 IP68等級 NEMA 250 ( 6P ) UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft 丸型コネクタ, 2極, スタンダード, ケーブルマウント, EN3C2FX SWITCHCRAFTSwitchcraft 丸型コネクタ, 2極, スタンダード, ケーブルマウント, EN3C2FXSWITCHCRAFT
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダードプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68、IP69Kシリーズ = EN3定格電圧 = 250 V接合型 = バヨネットハウジング材質 = サーモプラスチック表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金コンタクト材質 = 銅℃Switchcraft 丸型Switchcraft EN3 シリーズ 2 コンタクトメスコードコネクタはこのケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 250 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 13 A です。このコネクタは、銅合金の熱可塑性ゴム製ハウジングとニッケルめっきコンタクトの上に金めっきが施されています。また、ブーツバックシェルスタイルでコネクタの背面にプッシュフィットし、直径 6.7 mm までのケーブルのストレインリリーフをさらに強化します。このコネクタは、バヨネットロック機構が採用されていて、一体型の O リングとガスケットで簡単かつ確実に接続できます。このため、さまざまな用途に適しています。 Switchcraft EN3 及び EN2 O リングとガスケットを内蔵したミニ耐候性コネクタにより、漏れ防止性能に優れ、部品数が少なくなっています。かん合又は覆われた場合、 IP68 保護等級により、プロセス制御、海洋、医療機器、輸送、産業用電子用途、及び同様の過酷な環境での使用に最適です。極性キー溝と 1/4 回転ロック機構により、ずれや意図しない切断を防止します。ケーブル取り付けアセンブリは、スナップイン式のストレインリリーフ機構を備えています。熱可塑性ゴムブーツは、コネクタの背面にプッシュフィットし、直径 6.7 mm までのケーブルのストレインリリーフをさらに強化します。未使用時のパネルプラグ及びソケット用にオプションの保護キャップが用意されています。 注: ケーブルコネクタは、インラインコネクタ及びパネルコネクタ(ソケットとソケットの間、又はその逆)とかん合します。インラインコネクタは、パネルコネクタとはかん合しません。 Switchcraft EN3 シリーズ 2 コンタクトメスコードコネクタはこのケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 250 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 13 A です。このコネクタは、銅合金の熱可塑性ゴム製ハウジングとニッケルめっきコンタクトの上に金めっきが施されています。また、ブーツバックシェルスタイルでコネクタの背面にプッシュフィットし、直径 6.7 mm までのケーブルのストレインリリーフをさらに強化します。このコネクタは、バヨネットロック機構が採用されていて、一体型の O リングとガスケットで簡単かつ確実に接続できます。このため、さまざまな用途に適しています。特長と利点ボディはストレートです はんだカップ終端 ケーブル開口幅は 4.6 mm → 6.73 mm です 挿抜が簡単 最小絶縁抵抗: 100 M Ω 動作温度範囲: -40 → 65 ° C シールドなし コンタクトサイズは 20 AWG です用途一般的な産業用電子機器用途 GPS 位置情報装置 計装 海洋用途 医療データカート 軍事及び産業用途 輸送認定CFR 46 パート 110.20 IEC 60529 IP68等級 NEMA 250 ( 6P ) UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft 丸型コネクタ, 4極, スタンダード, パネルマウント, EN3P4FX SWITCHCRAFTSwitchcraft 丸型コネクタ, 4極, スタンダード, パネルマウント, EN3P4FXSWITCHCRAFT
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
極数 = 4実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダードプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68、IP69Kシリーズ = EN3定格電圧 = 600 → 0 V表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金コンタクト材質 = 銅Switchcraft 丸型Switchcraft EN3 シリーズ 4 コンタクトメスパネルコネクタは、ソケットタイプのこのコネクタは、定格電圧 250 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 13 A です。このコネクタは、銅合金の熱可塑性ゴム製ハウジングとニッケルめっきコンタクトの上に金めっきが施されています。安全な接続と優れた環境特性を誇り、 Coast Guard 要件を上回る耐水性を備えています。このコネクタは、バヨネットロック機構が採用されていて、一体型の O リングとガスケットで簡単かつ確実に接続できます。このため、さまざまな用途に適しています。 Switchcraft EN3 及び EN2 優れたリーク保護特性と部品数の少なさを実現した、Oリングとガスケット付きの小型耐候性コネクタ。かん合又は覆われた場合、 IP68 保護等級により、プロセス制御、海洋、医療機器、輸送、産業用電子用途、及び同様の過酷な環境での使用に最適です。極性キー溝と 1/4 回転ロック機構により、ずれや意図しない切断を防止します。ケーブル取り付けアセンブリは、スナップイン式のストレインリリーフ機構を備えています。熱可塑性ゴムブーツは、コネクタの背面にプッシュフィットし、直径 6.7 mm までのケーブルのストレインリリーフをさらに強化します。未使用時のパネルプラグ及びソケット用にオプションの保護キャップが用意されています。 注: ケーブルコネクタは、インラインコネクタ及びパネルコネクタ(ソケットとソケットの間、又はその逆)とかん合します。インラインコネクタはパネルコネクタとはかん合しません。特長と利点ボディはストレートです はんだカップ終端 ケーブル開口幅は 4.6 mm → 6.73 mm です 挿抜が簡単 最小絶縁抵抗: 100 M Ω 動作温度範囲: -40 → 65 ° C シールドなし コンタクトサイズは 20 AWG です用途一般的な産業用電子機器用途 GPS 位置情報装置 計装 海洋用途 医療データカート 軍事及び産業用途 輸送認定CER 46 part 110.20 IP68等級 NEMA 250 ( 6P ) UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, パネルマウント, EN3P3FX SWITCHCRAFTSwitchcraft 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, パネルマウント, EN3P3FXSWITCHCRAFT
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
極数 = 3実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダードプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68、IP69Kシリーズ = EN3定格電圧 = 600 → 0 V表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金コンタクト材質 = 銅Switchcraft 丸型Switchcraft EN3 シリーズ 3 コンタクトメスパネルコネクタは、ソケットタイプのこのコネクタは、定格電圧 250 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 13 A です。このコネクタは、銅合金の熱可塑性ゴム製ハウジングとニッケルめっきコンタクトの上に金めっきが施されています。安全な接続と優れた環境特性を誇り、 Coast Guard 要件を上回る耐水性を備えています。このコネクタは、バヨネットロック機構が採用されていて、一体型の O リングとガスケットで簡単かつ確実に接続できます。このため、さまざまな用途に適しています。 Switchcraft EN3 及び EN2 優れたリーク保護特性と部品数の少なさを実現した、Oリングとガスケット付きの小型耐候性コネクタ。かん合又は覆われた場合、 IP68 保護等級により、プロセス制御、海洋、医療機器、輸送、産業用電子用途、及び同様の過酷な環境での使用に最適です。極性キー溝と 1/4 回転ロック機構により、ずれや意図しない切断を防止します。ケーブル取り付けアセンブリは、スナップイン式のストレインリリーフ機構を備えています。熱可塑性ゴムブーツは、コネクタの背面にプッシュフィットし、直径 6.7 mm までのケーブルのストレインリリーフをさらに強化します。未使用時のパネルプラグ及びソケット用にオプションの保護キャップが用意されています。 注: ケーブルコネクタは、インラインコネクタ及びパネルコネクタ(ソケットとソケットの間、又はその逆)とかん合します。インラインコネクタはパネルコネクタとはかん合しません。特長と利点ボディはストレートです はんだカップ終端 ケーブル開口幅は 4.6 mm → 6.73 mm です 挿抜が簡単 最小絶縁抵抗: 100 M Ω 動作温度範囲: -40 → 65 ° C シールドなし コンタクトサイズは 20 AWG です用途一般的な産業用電子機器用途 GPS 位置情報装置 計装 海洋用途 医療データカート 軍事及び産業用途 輸送認定CER 46 part 110.20 IP68等級 NEMA 250 ( 6P ) UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Circular Connector Clamp AMPHENOLCircular Connector ClampAMPHENOL
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
シェルサイズ = 10SL, 12S種類 = ケーブルクランプ併用可能製品 = ジャケット付きケーブル、チューブで保護された電線色 = 緑Amphenol 産業用ケーブルクランプは、チューブで保護されたジャケットケーブル及びワイヤと併用する設計です。両方のクランプハーフが最大のストレインリリーフを浮かべます。被覆なしケーブルまたはワイヤには、対応する MS3420 伸縮ブッシュを使用します。IP67 保護等級です
Circular Connector Clamp AMPHENOLCircular Connector ClampAMPHENOL
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
シェルサイズ = 12種類 = ストレッチ解除クランプが付いています。併用可能製品 = ケーブル色 = 緑Amphenol 産業用ストレインリリーフクランプの向きはストレートです。シェルサイズは 12 です。セルフロック式ではないカップリングを備えています
Deutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HD36-24-31SE-059 DEUTSCHDeutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HD36-24-31SE-059DEUTSCH
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
極数 = 31実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着IP保護等級 = IP67シリーズ = HD30シェルサイズ = 24ハウジング材質 = アルミニウムストレインリリーフ = あり動作温度 Min = -55℃HD30金属製プラグ. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 19極, ケーブルマウント, HD36-24-19SE-059 DEUTSCHDeutsch 丸型コネクタ, 19極, ケーブルマウント, HD36-24-19SE-059DEUTSCH
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
極数 = 19実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着IP保護等級 = IP67シリーズ = HD30接合型 = バヨネットハウジング材質 = アルミニウムストレインリリーフ = ありコンタクト材質 = 銅℃HD30金属製プラグ. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HDP26-24-31SE-L017 DEUTSCHDeutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HDP26-24-31SE-L017DEUTSCH
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
極数 = 31実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着IP保護等級 = IP67接続方向 = ストレート接合型 = バヨネットハウジング材質 = サーモプラスチック表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Min = -55℃HDP20プラグ. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 14極, ケーブルマウント, HDP24-18-14PE DEUTSCHDeutsch 丸型コネクタ, 14極, ケーブルマウント, HDP24-18-14PEDEUTSCH
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
極数 = 14実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着IP保護等級 = IP67シリーズ = HD20シェルサイズ = 18ハウジング材質 = サーモプラスチックストレインリリーフ = ありコンタクト材質 = 銅℃IP67. HDP20レセプタクル. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 47極, ケーブルマウント, HDP24-24-47SE-L017 DEUTSCHDeutsch 丸型コネクタ, 47極, ケーブルマウント, HDP24-24-47SE-L017DEUTSCH
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
極数 = 47実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着IP保護等級 = IP67シリーズ = HD20接合型 = バヨネットハウジング材質 = サーモプラスチックストレインリリーフ = ありコンタクト材質 = 銅℃IP67. HDP20レセプタクル. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HDP24-24-31PE-L017 DEUTSCHDeutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HDP24-24-31PE-L017DEUTSCH
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
極数 = 31実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着IP保護等級 = IP67接続方向 = ストレート接合型 = バヨネットハウジング材質 = サーモプラスチック表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Min = -55℃IP67. HDP20レセプタクル. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 9極, ケーブルマウント, HD10-9-96P DEUTSCHDeutsch 丸型コネクタ, 9極, ケーブルマウント, HD10-9-96PDEUTSCH
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
極数 = 9実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着IP保護等級 = IP67定格電流 = 13.0Aシリーズ = HD10シェルサイズ = 9ハウジング材質 = サーモプラスチックストレインリリーフ = あり動作温度 Min = -55℃IP67. HD10レセプタクル. このDeutsch製のHD 10シリーズパネル取り付けコネクタは、対応するHD 10プラグとのヘビーデューティ接続用の頑丈で多目的のレセプタクルになります。 3、6、9極のコンタクト配列が用意された、このHD 10シリーズレセプタクルは産業用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, HD10-3-96P DEUTSCHDeutsch 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, HD10-3-96PDEUTSCH
859税込945
1個
7日以内出荷
極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着IP保護等級 = IP67定格電流 = 13.0Aシリーズ = HD10接合型 = プッシュプルハウジング材質 = サーモプラスチックストレインリリーフ = ありコンタクト材質 = 銅℃IP67. HD10レセプタクル. このDeutsch製のHD 10シリーズパネル取り付けコネクタは、対応するHD 10プラグとのヘビーデューティ接続用の頑丈で多目的のレセプタクルになります。 3、6、9極のコンタクト配列が用意された、このHD 10シリーズレセプタクルは産業用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 6極, ケーブルマウント, HD10-6-96P DEUTSCHDeutsch 丸型コネクタ, 6極, ケーブルマウント, HD10-6-96PDEUTSCH
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
極数 = 6実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着IP保護等級 = IP67定格電流 = 13.0Aシリーズ = HD10シェルサイズ = 6ハウジング材質 = サーモプラスチックストレインリリーフ = ありコンタクト材質 = 銅℃IP67. HD10レセプタクル. このDeutsch製のHD 10シリーズパネル取り付けコネクタは、対応するHD 10プラグとのヘビーデューティ接続用の頑丈で多目的のレセプタクルになります。 3、6、9極のコンタクト配列が用意された、このHD 10シリーズレセプタクルは産業用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 6極, ケーブルマウント, HD16-6-96S DEUTSCHDeutsch 丸型コネクタ, 6極, ケーブルマウント, HD16-6-96SDEUTSCH
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
極数 = 6実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着IP保護等級 = IP68定格電流 = 13.0Aシリーズ = HD10シェルサイズ = 6ハウジング材質 = サーモプラスチックストレインリリーフ = あり動作温度 Min = -55℃IP67. HD10プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HDP26-24-31PE-L017 DEUTSCHDeutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HDP26-24-31PE-L017DEUTSCH
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
極数 = 31実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着IP保護等級 = IP67接続方向 = ストレートシェルサイズ = 24ハウジング材質 = サーモプラスチック表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 銅℃HDP20プラグ. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタ