絞り込み
極数
シェルサイズ
定格電流(A)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

41ページ目: 丸型コネクタ

特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
5,561件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アダプタ チーズ 1箱 25個入 BULGIN

    アダプタ チーズ 1箱 25個入

    BULGIN
    169,800税込186,780
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様●終端1:M12●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端2:5ピンオスM12●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:5●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:204-7951アズワン品番65-7571-95
  • アダプタ チーズ 1箱 25個入 BULGIN

    アダプタ チーズ 1箱 25個入

    BULGIN
    219,800税込241,780
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    Bulgin M12 T スプリッタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性が高く効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適です。IP67等級 高い性能
    仕様●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:オス●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:12●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:204-8115アズワン品番65-7582-50
  • アダプタ ストレート 1箱 25個入 BULGIN

    アダプタ ストレート 1箱 25個入

    BULGIN
    119,800税込131,780
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:オス●終端1サイズ:M8●終端2コネクタ数:8●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M8●接続方向:ストレート●コード番号:204-7965アズワン品番65-7574-50
  • アクセサリ 29極 ケーブルマウント パネルマウント 1セット 30個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    アクセサリ 29極 ケーブルマウント パネルマウント 1セット 30個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    99,980税込109,978
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity ハイブリッド、メス端子用ハウジングは、29 ポジションで電線対電線コネクタシステムに統合されています。Deutsch HDP20 ハウジングは、丸形の熱可塑性樹脂製コネクタです。 247 c の複数コネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリロック機能 - コンタクトリテーナ コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
    仕様●入数:1トレイ(30個入り)●極数:29●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●シリーズ:DEUTSCH HDP●コード番号:217-5577アズワン品番65-7506-51
  • アクセサリ 21極 ケーブルマウント パネルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    アクセサリ 21極 ケーブルマウント パネルマウント

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:21●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●シリーズ:DEUTSCH HDP●コード番号:217-5574アズワン品番65-7506-54
  • Tコネクタ 5極 M12 フエニックス・コンタクト

    Tコネクタ 5極 M12

    フエニックス・コンタクト
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    T ディストリビュータ、5 ポジション、シールドなし、プラグストレート M12、A コード、ソケットストレート M12、A コード及びソケットストレート M12、A コード、パラレルディストリビュータ
    仕様●極数:5●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●IP保護等級:IP65, IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:48.0 V 、60.0 V●接合型:Aコード式●接続方向:ストレート●シリーズ:SAC-5P-M12T/2XM12 VP●ポール形式:5P●コード番号:190-2085アズワン品番65-7664-17
  • Souriau バックシェル SOURIAU

    Souriau バックシェル

    SOURIAU
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様●バックシェル. ケーブル取り付けコネクタとパネル取り付けコネクタの両方に適合するバックシェルシリーズ。バックシェルにはすべて、コネクタと背面フィッティングの間に適合するアダプタリングが付属しています。ケーブルクランプは、ケーブル束に適した従来型のサドルクランプです。コンジットアダプタは、コネクタシェルをフレキシブルプラスチックコンジットに組み立てるために使用します。非デカップリングシステムを備えたシーリンググランドバックシェルは、IP68 等級で、ゴム製シールワッシャとストレインリリーフ用のコードグリップが組み込まれています。●コード番号:808-753アズワン品番65-7484-74
  • NRプラグキャップ シェルΦ20 七星科学研究所

    NRプラグキャップ シェルΦ20

    七星科学研究所
    209税込230
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シェルサイズ:Φ20●ピン数:コネクタの形態:キャップ●形状:プラグキャップ●正芯/逆芯:オス/メス:端子:定格:表面処理:梨地クロムめっき●耐電圧:絶縁抵抗:1000MΩ以上●接触抵抗:5mΩ以下アズワン品番67-0483-75
  • MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 8極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 8極

    AMPHENOL
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 18 でクラス E ですピンコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
    仕様●極数:8●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13 & 23A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:18●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4718アズワン品番65-7561-02
  • MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 7極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 7極

    AMPHENOL
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 16 でクラス E ですソケットコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
  • MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 5極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 5極

    AMPHENOL
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 18 でクラス E ですピンコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
    仕様●極数:5●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:23A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:18●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4709アズワン品番65-7567-72
  • MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 4極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 4極

    AMPHENOL
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 22 でクラス E ですソケットコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
  • MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 4極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 4極

    AMPHENOL
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 22 でクラス E ですピンコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
    仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:46A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:22●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4733アズワン品番65-7566-71
  • MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 4極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 4極

    AMPHENOL
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 14 でクラス E ですピンコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
    仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:14●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4696アズワン品番65-7559-23
  • MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 3極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 3極

    AMPHENOL
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 16 でクラス E ですソケットコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
    仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:23A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:16●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4702アズワン品番65-7559-38
  • MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 3極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 3極

    AMPHENOL
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 22 でクラス E ですソケットコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
  • MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 3極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 3極

    AMPHENOL
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 14 でクラス E ですピンコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
    仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:14●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4779アズワン品番65-7553-98
  • MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 3極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 3極

    AMPHENOL
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 20 でクラス E ですソケットコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
    仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:23A●定格電圧:1.25 kV●シェルサイズ:20●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4791アズワン品番65-7558-71
  • MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 3極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 3極

    AMPHENOL
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 16 でクラス E ですピンコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
    仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:23A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:16●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4700アズワン品番65-7566-54
  • MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 3極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 3極

    AMPHENOL
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 22 でクラス E ですソケットコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
  • MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 3極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 3極

    AMPHENOL
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 14 でクラス E ですピンコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
    仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:14●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4772アズワン品番65-7566-42
  • MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 2極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 2極

    AMPHENOL
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 22 でクラス E ですソケットコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
    仕様●極数:2●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:46A●定格電圧:1.25 kV●シェルサイズ:22●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4731アズワン品番65-7544-32
  • MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 24極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 24極

    AMPHENOL
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 24 でクラス E ですピンコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
    仕様●極数:24●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:24●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4750アズワン品番65-7558-64
  • MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 10極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 10極

    AMPHENOL
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 18 でクラス E ですピンコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
    仕様●極数:10●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 / 250 V●シェルサイズ:18●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4784アズワン品番65-7566-30
  • MIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 7極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 7極

    AMPHENOL
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、シェルサイズ 18、クラス Aピンコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @ 海抜 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 環境に優しい製品です
    仕様●極数:7●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13 & 23A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:18●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4690アズワン品番65-7567-99
  • MIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 3極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 3極

    AMPHENOL
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、22 シェルサイズ、クラス Aソケットコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @ 海抜 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 環境に優しい製品です
    仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:46A●定格電圧:1.25 kV●シェルサイズ:22●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4691アズワン品番65-7554-20
  • MIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 14極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 14極

    AMPHENOL
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、22 シェルサイズ、クラス Aソケットコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @ 海抜 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 環境に優しい製品です
    仕様●極数:14●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:22●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4765アズワン品番65-7566-31
  • MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 5極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 5極

    AMPHENOL
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS シリーズコネクタは、実績のある電気性能を許容用途には、軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。耐環境性 高い費用効果
    仕様●極数:5●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:23A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:MS3●コード番号:200-4995アズワン品番65-7544-34
  • MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 3極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 3極

    AMPHENOL
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS シリーズコネクタは、実績のある電気性能を許容用途には、軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。耐環境性 高い費用効果
    仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:23A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:MS3●コード番号:200-4987アズワン品番65-7552-13
  • MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 14極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 14極

    AMPHENOL
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS シリーズコネクタは、実績のある電気性能を許容用途には、軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。耐環境性 高い費用効果
    仕様●極数:14●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:MS3●コード番号:200-4976アズワン品番65-7564-91
  • MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ メス AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ メス

    AMPHENOL
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS-E コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラス E コネクタをお勧めします。ほとんどのシェルサイズにストレインリリーフが付属します。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します
  • MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ オス AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ オス

    AMPHENOL
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS-E コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラス E コネクタをお勧めします。ほとんどのシェルサイズにストレインリリーフが付属します。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します
    仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:23A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:MS●コード番号:200-5399アズワン品番65-7555-31
  • MIL規格丸型コネクタ AC シリーズ オス 19極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ AC シリーズ オス 19極

    AMPHENOL
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol AC シリーズコネクタは、大量輸送、自動車、重機、地球物理学などの幅広い用途、エンターテイメント / 照明業界などの産業ユーザーを念頭に設計されています。頑丈なアルミシェル さまざまなバックシェル
    仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●実装タイプ:ケーブル●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:AC●コード番号:200-4972アズワン品番65-7567-11
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 7極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 7極

    AMPHENOL
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
    仕様●極数:7●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●シリーズ:62GB●コード番号:200-5166アズワン品番65-7565-76
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 6極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 6極

    AMPHENOL
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 3極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 3極

    AMPHENOL
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 2極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 2極

    AMPHENOL
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。動作温度範囲 :-55 ℃ to 125 ℃ ワイヤゲージと電流搬送能力:最大 45A で、ワイヤサイズは 248 AWG です コネクタコンタクトは金めっきが施されています
    仕様●極数:2●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:22A●定格電圧:1.2 kV●シェルサイズ:10●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5299アズワン品番65-7556-66
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 19極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 19極

    AMPHENOL
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。動作温度範囲 :-55 ℃ to 125 ℃ ワイヤゲージと電流搬送能力:最大 45A で、ワイヤサイズは 248 AWG です コネクタコンタクトは金めっきが施されています
    仕様●極数:19●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:14●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5354アズワン品番65-7543-92
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 14極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 14極

    AMPHENOL
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
    仕様●極数:14●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●シリーズ:62GB●コード番号:200-5196アズワン品番65-7558-67
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 12極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 12極

    AMPHENOL
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
    仕様●極数:12●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:22A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5128アズワン品番65-7564-11
丸型コネクタ