絞り込み
極数
  • 24
  • 1(22)
  • 2(144)
  • 3(171)
  • 4(167)
  • 5(80)
  • 6(152)
  • 7(44)
  • 8(115)
  • 9(68)
  • 10(104)
  • 11(26)
  • 12(118)
  • 13(22)
  • 14(42)
  • 15(40)
  • 16(43)
  • 20(63)
  • 26(15)
  • 30(19)
定格電流(A)
  • 1.5(1)
  • 2(7)
  • 3(5)
  • 5(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 30(1)
定格電圧(V)
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 250(10)
  • 300(3)
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)(13)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • 日本モレックス(molex)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PHDRシリーズ JST(日本圧着端子製造)PHDRシリーズJST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
569税込626
1袋(10個)
当日出荷
ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。
材質ナイロン6ナチュラル(白)規格UL94V-0ピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
XADRPシリーズ JST(日本圧着端子製造)XADRPシリーズJST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
479税込527
1袋(10個)
当日出荷から14日以内出荷
2.5mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した強ロック付基板対電線接続用コネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0ピッチ(mm)2.5定格電流(A)3(AWG#20使用時)定格電圧(V)250
PHDコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)PHDコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
789税込868
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
2.0mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した基盤対電線接続用コネクタです。 実測高さ8.8mm、幅5.0mmのロープロファイル設計で機器の小型化、高密度実装化の要求に対応しました。
ピッチ(mm)2規格UL94V-0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
サミコン1600シリーズ はんだタイプコネクタユニット 雌コネクタ Aタイプ HIROSE(ヒロセ電機)サミコン1600シリーズ はんだタイプコネクタユニット 雌コネクタ AタイプHIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC300定格電流(A)5コンタクト形状メス結線方法はんだ
長方形コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)長方形コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
939税込1,033特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品) 圧着ソケット HIROSE(ヒロセ電機)DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品) 圧着ソケットHIROSE(ヒロセ電機)
1,298税込1,428
1袋(100個)
3日以内出荷から5日以内出荷
種類角型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレート定格電圧(V)AC250定格電流(A)AWG#22~26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5定格電圧 AC V250結合方式ワンタッチ定格電流(V)2適合電線範囲 AWG(#)30(Min.)、22(Max.)
Micro-Lock 1.25mm ハウジング 日本モレックス(molex)Micro-Lock 1.25mm ハウジング日本モレックス(molex)
59税込65
1個
3日以内出荷
材質(インシュレータ)Polyester(インシュレータ)白ピッチ(mm)1.25定格電流(A)1.5
ヒロセ電機 コネクタハウジング 24極 ピッチ:2mm 2列 DF11-24DS-2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 24極 ピッチ:2mm 2列 DF11-24DS-2CHIROSE(ヒロセ電機)
689税込758
1箱(25個)
翌々日出荷
長さ(mm)26幅(mm)5ピッチ(mm)2極数24シリーズDF11材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
4,998税込5,498
1個
16日以内出荷
防水性能:かん合状態でIPX7、IPX8外装シェルには耐腐食性を考慮しためっきを施しており、様々な環境でご使用可能
仕様パーツ:Clamp metal, Cap, CAP、フィンガープロテクト:無寸法(mm)シェル:25, 13, 16, 21極数3, 4, 5, 7, 10, 24使用温度範囲(℃)-25~85定格電流(A)3.0, 5.0, 10.0, 15.0, 30.0コネクタ形状プラグ, レセプタクル, 端子, その他、コードクランプ, アクセサリー定格電圧 DC VDC 140.0, 350.0, 420.0仕上外装表面:ニッケル, クローム機能シールド:無時間塩水噴霧耐腐食性):500 h接触抵抗(mΩ)3.0, 5.0 Max.外装金属安全規格UL定格電圧 AC VAC 100.0, 250.0, 300.0ケーブル外径(Φmm)4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0, 16.0, 18.0ロックねじ止めメッキ接点部:銀RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7, IP X8耐電圧(V)1000, 3000 Max.結線方法半田付け, 圧着挿抜回数100, 500
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 24 極 2.0mm 2 列 スルーホール HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 24 極 2.0mm 2 列 スルーホールHIROSE(ヒロセ電機)
759税込835
1箱(2個)
翌々日出荷
ピッチ(mm)2極数24シリーズDF11定格電圧(V)250定格電流(A)2行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.0mm 2列 DF11-24DP-2DSA(08) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.0mm 2列 DF11-24DP-2DSA(08)HIROSE(ヒロセ電機)
519税込571
1箱(10個)
翌々日出荷
仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーピッチ(mm)2極数24シリーズDF11定格電圧(V)250定格電流(A)2表面処理コンタクト:錫行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.0mm 2列 DF11C-24DP-2V(57) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.0mm 2列 DF11C-24DP-2V(57)HIROSE(ヒロセ電機)
329税込362
1箱(2個)
翌々日出荷
仕様基板の省スペース化を実現 2 mm ピッチコンタクトの 2 列が、幅 5 mm 内に凝縮されています。従来の 2 mm 1 列コンタクトと同じスペースで、複数の信号を保護できます。 幅広いバリエーション 圧接と圧着方式に対応しています。したがって、基板設計のバリエーションを広げるために、基板対ケーブル、インライン、基板対基板コネクタが用意されています。また、 SMT 製品は仕様に合わせて「金」又は「スズ」を選択できます。 適合ワイヤが広範囲 2 mm ピッチのコンパクト設計の 2 列製品に応じて、適切なワピッチ(mm)2極数24シリーズDF11定格電圧(V)250定格電流(A)2行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.0mm 2列 DF11-24DP-2DS(24) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.0mm 2列 DF11-24DP-2DS(24)HIROSE(ヒロセ電機)
1,198税込1,318
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーピッチ(mm)2極数24シリーズDF11定格電圧250.0 V定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.0mm 2列 DF11-24DP-2DS(52) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.0mm 2列 DF11-24DP-2DS(52)HIROSE(ヒロセ電機)
1,698税込1,868
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーピッチ(mm)2極数24シリーズDF11定格電圧(V)250定格電流(A)2行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 24 極 2.0mm 2 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 24 極 2.0mm 2 列 スルーホール実装HIROSE(ヒロセ電機)
1,198税込1,318
1箱(10個)
7日以内出荷
ピッチ(mm)2極数24シリーズDF11定格電流(A)2行数2RoHS指令(10物質対応)対応コネクタシステム基板対基板実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 24極 ピッチ:2mm 2列 A3B-24D-2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 24極 ピッチ:2mm 2列 A3B-24D-2CHIROSE(ヒロセ電機)
399税込439
1箱(5個)
7日以内出荷
長さ(mm)24幅(mm)4ピッチ(mm)2極数24シリーズA3B材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 スルーホール実装HIROSE(ヒロセ電機)
1,898税込2,088
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様UL94V-0. ミニチュア基板レセプタクルコネクタ. ヒロセのミニチュア2 mmピッチSMT基板実装1列 / 2列レセプタクルヘッダは、軽量、高密度なスルーホールレセプタクルコネクタです。材質はPBTで、ソケットコンタクトのみを備えています。 ビデオ及び通信機器、テスト装置など、幅広いコネクタ用途の電線対基板接続に最適です。 品番A3C-xxDA-2DSAは3 mmのリードを装備 品番A3C-xxDA-2DSCは2 mmのリードを装備. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動タイプ電線対基板ピッチ(mm)2極数24シリーズA3C定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ナイロンコネクタ