絞り込み
極数
  • 1(3)
  • 2(14)
  • 3(16)
  • 4(11)
  • 5(1)
  • 6(7)
  • 7(1)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 16(4)
  • 20(5)
  • 24(3)
  • 26(1)
  • 28(2)
  • 32(2)
  • 34(3)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 100(2)
定格電流(A)
  • 2(1)
  • 3(8)
  • 5(4)
  • 9(1)
  • 10(3)
  • 12(8)
  • 15(1)
  • 30(3)
  • 41(1)
定格電圧(V)
  • 300
  • 12(3)
  • 24(3)
  • 29.9(5)
  • 30(17)
  • 42(5)
  • 50(13)
  • 100(60)
  • 125(46)
  • 140(2)
  • 150(34)
  • 200(66)
  • 250(201)
  • 350(14)
  • 400(5)
  • 500(11)
  • 600(21)
  • 650(10)
  • 1000(4)
  • その他(3)
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(35)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(22)
  • LINKMAN(7)
  • ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • ワゴジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CL07防水コネクタ プラグハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CL07防水コネクタ プラグハウジングミネベアコネクト(旧住鉱テック)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10個)
当日出荷
5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなどタイプ中継用ピッチ(mm)5.8使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)300耐電圧AC1700 r.m.s定格電流(A)(最大)10保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)10RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
CL07防水コネクタ ソケットハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CL07防水コネクタ ソケットハウジングミネベアコネクト(旧住鉱テック)(5件のレビュー)
899税込989
1パック(10個)
当日出荷
5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。種類は中継用、ポッティング基板用の2種類があり、後者は対基板逆挿入防止用ボス付きです。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなどタイプ中継・基板用ピッチ(mm)5.8使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)300耐電圧AC1700 r.m.s定格電流(A)(最大)10保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)10RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
長方形コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)長方形コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
849税込934特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
サミコン1600シリーズ はんだタイプコネクタユニット 雌コネクタ Aタイプ HIROSE(ヒロセ電機)サミコン1600シリーズ はんだタイプコネクタユニット 雌コネクタ AタイプHIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC300定格電流(A)5コンタクト形状メス結線方法はんだ
分岐コネクタ JST(日本圧着端子製造)分岐コネクタJST(日本圧着端子製造)
90税込99
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)5.08コネクタ形状中継用分岐コネクタ接続圧接関連資料(0.26MB)
サミコン1600シリーズ ハンダタイプコネクタユニット雄コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)サミコン1600シリーズ ハンダタイプコネクタユニット雄コネクタHIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC300定格電流(A)5寸法E(mm)8寸法C(mm)10シェルサイズBコンタクト形状オス結線方法はんだ
Hirose D-subコネクタ, 34極, オス, ケーブルマウント, P-1634BA(09) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose D-subコネクタ, 34極, オス, ケーブルマウント, P-1634BA(09)HIROSE(ヒロセ電機)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現長さ(mm)45幅(mm)45ピッチ(mm)2.5極数34シリーズ1600定格電圧(V)300ac定格電流(A)3深さ(mm)13材質(ハウジング)DAP結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)70接続方向ストレート
Hirose D-subコネクタ, 8極, メス, ケーブルマウント, S-1608A(09) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose D-subコネクタ, 8極, メス, ケーブルマウント, S-1608A(09)HIROSE(ヒロセ電機)
619税込681
1個
翌々日出荷
仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現長さ(mm)25幅(mm)25寸法(mm)25×10×13.5ピッチ(mm)2.5極数8定格電圧(V)300ac定格電流(A)3深さ(mm)10材質(ハウジング)DAP結線方法はんだオス・メスメス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-30接続方向ストレート
MDF6シリーズ 3.5mmピッチ2列配列小型内部電源コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)MDF6シリーズ 3.5mmピッチ2列配列小型内部電源コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子HIROSE(ヒロセ電機)
579税込637
1パック(100個)
32日以内出荷
コンタクト形状メス結線方法圧着仕様リール状バラ端子種別リール状バラ端子形状ストレート定格電圧(V)AC300定格電流(A)5適合ケーブル【AWG】#20~#22、【被覆外径】1.9~1.5
ヒロセ電機 SCSIコネクタ 20 極 ケーブルマウント HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 SCSIコネクタ 20 極 ケーブルマウントHIROSE(ヒロセ電機)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
長さ(mm)19.18ピッチ(mm)1.27極数20シリーズDX定格電圧(V)300材質(ハウジング)PBT定格電流(mA)500材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ラッチねじ接続方向ストレート
Hirose インターフェイスモジュール, 32 極, メス, FX2B-32SA-1.27R HIROSE(ヒロセ電機)Hirose インターフェイスモジュール, 32 極, メス, FX2B-32SA-1.27RHIROSE(ヒロセ電機)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
長さ(mm)35.45幅(mm)7寸法(mm)35.45×7×19.1極数32定格電圧(V)125AC、300深さ(mm)19.1定格電流(mA)500適合電線サイズ28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス接続方向ストレート
パワーダブルロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))パワーダブルロックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
8,998税込9,898
1箱(500個)
3日以内出荷から16日以内出荷
極数1定格電圧(V)300寸法B(mm)横5.98端子ピッチ(mm)3.96
パワーダブルロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))パワーダブルロックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,998税込6,598
1箱(150個)
3日以内出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)300
ディスクリートワイヤコネクタ(4P:1×4) LINKMANディスクリートワイヤコネクタ(4P:1×4)LINKMAN
449税込494
1個
5日以内出荷
配線用コネクタのコンタクトピンと4極のハウジングのセット商品です。
極数4極、6.2mmピッチ定格電圧(V)300AC、DC定格電流(A)12 AC/DC動作温度(℃)-25~+90コンタクトピン【オス】L-M-14×4
ディスクリートワイヤコネクタ(2P:1×2) LINKMANディスクリートワイヤコネクタ(2P:1×2)LINKMAN
289税込318
1個
5日以内出荷
配線用コネクタのコンタクトピンと2極のハウジングのセット商品です。
極数2極、6.2mmピッチ定格電圧(V)300AC、DC定格電流(A)12 AC/DC動作温度(℃)-25~+90
ディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング4P:2×2) LINKMANディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング4P:2×2)LINKMAN
209税込230
1個
5日以内出荷
材質UL94V-2 ナイロン66極数4極、2×2温度範囲(℃)-25~+90定格電圧(V)300AC/DC耐電圧1500VAC/分定格電流(A)12AC、DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上
ディスクリートワイヤコネクタ(3P:1×3) LINKMANディスクリートワイヤコネクタ(3P:1×3)LINKMAN
369税込406
1個
5日以内出荷
配線用コネクタのコンタクトピンと3極のハウジングのセット商品です。
極数3極、6.2mmピッチ定格電圧(V)300AC、DC定格電流(A)12 AC/DCハウジング【メス】L-S-1X03動作温度(℃)-25~+90コンタクトピン【メス】L-F-14×3
ディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング3P:1×3) LINKMANディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング3P:1×3)LINKMAN
109税込120
1個
5日以内出荷
材質UL94V-2 ナイロン66極数3極温度範囲(℃)-25~+90定格電圧(V)300AC/DC耐電圧1500VAC/分定格電流(A)12AC、DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上
ディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング4P:1×4) LINKMANディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング4P:1×4)LINKMAN
399税込439
1個
5日以内出荷
材質UL94V-2 ナイロン66極数4極温度範囲(℃)-25~+90定格電圧(V)300AC/DC耐電圧1500VAC/分定格電流(A)12AC、DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上
コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
4,998税込5,498
1個
16日以内出荷
防水性能:かん合状態でIPX7、IPX8外装シェルには耐腐食性を考慮しためっきを施しており、様々な環境でご使用可能
仕様パーツ:Clamp metal, Cap, CAP、フィンガープロテクト:無寸法(mm)シェル:25, 13, 16, 21極数3, 4, 5, 7, 10, 24使用温度範囲(℃)-25~85定格電流(A)3.0, 5.0, 10.0, 15.0, 30.0コネクタ形状プラグ, レセプタクル, 端子, その他、コードクランプ, アクセサリー定格電圧 DC VDC 140.0, 350.0, 420.0仕上外装表面:ニッケル, クローム機能シールド:無時間塩水噴霧耐腐食性):500 h接触抵抗(mΩ)3.0, 5.0 Max.外装金属安全規格UL定格電圧 AC VAC 100.0, 250.0, 300.0ケーブル外径(Φmm)4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0, 16.0, 18.0ロックねじ止めメッキ接点部:銀RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7, IP X8耐電圧(V)1000, 3000 Max.結線方法半田付け, 圧着挿抜回数100, 500
ヒロセ電機 SCSIコネクタ 100 極 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 SCSIコネクタ 100 極 スルーホール実装HIROSE(ヒロセ電機)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
長さ(mm)84.2幅(mm)10.5ピッチ(mm)1.27極数100シリーズDX定格電圧(V)300材質(ハウジング)PBT定格電流(mA)500材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法プラグインオス・メスメス実装タイプスルーホール表面処理(コンタクト)ラッチねじ接続方向ストレート
ヒロセ電機 SCSIコネクタ 20 極 ケーブルマウント HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 SCSIコネクタ 20 極 ケーブルマウントHIROSE(ヒロセ電機)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
長さ(mm)33.4ピッチ(mm)1.27極数20シリーズDX定格電圧(V)300材質(ハウジング)PBT定格電流(mA)500材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ラッチねじ接続方向ストレート
ヒロセ電機 SCSIコネクタ 50 極 ケーブルマウント HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 SCSIコネクタ 50 極 ケーブルマウントHIROSE(ヒロセ電機)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
長さ(mm)38.23ピッチ(mm)1.27極数50シリーズDX定格電圧(V)300材質(ハウジング)PBT定格電流(mA)500材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ラッチねじ接続方向ストレート
ヒロセ電機 SCSIコネクタ 28 極 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 SCSIコネクタ 28 極 スルーホール実装HIROSE(ヒロセ電機)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
長さ(mm)38.48幅(mm)18.3ピッチ(mm)1.27極数28シリーズDX定格電圧(V)300材質(ハウジング)PBT定格電流(mA)500材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法プラグインオス・メスオス実装タイプスルーホール表面処理(コンタクト)ラッチねじ接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 SCSIコネクタ 80 極 ケーブルマウント HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 SCSIコネクタ 80 極 ケーブルマウントHIROSE(ヒロセ電機)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
長さ(mm)57.28幅(mm)17.2ピッチ(mm)1.27極数80シリーズDX定格電圧(V)300材質(ハウジング)PBT定格電流(mA)500材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ラッチねじ接続方向ストレート
Hirose インターフェイスモジュール, 100 極, メス, FX8C-100S-SV5(71) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose インターフェイスモジュール, 100 極, メス, FX8C-100S-SV5(71)HIROSE(ヒロセ電機)
1,398税込1,538
1箱(2個)
翌々日出荷
長さ(mm)36.6幅(mm)7寸法(mm)36.6×7×8.95極数100定格電圧(V)100AC、300深さ(mm)8.95定格電流(mA)400RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプ表面実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 HIF3H-50PB-2.54DSA(61) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 HIF3H-50PB-2.54DSA(61)HIROSE(ヒロセ電機)
5,598税込6,158
1箱(5個)
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機 HIF3Hシリーズ 2.54 mm 基板対基板ピンヘッダ. HIF3FH シリーズ 2.54 mmシュラウド付き基板対基板ピンヘッダコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。この HIF3FH シリーズ基板対基板ピンヘッダには、ライトアングルまたは垂直基板実装タイプがあり、ワイヤラップ終端タイプも用意されています(品番 ; 896-1130 896-1130 を確認してください)。 この HIF3F 基板対基板用ヘッダの主な用途には、コンピュータ、ピッチ(mm)2.54極数50シリーズHIF3H定格電圧(V)300→0定格電流(A)3行数2結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホールHIROSE(ヒロセ電機)
4,398税込4,838
1箱(5個)
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機 HIF3Hシリーズ 2.54 mm 基板対基板ピンヘッダ. HIF3FH シリーズ 2.54 mmシュラウド付き基板対基板ピンヘッダコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。この HIF3FH シリーズ基板対基板ソケットは、誤挿入防止用の極性ガイドを備えています( 10 コンタクトタイプは除く)。この HIF3F 低プロファイルシュラウド付き基板用ヘッダは、コンピュータ、端末機械、電子機器、OA機器などの用途に使われています。タイプ基板対基板ピッチ(mm)2.54極数26シリーズHIF3H定格電圧(V)300定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
Hirose D-subコネクタ, 20極, オス, ケーブルマウント, P-1620BA(09) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose D-subコネクタ, 20極, オス, ケーブルマウント, P-1620BA(09)HIROSE(ヒロセ電機)
559税込615
1個
5日以内出荷
仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現長さ(mm)33幅(mm)33ピッチ(mm)2.5極数20シリーズ1600定格電圧(V)300ac定格電流(A)3深さ(mm)13材質(ハウジング)DAP結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)70接続方向ストレート
Hirose D-subコネクタ, 16極, メス, ケーブルマウント, S-1616A(09) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose D-subコネクタ, 16極, メス, ケーブルマウント, S-1616A(09)HIROSE(ヒロセ電機)
649税込714
1個
5日以内出荷
仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現長さ(mm)35幅(mm)35ピッチ(mm)2.5極数16シリーズ1600定格電圧(V)300ac定格電流(A)3深さ(mm)10材質(ハウジング)DAP結線方法はんだオス・メスメス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)70接続方向ストレート
パワーキー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))パワーキーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
8,998税込9,898
1箱(100個)
3日以内出荷
形状バーチカル定格電圧(V)300定格電流(A)9メッキスズ
UP TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))UPTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
19,980税込21,978
1箱(2000個)
3日以内出荷
種別プラグハウジング極数1定格電圧(V)300寸法A(mm)縦10.1寸法B(mm)横5.5寸法C(mm)深さ19.3端子ピッチ(mm)3.96
GIC7.92 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC7.92TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
53,980税込59,378
1箱(1500個)
3日以内出荷
種別プラグハウジング極数2定格電圧(V)300寸法A(mm)縦7.65寸法B(mm)横13.52寸法C(mm)深さ16.3端子ピッチ(mm)7.92
GIC7.92 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC7.92TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
63,980税込70,378
1箱(1500個)
3日以内出荷
種別プラグハウジング極数2定格電圧(V)300寸法A(mm)縦7.65寸法B(mm)横13.52寸法C(mm)深さ16.3端子ピッチ(mm)7.92
UP TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))UPTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
15,980税込17,578
1箱(1000個)
3日以内出荷
定格電圧(V)300
GIC6.5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC6.5TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
43,980税込48,378
1箱(1000個)
3日以内出荷
種別プラグハウジング極数3定格電圧(V)300寸法A(mm)縦7.65寸法B(mm)横18.6寸法C(mm)深さ16.3端子ピッチ(mm)6.5
パワーキー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))パワーキーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
17,980税込19,778
1箱(500個)
3日以内出荷
種別プラグハウジング端子ピッチ(mm)5定格電圧(V)300寸法A(mm)縦9.6寸法C(mm)深さ16.2
パワーキー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))パワーキーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
16,980税込18,678
1箱(500個)
3日以内出荷
種別プラグハウジング定格電圧(V)300寸法A(mm)縦9.6寸法C(mm)深さ16.2端子ピッチ(mm)5
PK TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))PKTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
27,980税込30,778
1箱(500個)
3日以内出荷
種別プラグハウジング極数3定格電圧(V)300寸法A(mm)縦9.6寸法B(mm)横20寸法C(mm)深さ16.2端子ピッチ(mm)5
ナイロンコネクタ