絞り込み
極数
  • 2(3)
  • 3(6)
  • 4(5)
  • 6(3)
  • 8(4)
  • 10(6)
  • 12(1)
  • 14(2)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 20(2)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 32(2)
  • 34(1)
  • 50(1)
定格電流(A)
  • 12
  • 0.4(1)
  • 0.5(12)
  • 1(59)
  • 2(114)
  • 3(104)
  • 4(6)
  • 5(27)
  • 7(12)
  • 8(3)
  • 9(2)
  • 9.5(3)
  • 10(24)
  • 11(2)
  • 14(2)
  • 15(7)
  • 24(3)
  • 30(3)
  • 40(2)
  • その他(6)
定格電圧(V)
  • 200(23)
  • 250(11)
  • 300(8)
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)(31)
  • LINKMAN(7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ヘッダー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ヘッダーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10個)ほか
3日以内出荷から121日以内出荷
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
種別基板取付タブ・ヘッダー
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 スルーホール実装HIROSE(ヒロセ電機)
1,298税込1,428
1袋(10個)
欠品中
仕様UL-CSA. 穴基板実装ソケットコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. ソケットコンタクト付き2 mmピッチスルーホールレセプタクルコネクタ製品です。低背設計のディスクリート基板対基板接続に最適です。 プリンタ、コピー機などの多数の用途に最適です。 (25)が末尾に付いた品番はスズめっきコンタクト、(55)が付いた品番は金めっきコンタクトです。. 特長と利点. 定格電流: 3 A 絶縁抵抗: 1000 MΩ (@ 500 V dc) 動作温度範囲: -30 → +85℃タイプ基板対基板ピッチ(mm)2極数4シリーズDF3定格電圧250 V定格電流(A)12行数1材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 2 極 2.5mm 1 列 ケーブルマウント HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 2 極 2.5mm 1 列 ケーブルマウントHIROSE(ヒロセ電機)
1,398税込1,538
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様基板 / リレーコネクタDF1Eソケット - 圧着ケースタイプ電線対基板、電線対電線ピッチ(mm)2.5極数2シリーズDF1E定格電圧250 V定格電流(A)12行数1材質(コンタクト)結線方法圧着実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 スルーホール実装HIROSE(ヒロセ電機)
499税込549
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(22)のDF11 2 mm SMTレセプタクルコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11CZ-xxxx-xx(52)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ソケットコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ソケットコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF1タイプ電線対基板ピッチ(mm)2極数8シリーズDF11定格電圧(V)250定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装HIROSE(ヒロセ電機)
559税込615
1個
5日以内出荷
仕様HIF3シリーズ コネクタ. HIF3Bシリーズ. HIF3FBシリーズ. HIFシリーズMIL規格準拠品として開発されたリボンケーブル用コネクタ 適合電線は ;UL2651>AWG#28フラットケーブル(7//0.127mm). ピンヘッダーは基板間実装高9.2mmとロープロ タイプ ピンヘッダー 完全なフラックス上がり防止対策を施していますタイプソケットストリップピッチ(mm)2.54極数20シリーズHIF3FB定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ディスクリートワイヤコネクタ(4P:1×4) LINKMANディスクリートワイヤコネクタ(4P:1×4)LINKMAN
449税込494
1個
5日以内出荷
配線用コネクタのコンタクトピンと4極のハウジングのセット商品です。
極数4極、6.2mmピッチ定格電圧(V)300AC、DC定格電流(A)12 AC/DC動作温度(℃)-25~+90コンタクトピン【オス】L-M-14×4
ディスクリートワイヤコネクタ(2P:1×2) LINKMANディスクリートワイヤコネクタ(2P:1×2)LINKMAN
289税込318
1個
5日以内出荷
配線用コネクタのコンタクトピンと2極のハウジングのセット商品です。
極数2極、6.2mmピッチ定格電圧(V)300AC、DC定格電流(A)12 AC/DC動作温度(℃)-25~+90
ディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング4P:2×2) LINKMANディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング4P:2×2)LINKMAN
209税込230
1個
5日以内出荷
材質UL94V-2 ナイロン66極数4極、2×2温度範囲(℃)-25~+90定格電圧(V)300AC/DC耐電圧1500VAC/分定格電流(A)12AC、DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上
ディスクリートワイヤコネクタ(3P:1×3) LINKMANディスクリートワイヤコネクタ(3P:1×3)LINKMAN
369税込406
1個
5日以内出荷
配線用コネクタのコンタクトピンと3極のハウジングのセット商品です。
極数3極、6.2mmピッチ定格電圧(V)300AC、DC定格電流(A)12 AC/DCハウジング【メス】L-S-1X03動作温度(℃)-25~+90コンタクトピン【メス】L-F-14×3
ディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング3P:1×3) LINKMANディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング3P:1×3)LINKMAN
109税込120
1個
5日以内出荷
材質UL94V-2 ナイロン66極数3極温度範囲(℃)-25~+90定格電圧(V)300AC/DC耐電圧1500VAC/分定格電流(A)12AC、DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上
ディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング4P:1×4) LINKMANディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング4P:1×4)LINKMAN
399税込439
1個
5日以内出荷
材質UL94V-2 ナイロン66極数4極温度範囲(℃)-25~+90定格電圧(V)300AC/DC耐電圧1500VAC/分定格電流(A)12AC、DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 3極 3.81mm 1列 2-178313-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 3極 3.81mm 1列 2-178313-5TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
349税込384
1個
7日以内出荷
ピッチ(mm)3.81極数3シリーズDynamic 3000定格電圧250.0 V定格電流(A)12行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 3極 3.81mm 1列 2-178313-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 3極 3.81mm 1列 2-178313-5TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
6,198税込6,818
1セット(23個)
7日以内出荷
ピッチ(mm)3.81極数3シリーズDynamic 3000定格電圧250.0 V定格電流(A)12行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 3極 3.81mm 1列 1-178313-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 3極 3.81mm 1列 1-178313-5TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,298税込5,828
1セット(23個)
11日以内出荷
ピッチ(mm)3.81極数3シリーズDynamic 3000定格電圧250.0 V定格電流(A)12行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 6 極 2mm 1 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 6 極 2mm 1 列 スルーホール実装HIROSE(ヒロセ電機)
759税込835
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様UL-CSA. 穴基板実装ソケットコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. ソケットコンタクト付き2 mmピッチスルーホールレセプタクルコネクタ製品です。低背設計のディスクリート基板対基板接続に最適です。 プリンタ、コピー機などの多数の用途に最適です。 (25)が末尾に付いた品番はスズめっきコンタクト、(55)が付いた品番は金めっきコンタクトです。. 特長と利点. 定格電流: 3 A 絶縁抵抗: 1000 MΩ (@ 500 V dc) 動作温度範囲: -30 → +85タイプ基板対基板ピッチ(mm)2極数6シリーズDF3定格電圧(V)250定格電流(A)12行数1材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 34 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 34 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装HIROSE(ヒロセ電機)
659税込725
1個
5日以内出荷
仕様HIF3シリーズ コネクタ. HIF3Bシリーズ. HIF3FBシリーズ. HIFシリーズMIL規格準拠品として開発されたリボンケーブル用コネクタ 適合電線は ;UL2651>AWG#28フラットケーブル(7//0.127mm). ピンヘッダーは基板間実装高9.2mmとロープロ タイプ ピンヘッダー 完全なフラックス上がり防止対策を施していますタイプソケットストリップピッチ(mm)2.54極数34シリーズHIF3FB定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装HIROSE(ヒロセ電機)
429税込472
1個
5日以内出荷
仕様HIF3シリーズ コネクタ. HIF3Bシリーズ. HIF3FBシリーズ. HIFシリーズMIL規格準拠品として開発されたリボンケーブル用コネクタ 適合電線は ;UL2651>AWG#28フラットケーブル(7//0.127mm). ピンヘッダーは基板間実装高9.2mmとロープロ タイプ ピンヘッダー 完全なフラックス上がり防止対策を施していますタイプソケットストリップピッチ(mm)2.54極数16シリーズHIF3FB定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装HIROSE(ヒロセ電機)
299税込329
1個
5日以内出荷
仕様HIF3シリーズ コネクタ. HIF3Bシリーズ. HIF3FBシリーズ. HIFシリーズMIL規格準拠品として開発されたリボンケーブル用コネクタ 適合電線は ;UL2651>AWG#28フラットケーブル(7//0.127mm). ピンヘッダーは基板間実装高9.2mmとロープロ タイプ ピンヘッダー 完全なフラックス上がり防止対策を施していますタイプソケットストリップピッチ(mm)2.54極数10シリーズHIF3FB定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 PCBマウント HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 PCBマウントHIROSE(ヒロセ電機)
639税込703
1個
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機HIF3FBシリーズ2.54 mm低プロファイル基板ソケット. HIF3FBシリーズ2.54 mm低プロファイル基板ソケットコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、コンタクト部分に金めっきが施されています。 このHIF3FBシリーズ基板ソケットは、正確なかん合のための極性キー(10コンタクトタイプは除く)及び基板スタンドオフを備えています。 このHIF3F低プロファイルシュラウド基板ヘッダの主な用途には、コンピュータ、終端装置、電子機器、オフィスオートメーション装置などがあります。タイプ基板対基板ピッチ(mm)2.54極数30シリーズHIF3FB定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スルーホール実装タイプPCBマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 6 極 2.5mm 1 列 ケーブルマウント HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 6 極 2.5mm 1 列 ケーブルマウントHIROSE(ヒロセ電機)
1,998税込2,198
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様基板 / リレーコネクタDF1Eソケット - 圧着ケースタイプ電線対基板、電線対電線ピッチ(mm)2.5極数6シリーズDF1E定格電圧250 V定格電流(A)12行数1材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装HIROSE(ヒロセ電機)
969税込1,066
1個
5日以内出荷
仕様HIF3シリーズ コネクタ. HIF3Bシリーズ. HIF3FBシリーズ. HIFシリーズMIL規格準拠品として開発されたリボンケーブル用コネクタ 適合電線は ;UL2651>AWG#28フラットケーブル(7//0.127mm). ピンヘッダーは基板間実装高9.2mmとロープロ タイプ ピンヘッダー 完全なフラックス上がり防止対策を施していますタイプソケットストリップピッチ(mm)2.54極数50シリーズHIF3FB定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 10 極 2.5mm 1 列 ケーブルマウント HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 10 極 2.5mm 1 列 ケーブルマウントHIROSE(ヒロセ電機)
2,698税込2,968
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様基板 / リレーコネクタDF1Eソケット - 圧着ケースタイプ電線対基板、電線対電線ピッチ(mm)2.5極数10シリーズDF1E定格電圧250 V定格電流(A)12行数1材質(コンタクト)結線方法圧着実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホールHIROSE(ヒロセ電機)
4,398税込4,838
1箱(5個)
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機 HIF3Hシリーズ 2.54 mm 基板対基板ピンヘッダ. HIF3FH シリーズ 2.54 mmシュラウド付き基板対基板ピンヘッダコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。この HIF3FH シリーズ基板対基板ソケットは、誤挿入防止用の極性ガイドを備えています( 10 コンタクトタイプは除く)。この HIF3F 低プロファイルシュラウド付き基板用ヘッダは、コンピュータ、端末機械、電子機器、OA機器などの用途に使われています。タイプ基板対基板ピッチ(mm)2.54極数26シリーズHIF3H定格電圧(V)300定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 8 極 2.5mm 1 列 ケーブルマウント HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 8 極 2.5mm 1 列 ケーブルマウントHIROSE(ヒロセ電機)
2,898税込3,188
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様基板 / リレーコネクタDF1Eソケット - 圧着ケースタイプ電線対基板、電線対電線ピッチ(mm)2.5極数8シリーズDF1E定格電圧250 V定格電流(A)12行数1材質(コンタクト)結線方法圧着実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 14 極 2mm 2 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 14 極 2mm 2 列 スルーホール実装HIROSE(ヒロセ電機)
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様UL94V-0. ミニチュア基板レセプタクルコネクタ. ヒロセのミニチュア2 mmピッチSMT基板実装1列 / 2列レセプタクルヘッダは、軽量、高密度なスルーホールレセプタクルコネクタです。材質はPBTで、ソケットコンタクトのみを備えています。 ビデオ及び通信機器、テスト装置など、幅広いコネクタ用途の電線対基板接続に最適です。 品番A3C-xxDA-2DSAは3 mmのリードを装備 品番A3C-xxDA-2DSCは2 mmのリードを装備. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動タイプ電線対基板ピッチ(mm)2極数14シリーズA3C定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 ケーブルマウント HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 ケーブルマウントHIROSE(ヒロセ電機)
719税込791
1箱(10個)
翌々日出荷
タイプ電線対基板ピッチ(mm)2.54極数10シリーズA1定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅結線方法圧着実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 32 極 2mm 2 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 32 極 2mm 2 列 スルーホール実装HIROSE(ヒロセ電機)
1,998税込2,198
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様UL94V-0. ミニチュア基板レセプタクルコネクタ. ヒロセのミニチュア2 mmピッチSMT基板実装1列 / 2列レセプタクルヘッダは、軽量、高密度なスルーホールレセプタクルコネクタです。材質はPBTで、ソケットコンタクトのみを備えています。 ビデオ及び通信機器、テスト装置など、幅広いコネクタ用途の電線対基板接続に最適です。 品番A3C-xxDA-2DSAは3 mmのリードを装備 品番A3C-xxDA-2DSCは2 mmのリードを装備. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動タイプ電線対基板ピッチ(mm)2極数32シリーズA3C定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
699税込769
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグタイプ電線対基板ピッチ(mm)2極数12シリーズA3A定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 18 極 2mm 2 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 18 極 2mm 2 列 スルーホール実装HIROSE(ヒロセ電機)
1,598税込1,758
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様UL94V-0. ミニチュア基板レセプタクルコネクタ. ヒロセのミニチュア2 mmピッチSMT基板実装1列 / 2列レセプタクルヘッダは、軽量、高密度なスルーホールレセプタクルコネクタです。材質はPBTで、ソケットコンタクトのみを備えています。 ビデオ及び通信機器、テスト装置など、幅広いコネクタ用途の電線対基板接続に最適です。 品番A3C-xxDA-2DSAは3 mmのリードを装備 品番A3C-xxDA-2DSCは2 mmのリードを装備. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動タイプ電線対基板ピッチ(mm)2極数18シリーズA3C定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85℃. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグタイプ電線対基板ピッチ(mm)2極数6シリーズA3定格電圧200 V定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
579税込637
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグタイプ電線対基板ピッチ(mm)2極数8シリーズA3定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
589税込648
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグタイプ電線対基板ピッチ(mm)2極数8シリーズA3A定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 28 極 2mm 2 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 28 極 2mm 2 列 スルーホール実装HIROSE(ヒロセ電機)
1,998税込2,198
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様UL94V-0. ミニチュア基板レセプタクルコネクタ. ヒロセのミニチュア2 mmピッチSMT基板実装1列 / 2列レセプタクルヘッダは、軽量、高密度なスルーホールレセプタクルコネクタです。材質はPBTで、ソケットコンタクトのみを備えています。 ビデオ及び通信機器、テスト装置など、幅広いコネクタ用途の電線対基板接続に最適です。 品番A3C-xxDA-2DSAは3 mmのリードを装備 品番A3C-xxDA-2DSCは2 mmのリードを装備. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動タイプ電線対基板ピッチ(mm)2極数28シリーズA3C定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
869税込956
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグタイプ電線対基板ピッチ(mm)2極数10シリーズA3定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 32 極 2mm 2 列 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 32 極 2mm 2 列 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
2,198税込2,418
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグタイプ電線対基板ピッチ(mm)2極数32シリーズA3定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 14 極 2mm 2 列 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 14 極 2mm 2 列 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
1,098税込1,208
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグタイプ電線対基板ピッチ(mm)2極数14シリーズA3定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 スルーホール実装HIROSE(ヒロセ電機)
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様UL94V-0. ミニチュア基板レセプタクルコネクタ. ヒロセのミニチュア2 mmピッチSMT基板実装1列 / 2列レセプタクルヘッダは、軽量、高密度なスルーホールレセプタクルコネクタです。材質はPBTで、ソケットコンタクトのみを備えています。 ビデオ及び通信機器、テスト装置など、幅広いコネクタ用途の電線対基板接続に最適です。 品番A3C-xxDA-2DSAは3 mmのリードを装備 品番A3C-xxDA-2DSCは2 mmのリードを装備. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動タイプ電線対基板ピッチ(mm)2極数10シリーズA3C定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 スルーホール実装HIROSE(ヒロセ電機)
1,598税込1,758
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様UL94V-0. ミニチュア基板レセプタクルコネクタ. ヒロセのミニチュア2 mmピッチSMT基板実装1列 / 2列レセプタクルヘッダは、軽量、高密度なスルーホールレセプタクルコネクタです。材質はPBTで、ソケットコンタクトのみを備えています。 ビデオ及び通信機器、テスト装置など、幅広いコネクタ用途の電線対基板接続に最適です。 品番A3C-xxDA-2DSAは3 mmのリードを装備 品番A3C-xxDA-2DSCは2 mmのリードを装備. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動タイプ電線対基板ピッチ(mm)2極数20シリーズA3C定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 スルーホール実装HIROSE(ヒロセ電機)
1,398税込1,538
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様UL94V-0. ミニチュア基板レセプタクルコネクタ. ヒロセのミニチュア2 mmピッチSMT基板実装1列 / 2列レセプタクルヘッダは、軽量、高密度なスルーホールレセプタクルコネクタです。材質はPBTで、ソケットコンタクトのみを備えています。 ビデオ及び通信機器、テスト装置など、幅広いコネクタ用途の電線対基板接続に最適です。 品番A3C-xxDA-2DSAは3 mmのリードを装備 品番A3C-xxDA-2DSCは2 mmのリードを装備. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動タイプ電線対基板ピッチ(mm)2極数10シリーズA3C定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ナイロンコネクタ