絞り込み
ブランド
  • 山洋電気(9)
  • omron(オムロン)(3)
  • NMB(ミネベア)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
フレーム寸法(mm)
  • Φ150(1)
  • Φ170(1)
  • Φ172(2)
  • □80(2)
  • □92(5)
  • □119(1)
  • □120(6)
  • □150(1)
  • □160(2)
入力電圧(V)
  • AC230
  • AC100(47)
  • AC100~115(6)
  • AC100~240(4)
  • AC115(17)
  • AC120(2)
  • AC200(43)
  • AC200~230(5)
  • AC200~240(5)
  • AC220(3)
  • AC220~230(10)
  • AC240(2)
  • DC3.3(1)
  • DC5(25)
  • DC12(151)
  • DC24(151)
  • DC48(50)
  • DC60(2)
フレーム厚さ(mm)
  • 25(8)
  • 38(9)
  • 42(1)
  • 51(4)
  • 55(1)
最大風量(m3/min)
  • 0.5(1)
  • 0.63(1)
  • 0.65(1)
  • 0.7(1)
  • 0.76(1)
  • 0.9(1)
  • 0.98(1)
  • 1(2)
  • 1.05(1)
  • 1.1(2)
  • 1.5(1)
  • 1.8(2)
  • 2(1)
  • 2.1(1)
  • 2.2(1)
  • 2.3(3)
  • 2.7(3)
  • 2.9(4)
  • 6.4(3)
  • 8.5(2)
種類
  • ACファン(15)
ACファン
特性
  • 標準(2)
  • 耐水(1)
標準・耐水
最大静圧(Pa)
  • 16.3(1)
  • 23.5(1)
  • 24(1)
  • 26.5(2)
  • 28.4(1)
  • 32(1)
  • 35.3(1)
  • 38.3(1)
  • 41.2(1)
  • 44.1(2)
  • 49(2)
  • 51.9(3)
  • 53.9(1)
  • 65.7(3)
  • 68.7(3)
  • 107(1)
  • 118(1)
  • 166.6(2)
  • 196(3)
  • 215.8(1)
16.3・23.5・24・26.5・28.4・32・35.3・38.3・41.2・44.1・49・51.9・53.9・65.7・68.7・107・118・166.6・196・215.8・最大静圧(Pa)をもっと見る
形状
  • その他(1)
  • 丸形(3)
  • 角形(11)
その他・丸形・角形
音圧レベル(dB)
  • 27(1)
  • 29(1)
  • 30(2)
  • 33(1)
  • 34(1)
  • 35(2)
  • 36(1)
  • 38(4)
  • 39(2)
  • 41(4)
  • 43(4)
  • 44(1)
  • 45(3)
  • 46(2)
  • 51(2)
  • 56(3)
  • 58(1)
  • 60(2)
27・29・30・33・34・35・36・38・39・41・43・44・45・46・51・56・58・60
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム寸法(mm)から絞り込む
□80(2)
□92(5)
□119(1)
□120(6)
□150(1)
□160(2)
Φ150(1)
Φ170(1)
Φ172(2)
AC軸流ファン R87F omron(オムロン)AC軸流ファン R87Fomron(オムロン)(53件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から96日以内出荷
最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(31件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
ACファンモータ NMB(ミネベア)ACファンモータNMB(ミネベア)(10件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から24日以内出荷
材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)プラスチック UL94V-0接続方式二端子タイプ形状角形羽根:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)絶縁耐圧AC1800V 3s材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング
ACファンモーター NMB(ミネベア)ACファンモーターNMB(ミネベア)(3件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)プラスチック UL94V-0形状-厚さ(mm)38羽根:黒質量(g)800種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/コンデンサ型インダクションモーター、保護/サーマルプロテクト最大風量(m3/min)5/6(50/60Hz)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)音圧レベル(dB)52/56(50/60Hz)絶縁耐圧AC1800V 3s取付角寸法(mm)150×Φ172材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3200(50/60Hz)最大風量(CFM)178.6/214.3(50/60Hz)
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(14件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1台
当日出荷から51日以内出荷
モーターくま取りモータ保護方式インピーダンスプロテクト形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
AC軸流ファン R87T(リード線タイプ) omron(オムロン)AC軸流ファン R87T(リード線タイプ)omron(オムロン)(12件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から31日以内出荷
回転速度高速特性標準
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(17件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1台
当日出荷から15日以内出荷
モーターくま取りモータ材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)370種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60入力方式端子保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%サイズ(mm)120×120期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
ACファンモータ 山洋電気ACファンモータ山洋電気(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷から81日以内出荷
スピードタイプ標準スピードモーターコンデンサモータ厚さ(mm)51質量(g)1000タイプ大風量・高静圧タイプ・産業機器・電算機の周辺機器用に最適種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60入力方式端子最大風量(m3/min)5.3/6.4(50Hz/60Hz)材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)音圧レベル(dB)51/56(50Hz/60Hz)入力(W)(50/60Hz)27/25最大静圧(Pa)147/196(50Hz/60Hz)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)Φ170×150保護方式サマールプロテクト定格回転速度(min-1[r.p.m])2900/3500(50Hz/60Hz)期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
SanACE ACファン 山洋電気SanACE ACファン山洋電気(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から翌日出荷
形状角形厚さ(mm)51質量(g)1100種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60スピードタイプ標準スピードモーターコンデンサモータ入力方式端子最大風量(m3/min)7.2/8.5(50Hz/60Hz)材質(フレーム)アルミニウム音圧レベル(dB)56/60(50Hz/60Hz)入力(W)(50/60Hz)37.5/33最大静圧(Pa)156.8/166.6(50Hz/60Hz)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)160×160保護方式サマールプロテクト定格回転速度(min-1[r.p.m])2850/3350(50Hz/60Hz)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
ACファン San Ace120(□120mm) 山洋電気ACファン San Ace120(□120mm)山洋電気
5,198税込5,718
1個
当日出荷から71日以内出荷
形状角形種類ACファン
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷から31日以内出荷
適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)290種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)92×92保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気
8,998税込9,898
1個
当日出荷から81日以内出荷
種類ACファン周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
ACサンエース ACアラームファン 山洋電気ACサンエース ACアラームファン山洋電気
6,698税込7,368
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類ACファン
AC軸流ファン omron(オムロン)AC軸流ファンomron(オムロン)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状角形タイプ高速種類ACファン形式金属羽根フレームアルミダイカスト回転速度高速軸受種類ボールベアリングモータ種類単相くま取りコイル誘導電動機(2極、開放型)
ACファンモータ_92角×25_2端子 Panasonic(パナソニック)ACファンモータ_92角×25_2端子Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
72日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類ACファンサイズ(mm)92×92

ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ本体