絞り込み
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
フレーム寸法(mm)
  • □16(1)
入力電圧(V)
  • DC3.3
  • AC100(47)
  • AC100~115(6)
  • AC100~240(4)
  • AC115(17)
  • AC120(2)
  • AC200(43)
  • AC200~230(5)
  • AC200~240(5)
  • AC220(3)
  • AC220~230(10)
  • AC230(15)
  • AC240(2)
  • DC5(25)
  • DC12(151)
  • DC24(151)
  • DC48(50)
  • DC60(2)
フレーム厚さ(mm)
  • 4(1)
最大風量(m3/min)
  • 0.012(1)
種類
  • DCファン(1)
DCファン
特性
  • 低騒音(1)
  • 薄型(1)
  • 超小型(1)
  • 長寿命(1)
  • 高風量(1)
低騒音・薄型・超小型・長寿命・高風量
最大静圧(Pa)
  • 4.7(1)
4.7
形状
  • 角形(1)
角形
音圧レベル(dB)
  • 3(1)
3
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム寸法(mm)から絞り込む
□16(1)
DCファンモーター ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーターニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
欠品中
超小型/薄型で小型電子機器・局部冷却に最適。 高効率の特殊なメリディアンインペラ採用により高風量・低騒音を実現(特許出願中)。 密封軸受け構造により、長寿命達成。
形状角形厚さ(mm)4質量(g)約1.3種類DCファン定格電流(A)0.02入力電圧(V)DC3.3材質(ハウジング)LCP樹脂最大風量(m3/min)0.012使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH材質(カバー)SUS音圧レベル(dB)3使用電圧範囲(V)3.2~3.5取付角寸法(mm)16×16最大静圧(Pa)4.7材質(軸受)滑り止め軸受材質(インペラ)SUS定格回転速度(min-1[r.p.m])6500RoHS指令(10物質対応)対応特性長寿命/超小型/薄型/高風量/低騒音

ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ本体