絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター(3)
  • omron(オムロン)(1)
フレーム寸法(mm)
  • □52(1)
  • □80(1)
  • □119(2)
入力電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC115(1)
  • AC200(1)
  • AC220~230(2)
  • AC230(1)
  • DC5(1)
フレーム厚さ(mm)
  • 10(1)
  • 25(2)
  • 38(1)
最大風量(m3/min)
  • 0.2(1)
  • 0.7(1)
  • 1.7(2)
種類
  • ACファン(3)
  • DCファン(1)
ACファン・DCファン
特性
  • 小型(2)
  • 標準(4)
  • 薄型(2)
小型・標準・薄型
最大静圧(Pa)
  • 32
  • 18.6(6)
  • 24.89(6)
  • 27(8)
  • 30(4)
  • 34(5)
  • 35.3(5)
  • 40.2(7)
  • 44(12)
  • 49(18)
  • 65.7(6)
  • 80(7)
  • 81(7)
  • 84(6)
  • 105(6)
  • 135(4)
  • 157(4)
  • 300(6)
  • 360(11)
  • 1000(7)
形状
  • 角形(4)
角形
音圧レベル(dB)
  • 29(1)
  • 30(1)
  • 37(2)
29・30・37
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム寸法(mm)から絞り込む
□52(1)
□80(1)
□119(2)
AC軸流ファン R87F omron(オムロン)AC軸流ファン R87Fomron(オムロン)(53件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から96日以内出荷
最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプオリエンタルモーター(10件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から14日以内出荷
小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)タイプファン単体形状角形相対湿度95%絶対湿度(g/m3)36
ファンモーター オリエンタルモーターファンモーターオリエンタルモーター(9件のレビュー)
4,698税込5,168
1組
当日出荷から12日以内出荷
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)形状角形特性標準/小型/薄型
DCプロペラファン MDSシリーズ セット品 オリエンタルモーターDCプロペラファン MDSシリーズ セット品オリエンタルモーター
2,590税込2,849特価
1セット
当日出荷から31日以内出荷
種類DCファン

ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ本体