絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • □80(7)
入力電圧(V)
  • DC12(6)
  • DC24(7)
フレーム厚さ(mm)
  • 25(7)
最大風量(m3/min)
  • 1.03
  • 0.15(7)
  • 0.26(10)
  • 0.33(6)
  • 0.4(8)
  • 0.5(7)
  • 0.53(9)
  • 0.55(7)
  • 0.65(7)
  • 0.9(7)
  • 1.1(10)
  • 1.2(7)
  • 1.5(14)
  • 2(7)
  • 2.2(13)
  • 2.5(8)
  • 2.7(13)
  • 2.8(7)
  • 3(11)
  • 6.4(7)
種類
  • DCファン(7)
特性
  • 標準(1)
  • 防水(3)
標準・防水
最大静圧(Pa)
  • 35.3(5)
  • 44(2)
35.3・44
形状
  • 角形(6)
角形
音圧レベル(dB)
  • 29(5)
  • 31(2)
29・31
ブランド
  • 山洋電気(6)
  • オリエンタルモーター(1)
山洋電気・オリエンタルモーター
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム寸法(mm)から絞り込む
□80(7)
SanACE 標準DCファン 山洋電気SanACE 標準DCファン山洋電気(15件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。厚さ(mm)25形状角形質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
DCサンエース 防水ファン 山洋電気DCサンエース 防水ファン山洋電気(3件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から101日以内出荷
種類DCファン特性防水
冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ) 山洋電気冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ)山洋電気
6,898税込7,588
1台
12日以内出荷から75日以内出荷
防水・防塵性能に優れた保護等級IP68です。 水や粉塵の飛び交う環境下で使用できます。 巻線・モータ部分を樹脂コーティングしています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します。 (配線3本:赤+/黒-/黄センサ)
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)種類DCファン特性防水・防塵性
DCサンエース DCファン 9A 山洋電気DCサンエース DCファン 9A山洋電気
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から111日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
8,598税込9,458
1個
当日出荷から91日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)80×80
DC電源入力防水ファン MDPシリーズ オリエンタルモーターDC電源入力防水ファン MDPシリーズオリエンタルモーター
8,498税込9,348
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性防水
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
8,398税込9,238
1個
15日以内出荷から101日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)80×80

ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ本体