絞り込み
ブランド
  • 山洋電気(4)
  • オリエンタルモーター(3)
  • イチネンTASCO(1)
フレーム寸法(mm)
  • Φ92(1)
  • □80(2)
  • □92(2)
  • □104(2)
入力電圧(V)
  • AC100(3)
  • AC100~240(1)
  • AC200(1)
  • DC12(3)
  • DC24(4)
  • DC48(2)
フレーム厚さ(mm)
  • 25(5)
  • 32(1)
  • 38(2)
最大風量(m3/min)
  • 1.2
  • 0.15(7)
  • 0.26(10)
  • 0.33(6)
  • 0.4(8)
  • 0.5(7)
  • 0.53(9)
  • 0.55(7)
  • 0.65(7)
  • 0.9(7)
  • 1.03(7)
  • 1.1(10)
  • 1.5(14)
  • 2(7)
  • 2.2(13)
  • 2.5(8)
  • 2.7(13)
  • 2.8(7)
  • 3(11)
  • 6.4(7)
種類
  • ACファン(4)
  • DCファン(4)
ACファン・DCファン
特性
  • 小型(2)
  • 標準(4)
  • 薄型(2)
小型・標準・薄型
最大静圧(Pa)
  • 27(1)
  • 34(2)
  • 48(2)
  • 53(1)
  • 156(1)
27・34・48・53・156
形状
  • 丸形(1)
  • 角形(6)
丸形・角形
音圧レベル(dB)
  • 25(1)
  • 34(4)
  • 39(1)
25・34・39
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム寸法(mm)から絞り込む
□80(2)
□92(2)
□104(2)
Φ92(1)
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプオリエンタルモーター(10件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から14日以内出荷
小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)タイプファン単体形状角形相対湿度95%絶対湿度(g/m3)36
SanACE 標準DCファン 山洋電気SanACE 標準DCファン山洋電気(15件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。厚さ(mm)25形状角形質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
ファンモーター オリエンタルモーターファンモーターオリエンタルモーター
4,598税込5,058
1組
当日出荷から10日以内出荷
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書形状角形質量(kg)0.3周波数(Hz)50/60特性標準/小型/薄型
DCサンエース DCファン 9G □92×32厚 山洋電気DCサンエース DCファン 9G □92×32厚山洋電気(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷から101日以内出荷
形状角形厚さ(mm)32種類DCファンサイズ(mm)92×92
モーターファン樹脂羽根 イチネンTASCOモーターファン樹脂羽根イチネンTASCO
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
種類ACファン形状角形特性標準材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)合成樹脂色(フレーム)無塗装羽根:黒
制御盤ファンユニット(AC) ファン オリエンタルモーター制御盤ファンユニット(AC) ファンオリエンタルモーター
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から73日以内出荷
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
7,498税込8,248
1個
45日以内出荷から100日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)80×80
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
6,498税込7,148
1個
当日出荷から16日以内出荷
種類DCファン形状丸形

ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ本体