絞り込み
ブランド
  • 山洋電気(7)
フレーム寸法(mm)
  • □80(2)
  • □92(1)
  • □120(4)
入力電圧(V)
  • DC12(6)
  • DC24(4)
  • DC48(2)
フレーム厚さ(mm)
  • 25(3)
  • 32(3)
  • 38(1)
最大風量(m3/min)
  • 2.45
  • 0.15(7)
  • 0.26(10)
  • 0.4(8)
  • 0.5(7)
  • 0.53(9)
  • 0.55(7)
  • 0.65(7)
  • 0.9(7)
  • 1.03(7)
  • 1.1(10)
  • 1.2(7)
  • 1.5(14)
  • 2(7)
  • 2.2(13)
  • 2.5(8)
  • 2.7(13)
  • 2.8(7)
  • 2.9(7)
  • 3(11)
  • 6.4(7)
種類
  • DCファン(6)
DCファン
特性
  • 低消費電力(2)
  • 長寿命(1)
  • 静音(2)
低消費電力・長寿命・静音
最大静圧(Pa)
  • 45.2(3)
  • 54.2(1)
  • 200(1)
  • 360(2)
45.2・54.2・200・360
形状
  • 角形(6)
角形
音圧レベル(dB)
  • 36(4)
  • 56(1)
  • 57(2)
36・56・57
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム寸法(mm)から絞り込む
□80(2)
□92(1)
□120(4)
静音ファン San Ace 山洋電気静音ファン San Ace山洋電気
4,198税込4,618
1台
当日出荷から7日以内出荷
冷却性能はそのままで、騒音を抑えたファンです。
用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)厚さ(mm)25期待寿命(時間)40000/60℃特性静音
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
6,498税込7,148
1個
当日出荷から101日以内出荷
形状角形種類DCファンサイズ(mm)80×80特性低消費電力
DCサンエース 低消費電力ファン 山洋電気DCサンエース 低消費電力ファン山洋電気(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷から101日以内出荷
形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)特性低消費電力絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
DCサンエース 静音ファン 山洋電気DCサンエース 静音ファン山洋電気(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から96日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン特性静音
SanACE 長寿命ファン 山洋電気SanACE 長寿命ファン山洋電気
6,798税込7,478特価
1台
当日出荷から101日以内出荷
待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)120×120特性長寿命
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
5,298税込5,828
1個
35日以内出荷から91日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)120×120
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
10,980税込12,078
1個
45日以内出荷から91日以内出荷
種類DCファン形状角形入力電圧(V)DC24

ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ本体