絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • Φ170(1)
  • □40(5)
  • □120(7)
入力電圧(V)
  • AC100~240(2)
  • AC200~240(4)
  • DC12(5)
  • DC24(4)
  • DC48(2)
フレーム厚さ(mm)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 28(1)
  • 38(6)
  • 51(1)
最大風量(m3/min)
  • 0.26(1)
  • 0.31(1)
  • 0.36(2)
  • 0.42(1)
  • 2.83(1)
  • 3(6)
  • 5.1(1)
種類
  • ACファン(2)
  • ACファン/DCファン(3)
  • DCファン(8)
特性
  • 低消費電力(1)
  • 軽量(1)
  • 長寿命(1)
  • 防油(1)
低消費電力・軽量・長寿命・防油
最大静圧(Pa)
  • 59.75(1)
  • 84(6)
  • 90(1)
  • 95(1)
  • 124(1)
  • 179(1)
  • 192(2)
59.75・84・90・95・124・179・192
形状
  • 丸形(1)
  • 角形(10)
丸形・角形
音圧レベル(dB)
  • 42
  • 25(17)
  • 27(17)
  • 28(22)
  • 30(17)
  • 31(13)
  • 32(21)
  • 33(15)
  • 34(15)
  • 35(24)
  • 36(21)
  • 37(15)
  • 38(14)
  • 39(25)
  • 40(24)
  • 41(13)
  • 43(19)
  • 46(22)
  • 47(13)
  • 60(16)
ブランド
  • 山洋電気(10)
  • omron(オムロン)(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • RS PRO(1)
山洋電気・omron(オムロン)・オリエンタルモーター・RS PRO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム寸法(mm)から絞り込む
□40(5)
□120(7)
Φ170(1)
SanAce DCファン 山洋電気SanAce DCファン山洋電気(7件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
DCサンエース DCファン 109P □40×28厚 山洋電気DCサンエース DCファン 109P □40×28厚山洋電気(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
形状角形厚さ(mm)28種類DCファンサイズ(mm)40×40
DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ) 山洋電気DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ)山洋電気(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1台
当日出荷から60日以内出荷
冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。
用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0)種類DCファン
ACDCファン セット 山洋電気ACDCファン セット山洋電気
9,998税込10,998
1台
当日出荷から翌々日出荷
従来のACファンに比べ期待寿命2.4倍なので装置のメンテナンスフリー化を実現します。消費電力72%カットでランニングコストを低減します。入力電圧範囲100~240Vのワイドレンジ対応で電力系統を選びません。取付けネジまでワンオーダで購入できますので付属品を調べる必要が無くなりました。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。周波数(Hz)50/60仕様リブ付きセット内容本体、ファン、フィンガーガード、プラグコード、ネジ形状角形厚さ(mm)38種類DCファン使用温度範囲(℃)-20~+75入力電圧(V)AC100~240材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)使用電圧範囲(V)90~2642018年トラスコ掲載ページ3 0734
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
2,998税込3,298
1個
当日出荷から96日以内出荷
形状角形種類DCファンサイズ(mm)40×40特性低消費電力
ACDCファン 9ADタイプ 山洋電気ACDCファン 9ADタイプ山洋電気(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
欠品中
低消費電力。メーカーACファンの従来品と比べ、消費電力を約72%低減。 長寿命。メーカーACファンの従来品と比べ、期待寿命は約2.4倍の60,000時間(約6年)に向上。 ワイドレンジ。定格電圧AC100V~240Vで、AC100V系AC200V系どちらでも使えます。 入力電圧が異なっても回転速度は一定です。
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)形状角形厚さ(mm)38種類ACファン/DCファン使用温度範囲(℃)-20~+75周波数(Hz)50/60定格電流(A)0.08モーターブラシレスDCモータ入力電圧(V)AC100~240最大風量(m3/min)3音圧レベル(dB)42使用電圧範囲(V)90~264最大静圧(Pa)84サイズ(mm)120×120保護方式拘束時焼損保護機能定格入力(W)4.4定格回転速度(min-1[r.p.m])3250期待寿命(時間)60000(60℃)、90000(40℃)
ACフリー入力軸流ファン omron(オムロン)ACフリー入力軸流ファンomron(オムロン)
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
電圧の違いによる影響がなく、輸出時の設計見直し不要 アース線の配線が不要
種類AC
RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 38mm, 電源電圧:48 V dc (OD1238シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 38mm, 電源電圧:48 V dc (OD1238シリーズ)RS PRO
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)38種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)9.6ベアリングボール入力電圧(V)DC48最大風量(m3/min)2.83音圧レベル(dB)42取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)59.75色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)100
ACDCファン San Ace 120AD(□120mm) 山洋電気ACDCファン San Ace 120AD(□120mm)山洋電気
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
ファン内部で交流電圧を直流電圧に変換して駆動するACDCファンです。AC入力のままで省エネルギー・長寿命を実現しています。
形状角形厚さ(mm)38種類ACファン/DCファン入力電圧(V)AC100~240最大風量(m3/min)3音圧レベル(dB)42最大静圧(Pa)84サイズ(mm)120×120定格回転速度(min-1[r.p.m])3250
ACDCファン San Ace 92AD(□92mm) 山洋電気ACDCファン San Ace 92AD(□92mm)山洋電気
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷から56日以内出荷
ファン内部で交流電圧を直流電圧に変換して駆動するACDCファンです。AC入力のままで省エネルギー・長寿命を実現しています。
種類ACファン/DCファン形状角形厚さ(mm)38入力電圧(V)AC100~240
DCサンエース 防油ファン 山洋電気DCサンエース 防油ファン山洋電気
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷から101日以内出荷
形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性防油
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
4,098税込4,508特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
厚さ(mm)51種類DCファン
AC電源入力 低消費電力プロペラファン EMUシリーズ オリエンタルモーターAC電源入力 低消費電力プロペラファン EMUシリーズオリエンタルモーター
6,998税込7,698
1個
当日出荷
仕様アラームなし形状角形タイプセット品種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240最大風量(m3/min)3音圧レベル(dB)42取付角寸法(mm)120最大静圧(Pa)84フレーム厚さ(mm)38定格回転速度(min-1[r.p.m])3250特性長寿命/軽量

ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ本体