絞り込み
ブランド
  • 山洋電気(9)
  • ローヤル電機(4)
  • RS PRO(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • 河村電器産業(1)
  • 摂津金属工業(1)
フレーム寸法(mm)
  • □60(2)
  • □80(2)
  • □92(4)
  • □119(1)
  • □120(11)
入力電圧(V)
  • AC100(8)
  • AC115(4)
  • AC120(2)
  • AC200(7)
  • AC230(4)
  • DC12(7)
  • DC24(8)
フレーム厚さ(mm)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 25(12)
  • 38(4)
  • 38.5(2)
最大風量(m3/min)
  • 0.62(1)
  • 0.88(2)
  • 1.54(2)
  • 1.76(1)
  • 2.2(9)
  • 2.7(4)
  • 2.97(1)
  • 2.98(1)
種類
  • ACファン(10)
  • DCファン(9)
ACファン・DCファン
特性
  • 低消費電力(3)
  • 可変速(1)
  • 標準(2)
低消費電力・可変速・標準
最大静圧(Pa)
  • 42(5)
  • 44(5)
  • 44.1(1)
  • 59.75(2)
  • 61.08(1)
  • 65.7(3)
  • 66(1)
  • 66.5(1)
  • 98(2)
  • 105(3)
  • 125(2)
42・44・44.1・59.75・61.08・65.7・66・66.5・98・105・125
形状
  • 角形(19)
角形
音圧レベル(dB)
  • 43
  • 25(17)
  • 27(17)
  • 28(22)
  • 30(17)
  • 31(13)
  • 32(21)
  • 33(15)
  • 34(15)
  • 35(24)
  • 36(21)
  • 37(15)
  • 38(14)
  • 39(25)
  • 40(24)
  • 41(13)
  • 42(13)
  • 46(22)
  • 47(13)
  • 60(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム寸法(mm)から絞り込む
□60(2)
□80(2)
□92(4)
□119(1)
□120(11)
AC軸流ファン R87F omron(オムロン)AC軸流ファン R87Fomron(オムロン)(53件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から96日以内出荷
最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(31件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
ACファン San Ace120(□120mm) 山洋電気ACファン San Ace120(□120mm)山洋電気
5,698税込6,268
1個
当日出荷から71日以内出荷
形状角形種類ACファン
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
3,298税込3,628
1個
当日出荷から111日以内出荷
形状角形種類DCファンサイズ(mm)60×60特性低消費電力
ファンモーター 摂津金属工業ファンモーター摂津金属工業
6,898税込7,588
1個
当日出荷
ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
形状角形材質アルミ種類ACファンサイズ(mm)120×120
DCサンエース 低消費電力ファン 山洋電気DCサンエース 低消費電力ファン山洋電気(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から101日以内出荷
形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)特性低消費電力絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
ACサンエース ACアラームファン 山洋電気ACサンエース ACアラームファン山洋電気
6,998税込7,698
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類ACファン
DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ オリエンタルモーターDC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズオリエンタルモーター
5,398税込5,938
1個
当日出荷
形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性可変速
AC軸流ファン UT125A 120mm角×25mm厚 200V ローヤル電機AC軸流ファン UT125A 120mm角×25mm厚 200Vローヤル電機
5,398税込5,938
1個
当日出荷
樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)25質量(kg)0.35タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.10/0.08電圧(V)AC200モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)1.9/2.2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁)音圧レベル(dB)39/43回転速度(r/min)2400/2800入力(W)14/12最大静圧(Pa)44/42サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
AC軸流ファン UT120A 120mm角×25mm厚 100V ローヤル電機AC軸流ファン UT120A 120mm角×25mm厚 100Vローヤル電機
5,398税込5,938
1個
当日出荷
樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)25質量(kg)0.35タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.18/0.15電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)1.9/2.2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁)音圧レベル(dB)39/43回転速度(r/min)2400/2800入力(W)14/12最大静圧(Pa)44/42サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
DCサンエース DCファン 9A 山洋電気DCサンエース DCファン 9A山洋電気
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から121日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
4,598税込5,058
1個
当日出荷から101日以内出荷
形状角形種類DCファンサイズ(mm)92×92特性低消費電力
RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 38.5mm, 電源電圧:24 V dc (OD1238シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 38.5mm, 電源電圧:24 V dc (OD1238シリーズ)RS PRO
4,498税込4,948
1個
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)38.5種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)7ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)2.97音圧レベル(dB)43取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)59.75色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2800RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)320
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
8,598税込9,458
1個
当日出荷から91日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)80×80
AC軸流ファン UT125Aセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付) 120mm角×25mm厚 200V ローヤル電機AC軸流ファン UT125Aセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付) 120mm角×25mm厚 200Vローヤル電機
9,498税込10,448
1個
91日以内出荷
樹脂製羽根車を使用したUT125A(□120×25t 200V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。
付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)25質量(kg)0.35タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.10/0.08電圧(V)AC200モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)1.9/2.2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁)音圧レベル(dB)39/43回転速度(r/min)2400/2800入力(W)14/12最大静圧(Pa)44/42サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
AC軸流ファン UT120Aセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付) 120mm角×25mm厚 100V ローヤル電機AC軸流ファン UT120Aセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付) 120mm角×25mm厚 100Vローヤル電機
9,998税込10,998
1個
27日以内出荷
樹脂製羽根車を使用したUT120A(□120×25t 100V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。
付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)25質量(kg)0.35タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.18/0.15電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)1.9/2.2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁)音圧レベル(dB)39/43回転速度(r/min)2400/2800入力(W)14/12最大静圧(Pa)44/42サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 38.5mm, 電源電圧:12 V dc (OD1238シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 38.5mm, 電源電圧:12 V dc (OD1238シリーズ)RS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)38.5種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)6ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)2.98音圧レベル(dB)43取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)59.75色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2800RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)500
ファン 河村電器産業ファン河村電器産業
6,698税込7,368
1個
10日以内出荷から21日以内出荷
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
8,998税込9,898
1個
15日以内出荷から121日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)80×80

ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ本体