絞り込み
ブランド
  • 山洋電気(12)
  • オリエンタルモーター(4)
フレーム寸法(mm)
  • Φ100(3)
  • Φ172(3)
  • Φ200(1)
  • □60(1)
  • □80(1)
  • □120(1)
  • □160(3)
  • □180(3)
  • □200(3)
入力電圧(V)
  • AC100(2)
  • AC115(2)
  • AC200(2)
  • AC220~230(3)
  • AC230(2)
  • DC12(3)
  • DC24(6)
  • DC48(4)
フレーム厚さ(mm)
  • 25(3)
  • 38(3)
  • 51(6)
  • 70(1)
  • 90(3)
最大風量(m3/min)
  • 1.77(2)
  • 1.93(1)
  • 2.85(1)
  • 5.45(1)
  • 8.5(4)
  • 9.9(3)
  • 11(1)
  • 11.7(1)
  • 12.5(3)
  • 15.5(3)
種類
  • ACファン(6)
  • DCファン(10)
ACファン・DCファン
特性
  • 低消費電力(1)
  • 可変速(3)
  • 大風量(3)
  • 標準(1)
低消費電力・可変速・大風量・標準
最大静圧(Pa)
  • 166.6(3)
  • 226(3)
  • 243(1)
  • 245(3)
  • 265(1)
  • 308(3)
  • 360(1)
  • 480(1)
  • 496(1)
  • 560(3)
166.6・226・243・245・265・308・360・480・496・560
形状
  • 丸形(7)
  • 角形(9)
丸形・角形
音圧レベル(dB)
  • 60
  • 25(17)
  • 27(17)
  • 28(22)
  • 30(17)
  • 31(13)
  • 32(21)
  • 33(15)
  • 34(15)
  • 35(24)
  • 36(21)
  • 37(15)
  • 38(14)
  • 39(25)
  • 40(24)
  • 41(13)
  • 42(13)
  • 43(19)
  • 46(22)
  • 47(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム寸法(mm)から絞り込む
□60(1)
□80(1)
□120(1)
□160(3)
□180(3)
□200(3)
Φ100(3)
Φ172(3)
Φ200(1)
ACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズ オリエンタルモーターACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズオリエンタルモーター(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から61日以内出荷
形状角形特性大風量/可変速
DCプロペラファン MDSシリーズ オリエンタルモーターDCプロペラファン MDSシリーズオリエンタルモーター(3件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から28日以内出荷
種類DCファン
SanACE ACファン 山洋電気SanACE ACファン山洋電気(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から翌日出荷
形状角形厚さ(mm)51質量(g)1100種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60スピードタイプ標準スピードモーターコンデンサモータ入力方式端子最大風量(m3/min)7.2/8.5(50Hz/60Hz)材質(フレーム)アルミニウム音圧レベル(dB)56/60(50Hz/60Hz)入力(W)(50/60Hz)37.5/33最大静圧(Pa)156.8/166.6(50Hz/60Hz)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)160×160保護方式サマールプロテクト定格回転速度(min-1[r.p.m])2850/3350(50Hz/60Hz)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気
9,998税込10,998
1個
当日出荷から81日以内出荷
種類ACファン周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
ACサンエース ACアラームファン 山洋電気ACサンエース ACアラームファン山洋電気
19,980税込21,978
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類ACファン
ACプロペラファン MRSシリーズ セット品 オリエンタルモーターACプロペラファン MRSシリーズ セット品オリエンタルモーター
22,980税込25,278
1セット
当日出荷から14日以内出荷
形状角形タイプセット品種類ACプロペラファンシリーズMRS材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵特性大風量/可変速関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.7MB)
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
7,598税込8,358
1個
当日出荷から101日以内出荷
形状角形種類DCファンサイズ(mm)80×80特性低消費電力
DCサンエース DCファン 109E 山洋電気DCサンエース DCファン 109E山洋電気
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷から101日以内出荷
種類DCファン
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
6,998税込7,698
1個
当日出荷から101日以内出荷
形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)120×120
AC大型プロペラファン(可変速) MRSシリーズ オリエンタルモーターAC大型プロペラファン(可変速) MRSシリーズオリエンタルモーター
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
種類ACプロペラファンシリーズMRS形状角形特性大風量/可変速
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
14,980税込16,478
1個
40日以内出荷
形状丸形厚さ(mm)25種類DCファン入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)(PWM:0%)0.51/(PWM:100%)1.77音圧レベル(dB)(PWM:0%)34/(PWM:100%)60最大静圧(Pa)(PWM:0%)48/(PWM:100%)560サイズ(mm)Φ100定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)2000/(PWM:100%)6400
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
4,798税込5,278
1個
35日以内出荷から40日以内出荷
形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)60×60
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
9,998税込10,998
1個
40日以内出荷
形状丸形厚さ(mm)51種類DCファン入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)9.9最大静圧(Pa)308定格回転速度(min-1[r.p.m])4800
DCサンエース 防水遠心ファン 山洋電気DCサンエース 防水遠心ファン山洋電気
17,980税込19,778
1個
45日以内出荷から81日以内出荷
形状丸形種類DCファン入力電圧(V)DC48
DCサンエース 遠心ファン 山洋電気DCサンエース 遠心ファン山洋電気
13,980税込15,378
1個
35日以内出荷から40日以内出荷
形状丸形種類DCファン
DCサンエース DCファン 9EC 山洋電気DCサンエース DCファン 9EC山洋電気
21,980税込24,178
1個
40日以内出荷から101日以内出荷
形状丸形厚さ(mm)70種類DCファンサイズ(mm)Φ200

ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ本体