絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • □40(5)
  • □60(1)
  • □140(1)
入力電圧(V)
  • AC100(2)
  • AC200(1)
  • AC220~230(1)
  • DC5(1)
  • DC12(5)
  • DC24(1)
フレーム厚さ(mm)
  • 28
  • 4(1)
  • 10(10)
  • 10.45(1)
  • 10.5(1)
  • 12.2(1)
  • 15(6)
  • 20(7)
  • 25(25)
  • 27(1)
  • 30(1)
  • 32(3)
  • 38(19)
  • 42(1)
  • 51(3)
  • 55(1)
  • 62(2)
  • 65(1)
  • 110(1)
  • 120(1)
種類
  • ACファン(2)
  • DCファン(5)
最大風量(m3/min)
  • 0.16(1)
  • 0.244(1)
  • 0.33(1)
  • 0.37(1)
  • 0.38(2)
  • 0.42(1)
  • 0.46(2)
  • 0.52(1)
  • 0.54(2)
  • 0.59(1)
  • 0.61(1)
  • 0.67(1)
  • 2.7(1)
最大静圧(Pa)
  • 18.6(1)
  • 24(1)
  • 43(1)
  • 45(1)
  • 58.8(1)
  • 106(1)
  • 143(2)
  • 179(1)
  • 206(1)
  • 210(1)
  • 258(1)
  • 340(1)
  • 347(2)
  • 450(1)
  • 535(1)
18.6・24・43・45・58.8・106・143・179・206・210・258・340・347・450・535
形状
  • 角形(6)
角形
特性
  • 低消費電力(1)
  • 小型(1)
  • 標準(1)
  • 薄型(1)
  • 長寿命(1)
低消費電力・小型・標準・薄型・長寿命
音圧レベル(dB)
  • 19(1)
  • 26(1)
  • 30(1)
  • 40(3)
  • 42(1)
  • 44(1)
  • 46(1)
  • 47(1)
  • 48(1)
  • 50(3)
  • 53(1)
  • 54(1)
19・26・30・40・42・44・46・47・48・50・53・54
ブランド
  • オリエンタルモーター(1)
  • 山洋電気(6)
オリエンタルモーター・山洋電気
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「フレーム寸法(mm)」から絞り込む
□40(5)
□60(1)
□140(1)
  • ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ

    オリエンタルモーター(10件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
    形状角形タイプファン単体材質(フレーム)アルミダイカスト相対湿度95%材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)絶対湿度(g/m3)36
  • SanACE ACファン 山洋電気

    SanACE ACファン

    山洋電気(12件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    当日出荷
    ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)周波数(Hz)50/60スピードタイプ標準スピードモーターくま取りモータ入力電圧(V)AC100入力方式リード線導体部材質(フレーム)アルミニウム保護機能拘束時焼損保護機能使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)60×60保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(リード線導体部・フレーム間)
  • DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ) 山洋電気

    DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ)

    山洋電気(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    当日出荷から60日以内出荷
    冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。
    用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0)種類DCファン
  • DCサンエース DCファン 109P □40×28厚 山洋電気

    DCサンエース DCファン 109P □40×28厚

    山洋電気(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)28種類DCファンサイズ(mm)40×40
  • DCサンエース 低消費電力ファン 山洋電気

    DCサンエース 低消費電力ファン

    山洋電気(3件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1台
    当日出荷から102日以内出荷
    形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)特性低消費電力絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    10日以内出荷から92日以内出荷
    形状角形種類DCファン
  • SanACE 長寿命ファン 山洋電気

    SanACE 長寿命ファン

    山洋電気(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1台
    当日出荷から102日以内出荷
    期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(パルスセンサなし)
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)28種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)40×40特性長寿命

『ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ本体