絞り込み
適合モータ容量(kW)
入力電源(V)
- AC200~240(2)
- DC24(4)
- DC48(1)
- DC270~340(2)
- DC510~680(2)
- その他(23)
- 三相200(13)
- 三相200~220(1)
- 三相200~230(2)
- 三相200~240(20)
- 三相230(3)
- 三相380~480(11)
- 三相380~500(3)
- 三相400(13)
- 三相400~600(1)
- 三相480(1)
- 単相100(4)
- 単相100~120(4)
- 単相200(2)
- 単相200~240(3)
- 入力電源(V)をもっと見る
出力電圧(V)
- 0.5~36(1)
- 12(1)
- 13.8(7)
- 24(2)
- 27.6(1)
- 100(1)
- 200(2)
- 200~230(3)
- 200~240(31)
- 240(1)
- 380~480(12)
- 380~500(11)
- 400(1)
- 430~780(1)
- 525~690(1)
- -(4)
ブランド
- SIEMENS(222)
- シュナイダーエレクトリック(87)
- 三菱電機(77)
- オムロンヘルスケア(65)
- omron(オムロン)(53)
- PORTESCAP(35)
- 富士電機(22)
- フエニックス・コンタクト(19)
- Pololu(18)
- CHINO(チノー)(16)
- ABB(14)
- 山洋電気(10)
- パーカーハネフィン(10)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(10)
- マリンテック(8)
- 安川電機(6)
- Nidec(6)
- EATON(イートン)(5)
- RS PRO(5)
- ブランドをもっと見る
「適合モータ容量(kW)」から絞り込む

ソフトスタータ
SIEMENS¥1,098,000税込¥1,207,8001個7日以内出荷Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480 V、250A、24V AC/DC スプリングタイプ端子を搭載しており、アナログ出力を提供します。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 45 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが仕様●許容入力:160 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:250 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50アズワン品番65-7301-03
ソフトスタータ
SIEMENS¥919,800~税込¥1,011,780~1個7日以内出荷Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480 V、210A 及び 110-250 V ac スプリングタイプ端子アナログ出力を備えています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 45 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に仕様●許容入力:132 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:210 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50
ソフトスタータ
SIEMENS¥919,800~税込¥1,011,780~1個7日以内出荷Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480 V、171A 及び 110-250 V ac スプリングタイプ端子アナログ出力を装備しています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的仕様●許容入力:110 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:171 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50
ソフトスタータ
SIEMENS¥829,800~税込¥912,780~1個7日以内出荷Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480 V、143A、24V AC/DC スプリングタイプ端子を搭載しており、アナログ出力に対応しています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モー仕様●許容入力:90 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:143 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50
ソフトスタータ
SIEMENS¥829,800~税込¥912,780~1個7日以内出荷Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480 V、143A、110-250 V ac スプリングタイプ端子アナログ出力を備えています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負仕様●許容入力:90 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:143 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50
ソフトスタータ
シュナイダーエレクトリック¥379,800税込¥417,7801個7日以内出荷Schneider Electric ソフトスタータ - Altistart 48 シリーズ。始動時のトルクリミッタ、又は三相、リスケージ非同期モーのソフトスタート / ソフトストップユニットとして動作するように設計・製造されています。このソフトスタータシリーズは、6 つのサイリスタを備えたコントローラです。スムーズに、段階的に、制御された方法で始動することにより、非
ソフトスタータ
シュナイダーエレクトリック¥169,800~税込¥186,780~1個7日以内出荷Altistart ATS 22。ATS22は使いやすい3相デジタルソフトスタートで、幅広い用途向けの組み込みバイパスを備えています。調整可能な電子過負荷とFieldbus通信機能を搭載しています。小型 接続が簡単 試運転が簡単 組み込みのバイパス 3つのプログラマブルロジック入力 1つのPTC入力 2個のリレー出力 モータの熱保護 過電圧保護
ソフトスタータ
SIEMENS¥919,800税込¥1,011,7801個7日以内出荷200 → 480 V、171A 及び 24 V ac/dc スプリングタイプ端子アナログ出力を備えている Siemens Sirius ソフトスタータです。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過仕様●許容入力:110 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:171 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50
ステッピングモーター バイポーラステッピング 12V 0.00145 Nm
PORTESCAP¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:バイポーラステッピング●出力スピード:48 rpm●軸径:2mm●最大出力トルク:0.00145 Nmアズワン品番65-7303-52
ステッピングモーター シングルシャフトステッピング 24V 1.4 Nm
山洋電気¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:シングルシャフトステッピング●軸径:7.5mm●最大出力トルク:1.4 Nm
スタータ データインターフェース
フエニックス・コンタクト¥70,980税込¥78,0781個7日以内出荷最大32台のインターフェースシステム機器をEtherNet/IP経由で上位のコントローラに接続するためのゲートウェイです。各インターフェースシステム機器は、付属のDINレールコネクタを介してゲートウェイに接続します。仕様●範囲:データインターフェース●全長:114.5mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:99mm●シリーズ:EM-ETH-GATEWAY-IFSアズワン品番65-7281-94
スタータ データインターフェース
フエニックス・コンタクト¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷Phoenix Contact EM-MODBUS-GATEWAY-IFSPhoenix Contact EM-MODBUS-GATEWAY-IFS スタータは、Modbus/TCP 経由で最大 32 台のインターフェースシステムデバイスを上位のコントローラに接続するために使用します。インターフェースシステムデバイスは、DIN レールコネクタを介してゲートウェイに接続されます。これはモータの制御に使用されます。特長と利点仕様●範囲:データインターフェース●全長:114.5mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:99mm●代表規格:EN 50178アズワン品番65-7283-97
スタータ Contactron
フエニックス・コンタクト¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷逆転機能と電流監視機能を備えたネットワーク対応の3相ハイブリッドモータスタータです。内部ロック回路と負荷配線より、必要な配線の量を最小限に抑えることができます。逆転及び正転の制御コマンドは、IO-Link通信インターフェースで受信されます。右側接触器 左側接触器 モータ過負荷保護リレー EMERGENCY STOP (緊急停止) IOリンクシステムへの接続仕様●範囲:Contactron●全長:126.8mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:113.7mm●シリーズ:ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9-IOLアズワン品番65-7283-96
シャフト 延長シャフト 回転動作機構
SIEMENS¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷Siemens 延長シャフトは、回転動作機構 8UC6 用に製造されたスペア部品です。長さは 600 mm です。重量は 0.265 Kg です仕様●アクセサリタイプ:延長シャフト●併用可能製品:回転動作機構●長さ:600mmアズワン品番65-7342-88
シャフト ロックアクセサリ V02 → V2、VN12、VN20
シュナイダーエレクトリック¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷Schneider Electric TeSys Vario スイッチ遮断器は、エンクロージャの背面に取り付けるための 3 極、12 A / 690 V、最大 4 kW @ 400 V ac - 23 のモータスイッチング用途向けの製品です。スイッチボディ V0、延長シャフト VZN17、ドアインターロックプレート KZ32、60 x 60 mm フロントプレート KCD1PZ の赤色ハンドルから構成される完成ユニット。メイン仕様●アクセサリタイプ:ロックアクセサリ●併用可能製品:V02 → V2 、VN12 、VN20●長さ:300mmアズワン品番65-7325-91
サーボモータ サーボ 200 V 1.27 Nm 1Sシリーズ
オムロンヘルスケア¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷1S ACサーボモータ。オムロンの産業用1S ACサーボモータ製品です。23ビット分解能のエンコーダ内蔵で、キーとタップ付きの直線シャフトを備えており、機械設計と保守を簡素化します。サイクル全体を最適化できる1Sサーボシステムを構成する要素の1つです。1Sサーボモータはどれも高信頼性、高品質です。特長 / 利点。230 V ac、100 W → 1.5 kW (定格ト仕様●最大出力トルク:1.27 Nm●電源電圧:200 V●出力スピード:6000 rpm●許容入力:400 W●軸径:14mm●長さ:60mm●幅:60mm●奥行き:105.5mm●許容電流値:2.5 A●シリーズ:1S●代表規格:EN 61508, EN 61800-5-2, EN 62061, EN ISO 13849-1アズワン品番65-7317-84
サーボモータ 400 V 71.7 Nm
オムロンヘルスケア¥699,800税込¥769,7801個7日以内出荷The Omron G5 series AC servo motors are standard and high inertia servo motor models having high resolution serial encoder provided by 20 bits encoder。They have IP67 standard and are low speed ripple and torque ripple due to low torque cogging.Ultra-light and compact size motor Various shaft, brake and seal options Peak torque仕様●最大出力トルク:71.7 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:1000 rpm●許容入力:3 kWアズワン品番65-7274-03
サーボモータ 400 V 57.3 Nm
オムロンヘルスケア¥729,800税込¥802,7801個7日以内出荷The Omron G5 series AC servo motors are standard and high inertia servo motor models having high resolution serial encoder provided by 20 bits encoder。They have IP67 standard and are low speed ripple and torque ripple due to low torque cogging.Ultra-light and compact size motor Various shaft, brake and seal options Peak torque仕様●最大出力トルク:57.3 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:4 kWアズワン品番65-7275-70
サーボモータ 400 V 4.77 Nm
オムロンヘルスケア¥599,800税込¥659,7801個7日以内出荷Omron G5 シリーズの高慣性 AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準と高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 1.0 kW、定格速度は 2000 rpm です。定格トルク: 4.77 Nm仕様●最大出力トルク:4.77 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:1 kWアズワン品番65-7276-66
サーボモータ 400 V 3.18 Nm
オムロンヘルスケア¥379,800税込¥417,7801個7日以内出荷Omron G5 シリーズ AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準の高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 1 kW、定格速度は 3000 rpm です。容量: 1000 W 定格トルク: 3.1仕様●最大出力トルク:3.18 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:3000rpm●許容入力:1 kWアズワン品番65-7273-65
サーボモータ 400 V 28.7 Nm
オムロンヘルスケア¥929,800税込¥1,022,7801個7日以内出荷Omron G5 シリーズ AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準の高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 3 kW、定格速度は 1000 rpm です。容量: 3000 W 定格トルク: 28.仕様●最大出力トルク:28.7 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:1000 rpm●許容入力:3 kWアズワン品番65-7276-71
サーボモータ 400 V 14.3 Nm
オムロンヘルスケア¥569,800税込¥626,7801個7日以内出荷The Omron G5 series AC servo motors are standard and high inertia servo motor models having high resolution serial encoder provided by 20 bits encoder。They have IP67 standard and are low speed ripple and torque ripple due to low torque cogging.Ultra-light and compact size motor Various shaft, brake and seal options Peak torque仕様●最大出力トルク:14.3 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:3000 rpm●許容入力:1.5 kWアズワン品番65-7274-22
サーボモータ 400 V 14.3 Nm
オムロンヘルスケア¥589,800税込¥648,7801個7日以内出荷Omron G5 シリーズ AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準の高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 3 kW、定格速度は 2000 rpm です。容量: 3000 W 定格トルク: 14.仕様●最大出力トルク:14.3 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:3 kWアズワン品番65-7274-31
サーボモータ 400 V 1.91 Nm
オムロンヘルスケア¥399,800税込¥439,7801個7日以内出荷Omron G5 シリーズ AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準の高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 400 W、定格速度は 2000 rpm です。容量: 400 W 定格トルク: 1.9仕様●最大出力トルク:1.91 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:400 Wアズワン品番65-7272-82
サーボモータ 400 V 1.91 Nm
オムロンヘルスケア¥289,800税込¥318,7801個7日以内出荷Omron 1S AC サーボモータは、機械の設計とメンテナンスを簡素化します。1S サーボモータには、23 ビット分解能のエンコーダが付属し、キーとタップ付きのストレートシャフトを備えています。サイクル全体を最適化できる1Sサーボシステムを構成する要素の1つです。1Sサーボモータはどれも高信頼性、高品質です。容量: 400 W 定格トルク: 1.91 Nm仕様●最大出力トルク:1.91 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:400 Wアズワン品番65-7274-26
サーボモータ 230 V 3.18 Nm
オムロンヘルスケア¥419,800税込¥461,7801個7日以内出荷Omron 1S AC サーボモータは、機械の設計とメンテナンスを簡素化します。1S サーボモータには、23 ビット分解能のエンコーダが付属し、キーとタップ付きのストレートシャフトを備えています。サイクル全体を最適化できる1Sサーボシステムを構成する要素の1つです。1Sサーボモータはどれも高信頼性、高品質です。容量: 1 kW 定格トルク: 3.18 Nm仕様●最大出力トルク:3.18 Nm●電源電圧:230 V●出力スピード:3000rpm●許容入力:1 kWアズワン品番65-7273-33
サーボモータ 230 V 19.3 Nm
オムロンヘルスケア¥299,800税込¥329,7801個7日以内出荷The Omron G5 series AC servo motors are standard and high inertia servo motor models having high resolution serial encoder provided by 20 bits encoder。They have IP67 standard and are low speed ripple and torque ripple due to low torque cogging.Ultra-light and compact size motor Various shaft, brake and seal options Peak torque仕様●最大出力トルク:19.3 Nm●電源電圧:230 V●出力スピード:1000 rpm●許容入力:0.9 kWアズワン品番65-7272-75
サーボモータ 230 V 14.3 Nm
オムロンヘルスケア¥479,800税込¥527,7801個7日以内出荷The Omron 1S AC servo motor are compact and smaller size servo motors that comes with battery-free absolute multi-turn encoder or incremental encoder。They are 23 bit resolution encoder and are designed for easy EMC compliance .Pre-assembled motor cables Multi-turn encoder design without mechanics: 16-bit, 65536 turns Rated tor仕様●最大出力トルク:14.3 Nm●電源電圧:230 V●出力スピード:3000 rpm●許容入力:1.5 kWアズワン品番65-7272-90
サーボモータ 200 V 7.16 Nm
オムロンヘルスケア¥239,800税込¥263,7801個7日以内出荷Omron G5 シリーズ AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準の高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 1.5 kW、定格速度は 2000 rpm です。容量: 1500 W 定格トルク: 7仕様●最大出力トルク:7.16 Nm●電源電圧:200 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:1.5 kWアズワン品番65-7273-92
サーボドライブ ESM安全カード Lexium 32
シュナイダーエレクトリック¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷Schneider Electric ESM 安全カードは、Lexium 32 シリーズと互換性があります。7 つのディスクリート出力を備えています。水銀不使用 安全機能 SOS、SLS、SS1、STO、SS2 電圧状態 0 保証 <= 5 V 電圧状態 1 保証 >= 15 V仕様●アクセサリタイプ:ESM安全カード●併用可能製品:Lexium 32●電圧範囲:24 Vアズワン品番65-7331-64
サーボドライブ 750 W
オムロンヘルスケア¥319,800税込¥351,7801個7日以内出荷Omron Accurax G5 サーボドライブは、200 V の入力電圧を備えています。容量は 750 W です。2 kHz の高応答周波数を備えています 20 ビットエンコーダで提供される高解像度です仕様●相数:1●電源電圧:200 V●許容電流値:6.6 A●定格電圧:200 V●許容入力:750 Wアズワン品番65-7284-25
サーボドライブ 750 W
オムロンヘルスケア¥319,800税込¥351,7801個7日以内出荷Omron Accurax G5 サーボドライブは、200 V の入力電圧を備えています。容量は 750 kW です。2 kHz の高応答周波数を備えています 20 ビットエンコーダで提供される高解像度です仕様●相数:1●電源電圧:200 V●許容電流値:6.6 A●定格電圧:200 V●許容入力:750 Wアズワン品番65-7281-65
サーボドライブ 750 W
オムロンヘルスケア¥299,800税込¥329,7801個7日以内出荷1Sサーボドライバ。オムロンの業務用1Sシリーズサーボドライブです。Sysmac対応のこの汎用単相サーボドライバは、1Sサーボモータ対応で、サイクル全体を最適化する1Sサーボシステムを構成します。1Sサーボドライバはどれも高信頼性、高品質です。特長 / 利点。230 V ac単相: 100 W → 1.5 kW。23ビット分解能のエンコーダ。どのコネクタも速くて確実なね仕様●相数:1, 3●電源電圧:200 → 240 V ac●許容電流値:±4 A, ±7.3 A●定格電圧:240 V ac●許容入力:750 W●全長:215mm●全体の幅:65mm●全体的な深さ:180mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+55℃アズワン品番65-7317-65
サーボドライブ 5.5 kW
オムロンヘルスケア¥869,800税込¥956,7801個7日以内出荷Omron 1S サーボドライブは、漏洩電流が 7.83 mA で、入力電圧が 230 V です。オーバーシュート及び迅速な設定のためのループ制御が向上しています 時間 どのコネクタにも、高速で確実なねじなしプッシュイン機能を備えています仕様●相数:3●電源電圧:400 V●許容電流値:30 A●定格電圧:400 V●許容入力:5.5 kWアズワン品番65-7280-42
サーボドライブ 400 W
オムロンヘルスケア¥239,800税込¥263,7801個7日以内出荷1Sサーボドライバ。オムロンの業務用1Sシリーズサーボドライブです。Sysmac対応のこの汎用単相サーボドライバは、1Sサーボモータ対応で、サイクル全体を最適化する1Sサーボシステムを構成します。1Sサーボドライバはどれも高信頼性、高品質です。特長 / 利点。230 V ac単相: 100 W → 1.5 kW。23ビット分解能のエンコーダ。どのコネクタも速くて確実なね仕様●相数:1, 3●電源電圧:200 → 240 V ac●許容電流値:±2.7 A, ±4.6 A●定格電圧:240 V ac●許容入力:400 W●全長:185mm●全体の幅:55mm●全体的な深さ:180mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+55℃アズワン品番65-7317-92
サーボドライブ 1 kW
オムロンヘルスケア¥409,800税込¥450,7801個7日以内出荷Omron Accurax G5 サーボドライブは、2 kHz の高応答周波数と 20 ビットエンコーダによる高解像度を特長としています。全閉ループ用の外部エンコーダ入力を使用したリアルタイム自動調整機能を備えています。容量: 4.77 Nm 定格トルク: 3.18 Nm仕様●相数:3●定格電圧:400 V●許容入力:1 kWアズワン品番65-7273-73
サーボドライブ 0.75 kW モーション
オムロンヘルスケア¥339,800税込¥373,7801個7日以内出荷Omron Accurax G5 シリーズロータリドライブは、より高速、正確、小型で安全な機械を実現するための特別なエッジを備えています。約 25 % のモータ重量削減と 50 % のキャビネットスペースの節約を実現します。サブ Micron 精度と ms の整定時間の達成に役立ちます。G5 シリーズは、コンパクトサイズのサーボドライブファミリに属する製品で、正確なモーシ仕様●相数:1●制御機能:モーション●電源電圧:200 → 240 V●許容電流値:6.6 A●定格電圧:250 V●許容入力:0.75 kWアズワン品番65-7274-70
サーボドライブ 0.75 kW
オムロンヘルスケア¥569,800税込¥626,7801個7日以内出荷Omron 1S サーボドライブの相と供給電圧は 400 V ac です。定格電流は 9 A で、漏洩電流は 1.2 mA です。電力: 1.5 kW仕様●相数:3●電源電圧:400 V●許容入力:0.75 kWアズワン品番65-7276-38
サーボドライブ 0.6 kW
オムロンヘルスケア¥469,800税込¥516,7801個7日以内出荷Omron Accurax G5 サーボドライブは、2 kHz の高応答周波数と 20 ビットエンコーダによる高解像度を特長としています。全閉ループ用の外部エンコーダ入力を使用したリアルタイム自動調整機能を備えています。容量: 600 W 定格トルク: 2.86 Nm仕様●相数:3●電源電圧:400 V●許容入力:0.6 kWアズワン品番65-7276-02
『インバータ』には他にこんなカテゴリがあります
- インバータ本体
- インバータその他関連用品