絞り込み
適合モータ容量(kW)
入力電源(V)
出力電圧(V)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: インバータ本体

FA現場のお役立ち情報
727件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合モータ容量(kW)」から絞り込む
  • DCギヤードモータ ブラシ付きギア 9 V 0.0703 Nm PORTESCAP

    DCギヤードモータ ブラシ付きギア 9 V 0.0703 Nm

    PORTESCAP
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:9 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:1.8 W●出力スピード:247 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0703 Nm●コード番号:231-3006アズワン品番65-7302-71
  • DCギヤードモータ ブラシ付きギア 6 V 0.02 Nm ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    DCギヤードモータ ブラシ付きギア 6 V 0.02 Nm

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    Copal Electronics の 6 V DC ギア式モータは、MG16B シリーズの定格速度が最大 380 rpm の製品です。動作原理は、磁場中でモータが回転し、回転力を利用して機械的作業を行うため、電流が整流子を介してロータを通過するときです。主に次の用途で使用されます キャッシュディスペンサー( ATM )のフロントシャッターの作動用 自動販売機の輸送機構 コピー機の用紙フィーダ ギア付きモータの全長は 49 mm です 重量: 25 g
    仕様●電源電圧:6 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●出力スピード:380 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.02 Nm●コード番号:202-0433アズワン品番65-7346-53
  • DCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 50 Ncm GMPGシリーズ Nidec

    DCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 50 Ncm GMPGシリーズ

    Nidec
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    7日以内出荷
    Nidec 24 V dcギア式モータ、シリーズGMPG。高いトルクと低速回転用のワームギアボックスが搭載された、シリーズGMPG DCモータです。ブラシモータ ワームギア 定格電圧: 24 V dc 双方向用途向け 保護クラスIP30
    仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:24.7 W●出力スピード:540 rpm●最大出力トルク:50 Ncm●ギヤヘッドのタイプ:ウォーム形●ギア比:56:4●寸法:43.4 (直径) x 139 mm●許容電流値:2 A●長さ:139mm●幅:43.4mm●コアコンストラクション:永久磁石●コード番号:881-4510アズワン品番65-7361-70
  • DCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 50 Ncm GMAGシリーズ Nidec

    DCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 50 Ncm GMAGシリーズ

    Nidec
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    7日以内出荷
    Nidec 24 V dcギアモータ、シリーズGMAG。高いトルクと低速回転用のスパーギアボックスが搭載された、シリーズGMAG DCモータです。ブラシモータ スパーギア 定格電圧: 24 V dc 双方向用途向け 保護クラスIP40
    仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:2.84 W●出力スピード:65 rpm●軸径:6mm●最大出力トルク:50 Ncm●ギヤヘッドのタイプ:スパー形●ギア比:109:1●寸法:24.5 (直径) x 77.2 mm●許容電流値:400 mA●長さ:77.2mm●幅:24.5mm●コアコンストラクション:永久磁石●コード番号:881-4529アズワン品番65-7361-93
  • DCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 17 Nm FBDシリーズ Mellor Electric

    DCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 17 Nm FBDシリーズ

    Mellor Electric
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    7日以内出荷
    Mellor Electrics 24 V dcギア式モータ、シリーズFBD。FBD1000シリーズギア式モータ。ギア式モータ 定格電圧: 24 V dc 低スピード、高トルク
    仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●出力スピード:5 rpm●最大出力トルク:17 Nm●寸法:39 x 121 x 90 mm●長さ:39mm●幅:121mm●奥行き:90mm●代表規格:BS EN ISO9001:2008、UL●コード番号:877-6257アズワン品番65-7361-40
  • DCギヤードモータ ブラシレスギア 6 V 24.5 mNm ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    DCギヤードモータ ブラシレスギア 6 V 24.5 mNm

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    DCギアモータHG16シリーズ
    仕様●電源電圧:6 V●DCモータータイプ:ブラシレスギア●出力スピード:310 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:24.5 mNm●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●許容電流値:450 mA●長さ:36mm●幅:16mm●コード番号:169-370アズワン品番65-7359-24
  • DCギヤードモータ ブラシレスギア 24V 0.0332 Nm PORTESCAP

    DCギヤードモータ ブラシレスギア 24V 0.0332 Nm

    PORTESCAP
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレスギア●許容入力:23.4 W●出力スピード:1363 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0332 Nm●コード番号:231-3021アズワン品番65-7304-36
  • CAN Open組立済ケーブル シュナイダーエレクトリック

    CAN Open組立済ケーブル

    シュナイダーエレクトリック
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    42日以内出荷
    アクセサリ。Lexium 23 Plusは幅広いサーボドライブとBCHサーボを組み合わせて使用できます。 モータ。モーションコントロールLexium 23 Plus用アクセサリ
    仕様●コード番号:770-1577質量(kg)0.077ケーブル長(m)1アズワン品番65-7274-90アクセサリタイプCANオープン事前組み立て済みケーブル併用可能製品D-Subコネクタ、RJ45コネクタ電気的接続2 connectors
  • DCギヤードモータ HGシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    DCギヤードモータ HGシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    11日以内出荷
  • 抵抗 SIEMENS

    抵抗

    SIEMENS
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    7日以内出荷
    Micromaster 6SE6400シリーズ。6SE6400 Siemensシリーズでは、様々な製品を提供しています。 これらの製品には、遮断抵抗器、通信 / 入力チョークが含まれています。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。Micromasterは420及び440シリーズによって異なります。
    仕様●アクセサリタイプ:ブレーキ抵抗器●併用可能製品:MICROMASTER 440インバータ●コード番号:866-5999アズワン品番65-7327-68
  • 低電圧リリース GVAU シュナイダーエレクトリック

    低電圧リリース GVAU

    シュナイダーエレクトリック
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    低電圧トリップ。供給電圧が低下した場合や電源に障害が発生した場合に起動装置を遮断 主電源の障害発生後の自動リスタートを抑制
    仕様●アクセサリタイプ:低電圧リリース●併用可能製品:GV2 GVAUシリーズ、GV3 GVAUシリーズ●コード番号:400-1423アズワン品番65-7333-54
  • 通信カード デジタルモジュール付きカード Lexium 32M シュナイダーエレクトリック

    通信カード デジタルモジュール付きカード Lexium 32M

    シュナイダーエレクトリック
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    7日以内出荷
    デジタル出力エンコーダ用の Schneider Electric インターフェイスカードは、Lexium 32M シリーズに対応しています。15 ピンのメスコネクタが 1 つあります。水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:デジタルモジュール付きカード●併用可能製品:Lexium 32M●電圧範囲:12 V●コード番号:220-8796アズワン品番65-7332-47
  • 通信カード Card with Analogue Output Lexium 32M シュナイダーエレクトリック

    通信カード Card with Analogue Output Lexium 32M

    シュナイダーエレクトリック
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    7日以内出荷
    アナログ出力エンコーダ用の Schneider Electric インターフェイスカードは、Lexium 32M シリーズに対応しています。15 ピンのメスコネクタが 1 つあります。水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:アナログ出力付きカード●併用可能製品:Lexium 32M●コード番号:220-8797アズワン品番65-7331-59
  • 取り付けプレート ISOフロントプレート 回路ブレーカサイズ S00 SIEMENS

    取り付けプレート ISOフロントプレート 回路ブレーカサイズ S00

    SIEMENS
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 成形プラスチック製フロントプレートには、IP55 保護等級、アクチュエータダイアフラム、回路ブレーカサイズ S00 のホルダが付属しています。製品名称 ISO フロントプレート エンクロージャ IP55 の保護クラス IP
    仕様●アクセサリタイプ:ISOフロントプレート●併用可能製品:回路ブレーカサイズ S00●長さ:12mm●コード番号:218-1728アズワン品番65-7296-32
  • 基本的な操作パネル オペレータパネル Sinamics 制御ユニット SIEMENS

    基本的な操作パネル オペレータパネル Sinamics 制御ユニット

    SIEMENS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 製 sialic s120 基本操作パネルは、電子制御用に製造されています。2 行ディスプレイを備えています。パラメータ設定と診断情報用の 6 つのキー
    仕様●アクセサリタイプ:オペレータパネル●併用可能製品:Sinamics 制御ユニット●電源相数:1●長さ:53mm●コード番号:203-3346アズワン品番65-7344-04
  • 可変速ドライブ ATV320 380 → 500 V ac 4 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット シュナイダーエレクトリック

    可変速ドライブ ATV320 380 → 500 V ac 4 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット

    シュナイダーエレクトリック
    ¥309,800税込¥340,780
    1個
    7日以内出荷
    Altivar ATV320 シリーズ Altivar Machine ATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEM メーカー向けに設計されており、0.18 → 15 kW の三相同期及び非同期モータのシンプルかつ Advanced な要件に適合します。 このタイプの VFD は、各種用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。 特長と利点: オープンループモータ制御によるオートメーション機能の強化と非同期及び同期モータの単純さの組み合わせ。これは、始動 / 停止用途向けの低速動的精度にも適用されます。 EtherNet/IP - Modbus TCP、Profinet EtherCAT、Profibus、CANopen、DeviceNet などの Advanced Connectivity 機械に専門性や柔軟性をもたらす ATVLogic などの機能を搭載 Altivar Machine ATV320 可変速ドライブは、前モデルの堅牢性と信頼性の伝統を継承 特に生産変更時に機械の動作時間を最大化するために、安全診断と安全動作、システム統合、及びネットワーク構成をタイムリーに実現できます。 ATV320 は、複数の機械レイアウトに対応し、キャビネットや機械フレームなどの場所の内側に設置できるコスト効果が高く簡単な設備として設計 これらの VFD は、堅牢で強度と信頼性に優れ、IEC60721-3-3 クラス 3C3 コーティングを施された基板と可変周波数ドライブを備え、過酷な環境での機械の可用性を拡大 このシリーズには、機械に応じたさまざまな取り付けオプション(垂直、水平、ドライブを横向きに取り付ける場合は制御モジュールをオフセットするオプションを使用、横並び) 追加安全トルクオフ、機械の認定と機械指令 2006/42/EC への準拠を単純化する完全安全監視の 4 つの機能を備えた、総合的な組み込み安全アカウントです。 カセット形式で簡単に取り付け可能な通信カード 可変周波数ドライブは通常どこにありますか ATV320 シリーズはシンプルな機械要件にも Advanced の機械要件にも対応 機械設備にも電気設備にも使用可能 原材料処理 - 小型コンベア 包装 - 小型ラベル貼り機、小型袋詰め機 ファン付き機械のある機械のある機械 - 空気又は煙の排出、プラスチックフィルム製造機械、オーブン、ボイラーなど アクセスバリアの処理、広告板の回転など、シンプルな消費者向け機械 医療用ベッドやランニングマシンなどの健康業界 食品及び飲料産業の製粉機、こね混ぜ機、ミキサーなどでも活躍 商品や材料の吊り上げ移動を必要とする企業にも優れたソリューションとなるインバータドライブです。 ATV320 シリーズ VFD のメンテナンス方法 Altivar 12に予防保守は一切必要ありませんが、性能を最適化するため、いくつかの定期チェックを実施することをお勧めします。 すべての接続の状態と締め付け具合。 ユニット周囲の温度が許容可能なレベルに保たれ、換気が効果的であることを確認します。ファンの平均サービス寿命は10年もあります。 目に見えるほこりがないことを確認します。 ファンが常に適切に動作しており、カバーに物理的な損傷がないことを確認してください。 ATV320U40N4W Altivar Machine ATV320 Variable Speed Drive Inverter Drive with Vario IP66。ATV320。Asynchronous motors, Synchronous motors。Complex machine application。Without Vario。Enclosed control block Integrated EMC filter Class C2。Product does Not have a built-in fan。380 to 500 V Rated supply voltage。5 hp Motor (heavy duty)。Line current 10.6 A 500 V, 13.7 A 380 V。52 dB Noise level to 86/188/EEC。Relay output (R1, R2), 5 mA at 24 V DC minimum switching current。Machinery applications.
    仕様●許容入力:4 kW●相数:3●電源電圧:380 → 500 V ac●許容電流値:10.6 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:Altivar Machine ATV320●シリーズ:ATV320●IP保護等級:IP66●フィールドバス通信タイプ:CANopen、Modbus●STO:あり●フィルタを含む:あり●機能:モータ制御, 開ループ速度制御●コード番号:186-0908アズワン品番65-7326-58
  • 可変速ドライブ ATV320 380 → 500 V ac 2.2 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット シュナイダーエレクトリック

    可変速ドライブ ATV320 380 → 500 V ac 2.2 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット

    シュナイダーエレクトリック
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    7日以内出荷
    Altivar ATV320 シリーズ Altivar Machine ATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEM メーカー向けに設計されており、0.18 → 15 kW の三相同期及び非同期モータのシンプルかつ Advanced な要件に適合します。 このタイプの VFD は、各種用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。 特長と利点: オープンループモータ制御によるオートメーション機能の強化と非同期及び同期モータの単純さの組み合わせ。これは、始動 / 停止用途向けの低速動的精度にも適用されます。 EtherNet/IP - Modbus TCP、Profinet EtherCAT、Profibus、CANopen、DeviceNet などの Advanced Connectivity 機械に専門性や柔軟性をもたらす ATVLogic などの機能を搭載 Altivar Machine ATV320 可変速ドライブは、前モデルの堅牢性と信頼性の伝統を継承 特に生産変更時に機械の動作時間を最大化するために、安全診断と安全動作、システム統合、及びネットワーク構成をタイムリーに実現できます。 ATV320 は、複数の機械レイアウトに対応し、キャビネットや機械フレームなどの場所の内側に設置できるコスト効果が高く簡単な設備として設計 これらの VFD は、堅牢で強度と信頼性に優れ、IEC60721-3-3 クラス 3C3 コーティングを施された基板と可変周波数ドライブを備え、過酷な環境での機械の可用性を拡大 このシリーズには、機械に応じたさまざまな取り付けオプション(垂直、水平、ドライブを横向きに取り付ける場合は制御モジュールをオフセットするオプションを使用、横並び) 追加安全トルクオフ、機械の認定と機械指令 2006/42/EC への準拠を単純化する完全安全監視の 4 つの機能を備えた、総合的な組み込み安全アカウントです。 カセット形式で簡単に取り付け可能な通信カード 可変周波数ドライブは通常どこにありますか ATV320 シリーズはシンプルな機械要件にも Advanced の機械要件にも対応 機械設備にも電気設備にも使用可能 原材料処理 - 小型コンベア 包装 - 小型ラベル貼り機、小型袋詰め機 ファン付き機械のある機械のある機械 - 空気又は煙の排出、プラスチックフィルム製造機械、オーブン、ボイラーなど アクセスバリアの処理、広告板の回転など、シンプルな消費者向け機械 医療用ベッドやランニングマシンなどの健康業界 食品及び飲料産業の製粉機、こね混ぜ機、ミキサーなどでも活躍 商品や材料の吊り上げ移動を必要とする企業にも優れたソリューションとなるインバータドライブです。 ATV320 シリーズ VFD のメンテナンス方法 Altivar 12に予防保守は一切必要ありませんが、性能を最適化するため、いくつかの定期チェックを実施することをお勧めします。 すべての接続の状態と締め付け具合。 ユニット周囲の温度が許容可能なレベルに保たれ、換気が効果的であることを確認します。ファンの平均サービス寿命は10年もあります。 目に見えるほこりがないことを確認します。 ファンが常に適切に動作しており、カバーに物理的な損傷がないことを確認してください。
    仕様●許容入力:2.2 kW●相数:3●電源電圧:380 → 500 V ac●許容電流値:8.7 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:Altivar Machine ATV320●シリーズ:ATV320●IP保護等級:IP66●フィールドバス通信タイプ:CANopen、Modbus●STO:あり●フィルタを含む:あり●全体的な深さ:340mm●コード番号:186-0903アズワン品番65-7327-15
  • 可変速ドライブ ATV320 380 → 500 V ac 0.55 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット シュナイダーエレクトリック

    可変速ドライブ ATV320 380 → 500 V ac 0.55 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット

    シュナイダーエレクトリック
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    7日以内出荷
    Altivar ATV320 シリーズ Altivar Machine ATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEM メーカー向けに設計されており、0.18 → 15 kW の三相同期及び非同期モータのシンプルかつ Advanced な要件に適合します。 このタイプの VFD は、各種用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。 特長と利点: オープンループモータ制御によるオートメーション機能の強化と非同期及び同期モータの単純さの組み合わせ。これは、始動 / 停止用途向けの低速動的精度にも適用されます。 EtherNet/IP - Modbus TCP、Profinet EtherCAT、Profibus、CANopen、DeviceNet などの Advanced Connectivity 機械に専門性や柔軟性をもたらす ATVLogic などの機能を搭載 Altivar Machine ATV320 可変速ドライブは、前モデルの堅牢性と信頼性の伝統を継承 特に生産変更時に機械の動作時間を最大化するために、安全診断と安全動作、システム統合、及びネットワーク構成をタイムリーに実現できます。 ATV320 は、複数の機械レイアウトに対応し、キャビネットや機械フレームなどの場所の内側に設置できるコスト効果が高く簡単な設備として設計 これらの VFD は、堅牢で強度と信頼性に優れ、IEC60721-3-3 クラス 3C3 コーティングを施された基板と可変周波数ドライブを備え、過酷な環境での機械の可用性を拡大 このシリーズには、機械に応じたさまざまな取り付けオプション(垂直、水平、ドライブを横向きに取り付ける場合は制御モジュールをオフセットするオプションを使用、横並び) 追加安全トルクオフ、機械の認定と機械指令 2006/42/EC への準拠を単純化する完全安全監視の 4 つの機能を備えた、総合的な組み込み安全アカウントです。 カセット形式で簡単に取り付け可能な通信カード 可変周波数ドライブは通常どこにありますか ATV320 シリーズはシンプルな機械要件にも Advanced の機械要件にも対応 機械設備にも電気設備にも使用可能 原材料処理 - 小型コンベア 包装 - 小型ラベル貼り機、小型袋詰め機 ファン付き機械のある機械のある機械 - 空気又は煙の排出、プラスチックフィルム製造機械、オーブン、ボイラーなど アクセスバリアの処理、広告板の回転など、シンプルな消費者向け機械 医療用ベッドやランニングマシンなどの健康業界 食品及び飲料産業の製粉機、こね混ぜ機、ミキサーなどでも活躍 商品や材料の吊り上げ移動を必要とする企業にも優れたソリューションとなるインバータドライブです。 ATV320 シリーズ VFD のメンテナンス方法 Altivar 12に予防保守は一切必要ありませんが、性能を最適化するため、いくつかの定期チェックを実施することをお勧めします。 すべての接続の状態と締め付け具合。 ユニット周囲の温度が許容可能なレベルに保たれ、換気が効果的であることを確認します。ファンの平均サービス寿命は10年もあります。 目に見えるほこりがないことを確認します。 ファンが常に適切に動作しており、カバーに物理的な損傷がないことを確認してください。
    仕様●許容入力:0.55 kW●相数:3●電源電圧:380 → 500 V ac●許容電流値:2.8 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:Altivar Machine ATV320●シリーズ:ATV320●IP保護等級:IP66●フィールドバス通信タイプ:CANopen、Modbus●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:340mm●コード番号:186-0886アズワン品番65-7306-69
  • 可変速ドライブ ATV320 200 → 240 V ac 2.2 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット シュナイダーエレクトリック

    可変速ドライブ ATV320 200 → 240 V ac 2.2 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット

    シュナイダーエレクトリック
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    7日以内出荷
    Altivar ATV320 シリーズ Altivar Machine ATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEM メーカー向けに設計されており、0.18 → 15 kW の三相同期及び非同期モータのシンプルかつ Advanced な要件に適合します。 このタイプの VFD は、各種用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。 特長と利点: オープンループモータ制御によるオートメーション機能の強化と非同期及び同期モータの単純さの組み合わせ。これは、始動 / 停止用途向けの低速動的精度にも適用されます。 EtherNet/IP - Modbus TCP、Profinet EtherCAT、Profibus、CANopen、DeviceNet などの Advanced Connectivity 機械に専門性や柔軟性をもたらす ATVLogic などの機能を搭載 Altivar Machine ATV320 可変速ドライブは、前モデルの堅牢性と信頼性の伝統を継承 特に生産変更時に機械の動作時間を最大化するために、安全診断と安全動作、システム統合、及びネットワーク構成をタイムリーに実現できます。 ATV320 は、複数の機械レイアウトに対応し、キャビネットや機械フレームなどの場所の内側に設置できるコスト効果が高く簡単な設備として設計 これらの VFD は、堅牢で強度と信頼性に優れ、IEC60721-3-3 クラス 3C3 コーティングを施された基板と可変周波数ドライブを備え、過酷な環境での機械の可用性を拡大 このシリーズには、機械に応じたさまざまな取り付けオプション(垂直、水平、ドライブを横向きに取り付ける場合は制御モジュールをオフセットするオプションを使用、横並び) 追加安全トルクオフ、機械の認定と機械指令 2006/42/EC への準拠を単純化する完全安全監視の 4 つの機能を備えた、総合的な組み込み安全アカウントです。 カセット形式で簡単に取り付け可能な通信カード 可変周波数ドライブは通常どこにありますか ATV320 シリーズはシンプルな機械要件にも Advanced の機械要件にも対応 機械設備にも電気設備にも使用可能 原材料処理 - 小型コンベア 包装 - 小型ラベル貼り機、小型袋詰め機 ファン付き機械のある機械のある機械 - 空気又は煙の排出、プラスチックフィルム製造機械、オーブン、ボイラーなど アクセスバリアの処理、広告板の回転など、シンプルな消費者向け機械 医療用ベッドやランニングマシンなどの健康業界 食品及び飲料産業の製粉機、こね混ぜ機、ミキサーなどでも活躍 商品や材料の吊り上げ移動を必要とする企業にも優れたソリューションとなるインバータドライブです。 ATV320 シリーズ VFD のメンテナンス方法 Altivar 12に予防保守は一切必要ありませんが、性能を最適化するため、いくつかの定期チェックを実施することをお勧めします。 すべての接続の状態と締め付け具合。 ユニット周囲の温度が許容可能なレベルに保たれ、換気が効果的であることを確認します。ファンの平均サービス寿命は10年もあります。 目に見えるほこりがないことを確認します。 ファンが常に適切に動作しており、カバーに物理的な損傷がないことを確認してください。
    仕様●許容入力:2.2 kW●相数:1●電源電圧:200 → 240 V ac●許容電流値:24 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:Altivar Machine ATV320●シリーズ:ATV320●IP保護等級:IP65●フィールドバス通信タイプ:CANopen、Modbus●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:340mm●コード番号:186-0902アズワン品番65-7268-42
  • 可変速ドライブ ATV320 200 → 240 V ac 0.55 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット シュナイダーエレクトリック

    可変速ドライブ ATV320 200 → 240 V ac 0.55 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット

    シュナイダーエレクトリック
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    7日以内出荷
    Altivar ATV320 シリーズ Altivar Machine ATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEM メーカー向けに設計されており、0.18 → 15 kW の三相同期及び非同期モータのシンプルかつ Advanced な要件に適合します。 このタイプの VFD は、各種用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。 特長と利点: オープンループモータ制御によるオートメーション機能の強化と非同期及び同期モータの単純さの組み合わせ。これは、始動 / 停止用途向けの低速動的精度にも適用されます。 EtherNet/IP - Modbus TCP、Profinet EtherCAT、Profibus、CANopen、DeviceNet などの Advanced Connectivity 機械に専門性や柔軟性をもたらす ATVLogic などの機能を搭載 Altivar Machine ATV320 可変速ドライブは、前モデルの堅牢性と信頼性の伝統を継承 特に生産変更時に機械の動作時間を最大化するために、安全診断と安全動作、システム統合、及びネットワーク構成をタイムリーに実現できます。 ATV320 は、複数の機械レイアウトに対応し、キャビネットや機械フレームなどの場所の内側に設置できるコスト効果が高く簡単な設備として設計 これらの VFD は、堅牢で強度と信頼性に優れ、IEC60721-3-3 クラス 3C3 コーティングを施された基板と可変周波数ドライブを備え、過酷な環境での機械の可用性を拡大 このシリーズには、機械に応じたさまざまな取り付けオプション(垂直、水平、ドライブを横向きに取り付ける場合は制御モジュールをオフセットするオプションを使用、横並び) 追加安全トルクオフ、機械の認定と機械指令 2006/42/EC への準拠を単純化する完全安全監視の 4 つの機能を備えた、総合的な組み込み安全アカウントです。 カセット形式で簡単に取り付け可能な通信カード 可変周波数ドライブは通常どこにありますか ATV320 シリーズはシンプルな機械要件にも Advanced の機械要件にも対応 機械設備にも電気設備にも使用可能 原材料処理 - 小型コンベア 包装 - 小型ラベル貼り機、小型袋詰め機 ファン付き機械のある機械のある機械 - 空気又は煙の排出、プラスチックフィルム製造機械、オーブン、ボイラーなど アクセスバリアの処理、広告板の回転など、シンプルな消費者向け機械 医療用ベッドやランニングマシンなどの健康業界 食品及び飲料産業の製粉機、こね混ぜ機、ミキサーなどでも活躍 商品や材料の吊り上げ移動を必要とする企業にも優れたソリューションとなるインバータドライブです。 ATV320 シリーズ VFD のメンテナンス方法 Altivar 12に予防保守は一切必要ありませんが、性能を最適化するため、いくつかの定期チェックを実施することをお勧めします。 すべての接続の状態と締め付け具合。 ユニット周囲の温度が許容可能なレベルに保たれ、換気が効果的であることを確認します。ファンの平均サービス寿命は10年もあります。 目に見えるほこりがないことを確認します。 ファンが常に適切に動作しており、カバーに物理的な損傷がないことを確認してください。
    仕様●許容入力:0.55 kW●相数:1●電源電圧:200 → 240 V ac●許容電流値:7.9 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:Altivar Machine ATV320●シリーズ:ATV320●IP保護等級:IP65●フィールドバス通信タイプ:CANopen、Modbus●ドライブタイプ:変速式●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:340mm●コード番号:186-0885アズワン品番65-7328-34
  • モータスタータ CONTACTRON フエニックス・コンタクト

    モータスタータ CONTACTRON

    フエニックス・コンタクト
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    ネットワーク接続可能なハイブリッドモータスタータ3 相 AC モータ(最大 500 V ac / 3 A )用もご用意しています。過負荷シャットダウン - 調整可能非常停止機能( SIL 3/PL e まで適合)プッシュイン接続。
    仕様●範囲:CONTACTRON●定格電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20●全長:127mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114mm●コード番号:197-5973アズワン品番65-7320-48
  • モータスタータ Contactron フエニックス・コンタクト

    モータスタータ Contactron

    フエニックス・コンタクト
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 モータスタータPhoenix Contact ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 モータスタータは、短絡防止ハイブリッドモーターの 1 つです。これは従来の機械的コンタクタ回路に代わる製品です。高機能の DIN レール取り付けは、通常、最大 550 V ac の 3 相モータの始動に使用します。特長と利点 バイメタル機能用に電流調整可能 制御電圧は 24 V dc です 電流範囲は 9 A です 従来の機械的スイッチングデバイスに比べて最大10倍の寿命 モーター過負荷保護 ほとんどスペースを必要としない プッシュイン接続 逆回転 従来のコンタクタと比較して、配線時間を最大75 %短縮 摩耗のない高速スイッチング用途 EM-RD アダプタ EM-RI アダプタ モータ制御 配電盤認定 EN60947-1 EN 60947-4-2 IEC 61508 IP20等級 ISO 13849
    仕様●範囲:Contactron●全長:107.4mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:113.7mm●シリーズ:ELR H5-I-PT-24DC/500AC-9●コード番号:175-6611アズワン品番65-7281-95
  • モータスタータ Contactron フエニックス・コンタクト

    モータスタータ Contactron

    フエニックス・コンタクト
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ELR H5-I-PT-24DC / 500AC-9Phoenix Contact LR H3-I-PT-24DC / 500AC-9 は順方向動作の 3 相ハイブリッドモーターです。このスタータは、調整可能な過負荷シャットダウン及びプッシュイン接続が必要な DIN レール取り付け用に設計されています。これはモータの制御に使用されます。特長と利点 バイメタル機能用に電流調整可能 配線の時間と費用を削減 低摩耗スイッチング ほとんどスペースを必要としない 逆極性保護認定 EN60947-1 EN 60947-4-2 IEC 61508 IP20等級 ISO 13849
    仕様●範囲:Contactron●全長:107.4mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:113.7mm●シリーズ:ELR H3-I-PT-24DC/500AC-9●コード番号:175-6613アズワン品番65-7281-97
  • メモリカード Memory Card Lexium 32、Lexium 32i シュナイダーエレクトリック

    メモリカード Memory Card Lexium 32、Lexium 32i

    シュナイダーエレクトリック
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:Memory Card●併用可能製品:Lexium 32 、Lexium 32i●コード番号:220-8813アズワン品番65-7332-38
  • パラメータユニット LEDモジュール モータ接触器 1袋 5個入 SIEMENS

    パラメータユニット LEDモジュール モータ接触器 1袋 5個入

    SIEMENS
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    コンタクタ機能を表示する Siemens LED モジュールです。極性反転から保護され、サイズ S00 → S3 のモータコンタクタに使用されます。シンプルかつ効率的で、常に最新の Sirius モジュラシステムです。マルチユニットパッケージ 高品質
    仕様●アクセサリタイプ:LEDモジュール●併用可能製品:モータ接触器●コード番号:213-1010アズワン品番65-7278-81
  • ソフトスタータ シュナイダーエレクトリック

    ソフトスタータ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    7日以内出荷
    Altistart ATS 22。ATS22は使いやすい3相デジタルソフトスタートで、幅広い用途向けの組み込みバイパスを備えています。調整可能な電子過負荷とFieldbus通信機能を搭載しています。小型 接続が簡単 試運転が簡単 組み込みのバイパス 3つのプログラマブルロジック入力 1つのPTC入力 2個のリレー出力 モータの熱保護 過電圧保護
  • ソフトスタータ SIEMENS

    ソフトスタータ

    SIEMENS
    ¥1,098,000税込¥1,207,800
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480 V、250A、24V AC/DC スプリングタイプ端子を搭載しており、アナログ出力を提供します。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 45 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負荷になった場合にトリップします
    仕様●許容入力:160 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:250 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50●コード番号:200-3957アズワン品番65-7300-95
  • ソフトスタータ SIEMENS

    ソフトスタータ

    SIEMENS
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480V、210A 及び 24V AC/DC スプリングタイプ端子を搭載しています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 45 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負荷になった場合にトリップします
    仕様●許容入力:132 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:210 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50●コード番号:200-3949アズワン品番65-7298-46
  • ソフトスタータ SIEMENS

    ソフトスタータ

    SIEMENS
    ¥839,800税込¥923,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius ソフトスタータは、400 V - 600 V、143 A 及び 24 V ac/dc のスプリングタイプ端子を備えたアナログ出力を特長としています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負荷になった場合にトリップします
    仕様●許容入力:90 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:400 → 600 V●相数:3●許容電流値:143 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50●コード番号:200-3910アズワン品番65-7298-31
  • ソフトスタータ SIEMENS

    ソフトスタータ

    SIEMENS
    ¥1,098,000税込¥1,207,800
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius ソフトスタータは、400 V - 600 V、210 A、110 → 250 V ac スプリングタイプ端子アナログ出力を備えています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 45 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負荷になった場合にトリップします
    仕様●許容入力:132 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:400 → 600 V●相数:3●許容電流値:210 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50●コード番号:200-3956アズワン品番65-7301-18
  • ソフトスタータ SIEMENS

    ソフトスタータ

    SIEMENS
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius ソフトスタータは、400 V - 600 V、171A 及び 110-250 V ac スプリングタイプ端子アナログ出力を備えています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負荷になった場合にトリップします
    仕様●許容入力:110 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:400 → 600 V●相数:3●許容電流値:171 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50●コード番号:200-3934アズワン品番65-7301-20
  • ソフトスタータ SIEMENS

    ソフトスタータ

    SIEMENS
    ¥839,800税込¥923,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480 V、143A、110-250 V ac スプリングタイプ端子アナログ出力を備えています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負荷になった場合にトリップします
    仕様●許容入力:90 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:143 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50●コード番号:200-3920アズワン品番65-7301-33
  • ソフトスタータ SIEMENS

    ソフトスタータ

    SIEMENS
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480V、210A 及び 24V AC/DC スプリングタイプ端子を搭載しています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 45 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負荷になった場合にトリップします
    仕様●許容入力:132 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:210 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50●コード番号:200-3940アズワン品番65-7298-05
  • ソフトスタータ SIEMENS

    ソフトスタータ

    SIEMENS
    ¥1,098,000税込¥1,207,800
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480V、250A、110-250 V ac スプリングタイプ端子アナログ出力を備えています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 45 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負荷になった場合にトリップします
    仕様●許容入力:160 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:250 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50●コード番号:200-3968アズワン品番65-7300-93
  • シャントリリース GVAS シュナイダーエレクトリック

    シャントリリース GVAS

    シュナイダーエレクトリック
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    TeSysシリーズトリップユニット。電圧カットアウト及び電界放射でトリップする電気ユニット 回路ブレーカの右側に取り付け
    仕様●併用可能製品:GV2 GVAS、GV3 GVAS●コード番号:608-8882アズワン品番65-7324-63
  • サーボモータ 400 V 9.55 Nm omron(オムロン)

    サーボモータ 400 V 9.55 Nm

    omron(オムロン)
    ¥679,800税込¥747,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron G5 シリーズの高慣性 AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準と高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 2.0 kW、定格速度は 2000 rpm です。定格トルク: 9.55 Nm
    仕様●最大出力トルク:9.55 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:2 kW●コード番号:215-7648アズワン品番65-7275-95
  • サーボモータ 400 V 47.7 Nm omron(オムロン)

    サーボモータ 400 V 47.7 Nm

    omron(オムロン)
    ¥629,800税込¥692,780
    1個
    7日以内出荷
    The Omron G5 high inertia motors are perfectly integrated into the new Sysmac automation platform。The servo is fully configured through the one software Sysmac Studio that includes configuration, programming, simulation and monitoring for the complete machine。The built-in EtherCAT connectivity with the distributed clock functionality allows accurate synchronisation between all servos with less than 1μ jitter。Accurax G5 also simplifies your mechanical and electrical design by including double registration input, full closed loop and multi-drive safety functionality.Built-in safety: multi-drives in a single safety relay circuit Full closed loop Double registration input
    仕様●最大出力トルク:47.7 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:3 kW●コード番号:215-3494アズワン品番65-7272-80
  • サーボモータ 400 V 47.7 Nm omron(オムロン)

    サーボモータ 400 V 47.7 Nm

    omron(オムロン)
    ¥699,800税込¥769,780
    1個
    7日以内出荷
    The Omron G5 series AC servo motors are standard and high inertia servo motor models having high resolution serial encoder provided by 20 bits encoder。They have IP67 standard and are low speed ripple and torque ripple due to low torque cogging.Ultra-light and compact size motor Various shaft, brake and seal options Peak torque 300% of rated torque during 3 seconds or more depending on model
    仕様●最大出力トルク:47.7 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:1000 rpm●許容入力:2 kW●コード番号:215-3471アズワン品番65-7273-69
  • サーボモータ 400 V 2.39 Nm omron(オムロン)

    サーボモータ 400 V 2.39 Nm

    omron(オムロン)
    ¥569,800税込¥626,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron G5 シリーズ AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準の高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 750 W、定格速度 3000 rpm です。容量: 750 W 定格トルク: 2.39 Nm
    仕様●最大出力トルク:2.39 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:3000rpm●許容入力:750 W●コード番号:215-7639アズワン品番65-7273-19
  • サーボモータ 230 V 0.48 Nm omron(オムロン)

    サーボモータ 230 V 0.48 Nm

    omron(オムロン)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    7日以内出荷
    The Omron G5 series AC servo motors are standard and high inertia servo motor models having high resolution serial encoder provided by 20 bits encoder。They have IP67 standard and are low speed ripple and torque ripple due to low torque cogging.Ultra-light and compact size motor Various shaft, brake and seal options Peak torque 300% of rated torque during 3 seconds or more depending on model
    仕様●最大出力トルク:0.48 Nm●電源電圧:230 V●出力スピード:3000 rpm●許容入力:0.05 kW●コード番号:215-3462アズワン品番65-7272-78

『インバータ』には他にこんなカテゴリがあります

インバータ本体