FA現場のお役立ち情報
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノッチ数」から絞り込む
  • ツマミ 東京測定器材

    ツマミ

    東京測定器材(7件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    色黒ねじサイズM4
  • キー形セレクタスイッチ(分離形)A165K キーのみ omron(オムロン)

    キー形セレクタスイッチ(分離形)A165K キーのみ

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    キーは2個ついています。
    仕様2個付
  • キー形セレクタスイッチA22K用アクセサリ omron(オムロン)

    キー形セレクタスイッチA22K用アクセサリ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    仕様A22K用キー
  • Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット 板鍵 IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット 板鍵

    IDEC(和泉電気)
    ¥799税込¥879
    1箱(2個)
    当日出荷
    仕様-適合鍵付セレクタスイッチ(ディスクタンプラータイプ用)材質-材質(本体)黄銅品名板鍵保護構造-接点構成-端子形状-寸法t(mm)1.8定格絶縁電圧(V)-動作方式-ケース色-材質(ケース)-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-消費電力(VA)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-耐振動(誤動作)-接点材質-定格通電電流(A)-材質(端子)/処理-操作部形状-表面処理(本体)ニッケルメッキ耐電圧(V/min)-照光色-使用周囲湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
  • 中継ポート オプション品 IDEC(和泉電気)

    中継ポート オプション品

    IDEC(和泉電気)
    ¥599税込¥659
    1個
    欠品中
    仕様-適合CWシリーズ中継ポート(CW1X形/CW4X形)専用外形寸法(mm)-レンズ色-レンズ形状-接点構成-ケーブル長(m)-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-耐振動(誤動作)-接点材質-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-操作部形状-操作部色-コンタクト数-入数-材質(ベゼル)-挿抜回数-ベゼル色-鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)-相対湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
  • フラッシュシルエットCWシリーズ 保守用LED照光ユニット IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットCWシリーズ 保守用LED照光ユニット

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    仕様-品名LED照光ユニット接点構成-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-耐振動(誤動作)-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-操作部形状-操作部色-材質(ベゼル)-ハウジング色-ベゼル色-鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
  • NUO形 アルミニウム銘板 IDEC(和泉電気)

    NUO形 アルミニウム銘板

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    仕様-適合UC形カムスイッチ専用材質(本体)アルミニウム製外形寸法(mm)□55寸法t(mm)1
  • 板鍵 IDEC(和泉電気)

    板鍵

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(10個)
    27日以内出荷
  • ツマミ形セレクタスイッチ用ソケット部ユニット A165W omron(オムロン)

    ツマミ形セレクタスイッチ用ソケット部ユニット A165W

    omron(オムロン)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    63日以内出荷
    ソケット部とランプ部を組合せてお届けします。
    用途24V用使用電圧(V)AC/DC24光源LED

『セレクタスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

セレクタスイッチその他関連用品