絞り込み
取付穴径(Φmm)
接点構成
照光色
その他・橙・白・緑・赤・青・黄・黒
ボタン色
-・その他・橙・灰・白・緑・赤・透明・銀・青・黄・黒
端子形状
PC端子・R/A端子・V/M端子・その他・はんだ端子・タブ端子・ネジ端子・ブラケットマウント形・プリント基板用端子
保護等級
IP00・IP20・IP40・IP50・IP52・IP54・IP60・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IP69・その他
ブランド
モノタロウ・IDEC(和泉電気)・RS PRO・シュナイダーエレクトリック・SIEMENS・富士電機・omron(オムロン)・NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)・エスコ・マルヤス電業・BULGIN・APEM・ミヤマ電器・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・ITW SWITCHES・Aratas(旧:omron)・EAO・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)・ARCOLECTRIC・YIJIA・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
2,095件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付穴径(Φmm)から絞り込む
  • Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(Φ30大型ボタン) IDEC(和泉電気)

    Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(Φ30大型ボタン)

    IDEC(和泉電気)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    保護構造IP65
  • Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (丸形 Φ30大型レンズ) IDEC(和泉電気)

    Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (丸形 Φ30大型レンズ)

    IDEC(和泉電気)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ取付穴径(Φmm)16
  • Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (正角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (正角形)

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保護構造IP65
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ(丸形) AC100V・200V用 IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ(丸形) AC100V・200V用

    IDEC(和泉電気)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式ボタン形状端子形状はんだ端子取付穴径(Φmm)16
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) AC100用・200V用 IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) AC100用・200V用

    IDEC(和泉電気)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    種類照光式ボタン形状長角端子形状はんだ端子取付穴径(Φmm)16
  • Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (長角形)

    IDEC(和泉電気)
    699税込769
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 (LED)オルタネイト形 IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 (LED)オルタネイト形

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形フルガード付)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
  • TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形 記名式 (LED)モメンタリ形 IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形 記名式 (LED)モメンタリ形

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
  • TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形 (LED)オルタネイト形 IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形 (LED)オルタネイト形

    IDEC(和泉電気)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(オルタネイト形)

    IDEC(和泉電気)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形フルガード付)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
  • 角コマンドスイッチ AG225 押しボタンスイッチ 富士電機

    角コマンドスイッチ AG225 押しボタンスイッチ

    富士電機
    2,398税込2,638
    1個
    11日以内出荷から31日以内出荷
    保護構造IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形)耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ 薄形 AF16 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ 薄形 AF16

    富士電機
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷から41日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65/IP65Fボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性AC220V 0.7Aにて;10万回以上短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16

    富士電機
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65/IP65Fボタン形状角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性AC220V 0.7Aにて;10万回以上短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
  • Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸大形 富士電機

    Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸大形

    富士電機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    種類非照光式端子形状はんだ端子/タブ端子
  • 押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(□24) 富士電機

    押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(□24)

    富士電機
    729税込802
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格) パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています
    材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形)端子形状ねじ端子フレーム角フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)□24
  • 照光押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン)

    照光押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(角胴形) A3P

    omron(オムロン)
    3,898税込4,288
    1個
    61日以内出荷から62日以内出荷
    大形角胴シリーズ。良好な操作感触。高輝度で均一な面照光。
    保護構造IP40
  • 照光押ボタンスイッチ(長方形)(角胴形) A3K omron(オムロン)

    照光押ボタンスイッチ(長方形)(角胴形) A3K

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    保護構造IP00
  • 30Φ 突形スイッチ マルヤス電業

    30Φ 突形スイッチ

    マルヤス電業
    579税込637
    1個
    10日以内出荷
    形状突形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約11(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
  • 22Φ プッシュロック形スイッチ マルヤス電業

    22Φ プッシュロック形スイッチ

    マルヤス電業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状プッシュロックきのこ形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状端子形状ねじ端子ボタン色定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式プッシュロック/ターンリセット温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
  • TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 中形(Φ29ボタン) プッシュロックターンリセット(LED) IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 中形(Φ29ボタン) プッシュロックターンリセット(LED)

    IDEC(和泉電気)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    プッシュロックターンリセット
    保護構造IP65ボタン形状丸形(Φ29中形)端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600動作方式プッシュロックターンリセット照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~50Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)照光色使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度900回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • D2VW 5A ピン押ボタン形 1c リード線タイプ(300mm) (標準品) omron(オムロン)

    D2VW 5A ピン押ボタン形 1c リード線タイプ(300mm) (標準品)

    omron(オムロン)
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。内部構造は実績のある形Vシリーズの機構を採用し高精度、高耐久性を達成。取りつけも形Vと同一。自動車、農業機械、大型家電、業務用機器の耐環境性を要求される用途に対応。エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。内部構造は実績のある形Vシリーズの機構を採用し高精度、高耐久性を達成。取りつけも形Vと同一。自動車、農業機械、大型家電、業務用機器の耐環境性を要求される用途に対応。
  • 富士電機機器制御  押しボタンスイッチ 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 押しボタンスイッチ

    富士電機機器制御
    749税込824
    1個
    22日以内出荷
  • 押しボタンSW IDEC(和泉電気)

    押しボタンSW

    IDEC(和泉電気)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。端子カバー不要。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。(一部機種は除く)
    照光種別LED
  • コマンドスイッチ 薄形 AF16シリーズ 押しボタンスイッチ 富士電機

    コマンドスイッチ 薄形 AF16シリーズ 押しボタンスイッチ

    富士電機
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷から23日以内出荷
    種類押しボタン端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)機種薄形電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    199税込219
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    適合TWNシリーズ用
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    839税込923
    1個
    22日以内出荷から61日以内出荷
    ・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・パネルへは丸穴取付でP板と直接ドッキング可能。・操作部・表示部と接触部が分離構造のため保守が容易。・クリック感のあるストローク3mmを確保。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。・CEマーク表示
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    589税込648
    1個
    22日以内出荷
    ・接点数の追加交換が容易に可能。・閉鎖形・防油形シリーズを準備。・奥行き寸法が42.5mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示。・ランプはLED、白熱、ネオンの3種類を準備
  • 富士電機機器制御 コマンドスイッチ(Φ16角フレーム・接点一体形) AR16シリーズ /AF16シリーズ(薄形) 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 コマンドスイッチ(Φ16角フレーム・接点一体形) AR16シリーズ /AF16シリーズ(薄形)

    富士電機機器制御
    1,698税込1,868
    1個
    22日以内出荷
    操作部・接点部を一体化しパネル奥行寸法を縮小。標準形は28.4mm、薄形は35.9mmに統一。 標準形の他に薄形を用意。パネルデザインに合わせて選定が可能。 各種ソケットを用意し配線省力化を実現。 金貼り接点とスナップアクション構造により5V 1mAでの使用が可能。(接点構成は1cおよび2c) キーセレクタスイッチはピンタンブラー式キー(リバーシブルタイプ)を採用し、キーの抜き差し性を向上。 RoHS(EU指令2002/95/EC)に対応。 CEマークを表示。
    用途型式 AR16:標準形、AF16:薄型 機種 照光押ボタンスイッチ、押しボタンスイッチ、セレクタスイッチ、表示灯 操作部形状 長角平形、ガード付長角平形、角平形、丸突形、丸平形 接点構成 1c、2c 定格絶縁電圧 Ui AC/DC250V 開閉頻度 1200回/時(使用率40%) 耐電圧 充電部対アース間:AC2000V 1分間 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガーにて) 定格インパルス耐電圧 Uimp 2.5kV 条件付短絡電流 1000A 短絡保護装置 gG 2A(IEC60269ヒュ
  • Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・オルタネイト・12V) YIJIA

    Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・オルタネイト・12V)

    YIJIA
    879税込967
    1個
    3日以内出荷
    寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)12接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
  • Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ・3V) YIJIA

    Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ・3V)

    YIJIA
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)3接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
  • Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・オルタネイト・24V) YIJIA

    Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・オルタネイト・24V)

    YIJIA
    879税込967
    1個
    3日以内出荷
    寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)24接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
  • Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・オルタネイト・24V) YIJIA

    Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・オルタネイト・24V)

    YIJIA
    879税込967
    1個
    3日以内出荷
    寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)24接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
  • 正方形押しボタンスイッチ 黒 Dailywell Electronics

    正方形押しボタンスイッチ 黒

    Dailywell Electronics
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    定格AC125V/DC28V1A端子形状はんだ表示操作部/なし操作部形状正方形操作部色色(本体)
  • 丸型押しボタンスイッチ モーメンタリ 63Φ 赤 SWEETA

    丸型押しボタンスイッチ モーメンタリ 63Φ 赤

    SWEETA
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    その他【操作部表示】無し【操作部】赤高さ(mm)72.6備考モーメンタリー端子形状はんだ端子操作部形状色(本体)動作機能OFF-(ON)
  • ムスタング押しボタンスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ムスタング押しボタンスイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    極数2極定格AC125V-6.0A端子形状はんだ端子操作部形状円形操作部色別売り色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応操作部表示なし
  • 全モールド押しボタン(JPシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    全モールド押しボタン(JPシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    639税込703
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水型押しボタンスイッチ GB[制御機器]

    防水型押しボタンスイッチ

    GB[制御機器]
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    IP65(粉塵の侵入を完全に防ぎ、かつ水流にも耐える)の防水性を持つ押しボタンスイッチ。
    備考モーメンタリ、保護方式:IP65極数単極単投定格AC250V-5A端子形状PC表示操作部/無操作部形状円型操作部色シルバー色(本体)シルバー動作機能OFF-(ON)
  • スイッチ 押しボタンタイプ 丸形白 OFF-(ON)ラバー反転 ミヤマ電器

    スイッチ 押しボタンタイプ 丸形白 OFF-(ON)ラバー反転

    ミヤマ電器
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    備考ラバー反転極数単極単投定格AC.125V-1A操作部形状丸型操作部色色(本体)動作機能OFF-(ON)
  • 長角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    長角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,498税込1,648
    1個
    10日以内出荷
    長角形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ) 豊富な発光素子群 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応
    用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
  • 長角形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    長角形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,298税込1,428
    1個
    10日以内出荷
    長角形照光式押ボタンスイッチ(LBシリーズ) 豊富なカラーバリエーション スナップイン取付け フラックスの浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 超高輝度対応 豊富な発光素子群 軽快な操作感 はんだ、タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り 使用温度範囲:-25~50℃(照光式):-25~70℃(非照光式) EU-RoHS指令対応
    使用温度範囲(℃)-25~50シリーズLB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16.2×22.4操作部形状長角形(別売:長角13.2×19.4)パネル取付方式スナップイン最大取付パネル厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売

押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

押しボタンスイッチ本体