絞り込み
取付穴径(Φmm)
  • 10(3)
  • 12(12)
  • 16(60)
  • 16.2(26)
  • 18(22)
  • 18.2(28)
  • 22(68)
  • 22.2(15)
  • 22.3(67)
  • 22.5(8)
  • 24(11)
  • 24.2(11)
  • 24.5(5)
  • 25(8)
  • 25.3(10)
  • 25.5(42)
  • 30(44)
  • 30.5(33)
  • -(2)
動作方式
  • その他(48)
  • オルタネイト(224)
  • プッシュプル(10)
  • プッシュロック・ターンリセット(69)
  • モーメンタリ(304)
種類
  • -(1)
  • その他(33)
  • 照光式(183)
  • 関連商品(14)
  • 非照光式(216)
ボタン形状
  • その他(11)
  • キノコ(76)
  • (237)
  • (75)
  • 長角(30)
接点構成
  • 1a(217)
  • 1a1b(264)
  • 1a2b(33)
  • 1a3b(37)
  • 1b(203)
  • 1c(164)
  • 2a(152)
  • 2a1b(31)
  • 2a2a(3)
  • 2a2b(157)
  • 2b(147)
  • 2c(158)
  • 3a(39)
  • 3a1b(37)
  • 3a3b(3)
  • 3b(49)
  • 3c(71)
  • 4a(61)
  • 4b(60)
  • その他(38)
照光色
  • 照光色その他(16)
  • 照光色(165)
  • 照光色(151)
  • 照光色(194)
  • 照光色(209)
  • 照光色(156)
  • 照光色(167)
  • 照光色(16)
その他・橙・白・緑・赤・青・黄・黒
ボタン色
  • ボタン色-(14)
  • ボタン色(74)
  • ボタン色(1)
  • ボタン色(143)
  • ボタン色(180)
  • ボタン色(208)
  • ボタン色透明(4)
  • ボタン色(12)
  • ボタン色(134)
  • ボタン色(172)
  • ボタン色(177)
-・橙・灰・白・緑・赤・透明・銀・青・黄・黒
端子形状
  • PC端子(1)
  • その他(10)
  • はんだ端子(200)
  • タブ端子(167)
  • ネジ端子(284)
  • プリント基板用端子(115)
PC端子・その他・はんだ端子・タブ端子・ネジ端子・プリント基板用端子
保護等級
  • IP65
  • IP00(9)
  • IP20(10)
  • IP40(128)
  • IP50(1)
  • IP52(2)
  • IP54(13)
  • IP60(2)
  • IP64(3)
  • IP66(31)
  • IP67(64)
  • IP68(4)
  • IP69(9)
  • その他(26)
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(330)
  • 富士電機(76)
  • マルヤス電業(54)
  • エスコ(35)
  • omron(オムロン)(23)
  • RS PRO(11)
  • APEM(6)
  • GB[制御機器](1)
IDEC(和泉電気)・富士電機・マルヤス電業・エスコ・omron(オムロン)・RS PRO・APEM・GB[制御機器]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(74)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
536件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付穴径(Φmm)から絞り込む
16(60)
16.2(26)
18(22)
18.2(28)
22(68)
22.2(15)
22.3(67)
25.5(42)
30(44)
30.5(33)
  • 押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 富士電機

    押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)

    富士電機(17件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22.3/25.5端子形状ねじ端子保護構造IP65ボタン部寸法(mm)Φ24仕様操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています材質丸リング:樹脂製規格UL、CSA、TUVフレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式モメンタリ機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)開放熱電流(A)10耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形

    IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
    種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(アルミ地色)
  • 押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形 富士電機

    押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形

    富士電機(11件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    接点・トランスユニットの追加・交換が容易 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています。
    種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)30.5端子形状ねじ端子保護構造IP65ボタン部寸法(mm)Φ24材質丸リング:樹脂製耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500定格絶縁電圧(V)AC/DC600フレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~+80機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
  • Φ30 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(平形)

    IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形

    IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)材質(リング)樹脂製
  • Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット) IDEC(和泉電気)

    Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット)

    IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
    規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
  • Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機

    Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)

    富士電機(6件のレビュー)
    1,798税込1,978特価
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    種類照光式取付穴径(Φmm)30.5端子形状ねじ端子保護構造IP65フレーム丸フレーム
  • 照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 富士電機

    照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)

    富士電機(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)照光種別照光式保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)ボタン部寸法(mm)Φ24
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)

    富士電機(2件のレビュー)
    879税込967特価
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形

    富士電機(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類照光式ボタン形状長角(平形)取付穴径(Φmm)16ボタン部寸法(mm)18×24耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~70電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A)短絡保護装置Fuse 1A条件付短絡電流1000A耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
  • Φ22 TWシリーズ押ボタンスイッチ 大形ブッシュロックターンリセット IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ押ボタンスイッチ 大形ブッシュロックターンリセット

    IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ22
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
    動作方式モメンタリ保護構造IP65照光種別LED
  • Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形)

    IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
    769税込846特価
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    ボタン形状:平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ25
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ボタン形状:丸突形フルガード付。取付穴径:Φ30。LED照光
    種類照光式ボタン形状丸(突形フルガード付)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65照光種別LED
  • 押しボタンスイッチ AR22シリーズ 大形(Φ40) 富士電機

    押しボタンスイッチ AR22シリーズ 大形(Φ40)

    富士電機(8件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ40
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類照光式ボタン形状端子形状はんだ端子照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)Φ12最大彫刻深さ(mm)0.5耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
  • 押しボタンスイッチ AR22シリーズ 突形(Φ24) 富士電機

    押しボタンスイッチ AR22シリーズ 突形(Φ24)

    富士電機(11件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ24
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ

    富士電機
    599税込659特価
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    種類非照光式端子形状ねじ端子保護構造IP65取付寸法(mm)Φ30.5フレーム丸フレーム
  • 押しボタンスイッチ AR30M0Rシリーズ 大形(Φ40) 富士電機

    押しボタンスイッチ AR30M0Rシリーズ 大形(Φ40)

    富士電機(5件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。
    種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)30.5端子形状ねじ端子保護構造IP65ボタン部寸法(mm)Φ40材質丸リング:樹脂製耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500定格絶縁電圧(V)AC/DC600フレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~+80機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
  • Φ30 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(突形)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    778税込856
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ボタン形状:突形。取付穴径:Φ30
    保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形)

    IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    端子カバー不要。
    種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
  • Φ30 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(大形)

    IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ

    富士電機(1件のレビュー)
    529税込582特価
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    種類非照光式
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形

    IDEC(和泉電気)
    569税込626特価
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ボタン形状:突形。取付穴径:Φ22
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)樹脂製
  • Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形)

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ボタン形状:突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16
    端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2接点材質銀に金・クロスバー接点耐衝撃(m/s2)(耐久)500定格通電電流(A)3操作部形状丸形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形)

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    879税込967特価
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    取付穴径(Φmm)16照光種別LED
  • 非常停止用押ボタンスイッチ omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ

    omron(オムロン)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    保護構造IP65耐油形動作方式ターンリセット
  • Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S

    IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978特価
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保護構造IP65端子形状ねじ端子照光種別LED受金BA9S
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    839税込923
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形)

    IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類非照光式ボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)25端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(クロームメッキ)
  • Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形) IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形)

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
    種類非照光式動作方式プッシュロック/ターンリセットボタン形状キノコ取付穴径(Φmm)25端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-1-1991、EN60947-5-1-1991保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(クロームメッキ)
  • Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形) IDEC(和泉電気)

    Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類非照光式ボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65
  • Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ(大形)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類非照光式ボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)材質(リング)金属製(アルミ地色)
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    879税込967
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65
  • 照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 突形(Φ24) 富士電機

    照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 突形(Φ24)

    富士電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類照光式動作方式モメンタリ接点構成1aボタン形状丸(突形)取付穴径(Φmm)22.3/25.5端子形状ねじ端子保護構造操作部:IP65(防油形)ボタン部寸法(mm)Φ24光源LED耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500使用電圧(V)AC/DC24定格絶縁電圧(V)AC/DC250方式全電圧式端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~+80機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hzトランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)照光種別照光式
  • Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    定格通電電流(A)3
  • HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    209税込230特価
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状-回路-
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形

    富士電機(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類照光式ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)16耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500トランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
  • 照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 透明フルガード形(Φ24) 富士電機

    照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 透明フルガード形(Φ24)

    富士電機(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(透明フルガード形)取付穴径(Φmm)22.3/25.5端子形状ねじ端子保護構造操作部:IP65(防油形)ボタン部寸法(mm)Φ24光源LEDフレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~+80機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)照光種別照光式
...

押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

押しボタンスイッチ本体