絞り込み
取付穴径(Φmm)
接点構成
端子形状
PC端子・R/A端子・V/M端子・その他・はんだ端子・タブ端子・ネジ端子・ブラケットマウント形・プリント基板用端子
保護等級
IP00・IP20・IP40・IP50・IP52・IP54・IP60・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IP69・その他
ブランド
- モノタロウ(2)
- IDEC(和泉電気)(523)
- RS PRO(246)
- シュナイダーエレクトリック(143)
- SIEMENS(135)
- 富士電機(133)
- omron(オムロン)(106)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(93)
- エスコ(76)
- マルヤス電業(69)
- BULGIN(62)
- APEM(52)
- ミヤマ電器(48)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(45)
- ITW SWITCHES(38)
- Aratas(旧:omron)(34)
- EAO(31)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(28)
- ARCOLECTRIC(26)
- YIJIA(25)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・IDEC(和泉電気)・RS PRO・シュナイダーエレクトリック・SIEMENS・富士電機・omron(オムロン)・NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)・エスコ・マルヤス電業・BULGIN・APEM・ミヤマ電器・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・ITW SWITCHES・Aratas(旧:omron)・EAO・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)・ARCOLECTRIC・YIJIA・ブランドをもっと見る
「取付穴径(Φmm)」から絞り込む

押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント SPST
BULGIN¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷。Bulgin ステンレススチール照光式バンダル抵抗スイッチは IP65 保護等級です。銀コンタクトを備えています。この製品は、0.8 Nm の後部ナット固定トルクを備えています 25 → +55 ℃ の温度範囲で動作します仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:19mm●LEDのカラー:アンバー●IP保護等級:IP65●定格電圧:12V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:208-8041アズワン品番65-7800-94
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント CO
EAO¥3,798~税込¥4,178~1個7日以内出荷。耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)
押しボタンスイッチ モーメンタリ 埋込型 1袋 10個入
EATON(イートン)¥34,980税込¥38,4781袋(10個)7日以内出荷。Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、埋込型のモメンタリ設計で、緑色で提供されています。IP66、IP67、IP69K 保護クラス 黒ベゼル仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:緑●コード番号:229-9428アズワン品番65-7806-48
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 単極双投 SPDT
ハネウェル¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷。Honeywellミニチュアプッシュボタンスイッチ。モメンタリ動作タイプ又はオルタネート動作タイプあり コンタクトの定格は240 V ac 3 A、125 V ac 6 A ボタン(スイッチには未付属)は2つのサイズを用意(代表品番 ; 339-639 339-639、; 339-617 339-617 を参照) はんだ端子仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:単極双投(SPDT)●ボタン色:金●コンタクト定格電流:3 A @ 250 V ac●アクチュエータ形状:シリンダ●末端様式:はんだ●コード番号:253-958アズワン品番65-7806-77
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 単極双投 SPDT
IDEC(和泉電気)¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷。Idec A6シリーズ。Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:単極双投(SPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16mm●LEDのカラー:白●IP保護等級:IP65●ボタン色:緑●定格電圧:250V●コンタクト定格電流:1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dc●アクチュエータ形状:長方形●末端様式:クイックコネクト、はんだタグ●コード番号:828-7882アズワン品番65-7840-10
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 単極双投 SPDT
ハネウェル¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷。UL、CSA、VDE。プッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式。正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又はラッチ動作 発光又は非発光 一体型ランププラーで電球を簡単に取り外し可能仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:単極双投(SPDT)●パネルのカットアウトサイズ:19.05 x 19.05mm●定格電圧:24V●コンタクト定格電流:2 A @ 24 V dc●末端様式:はんだ / クイックコネクト●コード番号:847-5654アズワン品番65-7839-79
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント CO
EAO¥5,298~税込¥5,828~1個7日以内出荷。耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)形状フロント:丸形、フロントベゼル:フラッシュ質量(kg)0.018使用温度範囲(℃)-30~70シリーズ82レンズ色銀レンズ形状フラッシュ接点1FS接点構成CO定格絶縁電圧(V)250動作特性モーメンタリレンズ照光用、外観:不透明レンズ材ステンレススチール締付トルク(N・m)0.5~0.6操作力(N)4~7保存温度範囲(℃)-40~80定格電流(mA)7汚染度(使用環境)2、EN IEC 60947-1に準拠耐衝撃(m/s2)最大500(IEC 60068-2-27に準拠)端子はんだ端子、2.8×0.5mm保護IP65、IP67耐候性湿熱、21日間(IEC 60512-11に準拠)強度電気:1500VAC、50Hz1分間ライフ端子とグランド間スイッチング方式スナップアクションスイッチングエレメントトラベル(mm)操作:約3準拠CE、2011/65/EC(RoHS)、2014/35/EU(LVD)照光形状リング材質(ベゼル)フロント:ステンレススチール動作電圧(V)AC250実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)3材質(接点)銀耐振動(Hz)10~500、振幅1.5mmp-p(IEC 60068-2-6に準拠)機械的寿命(万回)操作回数100電気的寿命(万回)5操作
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1袋 10個入
C&K¥2,898税込¥3,1881袋(10個)7日以内出荷仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3931アズワン品番65-7825-65
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1袋 10個入
C&K¥3,898税込¥4,2881袋(10個)7日以内出荷。C & K D6 シリーズモメンタリキースイッチは、ポジティブ / スムーズな操作感が得られ、さまざまな色とスタイル、非照光式 / 照光式オプションを用意しています。簡単なスイッチ構築コンセプトにより、製品設計に必要なスイッチをさまざまなオプションで組み合わせて作成できます。D6 は、片面基板での X、Y コーディングが簡単にできるようになっています。 代表的な用途には、ビデオ、電子ゲーム、電化製品などがあります。RoHS 準拠(2022年10月現在) 及び互換性があります 高温 照光式タイプを使用可能仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●LEDのカラー:白●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3938アズワン品番65-7802-83
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1セット 2500個入
C&K¥489,800~税込¥538,780~1セット(2500個)7日以内出荷。C & K D6 シリーズモメンタリキースイッチは、ポジティブ / スムーズな操作感が得られ、さまざまな色とスタイル、非照光式 / 照光式オプションを用意しています。簡単なスイッチ構築コンセプトにより、製品設計に必要なスイッチをさまざまなオプションで組み合わせて作成できます。D6 は、片面基板での X、Y コーディングが簡単にできるようになっています。 代表的な用途には、ビデオ、電子ゲーム、電化製品などがあります。RoHS 準拠(2022年10月現在) 及び互換性があります 高温 照光式タイプを使用可能
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPDT
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷。TE Connectivity の押しボタンスイッチは、最高品質の規格に準拠して設計・製造されており、さまざまな取り付け条件に対応し、個々の要件に適合します。SPDT 構成です。緑色を用意フラッシュアクチュエータプロファイルを備えています ねじ付きブッシングスタイル IP6K9K シーリング等級 主に商用車、プラント / 産業エンジニアリング、システム始動 / 停止用途で使用されます仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPDT●パネルのカットアウトサイズ:Dia. 30.5mm●LEDのカラー:緑●定格電圧:32V●コード番号:223-8172アズワン品番65-7806-60
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール 1袋 5個入
EATON(イートン)¥17,980税込¥19,7781袋(5個)7日以内出荷。Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、モメンタリ設計が拡張されており、赤色で提供されています。IP66、IP67、IP69K 保護クラス チタンベゼル仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:赤●コード番号:229-9431アズワン品番65-7806-66
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール 1袋 5個入
EATON(イートン)¥17,980税込¥19,7781袋(5個)7日以内出荷。Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、モメンタリ設計が拡張されており、黄色が用意されています。IP66、IP67、IP69K 保護クラス チタンベゼル仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:黄●コード番号:229-9433アズワン品番65-7806-09
押しボタンスイッチ On-On パネルマウント SPDT
BULGIN¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷。Bulgin 押ボタンスイッチは、スナップイン式スイッチです。定格電圧は 250 V、定格電流は 16 A です。丸型ボタン仕様●動作特性:On-On●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:SPDT●パネルのカットアウトサイズ:12.7 x 12.7mm●定格電圧:250V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:208-8200アズワン品番65-7800-48
プッシュボタン用LEDライト 黄 1袋 5個入
IDEC(和泉電気)¥2,398税込¥2,6381袋(5個)欠品中。緑色のLEDは非点滅時は黄色に見えます。照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用LED。超小型インジケータ シリーズ専用LED 適切な外部抵抗を使って、電流を20mAに制限する必要があります仕様●種類:LED●併用可能製品:A8シリーズ●LEDのカラー:黄●コード番号:352-733アズワン品番65-7808-14
プッシュボタン SIRIUS ACT ラッチング 赤
SIEMENS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:赤●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:38mm●コード番号:193-3596アズワン品番65-7820-24
プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 緑
SIEMENS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷。照光式プッシュボタン、30 mm、丸型、金属、つや消し、緑色、埋め込み取り付け用フロントリング、モメンタリコンタクトタイプ仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:マークなし●プッシュボタンの直径:38mm●コード番号:173-6745アズワン品番65-7827-09
プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 白
SIEMENS¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷。Siemens プッシュボタンSiemens SIRIUS ACT プッシュボタンは取り付け径 22 mm で、光沢のある丸い白色ボディを備えています。。Sirius ACT作動エレメントはプラスチック製です。金属製の銀色のフロントリングが付いています。特長と利点コンパクト 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ 凸型モメンタリコンタクトタイプ用途 工場 業界 発電所認定 CE認定 CSA EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定仕様●プッシュボタンのマーク:マークなし●コード番号:173-6727●コマンドポイント用穴:1幅(mm)29.5質量(kg)0.04高さ(mm)29.5シリーズSIRIUS ACTボタン形状丸型、凸型ボタン色白作動方式押しボタン:モーメンタリ接点タイプ周波数最大動作:3600 1/h保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K)リング色銀周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80機械的寿命10000000アズワン品番65-7797-89材質(リング)金属、光沢材質(ボタン)プラスチック併用可能製品3SU1カットアウト直径(Φmm)22耐振動(Hz)10、500:5g(according to IEC 60068-2-6)
プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 黒
SIEMENS¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷。Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT プッシュボタンは、取り付け径が 22 mm で、丸形の光沢のある黒色ボディを備えています。作動エレメントはプラスチック製です。金属製の銀色のフロントリングが付いています。特長と利点 コンパクトサイズ 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ 凸型モメンタリコンタクトタイプ用途 工場 業界 発電所認定 CE認定 CSA EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:凸型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:マークなし●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:173-6721アズワン品番65-7798-79
プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ
SIEMENS¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:楕円●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●コード番号:193-3121アズワン品番65-7816-56
プッシュボタン 3SU1 黒
SIEMENS¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷。Siemens 3SU1 シリーズは、黒色の丸型プラスチック製 4 色押しボタンです。製品ラインはサイズ 22 mm のプラスチック製です。動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です4 種類のプッシュボタンの取り付け径は 22.3 mm で、取り付け高さは 18 mm です。IP65、IP66 の保護クラスを備えています 保護等級: NEMA 1、2、3、3R、4、4X 最大動作周波数: 3 600 1/h仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:丸型●コード番号:197-3301アズワン品番65-7824-63
プッシュボタン 1袋 10個入
SIEMENS¥16,980税込¥18,6781袋(10個)7日以内出荷仕様●種類:ボタン●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2426アズワン品番65-7832-52
プッシュボタン
SIEMENS¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷。4つのモジュール用ホルダー、プラスチック、4つのスイッチポジションがあるセレクタスイッチ及び座標スイッチ用仕様●種類:4 モジュール用ホルダ●併用可能製品:3SU1●シリーズ:3SU1500●コード番号:183-7299アズワン品番65-7791-86
スイッチガード
EAO¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷。押ボタン及びセレクタスイッチレバー用 EAO 保護丸型カバーです。材質はアルミ、自然な陽極酸化処理が施されています。前面の保護等級: IP65仕様●種類:セレクタ / 押ボタン用スプリング付き保護カバーです●併用可能製品:押しボタン及びセレクタスイッチのショートレバー用●コード番号:200-4115アズワン品番65-7803-69
スイッチ 押しボタンタイプ OFF- ON 黒
ミヤマ電器¥329税込¥3621個5日以内出荷仕様●実装:パネルマウント●極数:単極単投●操作部カラー:黒●操作部表示:文字入り●端子形状:はんだ端子●接点数:1接点●回路数:1回路●回路構成:SPST●接点動作:OFF-(ON)●接点動作(2):モーメンタリ●操作部形状:丸形、ボタン●定格電圧(AC):250V●定格電流(AC):3A●備考:取付穴Φ12.2アズワン品番67-0341-63
Pushbutton illuminated 22 mm round m
SIEMENS¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様●プッシュボタンの色:青●シリーズ:SIRIUS ACT●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●最大AC電圧:500V●最大DC電圧:500V●照明電圧:230V●プッシュボタンの直径:29.45mm●本体材質:Metal●末端様式:ネジ●コード番号:193-3756アズワン品番65-7831-60
照光式押しボタンスイッチ角7.5ボタン
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)1個欠品中仕様●内容:カラーボタン●概要1:適用機種:TR2・TM2●概要2:7.5角●概要3:色:アイボリーアズワン品番67-0443-06
超小形押しボタンスイッチ TPシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥769税込¥8461個11日以内出荷仕様●実装:極数:2極●動作機能:ON-ON●LED数:1個●照光タイプ:ネオン●操作部形状:別売り●操作部カラー:別売り●LED色調:赤●操作部表示:別売り●端子部形状:PC端子●端子部処理:金メッキ●本体部カラー:白●定格:DC30V 0.1A Max. 1μA min●備考:※操作部(ボタン)は別売りです。形状、サイズ、カラーについては、下記の表をご確認ください。●※取付枠は別売りになります。アズワン品番67-0442-73
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 単極単投 SPST
ITW¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷ミニチュア密閉型押しボタンスイッチ( SPNO )。ITW 59シリーズは、モメンタリ動作のパネル密閉型ミニチュア押しボタンスイッチです。多様な業務や用途に適しています。通信 データ入力 軍事環境 計装 大量輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド。特長。ミニチュアスイッチ 最大 IP67 等級の耐衝撃性に優れた密閉パネル - ( IP67 - 完全な防塵性、一時的に深さ 15 cm → 1 m の水中に沒しても保護されます。テスト時間: 30分) 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形、PBT 丸形又は正方形ベゼルのシリーズを用意し、非照光シリーズでは、7種類のカスタム色ボタンを選択可能 ステータス照光は丸型ベゼルタイプ、3 種類のボタン色と 2 種類の高輝度 LED 色を選択可能です。 スパークを発生しない材質 高い耐環境性仕様 - 堅牢性とパネル密閉を組み合わせたこのスイッチは、過酷な環境での使用に最適 金コンタクト スパークを起こさない亜鉛合金又はポリブチレンテレフタレート(耐摩耗性成形 PBT )のいずれかをボディ素材として選択できるため、多くの用途に適しています。仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:単極単投(SPST)●パネルのカットアウトサイズ:13.65 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:13.65mm●LEDのカラー:クリア●IP保護等級:IP67●ボタン色:白●定格電圧:125V ac●コンタクト定格電流:400 mA @ 32 V ac●アクチュエータ形状:角型●コンタクトDC定格電圧:50V●コード番号:322-079アズワン品番65-7808-11
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント CO
EAO¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:CO●パネルのカットアウト直径:22.3mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:12V ac/dc●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:はんだ●コード番号:194-2063アズワン品番65-7834-24
押しボタンスイッチ モーメンタリ 単極単投 SPST
APEM¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷IEC 512-4 - IEC-512-6。モメンタリプッシュボタンスイッチIP 67シリーズIP プラグ端子、o 12 mmブッシング。パネル背後の奥行きが狭い 小型軽量 プラスチック製ボタンとケース 優れた触覚フィードバック仕様●動作特性:モーメンタリ●イルミネーション:なし●接点構成:単極単投(SPST)●パネルのカットアウトサイズ:13.6 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:13.6mm●シリーズ:IS Series●IP保護等級:IP67●ボタン色:青●定格電圧:32V ac●コンタクト定格電流:400 mA @ 32 V ac●アクチュエータ形状:ドーム●末端様式:はんだ●コード番号:224-136アズワン品番65-7842-13
プッシュボタン 1袋 10個入
SIEMENS¥9,198税込¥10,1181袋(10個)7日以内出荷仕様●種類:ボタン●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2537アズワン品番65-7817-11
押しボタンスイッチ モーメンタリ 埋込型 1袋 10個入
EATON(イートン)¥26,980税込¥29,6781袋(10個)7日以内出荷Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、埋込型のモメンタリ設計で、ボタンプレートがなくても使用できます。IP66、IP67、IP69K 保護クラス 黒ベゼル仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:クリア●コード番号:229-9427アズワン品番65-7806-15
『押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 押しボタンスイッチ本体
- 押しボタンスイッチその他関連用品