絞り込み
取付穴径(Φmm)
接点構成
照光色
その他・橙・白・緑・赤・青・黄・黒
ボタン色
-・その他・橙・灰・白・緑・赤・透明・銀・青・黄・黒
端子形状
PC端子・R/A端子・V/M端子・その他・はんだ端子・タブ端子・ネジ端子・ブラケットマウント形・プリント基板用端子
保護等級
IP00・IP20・IP40・IP50・IP52・IP54・IP60・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IP69・その他
ブランド
モノタロウ・IDEC(和泉電気)・RS PRO・シュナイダーエレクトリック・SIEMENS・富士電機・omron(オムロン)・NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)・エスコ・マルヤス電業・BULGIN・APEM・ミヤマ電器・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・ITW SWITCHES・Aratas(旧:omron)・EAO・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)・ARCOLECTRIC・YIJIA・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
2,095件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付穴径(Φmm)から絞り込む
  • RS Pro プッシュボタンスイッチ, 15 mA, モーメンタリ, パネルマウント RS PRO

    RS Pro プッシュボタンスイッチ, 15 mA, モーメンタリ, パネルマウント

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様スイッチの動作 = モーメンタリ装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 12 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 12mmコンタクト定格電流 = 15 mAコンタクトDC定格電圧 = 36V定格電圧 = 12V ac/dcイルミネーション = ありLEDのカラー = 白ターミナルタイプ = クイックコネクトRS Proステンレススチール押ボタンスイッチ - 埋込型アクチュエータ. RS Proアンチバンダルステンレススチールスイッチは、コスト効果と耐久性の高いパネル取り付けオプションを備えているので、幅広い用途に適しています。 この製品は、各種カラーのLEDリングを搭載しているので、ステータス表示が簡単になります。 このシリーズのアンチバンダルスイッチは、屋内と屋外の過酷な用途だけでなく、公共の場所で露出した取り付けにおいて、高い耐久性を発揮します。. 特長と利点 プレミアム構造を損なわない、コスト効果の高い製品。 IP65等級 各種カラーのLEDリングを搭載。 シルバー合金のコンタクトで優れた導電性を発揮。 屋内と屋外の過酷な環境で使用できるように設計。 公共の場所での用途に使用可能。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro プッシュボタンスイッチ, 15 mA, モーメンタリ, パネルマウント RS PRO

    RS Pro プッシュボタンスイッチ, 15 mA, モーメンタリ, パネルマウント

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様RS Proステンレススチール押ボタンスイッチ-埋込型アクチュエータ、RS Proアンチバンダルステンレススチールスイッチは、コスト効果と耐久性の高いパネル取り付けオプションを備えているので、幅広い用途に適しています。この製品は、各種カラーのLEDリングを搭載しているので、ステータス表示が簡単になります。このシリーズのアンチバンダルスイッチは、屋内と屋外の過酷な用途だけでなく、公共の場所で露出した取り付けにおいて、高い耐久性を発揮します。特長と利点 プレミアム構造を損なわない、コスト効果の高い製品。IP65等級 各種カラーのLEDリングを搭載。シルバー合金のコンタクトで優れた導電性を発揮。屋内と屋外の過酷な環境で使用できるように設計。公共の場所での用途に使用可能。アクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC/DC24接点構成SPSTボタン色動作特性モーメンタリ端末仕様クイックコネクト保護等級IP65、IP67照明ありLED色材質(コンタクト)銀合金RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)12実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)15コンタクト定格電圧(V)DC36
  • RS Pro プッシュボタンスイッチ, 15 mA, モーメンタリ, パネルマウント RS PRO

    RS Pro プッシュボタンスイッチ, 15 mA, モーメンタリ, パネルマウント

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様スイッチの動作 = モーメンタリ装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 12 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 12mmコンタクト定格電流 = 15 mAコンタクトDC定格電圧 = 36V定格電圧 = 12V ac/dcイルミネーション = YLEDのカラー = 赤ターミナルタイプ = クイックコネクトRS Proステンレススチール押ボタンスイッチ - 埋込型アクチュエータ. RS Proアンチバンダルステンレススチールスイッチは、コスト効果と耐久性の高いパネル取り付けオプションを備えているので、幅広い用途に適しています。 この製品は、各種カラーのLEDリングを搭載しているので、ステータス表示が簡単になります。 このシリーズのアンチバンダルスイッチは、屋内と屋外の過酷な用途だけでなく、公共の場所で露出した取り付けにおいて、高い耐久性を発揮します。. 特長と利点 プレミアム構造を損なわない、コスト効果の高い製品。 IP65等級 各種カラーのLEDリングを搭載。 シルバー合金のコンタクトで優れた導電性を発揮。 屋内と屋外の過酷な環境で使用できるように設計。 公共の場所での用途に使用可能。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro プッシュボタンスイッチ, 15 mA, モーメンタリ, パネルマウント RS PRO

    RS Pro プッシュボタンスイッチ, 15 mA, モーメンタリ, パネルマウント

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様RS Proステンレススチール押ボタンスイッチ-埋込型アクチュエータ、RS Proアンチバンダルステンレススチールスイッチは、コスト効果と耐久性の高いパネル取り付けオプションを備えているので、幅広い用途に適しています。この製品は、各種カラーのLEDリングを搭載しているので、ステータス表示が簡単になります。このシリーズのアンチバンダルスイッチは、屋内と屋外の過酷な用途だけでなく、公共の場所で露出した取り付けにおいて、高い耐久性を発揮します。特長と利点 プレミアム構造を損なわない、コスト効果の高い製品。IP65等級 各種カラーのLEDリングを搭載。シルバー合金のコンタクトで優れた導電性を発揮。屋内と屋外の過酷な環境で使用できるように設計。公共の場所での用途に使用可能。アクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC/DC24接点構成SPSTボタン色動作特性モーメンタリ端末仕様クイックコネクト保護等級IP65、IP67照明ありLED色材質(コンタクト)銀合金RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)12実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)15コンタクト定格電圧(V)DC36
  • RS Pro プッシュボタンスイッチ, 15 mA, モーメンタリ, パネルマウント RS PRO

    RS Pro プッシュボタンスイッチ, 15 mA, モーメンタリ, パネルマウント

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様RS Proステンレススチール押ボタンスイッチ-埋込型アクチュエータ、RS Proアンチバンダルステンレススチールスイッチは、コスト効果と耐久性の高いパネル取り付けオプションを備えているので、幅広い用途に適しています。この製品は、各種カラーのLEDリングを搭載しているので、ステータス表示が簡単になります。このシリーズのアンチバンダルスイッチは、屋内と屋外の過酷な用途だけでなく、公共の場所で露出した取り付けにおいて、高い耐久性を発揮します。特長と利点 プレミアム構造を損なわない、コスト効果の高い製品。IP65等級 各種カラーのLEDリングを搭載。シルバー合金のコンタクトで優れた導電性を発揮。屋内と屋外の過酷な環境で使用できるように設計。公共の場所での用途に使用可能。アクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC/DC12接点構成SPSTボタン色動作特性モーメンタリ端末仕様クイックコネクト保護等級IP65、IP67照明ありLED色材質(コンタクト)銀合金RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)12実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)15コンタクト定格電圧(V)DC36
  • RS Pro プッシュボタンスイッチ, 15 mA, ラッチ, パネルマウント RS PRO

    RS Pro プッシュボタンスイッチ, 15 mA, ラッチ, パネルマウント

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様スイッチの動作 = ラッチ装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 12 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 12mmコンタクト定格電流 = 15 mAコンタクトDC定格電圧 = 36V定格電圧 = 24V ac/dcイルミネーション = ありLEDのカラー = 赤ターミナルタイプ = クイックコネクトRS Proステンレススチール押ボタンスイッチ - 凸型アクチュエータ. RS Proアンチバンダルステンレススチールスイッチは、コスト効果と耐久性の高いパネル取り付けオプションを備えているので、幅広い用途に適しています。 この製品は、各種カラーのLEDリングを搭載しているので、ステータス表示が簡単になります。 このシリーズのアンチバンダルスイッチは、屋内と屋外の過酷な用途だけでなく、公共の場所で露出した取り付けにおいて、高い耐久性を発揮します。. 特長と利点 プレミアム構造を損なわない、コスト効果の高い製品。 IP65等級 各種カラーのLEDリングを搭載。 シルバー合金のコンタクトで優れた導電性を発揮。 屋内と屋外の過酷な環境で使用できるように設計。 公共の場所での用途に使用可能。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro プッシュボタンスイッチ, 15 mA, ラッチ, パネルマウント RS PRO

    RS Pro プッシュボタンスイッチ, 15 mA, ラッチ, パネルマウント

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様スイッチの動作 = ラッチ装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 12 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 12mmコンタクト定格電流 = 15 mAコンタクトDC定格電圧 = 36V定格電圧 = 12V ac/dcイルミネーション = ありLEDのカラー = 赤ターミナルタイプ = クイックコネクトRS Proステンレススチール押ボタンスイッチ - 凸型アクチュエータ. RS Proアンチバンダルステンレススチールスイッチは、コスト効果と耐久性の高いパネル取り付けオプションを備えているので、幅広い用途に適しています。 この製品は、各種カラーのLEDリングを搭載しているので、ステータス表示が簡単になります。 このシリーズのアンチバンダルスイッチは、屋内と屋外の過酷な用途だけでなく、公共の場所で露出した取り付けにおいて、高い耐久性を発揮します。. 特長と利点 プレミアム構造を損なわない、コスト効果の高い製品。 IP65等級 各種カラーのLEDリングを搭載。 シルバー合金のコンタクトで優れた導電性を発揮。 屋内と屋外の過酷な環境で使用できるように設計。 公共の場所での用途に使用可能。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro プッシュボタンスイッチ, 15 mA, ラッチ, パネルマウント RS PRO

    RS Pro プッシュボタンスイッチ, 15 mA, ラッチ, パネルマウント

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様スイッチの動作 = ラッチ装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 12 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 12mmコンタクト定格電流 = 15 mAコンタクトDC定格電圧 = 36V定格電圧 = 24V ac/dcイルミネーション = ありLEDのカラー = 緑ターミナルタイプ = クイックコネクトRS Proステンレススチール押ボタンスイッチ - 凸型アクチュエータ. RS Proアンチバンダルステンレススチールスイッチは、コスト効果と耐久性の高いパネル取り付けオプションを備えているので、幅広い用途に適しています。 この製品は、各種カラーのLEDリングを搭載しているので、ステータス表示が簡単になります。 このシリーズのアンチバンダルスイッチは、屋内と屋外の過酷な用途だけでなく、公共の場所で露出した取り付けにおいて、高い耐久性を発揮します。. 特長と利点 プレミアム構造を損なわない、コスト効果の高い製品。 IP65等級 各種カラーのLEDリングを搭載。 シルバー合金のコンタクトで優れた導電性を発揮。 屋内と屋外の過酷な環境で使用できるように設計。 公共の場所での用途に使用可能。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro プッシュボタンスイッチ, 15 mA, ラッチ, パネルマウント RS PRO

    RS Pro プッシュボタンスイッチ, 15 mA, ラッチ, パネルマウント

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    仕様RS Proステンレススチール押ボタンスイッチ-凸型アクチュエータ、RS Proアンチバンダルステンレススチールスイッチは、コスト効果と耐久性の高いパネル取り付けオプションを備えているので、幅広い用途に適しています。この製品は、各種カラーのLEDリングを搭載しているので、ステータス表示が簡単になります。このシリーズのアンチバンダルスイッチは、屋内と屋外の過酷な用途だけでなく、公共の場所で露出した取り付けにおいて、高い耐久性を発揮します。特長と利点:プレミアム構造を損なわない、コスト効果の高い製品。IP65等級、各種カラーのLEDリングを搭載。シルバー合金のコンタクトで優れた導電性を発揮。屋内と屋外の過酷な環境で使用できるように設計。公共の場所での用途に使用可能。アクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC/DC12接点構成SPSTボタン色動作特性ラッチ端末仕様クイックコネクト保護等級IP40照明ありLED色材質(コンタクト)銀合金RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)12実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)15コンタクト定格電圧(V)DC36
  • RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウント RS PRO

    RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウント

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTモメンタリ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10アクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成SPDTボタン色動作特性モーメンタリケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250レジェンド電源記号
  • RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウント RS PRO

    RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウント

    RS PRO
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様RS Pro 19mmステンレス鋼SPSTモメンタリ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10アクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成SPDTボタン色動作特性モーメンタリケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250
  • RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウント RS PRO

    RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウント

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様スイッチの動作 = モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション = DPDT装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 19.2 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 19.2mmコンタクト定格電流 = 5 AコンタクトAC定格電圧 = 250VコンタクトDC定格電圧 = 12V定格電圧 = 250V acイルミネーション = YLEDのカラー = 赤アクチュエータタイプ = フラットRS Pro 19 mmステンレス鋼DPDTモメンタリ式押しボタン. 特長と利点:. ;IP67定格 ;長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。 ;銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。. 代表的用途. ;医療機器 ;産業用制御機器 ;通信機器 ;高級ホビー用スイッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウント RS PRO

    RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウント

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    仕様RS Pro 19mmステンレス鋼SPSTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチアクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成SPDTボタン色動作特性ラッチケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250
  • フラッシュシルエット LBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット LBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    1,898税込2,088
    1個
    15日以内出荷から31日以内出荷
    保護構造IP65接点構成金接点/1c端子形状はんだづけ兼用タブ端子定格絶縁電圧(V)250動作方式モメンタリ形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    25日以内出荷から31日以内出荷
    保護構造IP65接点構成3bボタン形状丸形端子形状M3.5ねじ端子動作方式オルタネイト形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点定格使用電圧(V)AC/DC24
  • フラッシュシルエット CWシリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット CWシリーズ 照光押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリアミド樹脂(ベゼル材質)形状丸平形保護構造端子部:IP20(IEC60529)接点構成2a-2b端子形状ねじ端子(M3.5両用ねじ)定格絶縁電圧(V)300動作方式オルタネイト形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)接点材質定格インパルス耐電圧(kV)2.5(IEC60664-1/IEC60947-5-1)定格通電電流(A)10定格使用電圧(V)AC100/120ベゼル色耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ30 TWNDシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNDシリーズ 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    材質亜鉛ダイカスト製タイプピンロック形(オンロックタイプ)品名ピンロック形(オンロックタイプ)ABD8PN形端子形状端子ねじ
  • TWSシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    TWSシリーズ 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    229税込252
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ゴム製合成軟質ビニル品名ゴムワッシャ内径(Φmm)25.5外径(Φmm)33.8主な用途パネル固定用
  • TWSシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    TWSシリーズ 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    499税込549
    1箱(10個)
    当日出荷
  • フラッシュシルエット LWシリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット LWシリーズ 照光押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    209税込230
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    材質アクリル樹脂品名記名板
  • フラッシュシルエット LBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット LBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    479税込527
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    主な用途ユニット用外観丸突形
  • LBシリーズ 小形 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    LBシリーズ 小形 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    459税込505
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ〔一体形〕 IDEC(和泉電気)

    HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ〔一体形〕

    IDEC(和泉電気)
    2,898税込3,188
    1箱(10個)
    13日以内出荷
    材質PETフィルム(貼付シール)黄色(地色)/黒色(文字色)品名特大形(Φ60)ボタン用銘板
  • Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    469税込516
    1箱(2個)
    当日出荷
    材質ポリアミド樹脂
  • フラッシュシルエット CWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット CWシリーズ 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    399税込439
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    材質ポリアミド樹脂黒色品名ダミーブロック
  • TWSシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    TWSシリーズ 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    789税込868
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    材質ポリアセタール樹脂品名ボタン外形寸法(mm)Φ35×H22.3外観プッシュプル形
  • A6シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    A6シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    439税込483
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    適合機種A6シリーズ
  • TWSシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    TWSシリーズ 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    319税込351
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    材質ポリアセタール樹脂品名鍵操作形セレクタ用キャップ外形寸法(mm)Φ20.4×H14
  • TWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    80税込88
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ポリアセタール樹脂品名ボタン主な用途ユニット用
  • フラッシュシルエット LBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット LBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    丸突形照光押ボタンスイッチは、LBWシリーズの特徴を踏襲しつつ、ボタン表面に丸みを持たせることで、操作性とデザイン性に配慮したモデルです。 工作機械などで、一時停止用として要求されるスイッチとして最適です。
    形状分離形保護構造IP65定格電圧(照光部)DC5V接点構成1c端子形状はんだづけ兼用タブ端子形ボタン色動作方式モメンタリ形照光種別LED照光取付穴径(Φmm)22.3操作ライト接点材質金接点操作部形状丸形、平形操作方式照光押ボタンスイッチ
  • フラッシュシルエット LBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット LBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,698税込2,968
    1個
    15日以内出荷から31日以内出荷
    丸突形照光押ボタンスイッチは、LBWシリーズの特徴を踏襲しつつ、ボタン表面に丸みを持たせることで、操作性とデザイン性に配慮したモデルです。 工作機械などで、一時停止用として要求されるスイッチとして最適です。
    形状分離形保護構造IP65定格電圧(照光部)DC5V接点構成1c端子形状はんだづけ兼用タブ端子形動作方式モメンタリ形照光種別LED照光取付穴径(Φmm)22.3操作ライト接点材質金接点操作部形状丸形、平形操作方式照光押ボタンスイッチ
  • Φ30 TWNDシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNDシリーズ 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    4,998税込5,498
    1個
    15日以内出荷
    パネルへの取付強度が要求される用途や北米向け機械などに最適な、亜鉛ダイカストタイプ
    形状一体形保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)ボタン色取付穴径(Φmm)30操作ヘビー接点材質銀接点操作方式押ボタンスイッチ
  • フラッシュシルエット CWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット CWシリーズ 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    939税込1,033
    1個
    3日以内出荷
    短胴タイプながら、接点開閉容量はAC120V・10A(抵抗負荷)。装置やパネルの小形化に貢献します。 FBボックスやその他Φ22の汎用ボックスと組み合わせての使用も可能です。
    種類押ボタンスイッチ接点構成2b接点材質銀接点
  • MAシリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    MAシリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    仕様単色全面ピュアホワイト品名LEDユニット主な用途MA2・正角形/MA8・丸形用定格使用電圧(V)DC5
  • A6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    A6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    759税込835
    1個
    3日以内出荷
    快適な操作感触ファインタッチを実現した独自の高性能接点機構ファインメカを採用。民生からFA分野に至る幅広い用途に適合。LED照光ユニットはLED球内に電流制限用抵抗およびダイオード内蔵。保護構造は、IP40とIP65を完備。(IEC 60529)接点は金クラッドの1cおよび2c。専用アクセサリでΦ22フラッシュシルエットへと簡単に変更可能
    材質アダプタ:ポリアミド樹脂/ゴムワッシャ:ニトリルゴム/ロックナット:ポリアミド樹脂形状丸形品名フラッシュベゼル種類押ボタンスイッチ保護構造IP65ベゼル色メタル調
  • LB/A6、LW用シリーズ用フラッシュベゼル IDEC(和泉電気)

    LB/A6、LW用シリーズ用フラッシュベゼル

    IDEC(和泉電気)
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    Φ22、Φ30フラッシュシルエットスイッチを実現する専用アクセサリ
    材質アダプタ:ポリアミド樹脂/ゴムワッシャ:ニトリルゴム/ロックナット:ポリアミド樹脂形状丸形保護構造IP65ベゼル色
  • フラッシュシルエット LBシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット LBシリーズ 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    329税込362
    1個
    3日以内出荷から19日以内出荷
    ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
    適合機種LBシリーズ保護構造IP65
  • A6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ/防塵カバー IDEC(和泉電気)

    A6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ/防塵カバー

    IDEC(和泉電気)
    589税込648
    1個
    19日以内出荷
    快適な操作感触ファインタッチを実現した独自の高性能接点機構ファインメカを採用。民生からFA分野に至る幅広い用途に適合。LED照光ユニットはLED球内に電流制限用抵抗およびダイオード内蔵。保護構造は、IP40とIP65を完備。(IEC 60529)接点は金クラッドの1cおよび2c。専用アクセサリでΦ22フラッシュシルエットへと簡単に変更可能
    適合機種LBシリーズ種類押ボタンスイッチ保護構造IP65
  • A6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ/フラッシュベゼル IDEC(和泉電気)

    A6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ/フラッシュベゼル

    IDEC(和泉電気)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    快適な操作感触ファインタッチを実現した独自の高性能接点機構ファインメカを採用。民生からFA分野に至る幅広い用途に適合。LED照光ユニットはLED球内に電流制限用抵抗およびダイオード内蔵。保護構造は、IP40とIP65を完備。(IEC 60529)接点は金クラッドの1cおよび2c。専用アクセサリでΦ22フラッシュシルエットへと簡単に変更可能
    適合機種LWシリーズ用材質アダプタ:ポリアミド樹脂/ゴムワッシャ:ニトリルゴム/ロックナット:ポリアミド樹脂形状丸形種類押ボタンスイッチ保護構造IP65ベゼル色メタル調
  • フラッシュシルエット LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1個
    31日以内出荷
    ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。

押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

押しボタンスイッチ本体