絞り込み
ボタン色
  • ボタン色(1)
  • ボタン色(1)
  • ボタン色(1)
取付穴径(Φmm)
  • 30
  • 12.5(1)
  • 16.2(1)
  • 22(3)
  • -(2)
種類
  • 非照光式(1)
動作方式
  • プッシュロック・ターンリセット(1)
端子形状
  • ネジ端子(1)
ボタン形状
  • キノコ(1)
キノコ
保護等級
  • IP65(1)
IP65
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(1)
IDEC(和泉電気)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABN3Kシリーズ リング IDEC(和泉電気)ABN3Kシリーズ リングIDEC(和泉電気)
329税込362
1個
3日以内出荷
用途ABN3Kシリーズの保守部品。種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2

押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

押しボタンスイッチその他関連用品