絞り込み
ブランド
  • EATON(イートン)
  • SIEMENS(61)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(49)
  • シュナイダーエレクトリック(44)
  • RS PRO(33)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(10)
  • omron(オムロン)(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • EAO(7)
  • サンミューロン(7)
  • NORGREN(3)
  • SPARKFUN(3)
  • GB[制御機器](2)
  • 内外精機工業(2)
  • YIJIA(2)
  • 富士電機(1)
  • ハネウェル(1)
  • TDKラムダ(1)
  • BULGIN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボタン色から絞り込む
  • 緊急時停止アクチュエータ 1袋 10個入 EATON(イートン)

    緊急時停止アクチュエータ 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    7,298税込8,028
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton シリーズ M22 ボタンプレートは、押ボタン用です。製品シリーズはアクセサリです。人間工学に基づいて設計された、魅力的な押しボタン。 LED 素子、セレクタスイッチ、キースイッチ、プッシュプル、オルタネート動作、ツイストリリースオペレータなどの照光式 / 非照光式押ボタン及びインジケータライトを備えています。フラッシュ設計 銘 RESET テキストを選択します
    仕様●種類:プッシュボタンアクチュエータ●シリーズ:M22●コード番号:226-5841アズワン品番65-7815-12
  • ラベル 1袋 10個入 EATON(イートン)

    ラベル 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    21,980税込24,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton 緊急停止ラベルは、寸法が 50 x 50 mm で、黄色が用意されています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス
    仕様●種類:緊急停止ラベル●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22●コード番号:229-9370アズワン品番65-7806-92
  • 押しボタンレンズ 青 1袋 10個入 EATON(イートン)

    押しボタンレンズ 青 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    4,198税込4,618
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton ボタンレンズは、フラットブルーです。動作温度範囲: -25 → 70 ℃
    仕様●種類:ボタンレンズ●レンズカラー:青●レンズ形状:丸型●コード番号:229-9401アズワン品番65-7806-67
  • ラベル 1袋 10個入 EATON(イートン)

    ラベル 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    21,980税込24,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton 緊急停止ラベルは、直径 90 mm で、黄色が用意されています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス
    仕様●種類:緊急停止ラベル●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22●コード番号:229-9403アズワン品番65-7792-01
  • 押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール 1袋 5個入 EATON(イートン)

    押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    17,980税込19,778
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、モメンタリ設計が拡張されており、青色が用意されています。IP66、IP67、IP69K 保護クラス チタンベゼル
    仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:青●コード番号:229-9434アズワン品番65-7806-68
  • 押しボタンレンズ 黄 1袋 10個入 EATON(イートン)

    押しボタンレンズ 黄 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    4,198税込4,618
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton ボタンレンズは、黄色のフラットなレンズを用意しています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃
    仕様●種類:ボタンレンズ●レンズカラー:黄●レンズ形状:丸型●コード番号:229-9400アズワン品番65-7806-28
  • 押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール 1袋 5個入 EATON(イートン)

    押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    17,980税込19,778
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、モメンタリ設計が拡張されており、緑色で提供されています。IP66、IP67、IP69K 保護クラス チタンベゼル
    仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:緑●コード番号:229-9432アズワン品番65-7805-99
  • 押しボタンスイッチ モーメンタリ 埋込型 1袋 10個入 EATON(イートン)

    押しボタンスイッチ モーメンタリ 埋込型 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    29,980税込32,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、埋込型のモメンタリ設計で、黄色が用意されています。IP66、IP67、IP69K 保護クラス 黒ベゼル
    仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:黄●コード番号:229-9426アズワン品番65-7806-05
  • ボタンプレート 1袋 10個入 EATON(イートン)

    ボタンプレート 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    7,698税込8,468
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Eaton ボタンプレートは、黒色のプッシュボタンアクチュエータに使用します。プレートには手動操作 Symbol が付いています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ フラット構造タイプ
    仕様●種類:ボタンプレート●シリーズ:M22●コード番号:229-9442アズワン品番65-7794-18
  • おおい EATON(イートン)

    おおい

    EATON(イートン)
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    。Eaton シュラウドは、埋込型プレートに使用します。色はグレーです。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP55保護クラス
    仕様●種類:シュラウド●併用可能製品:取り付けプレート●シリーズ:M22●コード番号:229-9407アズワン品番65-7806-31

押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

押しボタンスイッチその他関連用品