絞り込み
ブランド
- EATON(イートン)
- モノタロウ(17)
- IDEC(和泉電気)(1,039)
- マルヤス電業(948)
- SIEMENS(573)
- RS PRO(440)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(370)
- シュナイダーエレクトリック(358)
- 富士電機(326)
- omron(オムロン)(226)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(188)
- オジデン(大阪自動電機)(183)
- エスコ(131)
- APEM(123)
- ミヤマ電器(107)
- BULGIN(96)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(82)
- Panasonic(パナソニック)(68)
- タカハ機工(60)
- Aratas(旧:omron)(57)
- 国際電業(50)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
押ボタンヘッド M22 維持接触形 黄 1袋 5個入
EATON(イートン)¥28,980税込¥31,8781袋(5個)7日以内出荷Eaton のマッシュルームアクチュエータは、メンテナンス機能に使用されます。黄色を使用しています。チタンベゼル 動作温度範囲: -25 → 70 ℃仕様●シリーズ:M22●カットアウト直径:22.5mm●プッシュボタンの色:黄●プッシュボタンの形:マッシュルーム●押しボタンの作動:維持接触形●コード番号:229-9420アズワン品番65-7806-82
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール 1袋 10個入
EATON(イートン)¥53,980税込¥59,3781袋(10個)7日以内出荷Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、フラットモメンタリ設計で、白色を用意しています。IP65保護クラス ブランクボタンプレートも用意仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:16mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP65●定格電圧:24V●コード番号:229-9337アズワン品番65-7807-60
M22シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 保持 1袋 5個入
EATON(イートン)¥38,980税込¥42,8781袋(5個)7日以内出荷Eaton 照光式セレクタスイッチアクチュエータは、保持機能に使用します。緑色を用意IP66保護クラス 動作温度範囲: -25 → 70 ℃仕様●シリーズ:M22●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22.5mm●ポジション数:2●スイッチ作動:保持●コード番号:229-9514アズワン品番65-7806-53
M22シリーズ 2ポジション キースイッチヘッド 保持
EATON(イートン)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Eaton キー操作アクチュエータは、保持機能に使用します。2 つのポジションがあります。IP66保護クラス 動作温度範囲: -25 → 70 ℃仕様●シリーズ:M22●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22.5mm●ポジション数:2●スイッチ作動:保持●コード番号:229-9366アズワン品番65-7806-35
照光式押しボタンスイッチ M22シリーズ 22.5mm 赤
EATON(イートン)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷Eaton M22 シリーズ押ボタン / パイロットライトです。Eaton の RMQ-Titan M22 シリーズは、LED 素子、セレクタスイッチ、キースイッチ、プッシュプル、オルタネート動作、ツイストツーリリースオペレータなどを含む、人間工学に基づいて設計された魅力的な照光式 / 非照光式押ボタン及びインジケータライトを幅広く取り揃えています。 この幅広いパイロットデバイスは、機械、システム、プロセスがスムーズに動作するように設計されており、さまざまな用途やプロセスに対応できます。高度な保護を備え、最適な機能を実現するように設計されています M22 シリーズは、幅広いソリューションを提供しています あなたのビジネス Eaton M22 シリーズの押ボタンとアクセサリは、信頼性が高く丈夫です。IP67 等級で、接触(防塵)を完全に保護します。水深 1 m の水中を含む過酷な環境や屋外環境での使用に適しています。M22 押ボタンは、ほとんどの産業用途や商業用途に適しています。Eaton のこのシリーズのプッシュボタンは、埋込型設計で、実用的で整った外観と信頼性の高い機能を兼ね備えています。用途と用途。商業ビルや産業ビルの基地局無線機 ファクトリオートメーションライン 緊急時に切断が必要な状況で使用します ボタンを押すだけで電源がオフになります仕様●プッシュボタンの色:赤●カットアウト直径:22mm●シリーズ:M22●押しボタンの作動:モーメンタリ●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP67, IP69K●プッシュボタンの形:丸型●実装タイプ:パネルマウント●プッシュボタンの直径:29.7mm●本体材質:プラスチック●動作温度 Min:-25℃●コード番号:847-5229アズワン品番65-7821-94
緊急時停止アクチュエータ 1袋 10個入
EATON(イートン)¥7,298税込¥8,0281袋(10個)7日以内出荷Eaton シリーズ M22 ボタンプレートは、押ボタン用です。製品シリーズはアクセサリです。人間工学に基づいて設計された、魅力的な押しボタン。 LED 素子、セレクタスイッチ、キースイッチ、プッシュプル、オルタネート動作、ツイストリリースオペレータなどの照光式 / 非照光式押ボタン及びインジケータライトを備えています。フラッシュ設計 銘 RESET テキストを選択します仕様●種類:プッシュボタンアクチュエータ●シリーズ:M22●コード番号:226-5841アズワン品番65-7815-12
押ボタンヘッド M22 モーメンタリ 緑 赤 1袋 5個入
EATON(イートン)¥25,980税込¥28,5781袋(5個)7日以内出荷Eaton ダブルアクチュエータ押ボタンは、モメンタリ機能に使用します。色は緑、赤。IP66保護クラス 動作温度範囲: -25 → 70 ℃仕様●シリーズ:M22●カットアウト直径:22.5mm●プッシュボタンの色:緑 , 赤●プッシュボタンの形:ダブル●押しボタンの作動:モーメンタリ●コード番号:229-9515アズワン品番65-7806-65
押ボタンヘッド M22 モーメンタリ 緑 1袋 5個入
EATON(イートン)¥17,980税込¥19,7781袋(5個)7日以内出荷Eaton のモメンタリマッシュルームアクチュエータは、緑色で提供されています。チタンベゼル 動作温度範囲: -25 → 70 ℃仕様●シリーズ:M22●カットアウト直径:22.5mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:マッシュルーム●押しボタンの作動:モーメンタリ●コード番号:229-9419アズワン品番65-7806-78
ラベル 1袋 10個入
EATON(イートン)¥21,980税込¥24,1781袋(10個)7日以内出荷Eaton 緊急停止ラベルは、寸法が 50 x 50 mm で、黄色が用意されています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス仕様●種類:緊急停止ラベル●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22●コード番号:229-9370アズワン品番65-7806-92
銘板及び凡例ホルダーキット 1袋 10個入
EATON(イートン)¥5,998税込¥6,5981袋(10個)7日以内出荷Eaton ボタン凡例ホルダは、黒色で提供されています。長方形の形状をしています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22S●コード番号:229-9405アズワン品番65-7806-29
銘板及び凡例ホルダーキット 1袋 10個入
EATON(イートン)¥5,998税込¥6,5981袋(10個)7日以内出荷Eaton ボタン凡例ホルダは、黒色で提供されています。丸型設計です。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22S●コード番号:229-9483アズワン品番65-7806-10
銘板及び凡例ホルダーキット 1袋 10個入
EATON(イートン)¥5,998税込¥6,5981袋(10個)7日以内出荷Eaton ボタン凡例ホルダは、黒色で提供されています。マルケの銘文。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22S●コード番号:229-9481アズワン品番65-7806-95
押ボタンヘッド M22 モーメンタリ 黒 1袋 5個入
EATON(イートン)¥17,980税込¥19,7781袋(5個)7日以内出荷Eaton のモメンタリマッシュルームアクチュエータは、黒色を用意しています。チタンベゼル 動作温度範囲: -25 → 70 ℃仕様●シリーズ:M22●カットアウト直径:22.5mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:マッシュルーム●押しボタンの作動:モーメンタリ●コード番号:229-9418アズワン品番65-7806-44
押しボタンレンズ 青 1袋 10個入
EATON(イートン)¥4,198税込¥4,6181袋(10個)7日以内出荷Eaton ボタンレンズは、フラットブルーです。動作温度範囲: -25 → 70 ℃仕様●種類:ボタンレンズ●レンズカラー:青●レンズ形状:丸型●コード番号:229-9401アズワン品番65-7806-67
ボタンプレート 1袋 10個入
EATON(イートン)¥7,698税込¥8,4681袋(10個)7日以内出荷Eaton ボタンプレートは、赤色のプッシュボタンアクチュエータに使用します。停止銘。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ フラット構造タイプ仕様●種類:ボタンプレート●シリーズ:M22●コード番号:229-9452アズワン品番65-7806-87
フェルール 090267 ISH2 8 1袋 100個入
EATON(イートン)¥5,798税込¥6,3781袋(100個)7日以内出荷Eaton 絶縁フェルールは、高速コネクタに使用します。動作温度範囲: -25 → 60 ℃仕様●種類:絶縁フェルール●併用可能製品:ファストンコネクタ●シリーズ:RMQ-16●コード番号:229-9346アズワン品番65-7806-16
M22Sシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 保持 1袋 5個入
EATON(イートン)¥38,980税込¥42,8781袋(5個)7日以内出荷Eaton 照光式セレクタスイッチアクチュエータは、保持機能に使用します。黒色を用意しています。IP66保護クラス 動作温度範囲: -25 → 70 ℃仕様●シリーズ:M22S●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22.5mm●ポジション数:3●スイッチ作動:保持●コード番号:229-9422アズワン品番65-7806-30
ラベル 1袋 10個入
EATON(イートン)¥21,980税込¥24,1781袋(10個)7日以内出荷Eaton 緊急停止ラベルは、直径 90 mm で、黄色が用意されています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス仕様●種類:緊急停止ラベル●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22●コード番号:229-9403アズワン品番65-7792-01
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール 1袋 5個入
EATON(イートン)¥17,980税込¥19,7781袋(5個)7日以内出荷Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、モメンタリ設計が拡張されており、白色を用意しています。IP66、IP67、IP69K 保護クラス チタンベゼル仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:白●コード番号:229-9430アズワン品番65-7806-93
ラベル 1袋 10個入
EATON(イートン)¥21,980税込¥24,1781袋(10個)7日以内出荷Eaton 緊急停止ラベルは、直径 90 mm で、黄色が用意されています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス仕様●種類:緊急停止ラベル●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22●コード番号:229-9402アズワン品番65-7806-36
押しボタンレンズ 白 1袋 10個入
EATON(イートン)¥8,598税込¥9,4581袋(10個)7日以内出荷Eaton ボタンレンズは、白色フラットで提供されています。それには「 inching 」 Symbol が付いています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃仕様●種類:ボタンレンズ●レンズカラー:白●レンズ形状:丸型●コード番号:229-9458アズワン品番65-7806-27
押しボタンレンズ 白 1袋 10個入
EATON(イートン)¥7,698税込¥8,4681袋(10個)7日以内出荷Eaton ボタンレンズは、白色フラットで提供されています。クランプ Symbol が付いています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃仕様●種類:ボタンレンズ●レンズカラー:白●レンズ形状:丸型●コード番号:229-9461アズワン品番65-7806-01
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール 1袋 5個入
EATON(イートン)¥17,980税込¥19,7781袋(5個)7日以内出荷Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、モメンタリ設計が拡張されており、青色が用意されています。IP66、IP67、IP69K 保護クラス チタンベゼル仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:青●コード番号:229-9434アズワン品番65-7806-68
押しボタンレンズ 黄 1袋 10個入
EATON(イートン)¥4,198税込¥4,6181袋(10個)7日以内出荷Eaton ボタンレンズは、黄色のフラットなレンズを用意しています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃仕様●種類:ボタンレンズ●レンズカラー:黄●レンズ形状:丸型●コード番号:229-9400アズワン品番65-7806-28
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール 1袋 5個入
EATON(イートン)¥17,980税込¥19,7781袋(5個)7日以内出荷Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、モメンタリ設計が拡張されており、緑色で提供されています。IP66、IP67、IP69K 保護クラス チタンベゼル仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:緑●コード番号:229-9432アズワン品番65-7805-99
押しボタンスイッチ モーメンタリ 埋込型 1袋 10個入
EATON(イートン)¥29,980税込¥32,9781袋(10個)7日以内出荷Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、埋込型のモメンタリ設計で、黄色が用意されています。IP66、IP67、IP69K 保護クラス 黒ベゼル仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:黄●コード番号:229-9426アズワン品番65-7806-05
押しボタンレンズ 白 1袋 10個入
EATON(イートン)¥7,698税込¥8,4681袋(10個)7日以内出荷。Eaton ボタンレンズは、白色フラットで提供されています。ロック解除 Symbol が付いています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃仕様●種類:ボタンレンズ●レンズカラー:白●レンズ形状:丸型●コード番号:229-9459アズワン品番65-7792-14
押しボタンスイッチ 保持 スルーホール 1袋 5個入
EATON(イートン)¥27,980税込¥30,7781袋(5個)7日以内出荷。Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、メンテナンスが施された拡張タイプで、白色を用意しています。IP66、IP67、IP69K 保護クラス チタンベゼル仕様●動作特性:維持●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:白●コード番号:229-9421アズワン品番65-7806-24
押しボタンスイッチ 保持 スルーホール 1袋 10個入
EATON(イートン)¥62,980税込¥69,2781袋(10個)7日以内出荷。Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、フラットな保持形で、白色を用意しています。IP65保護クラス ブランクボタンプレートも用意仕様●動作特性:維持●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:16mm●LEDのカラー:白●IP保護等級:IP65●定格電圧:24V●コード番号:229-9332アズワン品番65-7794-15
押しボタンスイッチ モーメンタリ 埋込型 1袋 10個入
EATON(イートン)¥34,980税込¥38,4781袋(10個)7日以内出荷。Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、埋込型のモメンタリ設計で、緑色で提供されています。IP66、IP67、IP69K 保護クラス 黒ベゼル仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:緑●コード番号:229-9428アズワン品番65-7806-48
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール 1袋 5個入
EATON(イートン)¥17,980税込¥19,7781袋(5個)7日以内出荷。Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、モメンタリ設計が拡張されており、赤色で提供されています。IP66、IP67、IP69K 保護クラス チタンベゼル仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:赤●コード番号:229-9431アズワン品番65-7806-66
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール 1袋 5個入
EATON(イートン)¥17,980税込¥19,7781袋(5個)7日以内出荷。Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、モメンタリ設計が拡張されており、黄色が用意されています。IP66、IP67、IP69K 保護クラス チタンベゼル仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:黄●コード番号:229-9433アズワン品番65-7806-09
ボタンプレート 1袋 10個入
EATON(イートン)¥7,698税込¥8,4681袋(10個)7日以内出荷。Eaton ボタンプレートは、黒色のプッシュボタンアクチュエータに使用します。プレートには手動操作 Symbol が付いています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ フラット構造タイプ仕様●種類:ボタンプレート●シリーズ:M22●コード番号:229-9442アズワン品番65-7794-18
おおい
EATON(イートン)¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷。Eaton シュラウドは、埋込型プレートに使用します。色はグレーです。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP55保護クラス仕様●種類:シュラウド●併用可能製品:取り付けプレート●シリーズ:M22●コード番号:229-9407アズワン品番65-7806-31
押しボタンスイッチ M22シリーズ 22.5mm 緑
EATON(イートン)¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷Eaton M22 シリーズ押ボタン / パイロットライトです。Eaton の RMQ-Titan M22 シリーズは、LED 素子、セレクタスイッチ、キースイッチ、プッシュプル、オルタネート動作、ツイストツーリリースオペレータなどを含む、人間工学に基づいて設計された魅力的な照光式 / 非照光式押ボタン及びインジケータライトを幅広く取り揃えています。 この幅広いパイロットデバイスは、機械、システム、プロセスがスムーズに動作するように設計されており、さまざまな用途やプロセスに対応できます。高度な保護を備え、最適な機能を実現するように設計されています M22 シリーズは、幅広いソリューションを提供しています あなたのビジネス Eaton M22 シリーズの押ボタンとアクセサリは、信頼性が高く丈夫です。IP67 等級で、接触(防塵)を完全に保護します。水深 1 m の水中を含む過酷な環境や屋外環境での使用に適しています。M22 押ボタンは、ほとんどの産業用途や商業用途に適しています。Eaton のこのシリーズのプッシュボタンは、埋込型設計で、実用的で整った外観と信頼性の高い機能を兼ね備えています。用途と用途。商業ビルや産業ビルの基地局無線機 ファクトリオートメーションライン 緊急時に切断が必要な状況で使用します ボタンを押すだけで電源がオフになります仕様●プッシュボタンの色:緑●カットアウト直径:22mm●シリーズ:M22●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:SPNO●プッシュボタンの型:丸形●イルミネーション:なし●IP保護等級:IP67, IP69K●最大AC電圧:500V●最大DC電圧:220V●プッシュボタンの形:丸型●実装タイプ:埋込型●プッシュボタンの直径:29.7mm●本体材質:プラスチック●プッシュボタンのマーク:I●コード番号:810-3797アズワン品番65-7841-24
押しボタンスイッチ モーメンタリ 埋込型 1袋 10個入
EATON(イートン)¥26,980税込¥29,6781袋(10個)7日以内出荷Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、埋込型のモメンタリ設計で、ボタンプレートがなくても使用できます。IP66、IP67、IP69K 保護クラス 黒ベゼル仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:クリア●コード番号:229-9427アズワン品番65-7806-15
押しボタンスイッチ 保持 埋込型 1袋 5個入
EATON(イートン)¥25,980税込¥28,5781袋(5個)7日以内出荷Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、埋込型のメンテナンス設計で、緑色で提供されます。IP66、IP67、IP69K 保護クラス 黒ベゼル仕様●動作特性:維持●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:緑●コード番号:229-9429アズワン品番65-7794-17
押しボタンレンズ 青 1袋 10個入
EATON(イートン)¥7,698税込¥8,4681袋(10個)7日以内出荷Eaton ボタンレンズは、フラットブルーです。R Symbol が付いています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃仕様●種類:ボタンレンズ●レンズカラー:青●レンズ形状:丸型●コード番号:229-9457アズワン品番65-7806-94