絞り込み
ブランド
  • EATON(イートン)
  • モノタロウ(19)
  • IDEC(和泉電気)(1,338)
  • マルヤス電業(1,099)
  • RS PRO(700)
  • SIEMENS(684)
  • シュナイダーエレクトリック(463)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(381)
  • 富士電機(362)
  • パトライト(PATLITE)(254)
  • omron(オムロン)(248)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(207)
  • Qlight(201)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(188)
  • オジデン(大阪自動電機)(183)
  • エスコ(174)
  • APEM(171)
  • BULGIN(118)
  • 日恵製作所(114)
  • ミヤマ電器(107)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(82)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 押しボタンスイッチ M22シリーズ 22.5mm 緑 EATON(イートン)

    押しボタンスイッチ M22シリーズ 22.5mm 緑

    EATON(イートン)
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    Eaton M22 シリーズ押ボタン / パイロットライトです。Eaton の RMQ-Titan M22 シリーズは、LED 素子、セレクタスイッチ、キースイッチ、プッシュプル、オルタネート動作、ツイストツーリリースオペレータなどを含む、人間工学に基づいて設計された魅力的な照光式 / 非照光式押ボタン及びインジケータライトを幅広く取り揃えています。 この幅広いパイロットデバイスは、機械、システム、プロセスがスムーズに動作するように設計されており、さまざまな用途やプロセスに対応できます。高度な保護を備え、最適な機能を実現するように設計されています M22 シリーズは、幅広いソリューションを提供しています あなたのビジネス Eaton M22 シリーズの押ボタンとアクセサリは、信頼性が高く丈夫です。IP67 等級で、接触(防塵)を完全に保護します。水深 1 m の水中を含む過酷な環境や屋外環境での使用に適しています。M22 押ボタンは、ほとんどの産業用途や商業用途に適しています。Eaton のこのシリーズのプッシュボタンは、埋込型設計で、実用的で整った外観と信頼性の高い機能を兼ね備えています。用途と用途。商業ビルや産業ビルの基地局無線機 ファクトリオートメーションライン 緊急時に切断が必要な状況で使用します ボタンを押すだけで電源がオフになります
    仕様●プッシュボタンの色:緑●カットアウト直径:22mm●シリーズ:M22●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:SPNO●プッシュボタンの型:丸形●イルミネーション:なし●IP保護等級:IP67, IP69K●最大AC電圧:500V●最大DC電圧:220V●プッシュボタンの形:丸型●実装タイプ:埋込型●プッシュボタンの直径:29.7mm●本体材質:プラスチック●プッシュボタンのマーク:I●コード番号:810-3797アズワン品番65-7841-24
  • NHI-E-10-PKZ0 EATON(イートン)

    NHI-E-10-PKZ0

    EATON(イートン)
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-XGPV EATON(イートン)

    M22-XGPV

    EATON(イートン)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)0.25幅(mm)0.25高さ(mm)0.25質量(g)0.0581シリーズM22ボタン色保護等級IP66、NEMA4X、NEMA13サイズ(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銘板及び凡例ホルダーキット 1袋 10個入 EATON(イートン)

    銘板及び凡例ホルダーキット 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton ボタン凡例ホルダは、黒色で提供されています。デフォウトの銘。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス
    仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22S●コード番号:229-9484アズワン品番65-7806-96
  • 表示灯 ブザー付 EATON(イートン)

    表示灯 ブザー付

    EATON(イートン)
    339,800税込373,780
    1個
    7日以内出荷
    Eaton HAC シリーズのビーコン / サウンダユニットは、爆発の可能性があるガス雰囲気での使用を想定しており、サウンド出力は最大 116 dB、チューブエネルギーは最大 10 ジュール(ビーコン)です。石油、ガス、石油化学産業でオフショア及び陸上環境の過酷な環境条件での使用に適しています。炎の経路、フレア、ボディは、UV 安定化ガラス繊維強化ポリエステル製です。ステンレススチールねじと取り付けスターアップが採用されているため、腐食が発生しません。平行なスピゴット火炎経路のアセンブリの問題を解決するために、先細の炎経路が使用されます。独立したビーコン / サウンダ動作のタイプを用意しています 27 種類のトーンを選択可能(デュアルトーンオプション - dc 電圧) トーンは、UKOOA/PFEER ガイドラインに準拠しています 一体型音量調整 GRP の耐腐食性難燃性 ラチェット式スイベル取り付けスターアップ ステンレススチール製の固定具 先細の炎の道
    仕様●電源電圧:24 V●発光色:赤●取付方法:ラチェット機能付きステンレススチール製ブラケット●電流タイプ:DC●光効果:点滅●シリーズ:CU1●最大デシベル:116dB●危険区域認証:ATEX●コード番号:229-9716アズワン品番65-7316-04
  • 押ボタンヘッド M22 維持接触形 黄 1袋 5個入 EATON(イートン)

    押ボタンヘッド M22 維持接触形 黄 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    28,980税込31,878
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton のマッシュルームアクチュエータは、メンテナンス機能に使用されます。黄色を使用しています。チタンベゼル 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
    仕様●シリーズ:M22●カットアウト直径:22.5mm●プッシュボタンの色:黄●プッシュボタンの形:マッシュルーム●押しボタンの作動:維持接触形●コード番号:229-9420アズワン品番65-7806-82
  • 押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール 1袋 10個入 EATON(イートン)

    押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    53,980税込59,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、フラットモメンタリ設計で、白色を用意しています。IP65保護クラス ブランクボタンプレートも用意
    仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:16mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP65●定格電圧:24V●コード番号:229-9337アズワン品番65-7807-60
  • ボタンプレート 1袋 10個入 EATON(イートン)

    ボタンプレート 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    7,698税込8,468
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton ボタンプレートは、黒色のプッシュボタンアクチュエータに使用します。プレートにクランプ Symbol が付いています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ フラット構造タイプ
    仕様●種類:ボタンプレート●シリーズ:M22●コード番号:229-9444アズワン品番65-7806-18
  • M22シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 保持 1袋 5個入 EATON(イートン)

    M22シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 保持 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    38,980税込42,878
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton 照光式セレクタスイッチアクチュエータは、保持機能に使用します。緑色を用意IP66保護クラス 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
    仕様●シリーズ:M22●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22.5mm●ポジション数:2●スイッチ作動:保持●コード番号:229-9514アズワン品番65-7806-53
  • M22シリーズ 2ポジション キースイッチヘッド 保持 EATON(イートン)

    M22シリーズ 2ポジション キースイッチヘッド 保持

    EATON(イートン)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    Eaton キー操作アクチュエータは、保持機能に使用します。2 つのポジションがあります。IP66保護クラス 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
    仕様●シリーズ:M22●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22.5mm●ポジション数:2●スイッチ作動:保持●コード番号:229-9366アズワン品番65-7806-35
  • 銘板及び凡例ホルダーキット 1袋 10個入 EATON(イートン)

    銘板及び凡例ホルダーキット 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton ボタン凡例ホルダは、黒色で提供されています。丸型設計です。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス
    仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22S●コード番号:229-9456アズワン品番65-7806-40
  • 表示灯 250V 白 実装ホールサイズ:22.5mm 1袋 10個入 EATON(イートン)

    表示灯 250V 白 実装ホールサイズ:22.5mm 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    47,980税込52,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton インジケータライトは、白色で提供されています。フィラメント電球、ネオン電球、最大 2.4 W の LED、BA 9s ランプソケットで使用されます。動作温度範囲: -25 → 70 ℃
    仕様●定格電圧:250V●ライト出力色:白●実装ホールサイズ:22.5mm●シリーズ:M22●コード番号:229-9424アズワン品番65-7245-89
  • 表示灯 250V 赤 実装ホールサイズ:22.5mm 1袋 10個入 EATON(イートン)

    表示灯 250V 赤 実装ホールサイズ:22.5mm 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    47,980税込52,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton インジケータライトは、赤色で提供されています。フィラメント電球、ネオン電球、最大 2.4 W の LED、BA 9s ランプソケットで使用されます。動作温度範囲: -25 → 70 ℃
    仕様●定格電圧:250V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:22.5mm●シリーズ:M22●コード番号:229-9425アズワン品番65-7245-63
  • 信号灯 XB15シリーズ EATON(イートン)

    信号灯 XB15シリーズ

    EATON(イートン)
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    Eaton HAC 信号灯は、爆発の危険性がある環境や過酷な環境条件で使用するように設計エンクロージャはオフショア又はオフショアで、軽量で耐腐食性と組み合わせた要件が求められる場合に適しています。ハウジングは、UV 安定化ガラス繊維強化ポリエステル製です。ステンレススチール製のねじと取り付けブラケットが採用されているため、完全に腐食しない製品になっています。モデル XB15 は、監視ダイオードとアラーム用途向けの 4 線式リード接続を備えています。パイプ取り付け又は直接取り付けエンクロージャ 耐腐食性 GRP 4 線式監視ダイオード オプションのステンレススチール製バックストラップ 各種レンズ色を取り揃えています オプションのリレーまたは電話の発信 オプションのキャスト又はワイヤレンズガード 最大 3 x M20 又は 3 x M25 エントリ LED タイプを用意 突入電流特性が向上 一定の極端な温度でのスタートアップ ゾーン1、2、21、22
    仕様●電源電圧:24 V●発光色:黄●取付方法:バックストラップで直接取り付け●バルブタイプ:キセノン灯●シリーズ:XB15●コード番号:229-9726アズワン品番65-7316-47
  • 照光式押しボタンスイッチ M22シリーズ 22.5mm 赤 EATON(イートン)

    照光式押しボタンスイッチ M22シリーズ 22.5mm 赤

    EATON(イートン)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    Eaton M22 シリーズ押ボタン / パイロットライトです。Eaton の RMQ-Titan M22 シリーズは、LED 素子、セレクタスイッチ、キースイッチ、プッシュプル、オルタネート動作、ツイストツーリリースオペレータなどを含む、人間工学に基づいて設計された魅力的な照光式 / 非照光式押ボタン及びインジケータライトを幅広く取り揃えています。 この幅広いパイロットデバイスは、機械、システム、プロセスがスムーズに動作するように設計されており、さまざまな用途やプロセスに対応できます。高度な保護を備え、最適な機能を実現するように設計されています M22 シリーズは、幅広いソリューションを提供しています あなたのビジネス Eaton M22 シリーズの押ボタンとアクセサリは、信頼性が高く丈夫です。IP67 等級で、接触(防塵)を完全に保護します。水深 1 m の水中を含む過酷な環境や屋外環境での使用に適しています。M22 押ボタンは、ほとんどの産業用途や商業用途に適しています。Eaton のこのシリーズのプッシュボタンは、埋込型設計で、実用的で整った外観と信頼性の高い機能を兼ね備えています。用途と用途。商業ビルや産業ビルの基地局無線機 ファクトリオートメーションライン 緊急時に切断が必要な状況で使用します ボタンを押すだけで電源がオフになります
    仕様●プッシュボタンの色:赤●カットアウト直径:22mm●シリーズ:M22●押しボタンの作動:モーメンタリ●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP67, IP69K●プッシュボタンの形:丸型●実装タイプ:パネルマウント●プッシュボタンの直径:29.7mm●本体材質:プラスチック●動作温度 Min:-25℃●コード番号:847-5229アズワン品番65-7821-94
  • 取り付けプレート 1袋 5個入 EATON(イートン)

    取り付けプレート 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    31,980税込35,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton 埋込型プレートはアルミ製です。黄色も用意しています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ フラット構造タイプ
    仕様●種類:埋込取り付けプレート●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22●コード番号:229-9406アズワン品番65-7806-17
  • 緊急時停止アクチュエータ 1袋 10個入 EATON(イートン)

    緊急時停止アクチュエータ 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    7,298税込8,028
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton シリーズ M22 ボタンプレートは、押ボタン用です。製品シリーズはアクセサリです。人間工学に基づいて設計された、魅力的な押しボタン。 LED 素子、セレクタスイッチ、キースイッチ、プッシュプル、オルタネート動作、ツイストリリースオペレータなどの照光式 / 非照光式押ボタン及びインジケータライトを備えています。フラッシュ設計 銘 RESET テキストを選択します
    仕様●種類:プッシュボタンアクチュエータ●シリーズ:M22●コード番号:226-5841アズワン品番65-7815-12
  • 押ボタンヘッド M22 モーメンタリ 緑 赤 1袋 5個入 EATON(イートン)

    押ボタンヘッド M22 モーメンタリ 緑 赤 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    25,980税込28,578
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton ダブルアクチュエータ押ボタンは、モメンタリ機能に使用します。色は緑、赤。IP66保護クラス 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
    仕様●シリーズ:M22●カットアウト直径:22.5mm●プッシュボタンの色:緑 , 赤●プッシュボタンの形:ダブル●押しボタンの作動:モーメンタリ●コード番号:229-9515アズワン品番65-7806-65
  • 押ボタンヘッド M22 モーメンタリ 緑 1袋 5個入 EATON(イートン)

    押ボタンヘッド M22 モーメンタリ 緑 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    17,980税込19,778
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton のモメンタリマッシュルームアクチュエータは、緑色で提供されています。チタンベゼル 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
    仕様●シリーズ:M22●カットアウト直径:22.5mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:マッシュルーム●押しボタンの作動:モーメンタリ●コード番号:229-9419アズワン品番65-7806-78
  • ラベル 1袋 10個入 EATON(イートン)

    ラベル 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    21,980税込24,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton 緊急停止ラベルは、寸法が 50 x 50 mm で、黄色が用意されています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス
    仕様●種類:緊急停止ラベル●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22●コード番号:229-9370アズワン品番65-7806-92
  • LED電球 緑 定格電圧:30V 1袋 10個入 EATON(イートン)

    LED電球 緑 定格電圧:30V 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    55,980税込61,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton のウェッジベース接続 LED スペアは、RMQ16 インジケータライト及び照光式押ボタンに使用します。緑色で提供されています。動作温度範囲: -25 → 60 ℃
    仕様●定格電圧:30V●ライト出力色:緑●チップタイプ:シングルチップ●コード番号:229-9395アズワン品番65-7246-32
  • LED信号灯 LD15シリーズ EATON(イートン)

    LED信号灯 LD15シリーズ

    EATON(イートン)
    209,800税込230,780
    1個
    7日以内出荷
    Eaton HAC LED 信号灯は、爆発の危険性がある環境や過酷な環境条件で使用するように設計このエンクロージャは、軽量で耐腐食性を備えたオフショア又はオフショアでの使用に適しています。ハウジングは、UV 安定化ガラス繊維強化ポリエステル製です。ステンレススチール製のねじと取り付けブラケットが組み込まれているため、完全に腐食しない製品になっています。LD15 は、メンテナンスの手間がかからない革新的な LED アレイを採用し、寿命は最大 54、000 時間です。低消費電流設計により、ライト出力を損なうことなく省エネソリューションを実現しています。ユニットはお客様の仕様に合わせて塗装可能で、識別ラベルが付属しています。認定温度: -55 → +70 ℃ 耐腐食性 GRP オプションのステンレススチール製バックストラップ 各種レンズ色を取り揃えています オプションの鋳造アルミ製又はステンレススチール製ワイヤガード 最大 3 x M20 又は 3 x M25 エントリ 5 種類のユーザー選択可能な機能: -60 fpm → 80 fpm → 120 fpm - ダブルフラッシュ - 定常 リモート及びローカル機能選択
    仕様●電源電圧:12 → 48 V●発光色:黄●取付方法:バックストラップで直接取り付け●バルブタイプ:LED灯●シリーズ:LD15●コード番号:229-9720アズワン品番65-7316-34
  • 銘板及び凡例ホルダーキット 1袋 10個入 EATON(イートン)

    銘板及び凡例ホルダーキット 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton ボタン凡例ホルダは、黒色で提供されています。スーテンシオンの銘文。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス
    仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22S●コード番号:229-9485アズワン品番65-7806-41
  • 銘板及び凡例ホルダーキット 1袋 10個入 EATON(イートン)

    銘板及び凡例ホルダーキット 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton ボタン凡例ホルダは、黒色で提供されています。長方形の形状をしています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス
    仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22S●コード番号:229-9405アズワン品番65-7806-29
  • 銘板及び凡例ホルダーキット 1袋 10個入 EATON(イートン)

    銘板及び凡例ホルダーキット 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton ボタン凡例ホルダは、黒色で提供されています。丸型設計です。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス
    仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22S●コード番号:229-9483アズワン品番65-7806-10
  • 銘板及び凡例ホルダーキット 1袋 10個入 EATON(イートン)

    銘板及び凡例ホルダーキット 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton ボタン凡例ホルダは、黒色で提供されています。マルケの銘文。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス
    仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22S●コード番号:229-9481アズワン品番65-7806-95
  • 押ボタンヘッド M22 モーメンタリ 黒 1袋 5個入 EATON(イートン)

    押ボタンヘッド M22 モーメンタリ 黒 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    17,980税込19,778
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton のモメンタリマッシュルームアクチュエータは、黒色を用意しています。チタンベゼル 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
    仕様●シリーズ:M22●カットアウト直径:22.5mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:マッシュルーム●押しボタンの作動:モーメンタリ●コード番号:229-9418アズワン品番65-7806-44
  • 押しボタンレンズ 青 1袋 10個入 EATON(イートン)

    押しボタンレンズ 青 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    4,198税込4,618
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton ボタンレンズは、フラットブルーです。動作温度範囲: -25 → 70 ℃
    仕様●種類:ボタンレンズ●レンズカラー:青●レンズ形状:丸型●コード番号:229-9401アズワン品番65-7806-67
  • ボタンプレート 1袋 10個入 EATON(イートン)

    ボタンプレート 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    7,698税込8,468
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton ボタンプレートは、赤色のプッシュボタンアクチュエータに使用します。停止銘。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ フラット構造タイプ
    仕様●種類:ボタンプレート●シリーズ:M22●コード番号:229-9452アズワン品番65-7806-87
  • フェルール 090267 ISH2 8 1袋 100個入 EATON(イートン)

    フェルール 090267 ISH2 8 1袋 100個入

    EATON(イートン)
    5,798税込6,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Eaton 絶縁フェルールは、高速コネクタに使用します。動作温度範囲: -25 → 60 ℃
    仕様●種類:絶縁フェルール●併用可能製品:ファストンコネクタ●シリーズ:RMQ-16●コード番号:229-9346アズワン品番65-7806-16
  • M22Sシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 保持 1袋 5個入 EATON(イートン)

    M22Sシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 保持 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    38,980税込42,878
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton 照光式セレクタスイッチアクチュエータは、保持機能に使用します。黒色を用意しています。IP66保護クラス 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
    仕様●シリーズ:M22S●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22.5mm●ポジション数:3●スイッチ作動:保持●コード番号:229-9422アズワン品番65-7806-30
  • ラベル 1袋 10個入 EATON(イートン)

    ラベル 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    21,980税込24,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton 緊急停止ラベルは、直径 90 mm で、黄色が用意されています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス
    仕様●種類:緊急停止ラベル●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22●コード番号:229-9403アズワン品番65-7792-01
  • 押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール 1袋 5個入 EATON(イートン)

    押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    17,980税込19,778
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、モメンタリ設計が拡張されており、白色を用意しています。IP66、IP67、IP69K 保護クラス チタンベゼル
    仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:白●コード番号:229-9430アズワン品番65-7806-93
  • ラベル 1袋 10個入 EATON(イートン)

    ラベル 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    21,980税込24,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton 緊急停止ラベルは、直径 90 mm で、黄色が用意されています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス
    仕様●種類:緊急停止ラベル●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22●コード番号:229-9402アズワン品番65-7806-36
  • 押しボタンレンズ 白 1袋 10個入 EATON(イートン)

    押しボタンレンズ 白 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    8,598税込9,458
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton ボタンレンズは、白色フラットで提供されています。それには「 inching 」 Symbol が付いています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃
    仕様●種類:ボタンレンズ●レンズカラー:白●レンズ形状:丸型●コード番号:229-9458アズワン品番65-7806-27
  • 押しボタンレンズ 白 1袋 10個入 EATON(イートン)

    押しボタンレンズ 白 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    7,698税込8,468
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton ボタンレンズは、白色フラットで提供されています。クランプ Symbol が付いています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃
    仕様●種類:ボタンレンズ●レンズカラー:白●レンズ形状:丸型●コード番号:229-9461アズワン品番65-7806-01
  • 押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール 1袋 5個入 EATON(イートン)

    押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    17,980税込19,778
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、モメンタリ設計が拡張されており、青色が用意されています。IP66、IP67、IP69K 保護クラス チタンベゼル
    仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:青●コード番号:229-9434アズワン品番65-7806-68
  • 押しボタンレンズ 黄 1袋 10個入 EATON(イートン)

    押しボタンレンズ 黄 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    4,198税込4,618
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton ボタンレンズは、黄色のフラットなレンズを用意しています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃
    仕様●種類:ボタンレンズ●レンズカラー:黄●レンズ形状:丸型●コード番号:229-9400アズワン品番65-7806-28
  • 押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール 1袋 5個入 EATON(イートン)

    押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    17,980税込19,778
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、モメンタリ設計が拡張されており、緑色で提供されています。IP66、IP67、IP69K 保護クラス チタンベゼル
    仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:緑●コード番号:229-9432アズワン品番65-7805-99
  • 押しボタンスイッチ モーメンタリ 埋込型 1袋 10個入 EATON(イートン)

    押しボタンスイッチ モーメンタリ 埋込型 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    29,980税込32,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、埋込型のモメンタリ設計で、黄色が用意されています。IP66、IP67、IP69K 保護クラス 黒ベゼル
    仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:黄●コード番号:229-9426アズワン品番65-7806-05
操作用スイッチ・ブザー・表示灯