4ページ目: その他機構部品


FA現場のお役立ち情報
3,302件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IoT向けスマートセンシングプロセッサ搭載ボード SPRESENSE メインボード SPRESENSEIoT向けスマートセンシングプロセッサ搭載ボード SPRESENSE メインボードSPRESENSE
7,898税込8,688
1個
当日出荷
SPRESENSE(スプレッセンス)は、低消費電力でありながら、GPS受信機能とハイレゾリューション・オーディオコーデックを搭載したIoT向けボードコンピュータです。例えば、GPSと高機能プロセッサを活用したドローンや、ハイレゾリューションオーディオの再生・録音、内蔵フルデジタルアンプを活用したスマートスピーカ端末、低消費電力を活かした定点撮影カメラなど、IoTを今まで以上にスマートで高度なものにしていきます。詳細GNSS機能の搭載GPS/GLONASSをサポートし、世界各地で高精度な位置情報の取得が可能充実したボイス/オーディオ機能マイク入力は最大8chをサポートし、192kHz/24ビットのハイレゾ音源の録音・再生など 本格的なオーディオ用途に活用可能低消費電力スマートセンシングプロセッサにFD-SOI(完全空乏型シリコンオンインシュレーター)を採用し、動作電圧を下げることで、低消費電力を実現
寸法(mm)50.0×20.6インターフェースカメラ:8ビットパラレルメモリーSRAM:1.5MB、フラッシュメモリー:8MB使用CPUARM Cortex-M4F 6個搭載端子アナログ端子:2ch (0.7V レンジ)入出力デジタル入出力:GPIO, SPI, I2C, UART, PWM, I2Sクロック周波数最大156MHzGPSGPSチップアンテナ搭載(GPS, GLONASS)
ATOM Lite M5StackATOM LiteM5Stack
1,998税込2,198
1台
当日出荷
M5STACKの超小型マイコン開発モジュール「ATOM Lite」。Wi-Fi/Bluetoothに対応するSoC「ESP32-PICO」をメインに、押しボタンスイッチとRGB LED、Groveモジュール接続用コネクタ等が24mm角のケースに実装されています。シンプルな構成で低価格のため、IoTシステムのセンサーノードなどの用途でまとまった数量を揃えたい場合におすすめです。ソフトウェア開発にはArduino IDEのほか、M5Stackの提供するブロックプログラミング環境「UIFlow」が利用できます。
用途プログラミング学習・組み込み工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32-PICO寸法(mm)24(L)×24(W)×10(H)内蔵RAM520KBBluetooth4.2 (Bluetooth Low Energy対応)Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)メモリ容量(MB)【フラッシュ】4
ATOMS3 M5StackATOMS3M5Stack
3,598税込3,958
1台
当日出荷
M5STACKシリーズの超小型24mm角マイコン開発モジュール「ATOM」シリーズに、ESP32-S3コントローラを採用した「AtomS3」が登場しました。内部コントローラの更新により、Bluetoothバージョン5(従来版Atomは4.2)に対応し、フラッシュメモリ容量が強化されるなどの機能・性能の向上が図られています。従来品同様、背面GPIOソケットやHY2.0-4Pコネクタ(Grove/Unit用)による高い拡張性を備えています。無線機能を活用したスマートデバイスの試作・開発・実験などに最適です。プログラミング環境はArduino IDE、UIFlow、MicroPythonなどが利用できます。本製品は128×128ドット・0.85型のカラー液晶、6軸IMU(加速度+ジャイロセンサー)を内蔵した通常バージョンです。
用途プログラミング学習・組み込み仕様【MCU】ESP32-S3FN8寸法(mm)24(L)×24(W)×13(H)液晶パネルN085-1212TBWIG06-C08解像度128×128ドット内蔵RAM512KBBluetooth5 (Bluetooth Low Energy対応)Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)ROM8MB FLASH
M5Stack用GROVE互換ケーブル 100 cm(1個入り) M5StackM5Stack用GROVE互換ケーブル 100 cm(1個入り)M5Stack
499税込549
1本
当日出荷
M5Stack用のGROVE互換ケーブル100 cm(1個入り)です。M5Stack FIREやM5GOとGROVEモジュールを接続する際に使用する4ピンケーブルです。
ケーブル長(cm)100
USB CABLE CHECKER 2 ビット・トレード・ワンUSB CABLE CHECKER 2ビット・トレード・ワン(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
一般に販売されている USB ケーブル・アダプタはコネクタ形状こそ規格として揃えられているものの、内部の結線や抵抗値などは千差万別。そんな混沌を極める USB 界に差し込む一筋の光が USB CABLE CHECKER2。普段から充電やデータ転送で使用されている microB や TypeC 規格 USB ケーブルの抵抗値や対応規格など、確認できない情報を検証できます。LED 点灯の他に OLED ディスプレイも備え、多種多様な USB ケーブルの情報を余すことなく表示します。より抵抗値の少ない優れたケーブルの選別やデータ転送の可否、OTG/ホスト機能の確認やUSBPD の対応有無など、様々な用途にお使いいただけるデバイスです。
質量(g)約45電源CR2032 型ボタン電池 x1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13.8×86.85×53.7(突起部除く)動作環境温度 0~45℃、湿度 10~60%(結露なきこと)インターフェイス対応 USB :USB Type A(~3.1 Gen2)・USB Type C(~3.2)・USB Type mini B(~2.0)・USB Type micro B(~2.0)・USB Type C(~3.2)
M8 フランジナット(ステンレス製/セレート付/8個) エスコM8 フランジナット(ステンレス製/セレート付/8個)エスコ
530税込583
1袋
当日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.25ねじサイズM8
AC同期式時刻送信機 共立電子産業AC同期式時刻送信機共立電子産業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
AC電源で自動調整。シンプル&コンパクトな電波時計時刻送信機 P18-NTPACは、家庭用AC100Vから得た交流信号をもとに時刻を保持する電波時計送信機です。 本機はAC100Vの電源周波数(50Hz/60Hz)が常に累積誤差が生じないようにコントロールされている事に着目して、内部時計の遅れ進みを調整しながら動作します。 最初にWebブラウザ上のアプリを使って時刻を設定すると、以降は交流信号による時刻の調整で内部時計を保持します。 標準電波を受信しにくいビルの中や、特にネット環境が用意されていないビルの地下などで力を発揮しますので、電波時計を使用できる可能性が広がります。 電波時計への送信距離は最大10m。
仕様時刻設定:スマートフォン、タブレット、PC等による専用アプリを使用寸法(mm)100×68×37電源電圧専用AC-ACアダプタ:AC9V/4.5VA電流(mA)最大300マウントデータ受信用デテクタ、ステータスLED、データLED、ファンクションボタン関連資料(0.9MB)
チェック用コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト)チェック用コンスルーシリーズMAC8(マックエイト)
3,500税込3,850
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
スルーホール穴に入れるだけで信号をチェックできます。 スルーホール穴より信号を供給できます。 電線(22AWG)が50cmの長さでついています。
材質コンタクト部:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ、ボディ:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+80定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)接触抵抗(mΩ)30以下取付板厚(mm)0.8~3.2適合電線22AWGRoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)
チェック用コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト)チェック用コンスルーシリーズMAC8(マックエイト)
3,398税込3,738
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
スルーホール穴に入れるだけで信号をチェックできます。 スルーホール穴より信号を供給できます。 2.54mmピッチで並びます。 電線が50cmの長さでついています。
材質コンタクト部:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+80定格電圧(V)125(AC,DC)適合板厚(mm)0.8~2.0定格電流(A)1使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)接触抵抗(mΩ)30以下適合電線26AWGRoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)0.8~0.9ΦTH仕上り径使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)
スルーホールタップ MAC8(マックエイト)スルーホールタップMAC8(マックエイト)
4,598税込5,058
1袋(100個)ほか
当日出荷から33日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面、半田面、両側から取付けることができます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
抜き差し型二段重ね用 (強力タイプ) MAC8(マックエイト)抜き差し型二段重ね用 (強力タイプ)MAC8(マックエイト)
3,500税込3,850
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット:PM-61) ピッチは2.54mm、20P連結
材質ピン:リン青銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4絶縁抵抗(MΩ)500以上適合ソケットPM-61RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.9
2Φ用ジャック MAC8(マックエイト)2Φ用ジャックMAC8(マックエイト)
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
2Φ用プラグです。 JK-2に適合します。
材質樹脂部:PPE(UL94V-1)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)5適合電線AWG16より細い物RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット君 MAC8(マックエイト)ソケット君MAC8(マックエイト)
2,198税込2,418特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から33日以内出荷
スルーホール穴にAFシリーズをマウンターにて自動搭載し、リフローするだけでスルーホール穴がソケットに変身します。 鉛フリー半田による熱上昇から部品を守ることが出来ます。 各種部品(線径 0.40~1.0Φ)の取付けが可能。
材質ベリリウム銅(吸着用ピン:アルミ)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125接触抵抗(mΩ)10以下推奨メタルマスク厚(μ)100~150挿抜回数100回以上
Arduino Due ArduinoArduino DueArduino(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
高性能な32ビットのARM Cortex-M3マイコン「Atmel SAM3X8E」を搭載したフィジカルコンピューティングボード。ボードサイズはArduino MEGAと同じ。デジタルI/Oピンは54本、アナログ入力は12チャンネル。クロック周波数は84MHz。
種類工作キットメモリー(フラッシュ)512K(ユーザーにて全容量使用可能)仕様MCU:Atmel AT91SAM3X8E ARM Cortex-M3 32bit、デジタルI/Oピン:54(うち12本はPWM出力可能)、アナログ入力ピン:12、アナログ出力ピン:2(DAC)、全I/Oピンの合計最大出力電流:130mA、3.3Vピンの最大電流:800mA、5Vピンの最大電流:800mA、SRAM:96kB(64kBと32kB)、クロック:84MHz動作電圧3.3V入力電圧(V)7~12(推奨)、7~20(定格範囲)
絶縁用ブッシュ(BSシリーズ) MAC8(マックエイト)絶縁用ブッシュ(BSシリーズ)MAC8(マックエイト)
1,398税込1,538
1袋(100個)
当日出荷
パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。
種類その他材質アセタール・コポリマー(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+85
接着式基板スタンド(25×25×10mm)(SPT-600) サンハヤト接着式基板スタンド(25×25×10mm)(SPT-600)サンハヤト
859税込945
1個
当日出荷
種類その他
ハンダ付け検定練習基板 サンハヤトハンダ付け検定練習基板サンハヤト
669税込736
1枚ほか
当日出荷
中央職業能力開発協会が実施している技能検定試験「3級電子機器組立て(電子機器組立作業)」実技試験の練習ができる基板です。 技能検定用基板の材質、厚み、穴径、ランド形状を忠実に再現していますので、部品を用意するだけで実践に則した練習ができます(目標作業時間60~90分)。 各ランドからはパターンも引き出してありますので、より実践に近い練習ができます。 抵抗は一直線に並ぶので、リードの曲げ状態を比較できます。 角形チップ部品の取付用にX-Y方向を表記しています。 ラグ端子用の穴を設けているので、3mm板ラグをネジ止めすれば、「ひっかけからげ」の練習もできます。
材質(基板)紙フェノール板厚(mm)1.6基板寸法(縦×横)(mm)95×95仕様はんだ付け可能な部品リスト:抵抗(15.24mmピッチ)×20個、IC(DIP14ピン)×3個、電解コンデンサ(2.54mmピッチ)×4個、セラミックコンデンサ(5.08mmピッチ)×8個、角形チップ抵抗(3225サイズ)×13個、ラグ端子(Φ3.2mm)×10個穴径(Φmm)(基板固定穴)3.2×4個、(板ラグ取付け用穴)3.2×10箇所仕上処理フラックス
ジャンプワイヤーセット メス-メス 200mm 10本 GB[制御機器]ジャンプワイヤーセット メス-メス 200mm 10本GB[制御機器]
699税込769
1セット
5日以内出荷
ソケット-ソケット
長さ(cm)20入数(本)10
M5Stack用拡張ハブユニット M5StackM5Stack用拡張ハブユニットM5Stack
889税込978
1個
5日以内出荷
Groveポートを3つ備えたM5Stack用の拡張ユニットです。任意のユニットを3つまで追加することができます。 M5GO IoTスターターキットに含まれているユニットの一つです。レゴ用の取り付け穴を2つ搭載しています。
セット内容拡張ハブユニット、Groveケーブル
GPSタイムサーバ TSG-100 タカコムGPSタイムサーバ TSG-100タカコム
69,980税込76,978
1台
当日出荷
<アンテナ内蔵/屋内仕様モデル> GPSから時刻情報を取得して、ネットワーク機器・システム機器に正確な時刻情報を提供! 時刻ソースにGPS受信方式を採用、ランニングコストが不要。±1ミリ秒の精度でGPSから正確な時刻を取得します。 GPS受信アンテナは本体と一体構造となっており、アンテナ工事などの費用が不要です。 コンパクト設計で、壁掛け・据置に対応しており、設置スペースを取りません。 PoEに対応しており、PoEスイッチングハブをご利用の場合はLANケーブルから給電できるので電源工事が不要です。 SNTPサーバとして機能し、NTP/SNTP対応のネットワーク機器からの時刻要求により、GPSから受信した高精度な時刻を提供します。 SNMP監視機能を搭載、最大150種類のトラップ/ポーリングによる監視およびpingによるノードの死活監視が可能です。
仕様出力間隔: 毎時/指定時刻、VCCI;クラスA質量(g)約180電源(V)AC100±10(専用電源アダプタ)/PoE給電(IEEE802.3af 準拠)精度内部時計:±1ミリ秒以内(GPS衛星電波の正常受信時)対応OSInternet Explorer 11(Windows 10/8.1 日本語版)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×110×35(ゴム足含む)最大消費電力(W)2.5インターフェースRJ45(10BASE-T/100BASE-TX、PoE対応)メモリーOSが推奨する環境以上ディスプレイ解像度1024×768以上の表示が可能なディスプレイ処理能力NTP:10パケット/秒(保証値)外部出力端子時刻補正:スクリューレス端子(1系統)、アラーム:スクリューレス端子(1系統)LEDランプ3個(電源・GPS受信状態(緑)、アラーム(赤))使用CPU1GHz以上接点仕様時刻補正:無電圧メーク出力(半導体リレー使用、接点容量:DC30V 200mA)、アラーム:無電圧メーク出力(半導体リレー使用、接点容量:DC30V 500mA)使用環境湿度(%)20~85(結露なきこと)ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX以上のネットワークアダプタ補正機能【GPS時刻】受信電波:GPS衛星電波L1帯(1575.42MHz)デバイスタイプ入力:キーボードおよびマウス、またはこれらと互換の入力デバイス受信感度-147dBm(コールドスタート時)動作温度範囲(℃)-10~50対応プロトコル【NTP/SNTP】Ver3/4、【SNMP】トラップ送信:Ver1、監視機能:Ver1/2
バッテリー用スプリングプローブ MAC8(マックエイト)バッテリー用スプリングプローブMAC8(マックエイト)
2,198税込2,418
1袋(10個)
当日出荷から47日以内出荷
バッテリー等の充電、放電用に御利用ください。
材質ボディ:黄銅、コンタクト部:黄銅、スプリング:ステンレス、Eリング:ステンレス仕上ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-20~+100接触抵抗(mΩ)10以下耐久性10000回RoHS指令(10物質対応)対応
スルーホールタップ MAC8(マックエイト)スルーホールタップMAC8(マックエイト)
4,998税込5,498
1袋(100個)ほか
当日出荷から47日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2)に変身します。 あらゆる物を取付けることが出来ます。 テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨メタルマスク厚(μ)150~200
アース線取付用 MAC8(マックエイト)アース線取付用MAC8(マックエイト)
959税込1,055
1袋(10個)
当日出荷
パネルからアース線を引き出す時に御利用下さい
材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板取付ブラケット MAC8(マックエイト)プリント基板取付ブラケットMAC8(マックエイト)
839税込923
1袋(10個)
当日出荷から47日以内出荷
プリント基板を筺体に取付けたり、プリント基板どうしを取付けたりする時に御使用下さい。 ネジの部分だけ金属で他は樹脂になっていますので、プリント基板のパターン逃げが最少に出来ます。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
RS Pro, ドリルビット, 0.8mm RS PRORS Pro, ドリルビット, 0.8mmRS PRO
619税込681
1個
当日出荷
仕様直径 = 0.8mm材質 = カーバイドタングステンカーバイドドリル. 小型で頑丈なタングステンカーバイドドリルビット、PCBドリルと組み合わせて使用可 ストレートシャンクとショルダーシャンクの2タイプ(ショルダーシャンクはΦ3.2のシャンク) 多層式又は標準的な回路基板にしっかりと穿孔
ジャンプワイヤパック サンハヤトジャンプワイヤパックサンハヤト(1件のレビュー)
539税込593
1袋(50本)
当日出荷
単線タイプなのでボードに密着させて配線できます
用途足りなくなりやすい短めのジャンプワイヤの補充に最適です材質リン青銅、ニッケルメッキ材質(被膜)PVC
Arduinoをはじめよう「Arduino&書籍&部品セット 共立プロダクツArduinoをはじめよう「Arduino&書籍&部品セット共立プロダクツ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
入門者向けセットです。
種類工作キットセット内容書籍:Arduinoをはじめよう 第3版×1、Arduino Leonardo×1、USBケ-ブル:A-microB(1m)×1、ブレッドボード(KH-102)×1、ジャンプワイヤーキット(BBJ-65)×1、カーボン抵抗(1/4W 5% 10kΩ)×5、超小型タクトスイッチ(0.7mmタイプ)(PT6601)×5、カーボン抵抗(1/4W 5% 220Ω)×5、CdSセル/光センサー(Φ10mm)(SEN-5003)×1、LED 5mm赤(GL5HD44)×1、LEDΦ5mmマルチカラー(RT5-5818RGBW-B)×1、LEDΦ5mm赤(L-513ET)×1、LEDΦ5mm緑(L-513GT)×1、LEDΦ5mm青(AL-513B7T-002)×1、I2Cバス接続リアルタイムクロックモジュール(Rtc612-1307-13SP)×1、基板用リレー2回路2接点(G5V-2 DC5V)×1、Nch-MOSFET(2N7000)×1、スイッチングダイオード(1N4148)×2、温湿度センサ(DHT11)×1
高輝度チップLED(3528サイズ) エレキット高輝度チップLED(3528サイズ)エレキット(4件のレビュー)
339税込373
1セット(5個)
当日出荷
表面実装型のLED。 はんだ付けがしやすい、ちょっと大きめサイズ。
種類その他指向角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
SPRESENSE向け マルチIMU Add-onボード SONYSPRESENSE向け マルチIMU Add-onボードSONY
47,980税込52,778
1個
欠品中
本マルチIMUボードは、3軸加速度センサー及び3軸ジャイロスコープから成る6軸IMUボードです。ソニー株式会社 技術開発研究所が開発したマルチIMU合成技術により、低バイアス変動および地球自転検出可能な低ノイズ密度を実現しました。本ボードでは16個の民生MEMS IMUをリアルタイム合成することで、工業用FOG(Fibre Optic Gyroscope)に匹敵するバイアス安定性0.39deg/h以下を達成し、大幅な軽量、小型、低コスト化が可能になりました。これにより従来工業用FOGを搭載することが難しかった構造物検査用ドローンや小型自律移動ロボットなど、より緻密な制御を必要とする用途にも適用することができます。また、本ボードは最大2枚をスタッキングすることができ、最大32個のIMUの出力を合成することでさらなる精度向上が可能です。
用途屋内ナビゲーション、自動搬送機、ドローン、モーションキャプチャ、小型衛星仕様●ノイズ密度:ジャイロ:1.0mdps/√Hz、0.7mdps/√Hz(2枚スタック時)●ノイズ密度:加速度(枚):14μg/√Hz、9.8μg/√Hz(2スタック時)●バイアス安定性:ジャイロ(枚):0.39μg、0.27μg(2スタック時)●バイアス安定性:加速度(枚):4.43μg、3.13μg(2スタック時)●出力レート:~1920Hz寸法(mm)50.0 x 20.6 x 9.1質量(g)9消費電力50mA、104mA(2枚スタック時)インターフェース出力:SPI動作温度(℃)-20~65RoHS指令(10物質対応)対応ダイナミックレンジジャイロ:~4000dps、加速度:~16g
Raspberry Pi 5 専用放熱型DINレールケース タカチ電機工業Raspberry Pi 5 専用放熱型DINレールケースタカチ電機工業
2,798税込3,078
1台
翌々日出荷
Raspberry Pi 5専用の放熱型DINレール(35mm)取付型ヒートシンクケースです。上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。DINレール取付ブラケットは、はめ込み式で容易に脱着が可能です。カバー内部は、熱伝導突起有り付属の熱伝導シートが付属しています。発熱の多いCPU、RAMに熱伝導シートを付けご利用下さい。
付属品熱伝導シート材質カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板シルバー使用温度範囲(℃)-20~+80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×30×96耐荷重(g)300RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)173.4
赤外線リモコン用中継ケーブル MCO赤外線リモコン用中継ケーブルMCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
リモコン信号を中継して隠れたAV機器を操作 AV機器を収納したままリモコンを操作できる
付属品取扱説明書兼保証書、受信機取り付け用両面テープブラック質量(g)38ケーブル長(m)USB端子 - 受信機:約1.4、受信機 - 送信機:約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)受信機:約14×33×20、送信機:約8×15×7適合機器赤外線リモコン対応機器(テレビ、ブルーレイ・DVDレコーダー/プレイヤー、オーディオ機器など)
Raspberry Pi 4B 拡張ユニバーサル基板 RPCB-4B タカチ電機工業Raspberry Pi 4B 拡張ユニバーサル基板 RPCB-4Bタカチ電機工業
279税込307
1枚
当日出荷
Raspberry Pi 4B用の拡張用ユニバーサル基板です。強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。
材質ガラスエポキシ寸法(幅W×長さL)(mm)65×56板厚(mm)1.2自重(g)8.4
基板専用クリーンブラシ サンハヤト基板専用クリーンブラシサンハヤト(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
適度な固さと反発力を持ち、耐薬品性、耐熱性にも優れています
用途プリント基板専用清掃ブラシトラスコ品番193-5055材質柄:竹、毛材:馬毛質量(g)30
パネル用LED取付ブラケット(3Φ用) MAC8(マックエイト)パネル用LED取付ブラケット(3Φ用)MAC8(マックエイト)
529税込582
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
3Φ用LEDをワンタッチでパネルへ取付けることが出来ます。 本製品にLEDを取付け、スプリングワッシャを入れ押し込むことにより、ワンタッチでパネルに固定することが出来ます。
材質樹脂部:PBT(UL94V-0)、スプリングワッシャ:ステンレス使用温度範囲(℃)-40~+125取付穴径(Φmm)6.1~6.2RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)1.0~2.0
ソケットピン MAC8(マックエイト)ソケットピンMAC8(マックエイト)
5,398税込5,938
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
ソケットピンが2.54mm、2mm、1.778mmピッチで並べてある物です。
使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
バナナプラグ MAC8(マックエイト)バナナプラグMAC8(マックエイト)
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
電源、信号取出しに利用できるプラグです。 相手側はBRシリーズを使用して下さい。
材質本体:黄銅、バネ部:リン青銅、樹脂部:PPE(色:黒、赤、黄、緑、青、灰、白)(UL94V-1)適合ジャック:BRシリーズ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)15絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下(相手BRシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
ブレッドボード用USB電源ボード サンハヤトブレッドボード用USB電源ボードサンハヤト
1,198税込1,318
1個
当日出荷
供給電圧は5V/3.3Vに切替が可能です。 回路保護ヒューズ(0.5A)付きです。 縦置き型で省スペースです。 出力ピンはブレッドボード上でショートしないピン配置(斜め配置)になっています。
種類工作キット外形寸法(mm)17.78×27.94出力(5V出力)USB供給電圧 、(3.3V出力)3.27V電源5V(USB供給)過電流保護0.5A
ハンダ付け電子工作キット(雪だるま) サンハヤトハンダ付け電子工作キット(雪だるま)サンハヤト(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
簡単!楽しいハンダ付け電子工作キット。 LED点滅回路で動作します。 電池入り。(CR2032コイン電池)
種類工作キットセット内容基板(雪だるま CEM3、金フラッシュ)×1枚、LED(赤、緑、黄色 各1個)×3個、抵抗(100Ω・カラーコード=茶/黒/茶/金)×3個、抵抗(47Ω・カラーコード=黄/紫/橙/金)×2個、NPNトランジスタ(2SC1815互換品)×2個、電解コンデンサ(47μF)×2個、スイッチ(スライドスイッチ)×1個、コイン電池ホルダ(CR2032用)×1個、コイン電池(CR2032)×1枚、説明書
30秒ボイスレコーダー(組立済) エレキット30秒ボイスレコーダー(組立済)エレキット(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
音声録音再生ボードに録音用・再生用の各スイッチとマイク、スピーカをセットしたシンプルなボイスレコーダーモジュールです。録音時間は最大で約30秒と、従来の機種の3倍になりました(メーカー比) 。 録音内容は電源が切れても保持。お試し用のボタン電池も付属していますので、買ってすぐにご使用いただけます。メッセージカードやぬいぐるみへの組み込みなど、色々な用途に使用できます。
種類工作キット使用電池LR1130ボタン電池 3コ (動作確認用として購入時に付属)寸法(mm)モジュール基板/40×35、各スイッチ基板/15×19、スピーカ/Φ39電池寿命新品の電池で1日20回再生した場合に約1年録音時間約30秒再生紙使用マーク適合
ユニバーサルプレートL(210x160mm) TAMIYA(タミヤ)ユニバーサルプレートL(210x160mm)TAMIYA(タミヤ)(4件のレビュー)
629税込692
1個
欠品中
ロボットのベースとして最適な素材です!年々高まりを見せているロボット競技会。ロボット工作のベースに最適なラージサイズの穴開きプレートです。工作の各種ギヤボックスも余裕を持って搭載できる210×160×3mmサイズ。直径3mmの穴を5mm間隔であけた構成は今までのユニバーサルプレートと同様ですので、組み合わせて使うのも便利です。

機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

その他機構部品