絞り込み
ブランド
- 京セラ
- シュナイダーエレクトリック(873)
- SIEMENS(799)
- MICROCHIP(777)
- onsemi(724)
- VISHAY(704)
- HAMMOND(645)
- DiodesZetex(577)
- STMicro(499)
- RS PRO(446)
- XP POWER(431)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(414)
- Texas Instruments(396)
- 東芝(378)
- ON SEMICONDUCTOR(338)
- INFINEON(307)
- EATON(イートン)(283)
- ABB(282)
- nexperia(265)
- Panasonic(パナソニック)(252)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

一般整流ダイオード
京セラ¥30~税込¥33~1個当日出荷保存温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗プリント基板実装:110℃/W単体フィン無し:140℃/Wピーク逆電流(μA)10ピーク順方向電圧(V)1.0最大順方向電流(A)1.57整定電流(A)50Hz正弦半波抵抗負荷:1.0(T=39℃)、0.9(T=26℃)サージ電流(A)45接合温度(℃)-40~+150
ショットキーバリアダイオード
京セラ¥70~税込¥77~1本3日以内出荷用途【スイッチング用】ピーク逆電流が小さいコンバータのスイッチング用などに適しています。備考熱抵抗は単体フィン無し時保存温度(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(℃/W)140パッケージAxial最大順方向電流(A)1.57接合温度(℃)-40~+150
AVX 水晶振動子 12MHz 表面実装 4-pin SMD
京セラ¥439税込¥4831個7日以内出荷掲載されている製品は、一般電子機器、COA機器、AV機器、通信機器、計測機器、家電製品などに使用されることを意図しています。 生命維持装置その他、極めて高品質信頼性が要求される用途に使用される場合は御相談ください。水晶振動子 CX-3225SB (CX-101F) シリーズ。超小型、超薄形(3.2´2.5´0.55mm) セラミック基板に金属シールした完全密閉形 リフ仕様●標準周波数:12MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●長さ:3.2mm●幅:2.5mm●高さ:0.55mm●寸法:3.2 x 2.5 x 0.55mm●周波数許容性:±15ppm●周波数偏差:±15ppm●シリーズ抵抗:200Ω●動作温度 Max:70℃アズワン品番65-7184-51
AVX 発振器 7.3728MHz CMOS出力 表面実装 4-Pin CSMD
京セラ¥609税込¥6701個7日以内出荷KC7050A-C3。KYOCERA KC7050A-C3 水晶発振器は、CMOS 出力を備えています。このクロック発振器は、シーム封止による信頼性が高く、小型セラミックパッケージです。この表面実装型発振器には、各種電圧に対応した製品が用意されています。 クロック発振器は、サーバー、ワークステーション、イーサネットスイッチ、ルータ、デジタルカメラ、テレビ、ファク仕様●オシレータタイプ:クロック●出力周波数:7.3728MHz●周波数偏差:±50ppm●パッケージタイプ:CSMD です●出力レベル:CMOS●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:70℃●寸法:7 x 5 x 1.6mmアズワン品番65-6963-53
AVX 発振器 12.5MHz CMOS出力 表面実装 4-Pin CSMD
京セラ¥609税込¥6701個7日以内出荷KC7050A-C3。KYOCERA KC7050A-C3 水晶発振器は、CMOS 出力を備えています。このクロック発振器は、シーム封止による信頼性が高く、小型セラミックパッケージです。この表面実装型発振器には、各種電圧に対応した製品が用意されています。 クロック発振器は、サーバー、ワークステーション、イーサネットスイッチ、ルータ、デジタルカメラ、テレビ、ファク仕様●オシレータタイプ:クロック●出力周波数:12.5MHz●周波数偏差:±50ppm●パッケージタイプ:CSMD です●出力レベル:CMOS●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:70℃●寸法:7 x 5 x 1.6mmアズワン品番65-7064-74
AVX 水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMD
京セラ¥499税込¥5491個7日以内出荷掲載されている製品は、一般電子機器、COA機器、AV機器、通信機器、計測機器、家電製品などに使用されることを意図しています。 生命維持装置その他、極めて高品質信頼性が要求される用途に使用される場合は御相談ください。水晶振動子 CX-3225SB (CX-101F) シリーズ。超小型、超薄形(3.2´2.5´0.55mm) セラミック基板に金属シールした完全密閉形 リフ仕様●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●長さ:3.2mm●幅:2.5mm●高さ:0.55mm●寸法:3.2 x 2.5 x 0.55mm●周波数許容性:±15ppm●周波数偏差:±15ppm●シリーズ抵抗:50Ω●動作温度 Max:70℃アズワン品番65-7184-98
AVX 水晶振動子 24MHz 表面実装 4-pin SMD
京セラ¥469税込¥5161個7日以内出荷掲載されている製品は、一般電子機器、COA機器、AV機器、通信機器、計測機器、家電製品などに使用されることを意図しています。 生命維持装置その他、極めて高品質信頼性が要求される用途に使用される場合は御相談ください。水晶振動子 CX-3225SB (CX-101F) シリーズ。超小型、超薄形(3.2´2.5´0.55mm) セラミック基板に金属シールした完全密閉形 リフ仕様●標準周波数:24MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●長さ:3.2mm●幅:2.5mm●高さ:0.55mm●寸法:3.2 x 2.5 x 0.55mm●周波数許容性:±15ppm●周波数偏差:±15ppm●シリーズ抵抗:50Ω●動作温度 Min:-10℃アズワン品番65-7184-97
AVX 水晶振動子 20MHz 表面実装 4-pin SMD
京セラ¥349税込¥3841個7日以内出荷掲載されている製品は、一般電子機器、COA機器、AV機器、通信機器、計測機器、家電製品などに使用されることを意図しています。 生命維持装置その他、極めて高品質信頼性が要求される用途に使用される場合は御相談ください。水晶振動子 CX-3225SB (CX-101F) シリーズ。超小型、超薄形(3.2´2.5´0.55mm) セラミック基板に金属シールした完全密閉形 リフ仕様●標準周波数:20MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●長さ:3.2mm●幅:2.5mm●高さ:0.55mm●寸法:3.2 x 2.5 x 0.55mm●周波数許容性:±15ppm●周波数偏差:±15ppm●シリーズ抵抗:50Ω●動作温度 Max:70℃アズワン品番65-7184-96
AVX 水晶振動子 18.432MHz 表面実装 4-pin SMD
京セラ¥349税込¥3841個7日以内出荷掲載されている製品は、一般電子機器、COA機器、AV機器、通信機器、計測機器、家電製品などに使用されることを意図しています。 生命維持装置その他、極めて高品質信頼性が要求される用途に使用される場合は御相談ください。水晶振動子 CX-3225SB (CX-101F) シリーズ。超小型、超薄形(3.2´2.5´0.55mm) セラミック基板に金属シールした完全密閉形 リフ仕様●標準周波数:18.432MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●長さ:3.2mm●幅:2.5mm●高さ:0.55mm●寸法:3.2 x 2.5 x 0.55mm●周波数許容性:±15ppm●周波数偏差:±15ppm●シリーズ抵抗:80Ω●動作温度 Max:70℃アズワン品番65-7184-95
AVX 水晶振動子 16MHz 表面実装 4-pin SMD
京セラ¥379税込¥4171個6日以内出荷掲載されている製品は、一般電子機器、COA機器、AV機器、通信機器、計測機器、家電製品などに使用されることを意図しています。 生命維持装置その他、極めて高品質信頼性が要求される用途に使用される場合は御相談ください。水晶振動子 CX-3225SB (CX-101F) シリーズ。超小型、超薄形(3.2´2.5´0.55mm) セラミック基板に金属シールした完全密閉形 リフ仕様●標準周波数:16MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●長さ:3.2mm●幅:2.5mm●高さ:0.55mm●寸法:3.2 x 2.5 x 0.55mm●周波数許容性:±15ppm●周波数偏差:±15ppm●シリーズ抵抗:80Ω●動作温度 Max:70℃アズワン品番65-7168-56
AVX 水晶振動子 16MHz 表面実装 2-pin SMD
京セラ¥269税込¥2961個7日以内出荷掲載されている製品は、一般電子機器、COA機器、AV機器、通信機器、計測機器、家電製品などに使用されることを意図しています。 生命維持装置その他、極めて高品質信頼性が要求される用途に使用される場合は御相談ください。水晶振動子 CX8045GB(CX-8045G)シリーズ。小型、薄型(厚さ1.8mm) セラミックパッケージ リードレスタイプ仕様●標準周波数:16MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:12pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:8mm●幅:4.5mm●高さ:1.8mm●寸法:8 x 4.5 x 1.8mm●周波数許容性:±20ppm●周波数偏差:±30ppm●シリーズ抵抗:100Ω●動作温度 Max:70℃アズワン品番65-7183-92
AVX 水晶振動子 14.746MHz 表面実装 4-pin SMD
京セラ¥379税込¥4171個7日以内出荷掲載されている製品は、一般電子機器、COA機器、AV機器、通信機器、計測機器、家電製品などに使用されることを意図しています。 生命維持装置その他、極めて高品質信頼性が要求される用途に使用される場合は御相談ください。水晶振動子 CX-3225SB (CX-101F) シリーズ。超小型、超薄形(3.2´2.5´0.55mm) セラミック基板に金属シールした完全密閉形 リフ仕様●標準周波数:14.746MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●長さ:3.2mm●幅:2.5mm●高さ:0.55mm●寸法:3.2 x 2.5 x 0.55mm●周波数許容性:±15ppm●周波数偏差:±15ppm●シリーズ抵抗:150Ω●動作温度 Max:70℃アズワン品番65-7184-94
京セラ 水晶発振器, 74.1758 MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin CSMD
京セラ¥449税込¥4941個7日以内出荷仕様出力周波数:74.1758 MHz 、 出力レベル:CMOS 、 実装タイプ:表面実装 、 周波数偏差:±50ppm 、 パッケージタイプ:CSMD 、 動作供給電圧 Min:2.97 V 、 動作供給電圧 Max:3.63 V 、 ピン数:4 、 長さ:7mm 、 幅:5mm 、 高さ:1.6mm 、 寸法:7 x 5 x 1.6mm 、 動作温度 Min:-10 ℃ 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 負荷キャパシタンス:15pF 、 KC7050A-C3. 京セラのKC7050A-C3 CMOS出力付き水晶発振器です。 シーム封止により信頼性が高く、小型セラミックパッケージに収められています。 表面実装用で、各種電源電圧品が用意されています。 サーバー、ワークステーション、イーサネットスイッチ、ルータ、デジタルカメラ及びテレビ、ファクトリオートメーション、医療機器などの用途に適しています。 他にも、データストレージ機器、産業用製品、車載エレクトロニクス製品などに適しています。