絞り込み
ブランド
- 京セラ
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,213)
- RS PRO(8,325)
- Panasonic(パナソニック)(5,095)
- VISHAY(4,775)
- YAGEO(2,639)
- KEMET(2,280)
- MICROCHIP(1,912)
- onsemi(1,886)
- WURTH ELEKTRONIK(1,807)
- BOURNS(1,786)
- AMPHENOL(1,707)
- SAMTEC(1,638)
- MURATA(村田製作所)(1,278)
- 日本モレックス(molex)(1,203)
- シュナイダーエレクトリック(1,188)
- STMicro(1,094)
- KOA(1,052)
- ARCOL(OHMITE)(1,028)
- HAMMOND(897)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

一般整流ダイオード
京セラ¥30~税込¥33~1個当日出荷保存温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗プリント基板実装:110℃/W単体フィン無し:140℃/Wピーク逆電流(μA)10ピーク順方向電圧(V)1.0最大順方向電流(A)1.57整定電流(A)50Hz正弦半波抵抗負荷:1.0(T=39℃)、0.9(T=26℃)サージ電流(A)45接合温度(℃)-40~+150
ショットキーバリアダイオード
京セラ¥70~税込¥77~1本3日以内出荷用途【スイッチング用】ピーク逆電流が小さいコンバータのスイッチング用などに適しています。備考熱抵抗は単体フィン無し時保存温度(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(℃/W)140パッケージAxial最大順方向電流(A)1.57接合温度(℃)-40~+150
電気二重層コンデンサ 7.6V dc 0.33F リード品
京セラ¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●静電容量:0.33F●電圧:7.6 V dc, 9V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:9.5mm●高さ:16mm●寸法:9.5 (Dia.) x 16mm●リード間隔:11.5mm●等価直列抵抗:2.85Ω●シリーズ:SCM●許容差:-10 → +30%●リード径:0.6mmアズワン品番65-7124-91
積層セラミックコンデンサ MLCC 10pF 50V dc 0402 1005M 1袋 100個入
京セラ¥689税込¥7581袋(100個)7日以内出荷AVX超低ESR 0805シリーズ仕様●静電容量:10pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0 (C0G)超低 ESR●許容差:±0.25pF●寸法:1 x 0.5 x 0.55mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.55mm●シリーズ:U●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7025-72
MLCC 2.2μF 100V dc 1210 3225M 1袋 10個入
京セラ¥579税込¥6371袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:2.2μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●寸法:3.3 x 2.5 x 2.8mm●長さ:3.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.8mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7090-03
AVX 水晶振動子 12MHz 表面実装 4-pin SMD
京セラ¥439税込¥4831個7日以内出荷掲載されている製品は、一般電子機器、COA機器、AV機器、通信機器、計測機器、家電製品などに使用されることを意図しています。 生命維持装置その他、極めて高品質信頼性が要求される用途に使用される場合は御相談ください。水晶振動子 CX-3225SB (CX-101F) シリーズ。超小型、超薄形(3.2´2.5´0.55mm) セラミック基板に金属シールした完全密閉形 リフ仕様●標準周波数:12MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●長さ:3.2mm●幅:2.5mm●高さ:0.55mm●寸法:3.2 x 2.5 x 0.55mm●周波数許容性:±15ppm●周波数偏差:±15ppm●シリーズ抵抗:200Ω●動作温度 Max:70℃アズワン品番65-7184-51
電気二重層コンデンサ 7.6V dc 0.33F リード品 1袋 180個入
京セラ¥199,800税込¥219,7801袋(180個)7日以内出荷コンデンサや二重層コンデンサは急速に認識され、セラミック、タンタル、フィルム、アルミニウム、バッテリなどの「電子」コンデンサや「誘電」コンデンサとの間の優れた妥協点としてだけでなく、特に非常に高いパルス電力と静電容量密度という独自の特性の組み合わせを実現するための貴重なテクノロジーとしても認識されています。新しいシリーズの円筒形仕様●静電容量:0.33F●電圧:7.6 V dc, 9V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:9.5mm●高さ:16mm●寸法:9.5 (Dia.) x 16mm●リード間隔:11.5mm●等価直列抵抗:2.85Ω●シリーズ:SCM●許容差:-10 → +30%●リード径:0.6mmアズワン品番65-7124-90
電気二重層コンデンサ 4.6V dc 7.5F リード品 1袋 2個入
京セラ¥2,398税込¥2,6381袋(2個)7日以内出荷コンデンサや二重層コンデンサは急速に認識され、セラミック、タンタル、フィルム、アルミニウム、バッテリなどの「電子」コンデンサや「誘電」コンデンサとの間の優れた妥協点としてだけでなく、特に非常に高いパルス電力と静電容量密度という独自の特性の組み合わせを実現するための貴重なテクノロジーとしても認識されています。新しいシリーズの円筒形仕様●静電容量:7.5F●電圧:4.6 V dc, 5.4V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:12.5mm●高さ:32mm●寸法:12.5 (Dia.) x 32mm●リード間隔:18mm●等価直列抵抗:160mΩ●シリーズ:SCM●許容差:-10 → +30%●リード径:0.6mmアズワン品番65-7122-12
電気二重層コンデンサ 4.6V dc 7.5F リード品 1袋 150個入
京セラ¥179,800税込¥197,7801袋(150個)7日以内出荷仕様●静電容量:7.5F●電圧:4.6 V dc, 5.4V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:12.5mm●高さ:32mm●寸法:12.5 (Dia.) x 32mm●リード間隔:18mm●等価直列抵抗:160mΩ●シリーズ:SCM●許容差:-10 → +30%●リード径:0.6mmアズワン品番65-7122-11
電気二重層コンデンサ 4.2V dc 7.5F リード品 1袋 150個入
京セラ¥169,800税込¥186,7801袋(150個)7日以内出荷仕様●静電容量:7.5F●電圧:4.2 V dc, 5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:12.5mm●高さ:32mm●寸法:12.5 (Dia.) x 32mm●リード間隔:18mm●等価直列抵抗:160mΩ●シリーズ:SCM●許容差:-10 → +30%●リード径:0.6mmアズワン品番65-7124-48
電気二重層コンデンサ 4.2V dc 7.5F リード品
京セラ¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷コンデンサや二重層コンデンサは急速に認識され、セラミック、タンタル、フィルム、アルミニウム、バッテリなどの「電子」コンデンサや「誘電」コンデンサとの間の優れた妥協点としてだけでなく、特に非常に高いパルス電力と静電容量密度という独自の特性の組み合わせを実現するための貴重なテクノロジーとしても認識されています。新しいシリーズの円筒形仕様●静電容量:7.5F●電圧:4.2 V dc, 5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:12.5mm●高さ:32mm●寸法:12.5 (Dia.) x 32mm●リード間隔:18mm●等価直列抵抗:160mΩ●シリーズ:SCM●許容差:-10 → +30%●製品直径:12.5mmアズワン品番65-7121-48
電気二重層コンデンサ 2.3V dc 5F リード品 1袋 5個入
京セラ¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷コンデンサや二重層コンデンサは急速に認識され、セラミック、タンタル、フィルム、アルミニウム、バッテリなどの「電子」コンデンサや「誘電」コンデンサとの間の優れた妥協点としてだけでなく、特に非常に高いパルス電力と静電容量密度という独自の特性の組み合わせを実現するための貴重なテクノロジーとしても認識されています。新しいシリーズの円筒形仕様●静電容量:5F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:10mm●高さ:20mm●寸法:10 (Dia.) x 20mm●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:180mΩ●シリーズ:SCC●許容差:0 → +100%●末端仕様:ラジアルアズワン品番65-7156-14
電気二重層コンデンサ 2.3V dc 50F リード品 1袋 150個入
京セラ¥83,980税込¥92,3781袋(150個)7日以内出荷仕様●静電容量:50F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:18mm●高さ:40mm●寸法:18 (Dia.) x 40mm●リード間隔:8mm●等価直列抵抗:20mΩ●シリーズ:SCC●許容差:-10 → +30%●リード径:0.8mmアズワン品番65-7121-51
電気二重層コンデンサ 2.3V dc 50F リード品
京セラ¥849税込¥9341個7日以内出荷コンデンサや二重層コンデンサは急速に認識され、セラミック、タンタル、フィルム、アルミニウム、バッテリなどの「電子」コンデンサや「誘電」コンデンサとの間の優れた妥協点としてだけでなく、特に非常に高いパルス電力と静電容量密度という独自の特性の組み合わせを実現するための貴重なテクノロジーとしても認識されています。新しいシリーズの円筒形仕様●静電容量:50F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:18mm●高さ:40mm●寸法:18 (Dia.) x 40mm●リード間隔:8mm●等価直列抵抗:20mΩ●シリーズ:SCC●許容差:-10 → +30%●リード径:0.8mmアズワン品番65-7121-78
電気二重層コンデンサ 2.3V dc 400F リード品 1袋 40個入
京セラ¥139,800税込¥153,7801袋(40個)7日以内出荷仕様●静電容量:400F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:35mm●高さ:68mm●寸法:35 (Dia.) x 68mm●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:5mΩ●シリーズ:SCC●許容差:-10 → +30%●リード径:1.6mmアズワン品番65-7124-07
電気二重層コンデンサ 2.3V dc 400F リード品
京セラ¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷コンデンサや二重層コンデンサは急速に認識され、セラミック、タンタル、フィルム、アルミニウム、バッテリなどの「電子」コンデンサや「誘電」コンデンサとの間の優れた妥協点としてだけでなく、特に非常に高いパルス電力と静電容量密度という独自の特性の組み合わせを実現するための貴重なテクノロジーとしても認識されています。新しいシリーズの円筒形仕様●静電容量:400F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:35mm●高さ:68mm●寸法:35 (Dia.) x 68mm●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:5mΩ●シリーズ:SCC●許容差:-10 → +30%●リード径:1.6mmアズワン品番65-7121-49
電気二重層コンデンサ 2.3V dc 3.3F リード品 1袋 5個入
京セラ¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷仕様●静電容量:3.3F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:8mm●高さ:20mm●寸法:8 (Dia.) x 20mm●リード間隔:3.5mm●等価直列抵抗:290mΩ●シリーズ:SCC●許容差:0 → +100%●リード径:0.6mmアズワン品番65-7121-50
電気二重層コンデンサ 2.3V dc 3.3F リード品 1袋 1600個入
京セラ¥219,800税込¥241,7801袋(1600個)7日以内出荷コンデンサや二重層コンデンサは急速に認識され、セラミック、タンタル、フィルム、アルミニウム、バッテリなどの「電子」コンデンサや「誘電」コンデンサとの間の優れた妥協点としてだけでなく、特に非常に高いパルス電力と静電容量密度という独自の特性の組み合わせを実現するための貴重なテクノロジーとしても認識されています。新しいシリーズの円筒形仕様●静電容量:3.3F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:8mm●高さ:20mm●寸法:8 (Dia.) x 20mm●リード間隔:3.5mm●等価直列抵抗:290mΩ●シリーズ:SCC●許容差:0 → +100%●コンデンサファミリ:スーパーコンデンサアズワン品番65-7041-34
電気二重層コンデンサ 2.3V dc 100F リード品
京セラ¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●静電容量:100F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:22mm●高さ:45mm●寸法:22 (Dia.) x 45mm●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:12mΩ●シリーズ:SCC●許容差:-10 → +30%●リード径:1.6mmアズワン品番65-7133-06
電解コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 5個入
京セラ¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷AVX のコンデンサは、低 ESR の小型パッケージで高静電容量が求められる業務用 / 産業用電源用途などの回路設計において最も人気のある製品です。鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 低 ESR、高リプル電流抵抗仕様●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:12.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:4.5mmアズワン品番65-7066-61
電解コンデンサ 39μF 80V dc 1袋 5個入
京セラ¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷AVX のコンデンサは、産業用や基地局装置などの回路設計に関して最も人気のある製品です。鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 低 ESR、高電圧容量、長寿命仕様●静電容量:39μF●電圧:80V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:10.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.5mmアズワン品番65-7072-75
電解コンデンサ 27μF 25V dc 1袋 25個入
京セラ¥2,398税込¥2,6381袋(25個)7日以内出荷AVX のコンデンサは、産業用や基地局装置などの回路設計に関して最も人気のある製品です。鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 低 ESR、高電圧容量、長寿命仕様●静電容量:27μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:6.6 x 6.6mm●長さ:8mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mmアズワン品番65-7069-26
電解コンデンサ 220μF 50V dc 1袋 10個入
京セラ¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷AVX のコンデンサは、DC/DC コンバータ、高密度基板用途、電圧レギュレータ、コンピュータマザーボードなどの回路設計時に最も人気があります鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 優れた耐久性仕様●静電容量:220μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:アルミ●寸法:13 x 13mm●長さ:13.5mm●直径:12.5mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:4.5mmアズワン品番65-7072-51
電解コンデンサ 220μF 50V dc 1セット 500個入
京セラ¥56,980税込¥62,6781セット(500個)7日以内出荷AVX のコンデンサは、ランプ、LED、電源などの回路設計に関して最も人気のある製品です鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 優れた耐久性仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:220μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:導電性ポリマーアルミ●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:12.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.5mmアズワン品番65-7072-33
電解コンデンサ 220μF 50V dc 1セット 500個入
京セラ¥38,980税込¥42,8781セット(500個)7日以内出荷AVX コンデンサは、DC/DC コンバータ、デカップリング用途、電圧レギュレータ及びコンピュータマザーボード、照明、家庭用電化製品などの回路設計鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 低インピーダンス仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:220μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:アルミ●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:10mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.5mmアズワン品番65-7069-34
電解コンデンサ 220μF 35V dc 1セット 550個入
京セラ¥27,980税込¥30,7781セット(550個)7日以内出荷AVX のコンデンサは、DC/DC コンバータ、高密度基板用途、電圧レギュレータ、コンピュータマザーボードなどの回路設計時に最も人気があります鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 優れた耐久性仕様●入数:1リール(550個入り)●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:アルミ●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:10.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:4.5mmアズワン品番65-7072-50
電解コンデンサ 220μF 25V dc 1袋 10個入
京セラ¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷AVX のコンデンサは、低 ESR の小型パッケージで高静電容量が求められる業務用 / 産業用電源用途などの回路設計において最も人気のある製品です。鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 低 ESR、高リプル電流抵抗仕様●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8.3 x 8.3mm●長さ:11.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.2mmアズワン品番65-7072-77
電解コンデンサ 220μF 25V dc 1セット 500個入
京セラ¥57,980税込¥63,7781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8.3 x 8.3mm●長さ:11.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.2mmアズワン品番65-7068-40
電解コンデンサ 100μF 63V dc 1袋 10個入
京セラ¥1,698税込¥1,8681袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:100μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:導電性ポリマーアルミ●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:12.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.5mmアズワン品番65-7069-09
電解コンデンサ 100μF 63V dc 1セット 500個入
京セラ¥73,980税込¥81,3781セット(500個)7日以内出荷AVX のコンデンサは、ランプ、LED、電源などの回路設計に関して最も人気のある製品です鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 優れた耐久性仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:100μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:導電性ポリマーアルミ●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:12.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.5mmアズワン品番65-7080-04
積層セラミックコンデンサ MLCC 47nF 50V dc 1袋 1000個入
京セラ¥39,980税込¥43,9781袋(1000個)7日以内出荷SRシリーズ。AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。仕様●静電容量:47nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.08 x 3.175 x 5.08mm●長さ:5.08mm●奥行き:3.18mm●高さ:5.08mm●シリーズ:SR●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6965-76
積層セラミックコンデンサ MLCC 47nF 25V dc 0603 1608M 1袋 250個入
京セラ¥1,198税込¥1,3181袋(250個)7日以内出荷AVX X7R誘電体コンデンサ。AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。仕様●静電容量:47nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.9 x 0.81mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7092-55
積層セラミックコンデンサ MLCC 47nF 10V dc 0402 1005M 1袋 25個入
京セラ¥759税込¥8351袋(25個)7日以内出荷AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ。AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。特長 / 利点。静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125℃) 「温度安定」コンデンサ製品。用途。静電容量が変化する幅広い産業仕様●静電容量:47nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●抑制クラス:Class IIアズワン品番65-7091-22
積層セラミックコンデンサ MLCC 47nF 10V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
京セラ¥28,980税込¥31,8781セット(10000個)7日以内出荷AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ。AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。特長 / 利点。静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125℃) 「温度安定」コンデンサ製品。用途。静電容量が変化する幅広い産業仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:47nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7161-93
積層セラミックコンデンサ MLCC 470pF 100V dc 1袋 1000個入
京セラ¥36,980税込¥40,6781袋(1000個)7日以内出荷SRシリーズ。C0G誘電体 均一なコーティング仕様●静電容量:470pF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:5.08 x 3.175 x 5.08mm●長さ:5.08mm●奥行き:3.18mm●高さ:5.08mm●シリーズ:SR●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7193-98
積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 10V dc 0402 1005M 1袋 50個入
京セラ¥2,998税込¥3,2981袋(50個)7日以内出荷AVX X5R誘電体コンデンサ。AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)仕様●静電容量:470nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6952-18
積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 25V dc 1206 3216M 1袋 100個入
京セラ¥2,798税込¥3,0781袋(100個)7日以内出荷セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ)。X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏仕様●静電容量:4.7μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.8mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7091-31
積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 16V dc 0402 1005M 1袋 500個入
京セラ¥1,898税込¥2,0881袋(500個)7日以内出荷AVX 0402 MLCCシリーズ。0402シリーズのSMDコンデンサは、最も一般的な「温度補償」配合物である、EIAクラスIセラミックで製造されています。 誘電率の異なるタイプを用意しています。仕様●静電容量:22nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7091-06