19ページ目: ディスクリートその他関連用品
仕様KSCシリーズタクタイルスイッチ. KSCシリーズのタクトスイッチは、表面実装用途向けに設計されています。J又はガルウィング端子を選択できます。 用途には、自動車、携帯電話、産業電子機器、ネットワークインフラストラクチャ、IT、エレベータが含まれます。 IP67等級のシール構造、単極、モメンタリアクションの常時開コンタクトを備えています。. 寿命 100万回 しっかりとした操作感 1.6N及び3Nのアクチュエータ作動力 J字形端子又はガルウィング端子 IP67 高耐久性銀コンタクト 2種類のアクチュエータ長: 3.5 mm、5.2 mm モメンタリ
寸法(mm)6.2×6.2×5.2
アクチュエータの種類ボタン
定格電圧(V)32dc
保護等級IP67
操作力(N)5
定格電流(mA)【コンタクト】50@32Vdc
スイッチ動作Off-(On)
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式表面実装
ターミナル形状ガルウィング
コンタクトのコンフィギュレーションSPST-NO
アクチュエータ長さ(mm)2.6
1袋(10個)
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
仕様アクセサリ. Balluffのセンサアクセサリ. 取り付けブラケット 取り付けカフ 静電容量センサアンプ プログラマ センサ反射板
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式DIN Rail
電源外部
接点構成SPDT
最大電流(A)8
電源電圧(V)24→240ac,24dc
タイマ機能シングル
時間0.1s→100h
遅延時間30 ms
コンタクト数1
RoHS指令(10物質対応)対応
操作方式OFF Delay
ターミナルタイプScrew
時間増分時間 , 分 , 秒
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
仕様●シリーズ:STG-600●電源電圧:7 → 32 V dc●出力タイプ:Mosfet、ソリッドステート●ディスプレイ込み:なし●ターミナルタイプ:スプリング●使用されているプログラミング言語:miCon-L●モジュールタイプ:Mini-PLC I/Oモジュール
長さ(mm)93
取付方式パネル取り付け
出力電流(A)8
入力方式アナログ、デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
出力数8
入力数10
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
仕様●電源電圧:24 V dc●タイプ:デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥47,110
税込¥51,821
6日以内出荷
仕様●接触抵抗:130 (After Lifetime) mΩ, 70 (Initial) mΩ●定格電圧:6V dc
長さ(mm)15
幅(mm)5.5
寸法(mm)15 x 5.5 x 3.5
アクチュエータの種類スライド
深さ(mm)3.5
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式スルーホール
コンタクトのコンフィギュレーションSP4T
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(mA)300
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
定格電圧(V)5
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)13.5
コンタクト定格電流(mA)65
パネルのカットアウトサイズ(mm)13.5(Dia.)
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)15@250Vac
パネルのカットアウトサイズ(mm)12.9×19.8
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様【タイプを処理】ボタン、【ジョイスティックトラベル】36 °、50 °
奥行(mm)【パネルから】20
スイッチホール効果
軸数2
機械的寿命5000000Cycles
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-25~+70
IP等級IP65
ターミナルタイプスルーホール
コンタクト定格電流(mA)40@5Vdc
コンタクト定格電圧(V)5
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
仕様【イルミネーション】あり
LED色アンバー
スイッチ動作ラッチ
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)16
コンタクト定格電流(A)6@250Vac
仕様【イルミネーション】あり
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式パネルマウント
コンタクト定格電流(A)6@250Vac
スイッチ動作ラッチ
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
装着方式パネルマウント
コンタクト定格電流(A)5@28Vdc
スイッチ動作Off-On
装着方式パネルマウント
コンタクト定格電流(A)5@28Vdc
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)12.2
コンタクト定格電流(A)2@24Vdc
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
動作温度範囲(℃)-20→+55
コンタクトのコンフィギュレーションSPST
アクチュエータ長さ(mm)17.5
ターミナルタイプタブ
コンタクト定格電流(A)10@24Vdc、15@250Vc
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
動作温度範囲(℃)-20→+55
コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)
ターミナルタイプはんだタブ
コンタクト定格電流(A)10@24Vdc
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
動作温度範囲(℃)-40→+85
コンタクトのコンフィギュレーション3極双投(3PDT)
カットアウト直径(Φmm)6.5
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
スイッチ動作On-Off-On
コンタクト定格電流(A)10
装着方式パネルマウント
カットアウト直径(Φmm)12.2
アクチュエータ長さ(mm)17.5
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
定格電圧(V)400ac
接触抵抗(mΩ)10
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(アクチュエータ)真鍮
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作On-Off-On
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式PCB
動作温度範囲(℃)-40→+85
コンタクトのコンフィギュレーション双極単投(DPST)
ターミナルタイプスルーホール
コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作(On)-Off-(On)
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
動作温度範囲(℃)-20→+55
コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)
アクチュエータ長さ(mm)17.5
ターミナルタイプはんだタブ
コンタクト定格電流(A)5@25Vdc
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
寸法(mm)6×6×3.85
高さ(mm)3.8
アクチュエータの種類ボタン
操作力(N)1.56
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ色茶
ターミナルタイプ表面実装
コンタクト定格電流(mA)50@12Vdc
1袋(10個)
¥1,460
税込¥1,606
7日以内出荷
コンタクトのコンフィギュレーションSPST-NO
ターミナルタイプスルーホール
アクチュエータの種類ボタン
コンタクト定格電流(mA)50@12Vdc
RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥2,638~
¥2,398~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。