絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
- 100(4)
- 125(2)
- AC100/230/440(3)
- AC100/200(79)
- AC100/200/415(3)
- AC100(112)
- AC100~200(13)
- AC100~440(16)
- AC200(111)
- AC200~440(3)
- AC200~500(3)
- AC200~AC440(3)
- AC220(3)
- AC240(22)
- AC415(40)
- AC440(11)
- AC500(23)
- DC125(6)
- DC250(5)
- その他(7)
- 定格電圧(V)をもっと見る
フレーム(AF)
ブランド
- 三菱電機(375)
- SIEMENS(350)
- Panasonic(パナソニック)(283)
- シュナイダーエレクトリック(125)
- 日東工業(111)
- テンパール工業(66)
- 河村電器産業(55)
- フエニックス・コンタクト(46)
- エスコ(36)
- 日立産機システム(31)
- ABB(31)
- 富士電機(16)
- WEIDMULLER(16)
- イーティーエィ(11)
- IDEC(和泉電気)(6)
- 岡谷電機産業(5)
- Hager(5)
- 日幸電機製作所(4)
- 内外電機(3)
- ブランドをもっと見る
「定格電流(A)」から絞り込む

シーメンス 端子 Sentron
SIEMENS¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズボックス Terminal は、3VA2 250 回路ブレーカ用の 4 台のアクセサリで構成されています。ワイヤストリッピング長は 0.8 インチです仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Sentron●コード番号:210-9362アズワン品番65-8062-23
サージプロテクタ 40kA DINレール タイプ 2 サージ保護装置
フエニックス・コンタクト¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷1 つの導体( 3 導体システム: L1、L2、PEN )に PE と N が一体化された 2 相電源ネットワークで使用する Phoenix Contact プラグインサージアレスタです。リモート表示コンタクト 周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ V-0 難燃性等級( UL 96 に準拠)この記事は、Phoenix Contac仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:2●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:20kA●コード番号:201-6717アズワン品番65-8087-44
端子カバー 1袋 2個入
ABB¥8,198税込¥9,0181袋(2個)7日以内出荷Tmax成形ケース回路ブレーカ。ABB社のTmaxシリーズの回路ブレーカは、15~2500 Aの電流定格及び480 V AC (最大150 kA)の遮断定格に対応する広範な成形ケース回路ブレーカです。 ラグ端子があるものや、コネクタがないものなど、様々なモデルがあります。1 / 3極固定成仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:ABB Tmax XT1●シリーズ:XT1●コード番号:831-9208アズワン品番65-8097-10
サージプロテクタ クリップオン SIRIUS
SIEMENS¥4,098税込¥4,5081個7日以内出荷モータコンタクタサイズ S0 用 LED を備えた Siemens サージサプレッサ設計のバリスタです。あらゆる位置でクリップオン式の取り付けタイプを使用しました。最大 127 ~ 240 の AC 電圧を使用しました。周囲温度: -25 → +60 ℃仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:SIRIUS●取付タイプ:クリップオン●コード番号:203-2644アズワン品番65-8086-32
シーメンス ワイヤコネクタ Sentron
SIEMENS¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷Siemens SENTRON バスコネクタオフセットフロントは、3VA1 100 / 160 回路ブレーカ用の 4 つのユニットアクセサリで構成されています。認定: EAC、VDE仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9305アズワン品番65-8062-36
ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS
ABB¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:1●シリーズ:PS●コード番号:231-9634アズワン品番65-8067-49
シーメンス 端子 Sentron 1袋 50個入
SIEMENS¥31,980税込¥35,1781袋(50個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズバスバーシステムは、中心間間隔が 40、60 mm です。接続 Terminal Bar の厚さは 5 mm で、断面積は 1670 mm2 です。定格電流: 400 A仕様●アクセサリタイプ:接続ターミナル●併用可能製品:バスバーシステム●コード番号:203-3320アズワン品番65-8086-24
カバー NSXm 400 ~ 630
シュナイダーエレクトリック¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Schneider Electric LV4 シリーズトグルエスカッション、Compact NSX 400/630、保護カラーGreen Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:カバー●範囲:NSXm 400 ~ 630●コード番号:211-2662アズワン品番65-8060-27
シーメンス DINレールプレート Alpha 1袋 100個入
SIEMENS¥70,980税込¥78,0781袋(100個)7日以内出荷Siemens Alpha は DIN に対応しています。長い。正味重量は 18.8 g です仕様●アクセサリタイプ:DINサポート●併用可能製品:DIN サポート●コード番号:203-3337アズワン品番65-8088-73
配線用遮断器
IDEC(和泉電気)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷UL規格, CSA規格承認品。特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形。IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱仕様●極数:1P●定格電流:6A●定格AC電圧:250V●シリーズ:NRP●定格DC電圧:32V●回路ブレーカタイプ:MCB●長さ:11.4mm●幅:22mm●奥行き:7mm●コード番号:318-4454アズワン品番65-8093-13
シーメンス アダプタ Sentron
SIEMENS¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷Siemens デバイスアダプタには、中心間に 60 mm のバスバーがあります。動作電流は 250 A です。EAC 承認仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●範囲:Sentron●コード番号:228-8243アズワン品番65-8071-82
バスバーコネクタ グレー Acti 9 iC60 1袋 4個入
シュナイダーエレクトリック¥5,098税込¥5,6081袋(4個)7日以内出荷Schneider Electric 配電Schneider Electric 配電ユニットは、単一モジュールユニットです。グレー色で、1P+N コームバスバー用のコネクタ 4 セットがあります。特長と利点締付けトルクは 4Nm です用途 住居 小規模企業向け仕様●範囲:Acti 9●シリーズ:iC60●併用可能製品:Acti 9 iDPN, Acti 9 iDPN Vigi●コード番号:175-3657アズワン品番65-8057-89
シーメンス 端子カバー Sentron
SIEMENS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Siemens SENTRON は、プラグイン及びドローアウト技術用アクセサリ付きの Terminal Cover ロングタイプで、回路ブレーカ 4 極 3VA1 400 / 630 3VA2 400 / 630 用です。認定: EMC、EAC、RCM仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9378アズワン品番65-8061-77
シーメンス 端子 Sentron
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズボックス Terminal は、3VA2 250 回路ブレーカ用の 3 台のユニット用アクセサリで構成されています。ワイヤストリッピング長は 0.8 インチです仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Sentron●コード番号:210-9357アズワン品番65-8060-18
ブスバー 銅 Sentron 5ST
SIEMENS¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷ピンバスバータッチセーフ、10 mm2 x 1 相 + AUX、1016 mm の長さで、エンドキャップなしで切断できます仕様●材質:銅●電源相数:1●定格電流:63A●コード番号:187-5206アズワン品番65-8052-72
シーメンス 取り付けキット Alpha
SIEMENS¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷Siemens の回路図ポケットは、プラスチック製で奥行きが 30 mm です。接着式です。高さは 238 mm です仕様●アクセサリタイプ:アセンブリキット●範囲:Alpha●コード番号:203-3225アズワン品番65-8084-09
シーメンス 取り付けフレーム Sentron
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Siemens カバーフレーム 76.2x 45.65 mm (WxH) アクセサリ。正味重量: 40 g TMTU アクセスのない 3 極回路ブレーカ 3VA1 100/160 用 負荷側に取り付ける残留電流モジュール RCD520 160 3 極用 3VA9113-0RL20仕様●アクセサリタイプ:取り付けフレーム●範囲:Sentron●コード番号:210-9277アズワン品番65-8062-14
シーメンス ワイヤコネクタ Sentron
SIEMENS¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズワイヤコネクタは、3VA1 400 / 630 及び 3VA2 400 / 630 回路ブレーカに使用する 3 つのユニットで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9379アズワン品番65-8059-54
サージプロテクタ 40kA オンベースエレメント タイプ 2 サージ保護装置
フエニックス・コンタクト¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷N-PE パス用の VALVETRAB SEC 製品シリーズのサージアレスタ用の Phoenix Contact Replacement プラグです。許容湿度: 5 → 95 % 周囲動作温度: -40 → 80 ℃ IP20 等級の保護 光サージ保護障害メッセージこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:1●取付タイプ:オンベースエレメント●インパルス放電電流:20kA●コード番号:201-6555アズワン品番65-8089-51
配線用遮断器
IDEC(和泉電気)¥1,598税込¥1,7581個欠品中UL規格, CSA規格承認品。特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形。IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱仕様●極数:1P●定格電流:1A●定格AC電圧:250V●シリーズ:NRP●定格DC電圧:32V●回路ブレーカタイプ:MCB●長さ:11.4mm●幅:22mm●奥行き:7mm●コード番号:318-4397アズワン品番65-8090-41
端子 Compact NSX Dc
シュナイダーエレクトリック¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷Compact NSX 100/160/250 プラグインベース用の Schneider Electric 絶縁ライトアングル Terminal 拡張ユニットです。この Terminal Extensions システムには回転防止リブが付いており、標準端子に取り付けることができます。2 個セットで販売されています。毒性の強い金属不仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1176アズワン品番65-8083-19
ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS
ABB¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:2●シリーズ:PS●コード番号:231-9639アズワン品番65-8052-53
ブスバー
WEG¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷WEG 80A バスバー。簡単に接続できます。使用素材は、PMC CR20 で銅コーティングされています。このコネクタは、CWB コンタクタ用途で使用されて電力は 2 kW です スタータタイプは「逆転」仕様●シリーズ:EC-R2●併用可能製品:CWB40 、CWB50 、CWB66 、CWB80●コード番号:201-3476アズワン品番65-8089-48
サーキットブレーカアクセサリ
ABB¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷ABB 3 極高 Terminal カバーは、幅 130 mm、高さ 135 mm、長さ 145 mm です。製品クラス sace Tmax XT に適しています。規格: IEC60947-2 設定タイプは、固定することも設定することもできます仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:Sace Tmax XT (エース Tmax XT )●コード番号:192-0928アズワン品番65-8074-63
分電盤 シーメンス Alpha
SIEMENS¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷Siemens RCCB Terminal は、多目的取り付け用途に使用されます。EAC 認定仕様●範囲:Alpha●コード番号:218-1888アズワン品番65-8079-45
シーメンス ハンドル SENTRON 3VA9
SIEMENS¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷Siemens のドア取り付け式回転オペレータ規格は、頑丈で、許容差なしアダプタ IEC IP65、3VA2 100 / 160/250 用のドアインターロックアクセサリ付属、ドアカップリング式のロータリ機構で動作します。保護クラス IP IP65 EAC 認定仕様●アクセサリタイプ:ロータリオペレータ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1844アズワン品番65-8079-61
シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9
SIEMENS¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷Siemens のボックス Terminal には、3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の接続技術が採用されています。3 VA 成形ケース回路ブレーカの接続技術です の簡単で便利な試運転をサポートするように設計されています 3 VA 成形ケース回路Siemens 3VA シリーズの製品と互換性があります仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1829アズワン品番65-8062-71
シーメンス アダプタ Sentron
SIEMENS¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷RCBO 5SU1 用アダプタ(最大 2 MW )、リモート操作機構用アクセサリです仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●範囲:Sentron●コード番号:187-5244アズワン品番65-8052-83
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ SENTRON 3VA9
SIEMENS¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷Siemens 回路ブレーカ 3VA2 IEC フレーム 250 は、遮断容量クラス M ICU:55 kA @ 415 V です。産業及びインフラストラクチャ用途向けの SENTRON 保護コンポーネントの重要な要素である Siemens prov の 3 VA 成形ケース回路ブレーカです幅は 100.4 mm です 高さは 26.7 mm仕様●アクセサリタイプ:T コネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1876アズワン品番65-8063-20
取り付けプレート TeSys 1袋 10個入
シュナイダーエレクトリック¥11,980税込¥13,1781袋(10個)7日以内出荷Schneider Electric TeSys D 取り付けプレートは、モータ回路ブレーカ GV2 又はヒューズキャリア LS1D32 用です。コンタクタ LC1D09-d38 でモータスタータアセンブリをフロントフェイスで整列させることができます。プレートは、クリップオン式で 35 mm DIN レールに固定しま仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:TeSys です●コード番号:221-1123アズワン品番65-8082-36
取り付けプレート セルジー 1袋 6個入
シュナイダーエレクトリック¥46,980税込¥51,6781袋(6個)7日以内出荷Schneider Electric のラインジープラグコンセントは、従来の 16 A のフリーエア熱電流を備えています。ケーブルは 4 本、正味重量は 0.045 kg です。Green Premium 製品 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:セルジー●コード番号:211-8762アズワン品番65-8056-62
シーメンス バスバープロテクタ Sentron
SIEMENS¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズバスバーシールドキットには、メートルナットプレート、バスシールド、3VA15/25 1000 用絶縁体が含まれています。承認 EAC仕様●アクセサリタイプ:バスバープロテクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9411アズワン品番65-8060-17
シーメンス 取り付けプレート Sentron
SIEMENS¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 極 3VA2 100/160/250 回路ブレーカ用の 1 つのユニットで構成される絶縁プレートオフセットです。EAC 認定仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:Sentron●コード番号:210-9336アズワン品番65-8061-86
ブレーカー
WEIDMULLER¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様●シリーズ:AMG FIM-C●定格電流:120mA●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:12.2mm●幅:96.5mm●奥行き:125mm●コード番号:179-2989アズワン品番65-8070-82
シーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9
SIEMENS¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Siemens 3 極 Terminal カバーを使用すると、あらゆる設置要件に応じて、複雑で便利な方法で 3 VA 成形ケース回路ブレーカを試運転できます。Siemens は、保護、スイッチング、測定の総合的なポートフォリオを提供しています3 極に最適仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1780アズワン品番65-8079-13
配線用遮断器
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 6 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 3 です仕様●極数:3P●定格電流:6A●動作特性:タイプ C●遮断容量最大電圧 R:6 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY6●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2306アズワン品番65-8085-03
シーメンス コネクタ Sentron 1袋 5個入
SIEMENS¥35,980税込¥39,5781袋(5個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズは、COM800、COM060 用の 3 VA ライン接続ケーブル用のバス接続です。正味重量: 4 g仕様●アクセサリタイプ:バス端子●範囲:Sentron●コード番号:210-9422アズワン品番65-8062-15
ブスバー 銅 Sentron 5ST
SIEMENS¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷ピンバスバータッチセーフ、10 mm2 2 相、1016 mm の長さで切断可能、エンドキャップなし仕様●材質:銅●電源相数:2●シリーズ:5ST●コード番号:187-5197アズワン品番65-8068-85
シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9
SIEMENS¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷Siemens ワイヤコネクタの大型 4 ユニットアクセサリは、3VA1 250 に使用されています。 Siemens では、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、安全で効率的な電気ねじ向けのスイッチとソケットの包括的なポートフォリオをご用意していますIEC マーキング仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1817アズワン品番65-8063-45
カンタッチブレーカ 配線保護2P1E15A
Panasonic(パナソニック)¥4,298税込¥4,7281個32日以内出荷から62日以内出荷定格電流(A)15極数・素子数2P1ERoHS指令(10物質対応)対応
『配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります
- 配線用遮断器その他関連用品
- 断路器
- 配線用遮断器本体